カテゴリ

  • 自動車補修部品(2)
  • 切削工具(2)
  • 作業工具(2)
  • 物流用品(1)
  • 照明(1)
  • 医療(1)
  • 安全保護具(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • 空圧工具(1)

「mr220」の検索結果

11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ドクターコート 長袖 レディース 白衣 シングル ユニフォーム サーヴォ(旧:サンペックスイスト)ドクターコート 長袖 レディース 白衣 シングル ユニフォームサーヴォ(旧:サンペックスイスト)
3,798税込4,178
1着
当日出荷から5日以内出荷
抗菌・防臭加工を強化した抗菌素材を使用した、女性用の白衣です。繰り返しの洗濯でも抗菌効果が持続し、清潔で快適な着用感をキープします。食品の研究開発や検査部門など、衛生管理が求められる現場におすすめです。
用途ドラッグストア・調剤薬局・食品関連企業・給食センター・学校などホワイト
丸リンク ステンレス製 TRUSCO丸リンク ステンレス製TRUSCO(2件のレビュー)
359税込395
1袋(2個)
当日出荷
接続部は溶接しているため丈夫です。
用途ロープなどの先端金具として。
マシンリーマ ミエラセンマシンリーマミエラセン
15,980税込17,578
1本
当日出荷から翌々日出荷
機械用として広く用いられ、45°の食い付き角と、長いバニッシュ刃をもち、シャンクはモールステーパシャンクです。
用途被削材:鋳鉄、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、アルミニウム合金。材質高速度鋼(HSS)シャンクテーパシャンク刃形ストレート
モンキーギアレンチ JOB MasterモンキーギアレンチJOB Master(1件のレビュー)
6,398税込7,038
1個
当日出荷
全長220mmで最大開口32mm。さらに17mmギアレンチ、13mmメガネレンチ、蝶ネジ回し付。
最大開口(mm)32全長(mm)220質量(g)290
ミニカッター&ラチェット差し DBLTACTミニカッター&ラチェット差しDBLTACT
2,198税込2,418
1個
当日出荷
滑り止め機能! 両サイドにラバーがついてるのでミニカッターのストッパーを外したままで入れても滑りにくい! 建築・土木・高所作業など幅広く使用できます。 前後に動くのでかがんでも邪魔になりにくい。 グリップ付き、無しのミニカッターに対応。 ラチェット差し付。
全長(mm)220質量(g)220寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)220×70×80RoHS指令(10物質対応)対応
ラチェットレンチ 東空販売ラチェットレンチ東空販売
24,980税込27,478
1台
当日出荷
無負荷回転数(min-1[r.p.m])270最大締付トルク(N・m)40トラスコ品番390-4024全長(mm)165質量(kg)0.52ホース内径(Φmm)6.35空気消費量(m3/min)0.34ソケット差込角(mm)9.5能力ボルト径(mm)10ホース取付口Rc1/4
旋削インサート TPMR22 セコ・ツールズ・ジャパン旋削インサート TPMR22セコ・ツールズ・ジャパン
16,980税込18,678
1箱(10個)
当日出荷
ISO規格チップです。
仕様AN(deg):11トラスコ品番429-3833寸法L(mm)22寸法S(mm)4.76材種TP2501寸法RE(mm)0.8RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)12.7
オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)オイルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(223件のレビュー)
3,500税込3,850特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用オイルエレメントです。
フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)フューエルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(70件のレビュー)
639税込703
1個
当日出荷から5日以内出荷
産業機械用フューエルエレメントです。
ハイドリックエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)ハイドリックエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(20件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷から5日以内出荷
マルチビームLEDライト アルファーミラージュマルチビームLEDライトアルファーミラージュ
17,980税込19,778
1個
当日出荷
独自のマルチライトテクノロジーにより、ジョグダイヤルを回転させることで、緑・赤・白の3色にライトの色を切り替えできる高性能LEDフラッシュライトです。 色を替えても常にLEDの位置は中心を捉え、安定した照射が可能です。明るさ最大760lm(白)、照射距離は220m(白)で、点灯モードは5段階に設定できます。緑や赤の光は、製品のキズや異物を浮かび上がらせ、可視化させることができます。 MR-T3は、不良低減照明として、打痕・圧痕・キズの確認、塵埃や付着異物の確認、ウェルドライン、バリ、クラックの確認など製品の外観検査にご使用いただけます。 また、優れた耐衝撃性とIPX7の高い防水性能を備えているため、災害現場やアウトドア等過酷な環境下でも活躍するライトです。
用途表面検査、目視検査、キズ・異物の検出、透過検査、青系の色検出、検査全般、色判別電球の種類LED電源18650電池1個またはCR123A電池2個明るさ(Lm)最大760保護等級IPX7付属品USB充電ケーブル寸法(mm)25.4×37×147質量(g)155(電池含まず)光源CREE XP-L LED、CREE XP-E2 GREEN&RED LED連続点灯時間【緑】129Lm/7時間、30Lm/34時間、【赤】109Lm/4.75時間、23Lm/25時間、【白】760Lm/4.5時間、45Lm/31時間照射距離(m)【緑】160、【赤】122、【白】220