「mr3-a006」の検索結果

260件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)オイルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(218件のレビュー)
720税込792
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用オイルエレメントです。
ラジエターキャップ NTK(日本特殊陶業)ラジエターキャップNTK(日本特殊陶業)(410件のレビュー)
629税込692
1個
当日出荷
主要構成部品にステンレスを使用し、錆に強く安定した特性を持続させます。 個々の部品は強度・耐久性に優れた最適設計がされています。 スプリングを採用した負圧バルブの安定した作動がリザーブタンクからの冷却液の戻りを確実にコントロールします。 シール用ゴム材にEPDM(エチレン・プロピレン・ジエン・ゴム)を使用したことで、より耐熱性・耐LLC性が向上し、ゴムの劣化が少ないため確実なシールが持続できます。 P559とP561は、負圧弁が他社のものと形状が異なっています。 形状は、設計的な構造の違いであり、安心してご使用頂けます。
タイプ四輪車用標準タイプ
カップ型オイルフィルタレンチ KTCカップ型オイルフィルタレンチKTC(167件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷から翌日出荷
差込角(mm)9.5
フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)フューエルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(68件のレビュー)
459税込505
1個
当日出荷から7日以内出荷
産業機械用フューエルエレメントです。
ブレーキシュー(ハーフタイプ) FCマテリアル(旧東海マテリアル)ブレーキシュー(ハーフタイプ)FCマテリアル(旧東海マテリアル)(133件のレビュー)
2,698税込2,968
1セット(2枚)
当日出荷から13日以内出荷
材料の開発から製造・品質管理・販売までを担う、摩擦材料専門メーカー。純正OEM供給も行っており安心してお使い頂けます。 新品シューに小型車用ブレーキライニングを接着アッセンブリしたもので、安全確実な制動効果をお約束致します。
エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)エアーフィルター(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(106件のレビュー)
2,230税込2,453
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用エアーエレメントです。
タペットカバーパッキンセット OHNO(大野ゴム工業)タペットカバーパッキンセットOHNO(大野ゴム工業)(133件のレビュー)
3,598税込3,958
1セット
当日出荷から9日以内出荷
昭和16年創業の老舗メーカーによる純正相当商品です
ラジエターキャップ 二葉電機製作所ラジエターキャップ二葉電機製作所(101件のレビュー)
949税込1,044
1個
当日出荷から5日以内出荷
タイプ四輪車用標準タイプ
ラジエーターキャップ DJ(ドライブジョイ)ラジエーターキャップDJ(ドライブジョイ)(102件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷から3日以内出荷
建設機械用オイルフィルター KSフィルター建設機械用オイルフィルターKSフィルター(30件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷から8日以内出荷
クリップ TAISHA(大社)クリップTAISHA(大社)(1件のレビュー)
2,398税込2,638
1袋(30個)
当日出荷から11日以内出荷
関連資料(9.59MB)
ハイドリックエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)ハイドリックエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(19件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から5日以内出荷
ACサーボ MELSERVO アクセサリ 三菱電機ACサーボ MELSERVO アクセサリ三菱電機(2件のレビュー)
2,498税込2,748特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
建設機械用フューエルフィルター KSフィルター建設機械用フューエルフィルターKSフィルター(7件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から6日以内出荷
汎用ACサーボシリーズ 中継端子台 三菱電機汎用ACサーボシリーズ 中継端子台三菱電機
9,998税込10,998
1個
当日出荷から9日以内出荷
中継端子台を経由して、各信号を配線することができます。
建設機械用ハイドロリックオイルフィルター KSフィルター建設機械用ハイドロリックオイルフィルターKSフィルター(5件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から4日以内出荷
ブレーキディスクローター軽自動車用 制研化学工業ブレーキディスクローター軽自動車用制研化学工業(13件のレビュー)
5,398税込5,938
1枚
当日出荷から5日以内出荷
特殊防錆加工 特殊コーティングの採用で、高い防錆性能を実現! クロス研磨加工 交換直後から高い制動力を発揮します!
水用デジタルフロースイッチ PF3W71 SMC水用デジタルフロースイッチ PF3W71SMC
47,980税込52,778特価
1個
当日出荷から20日以内出荷
3色表示2画面表示の流量センサ。 温度センサを一体化。 40%小型化(メーカーPF2W比較) IP65対応、ノングリース仕様。 使用流体温度0~90℃ 塩化ビニル製配管タイプ:脱イオン水(純水)薬液に対応。
定格流量(L/min)10~100
自動車フロントガラス(三菱) FUYAO自動車フロントガラス(三菱)FUYAO(7件のレビュー)
19,980税込21,978
1枚
当日出荷から翌々日出荷
高品質、低価格、豊富な品揃え。 品質は米国規格ANSZ26.1の規定による「AS1」。 ASマーク(米国規格)、JISマーク(日本規格)、Eマーク(欧州規格)を取得している車検適合品です。 UVカット/IRカット加工が施されております。
適合ミツビシ
ドライブシャフトブーツー22270 丸一ゴム工業ドライブシャフトブーツー22270丸一ゴム工業
1,398税込1,538
1個
翌日出荷
主な適合純正品番04438-97204・7232-22270・44119-84251・04438-87508・04438-87208-000・MR486167・04438-87208・A083-25-530・28023-KA020・04438-87212-000・04438-97501-000・44119-51F00・42017-ST6-003・04438-97501・A007-22-640・42017-S10-000・MR331289・1A02-22-540・MB297519・MB620543・44119-58JA1・メーカーTOYOTA、SUBARU、HONDA、DAIHATU、MAZDA、MMC、NISSAN、SUZUKI
Φ22 LWシリーズ 押ボタンスイッチ 丸形(Φ30大型ボタン) IDEC(和泉電気)Φ22 LWシリーズ 押ボタンスイッチ 丸形(Φ30大型ボタン)IDEC(和泉電気)
2,398税込2,638
1個
翌日出荷から76日以内出荷
保護構造IP65
O2センサー PACデバイスO2センサーPACデバイス(3件のレビュー)
18,980税込20,878
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
モーターローラ 三相200V級450 KYOWA(協和製作所)モーターローラ 三相200V級450KYOWA(協和製作所)
19,980税込21,978
1本
翌々日出荷から10日以内出荷
仕様ライニング無、フリーローラ連動無電源三相200V(50/60Hz)RoHS指令(10物質対応)対応定格電流(A)(50/60Hz)0.12/0.10ローラ外径(Φmm)57
モーターローラ 三相200V級800 KYOWA(協和製作所)モーターローラ 三相200V級800KYOWA(協和製作所)
21,980税込24,178
1本
翌々日出荷から10日以内出荷
仕様ライニング無、フリーローラ連動無電源三相200V(50/60Hz)RoHS指令(10物質対応)対応定格電流(A)(50/60Hz)0.12/0.10ローラ外径(Φmm)57
モーターローラ 三相200V級1000 KYOWA(協和製作所)モーターローラ 三相200V級1000KYOWA(協和製作所)
21,980税込24,178
1本
翌々日出荷から10日以内出荷
仕様ライニング無、フリーローラ連動無電源三相200V(50/60Hz)RoHS指令(10物質対応)対応定格電流(A)(50/60Hz)0.12/0.10ローラ外径(Φmm)57
Φ22 LWシリーズ 押ボタンスイッチ 角丸形(平形ボタン) IDEC(和泉電気)Φ22 LWシリーズ 押ボタンスイッチ 角丸形(平形ボタン)IDEC(和泉電気)
2,798税込3,078
1個
翌々日出荷
種類非照光式ボタン形状丸(平形)取付穴径(Φmm)22保護構造IP65
Φ22 LWシリーズ 押ボタンスイッチ 角丸形(突形ボタン) IDEC(和泉電気)Φ22 LWシリーズ 押ボタンスイッチ 角丸形(突形ボタン)IDEC(和泉電気)
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
種類非照光式保護構造IP65ボタン形状丸(突形)照光種別ボタン取付穴径(Φmm)22
ブレーキホース ミヤコ自動車ブレーキホースミヤコ自動車(2件のレビュー)
2,398税込2,638
1本
3日以内出荷から9日以内出荷
自動車のブレーキの圧力をシリンダーに伝えるゴム製のホースです。
PF3W - 水用デジタルフロースイッチ 3色表示(PF3W740) SMCPF3W - 水用デジタルフロースイッチ 3色表示(PF3W740)SMC
39,980税込43,978
1個
4日以内出荷から20日以内出荷
形式(7) 表示一体型流量範囲(L/min)(40) 5~40弁仕様(-) 流量調整弁なし
P Series(PF3W711) SMCP Series(PF3W711)SMC
47,980税込52,778
1個
4日以内出荷から20日以内出荷
形式(7) 表示一体型流量範囲(L/min)(11) 10~100
MELSERVO-J4シリーズ サーボアンプ 汎用インタフェース DC48V/DC24V 三菱電機MELSERVO-J4シリーズ サーボアンプ 汎用インタフェース DC48V/DC24V三菱電機
47,980税込52,778
1台
5日以内出荷から91日以内出荷
超小容量位置決め機能内蔵サーボアンプ
電源(V)DC48/24シリーズMELSERVO-J4定格出力(kW)0.03インターフェイス汎用制御軸数1
水用デジタルフロースイッチ PF3W74 SMC水用デジタルフロースイッチ PF3W74SMC
39,980税込43,978
1個
5日以内出荷から22日以内出荷
・3色表示・2画面表示の流量センサ。 ・温度センサを一体化。 ・40%小型化(メーカーPF2W比較) ・IP65対応、ノングリース仕様。 ・使用流体温度0~90℃ ・塩化ビニル製配管タイプ:脱イオン水(純水)・薬液に対応。
定格流量(L/min)5~40
PF3W - 水用デジタルフロースイッチ 3色表示 SMCPF3W - 水用デジタルフロースイッチ 3色表示SMC
47,980税込52,778
1個
5日以内出荷から20日以内出荷
ヨスイホース BIGM(丸山製作所)ヨスイホースBIGM(丸山製作所)
769税込846
1個
7日以内出荷
規格9X12X1800トウメイ図解NoMS029M 付属品 ホース、ノズル部品 ヨスイホース_No.5、MS029MR-1 付属品 ホース、ノズル部品 ヨスイホース_No.3、GS35MR 付属品 ホース、ノズル部品 ヨスイホース_No.8、MS029M-1 付属品 ホース、ノズル部品 ヨスイホース_No.5、GS60MR 付属品 ホース、ノズル部品 ヨスイホース_No.8、MS029MR 付属品 ホース、ノズル部品 ヨスイホース_No.3、GS35M 付属品 ホース・ノズル部品 ヨスイホース_No.8、MS028MR-A 付属品 ホース、ノズル部品 ヨスイホース_No.6、MS028M-A 付属品 ホース、ノズル部品 ヨスイホース_No.8
三菱電機ACサーボシステム用スプリングクランプ中継端子台 汎用インタフェース用中継端子台 三菱電機エンジニアリング三菱電機ACサーボシステム用スプリングクランプ中継端子台 汎用インタフェース用中継端子台三菱電機エンジニアリング
6,998税込7,698
1台
7日以内出荷
三菱電機株式会社製汎用インタフェースサーボアンプ対応の小型端子台です。 スプリングクランプ端子台の採用により、設置面積をネジ端子台より約50%削減。 配線作業性の向上、増し締め不要、締め過ぎ/締め忘れ防止を実現できます。 共締め作業レスによる作業性向上を実現できます。 多軸使用時、インタフェース用電源の端子台間渡り配線が可能です。 専用接続ケーブルによる親和性信頼性を確保しています。 FAグッズ(省配線/省工数機器)推奨の棒端子と共通であり、配線部材の共有化が図れます。
用途サーボアンプMR-J5-A、MR-J4-A シリーズの外部信号コネクタを小型端子台へ変換可能です。取付方式DINレール適合規格CE,UL寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)55×112×28.2接続ケーブル(サーボアンプ)DG4SV1CB05、DG4SV1CB10、(DG2AF3N)DG4SV3CB05、DG4SV3CB10配線方式シンク/ソース共用端子数端子60点分岐数デジタルI/F用電源の分岐:最大4アンプタイプ接続対象サーボ:MR-J5-_A_ 、MR-J4-_A_(-RJ)、MR-J4-03A6(-RJ) 、MR-J4-_DU_A_(-RJ)、MR-D01、DG2AF3N(-P01)
モーターローラ Φ48.6型 協和モーターローラ Φ48.6型協和
20,980税込23,078
1個
7日以内出荷
取り付けが容易でスリムなコンベヤが製作できます。 あらゆる分野の搬送・加工・組み立て・検査・包装ラインに使用できます。
用途ローラコンベヤ用駆動モーターローラ材質パイプ、シャフト:SS(ユニクロメッキ)、サイドプレート:アルミ付属品端子金具
モーターローラ Φ60.5型 協和モーターローラ Φ60.5型協和
21,980税込24,178
1個
7日以内出荷
インピーダンスプロテクト方式の焼けないモーターを採用しています。 通電状態で回転を止められても心配無用です。 周囲温度40℃以下で連続拘束3時間程度であれば繰り返し使用できます。
用途ローラコンベヤ用駆動モーターローラ材質パイプ、シャフト:SS(ユニクロメッキ)、サイドプレート:アルミ付属品端子金具
ホースガイド BIGM(丸山製作所)ホースガイドBIGM(丸山製作所)
5,598税込6,158
1個
7日以内出荷
関連資料展開図1(1.02MB)図解NoMLSE-30HR 本体部品 ホースガイド_No.3、GS60MR 本体部品 ホースガイド_No.10、MS029MR-1 本体、モータ部品 ホースガイド_No.12、MSE-30HR ホンタイ部品_No.3、MS029MR 本体、モータ部品 ホースガイド_No.6、MS208MR-A 本体、モータ部品 ホースガイド_No.9
6カクナット M10 3シユ BIGM(丸山製作所)6カクナット M10 3シユBIGM(丸山製作所)
469税込516
1セット(5個)
7日以内出荷
規格M103シユ関連資料展開図1(1.16MB) 展開図2(1.02MB) 展開図3(1.16MB) 展開図4(1.16MB) 展開図5(1.16MB) 展開図6(0.81MB) 展開図7(1MB) 展開図8(1.06MB) 展開図9(0.85MB) 展開図10(1.54MB) 展開図11(1.27MB) 展開図12(1.54MB) 展開図13(1.58MB)図解NoBSM-500F 付属品 オプション部品_No.11、HR-12K 駆動部部品_No.58、BSA-536シリーズ -A Lブームセット 第1段ブーム右 2009年3月~部品_No.24、KBM-55DX 付属品 オプション部品_No.11、ML-12R 駆動部部品 6カクナット M10 3シユ_No.58、MR-10 駆動部部品_No.109、BSA-535 シリーズ 動力噴霧機減速機部品_No.53、BSA-536シリーズ -A Lブームセット 第1段ブーム左 2009年3月~部品_No.24、KBM-500D-1 第1段ブーム 右 2009年7月~部品_No.26、HR-10K 駆動部部品_No.109、MR-5 駆動部部品_No.109、HR-5K 駆動部部品_No.109、KBM-500D-1 第1段ブーム 左 2009年7月~部品_No.26、BSA-536シリーズ -A 動力噴霧機減速機 MS800S部品_No.46