カテゴリ

  • 自動車純正部品(68)
  • 切削工具(10)
  • ねじ・ボルト・釘(4)
  • バイク純正部品(3)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • バイク部品(1)
  • 制御機器(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • トラック純正部品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「mr315」の検索結果

関連キーワード
93件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
(MR315)CLIP 三菱ふそう(MR315)CLIP三菱ふそう
549税込604
1個
5日以内出荷
動力用押し釦開閉器 モノタロウ動力用押し釦開閉器モノタロウ(65件のレビュー)
1,898税込2,088
1台
当日出荷
工作機械、木工機械、食品機械など各種産業機械の動力用開閉器として各種交流電動機のじか入れ始動用、またヒータなどの抵抗負荷開閉用として、安心してご使用いただけます。 超小形のため、取付スペースが僅少です。また、機器にマッチする優れたデザインです。 ・外被けんろうで長寿命の開閉部は過酷な使用に耐えます。
用途主として電動機の始動停止の手動制御用極数3P(三相用)ボタン数2定格電圧(V)AC220V(最大許容電圧)AC440V定格通電電流(A)15仕様ON投入で回路閉保持、OFF押して回路開形状露出形マンセル10GY6/0.5質量(g)167取り付け形状表面取付形定格周波数(Hz)50/60端子ねじM3.5材質(ケース)鋼板製適合電線(mm2)2保護等級IP40準拠規格電気用品安全法に準拠許容周囲温度(℃)-10~+50操作方法直入始動(回路の入切)の2ボタン手動操作開閉寿命(回)25万回以上(諸条件はJISC4504に準拠)耐振動性能16.7Hz 複振幅3mm耐衝撃性能衝撃加速度30G適合電動機3Φ220V 2.2kW 440V 1.5kWボタン文字ON(黒)、OFF(赤)電線接続方式圧着端子又は電線直付けによる表面接続方式使用場所過度の水蒸気、油蒸気、煙、塵埃、塩分、溶剤、酸、アルカリ、腐食性物質などが存在しない事
マシンリーマー MR 大洋ツールマシンリーマー MR大洋ツール
35,980税込39,578
1本
当日出荷から3日以内出荷
機械用として広く用いられます。45°の喰付き角と、長いバニッシュ刃をもち、シャンクはモールステーパーシャンクです。喰付きが短いので止り穴にも適します。
用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金材質SKH51表面処理ノンコート
マシンリーマ 岡崎精工マシンリーマ岡崎精工
35,980税込39,578
1個
当日出荷から90日以内出荷
鋳鉄、鉄鋼一般の穴仕上げ加工 MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 MCO材は従来のハイス(SKH9)に比べ硬度・耐熱性・耐摩耗性に優れた威力を発揮。
略号MRねじれ角直刃コーティングノンコート食付角(°)45
ジュラコン(R) スペーサー / BMR-E 廣杉計器ジュラコン(R) スペーサー / BMR-E廣杉計器
2,998税込3,298
1袋(50個)
当日出荷から11日以内出荷
種別オネジ/メネジ材質ジュラコン(R)RoHS指令(10物質対応)対応
スパイラルマシンリーマ 岡崎精工スパイラルマシンリーマ岡崎精工
38,980税込42,878
1個
当日出荷から8日以内出荷
鋳鉄、鉄鋼一般の穴仕上げ加工 MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 MCO材は従来のハイス(SKH9)に比べ硬度・耐熱性・耐摩耗性に優れた威力を発揮。
材質MCO材(コバルト高速度鋼)シャンクモールステーパシャンクコーティングノンコート刃形スパイラル略号SPMRねじれ角左ネジレ8度食付角(°)45
金属付ジュラコン(R)スペーサー / AMR-E 廣杉計器金属付ジュラコン(R)スペーサー / AMR-E廣杉計器
2,998税込3,298特価
1袋(50個)
当日出荷から11日以内出荷
材質樹脂部/ジュラコン(R)(POM)、金属部/快削黄銅(C3604BD)表面処理金属部/ニッケルメッキ(Ni)乳白色熱変形温度(℃)110種別両メネジRoHS指令(10物質対応)対応
リーマ HS T柄 MR3 EIKO(栄工舎)リーマ HS T柄 MR3EIKO(栄工舎)
53,980税込59,378
1本
翌々日出荷
材質SKH51刃形ストレートシャンクMT(モールステーパー)シャンク
スパイラルマシンリーマー SP-MR 大洋ツールスパイラルマシンリーマー SP-MR大洋ツール
38,980税込42,878
1本
翌々日出荷
ねじれ刃の効果により、びびりをおさえ加工穴の真円度、仕上げ面粗さが向上します。一般用途のほか、銅・アルミ合金や、キー溝などの切欠きのある穴にも使用できます。モールステーパーシャンクです。
用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金材質SKH51表面処理ノンコート
スパイラルマシンリーマ SPMR EIKO(栄工舎)スパイラルマシンリーマ SPMREIKO(栄工舎)
58,980税込64,878
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
スパイラル 右刃左ネジレ12°
用途貫通穴加工用
ロングマシンリーマ LMR EIKO(栄工舎)ロングマシンリーマ LMREIKO(栄工舎)
179,800税込197,780
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
ロングマシンリーマ
用途ロング材質SKH51刃形ストレート
(MR31)ケース キット,リヤ ヒータ ミツビシ(MR31)ケース キット,リヤ ヒータミツビシ
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷
(MR31)ノズル,デフロスタ ミツビシ(MR31)ノズル,デフロスタミツビシ
9,998税込10,998
1個
3日以内出荷
(MR31)ノズル,デフロスタ ミツビシ(MR31)ノズル,デフロスタミツビシ
6,898税込7,588
1個
3日以内出荷
(MR31)ブラケット,エアコン レシーバ ミツビシ(MR31)ブラケット,エアコン レシーバミツビシ
4,598税込5,058
1個
3日以内出荷
(MR31)SWITCH,HEAT ミツビシ(MR31)SWITCH,HEATミツビシ
8,398税込9,238
1個
3日以内出荷
(MR31)NOZZLE,SIDE ミツビシ(MR31)NOZZLE,SIDEミツビシ
929税込1,022
1個
3日以内出荷
(MR31)NOZZLE,DEFR ミツビシ(MR31)NOZZLE,DEFRミツビシ
4,898税込5,388
1個
3日以内出荷
(MR31)HOSE,RR HTR ミツビシ(MR31)HOSE,RR HTRミツビシ
1,398税込1,538
1個
3日以内出荷
(MR31)DUCT,HEATER ミツビシ(MR31)DUCT,HEATERミツビシ
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷
(MR31)CONTROLLER ミツビシ(MR31)CONTROLLERミツビシ
15,980税込17,578
1個
3日以内出荷
(MR31)CONTROL UNI ミツビシ(MR31)CONTROL UNIミツビシ
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷
(MR31)BULB,EQUIP ミツビシ(MR31)BULB,EQUIPミツビシ
209税込230
1個
3日以内出荷
(MR31)BRACE,A/C C ミツビシ(MR31)BRACE,A/C Cミツビシ
3,598税込3,958
1個
3日以内出荷
(MR31)BLOWER ASSY ミツビシ(MR31)BLOWER ASSYミツビシ
37,980税込41,778
1個
3日以内出荷
(MR31)パネル,ガイド ミツビシ(MR31)パネル,ガイドミツビシ
4,998税込5,498
1個
3日以内出荷
(MR31)パイプ,ヒータ ミツビシ(MR31)パイプ,ヒータミツビシ
4,198税込4,618
1個
3日以内出荷
リーマ 超硬付 T柄 MR ヤマト(切削工具)リーマ 超硬付 T柄 MRヤマト(切削工具)
48,980税込53,878
1本
7日以内出荷から8日以内出荷
材質G2刃形ストレートシャンクMT(モールステーパー)シャンク
(MR31)コントローラ ASSY,ヒータ ミツビシ(MR31)コントローラ ASSY,ヒータミツビシ
22,980税込25,278
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
(MR31)コントローラ ASSY,ヒータ ミツビシ(MR31)コントローラ ASSY,ヒータミツビシ
15,980税込17,578
1個
3日以内出荷
(MR31)コントローラ,ヒータ ユニット ダンパ ミツビシ(MR31)コントローラ,ヒータ ユニット ダンパミツビシ
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷
(MR31)ノズル,リヤ ヒータ ミツビシ(MR31)ノズル,リヤ ヒータミツビシ
3,698税込4,068
1個
3日以内出荷
(MR31)ダクト,フート エア ディストリビューション ミツビシ(MR31)ダクト,フート エア ディストリビューションミツビシ
3,798税込4,178
1個
3日以内出荷
(MR31)ブラケット,リヤ エアコン,LH ミツビシ(MR31)ブラケット,リヤ エアコン,LHミツビシ
3,698税込4,068
1個
3日以内出荷
(MR31)W/STRIP,A/C ミツビシ(MR31)W/STRIP,A/Cミツビシ
839税込923
1個
3日以内出荷
(MR31)HOSE,RR HEA ミツビシ(MR31)HOSE,RR HEAミツビシ
2,498税込2,748
1個
3日以内出荷
(MR31)HOSE,HEATER ミツビシ(MR31)HOSE,HEATERミツビシ
3,398税込3,738
1個
3日以内出荷