カテゴリ

  • 切削工具(11)
  • フォークリフト・産機・建機用品(11)
  • 自動車補修部品(7)
  • 自動車純正部品(5)
  • 電動工具(4)
  • 制御機器(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • バイク純正部品(1)
  • 保管用品(1)
  • 物流用品(1)
  • 安全用品(1)
  • 安全保護具(1)
  • 完成車(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「mr45」の検索結果

関連キーワード
49件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • (MR45)メーターバルブ(シートベルト) ミツビシ

    (MR45)メーターバルブ(シートベルト)

    ミツビシ(10件のレビュー)
    449税込494
    1個
    当日出荷
  • (MR45)マフラーガスケット ミツビシ

    (MR45)マフラーガスケット

    ミツビシ(2件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    3日以内出荷
  • (MR45)F/エキゾーストパイプG/K ミツビシ

    (MR45)F/エキゾーストパイプG/K

    ミツビシ(2件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
  • (MR45)BULB,CLOCK ミツビシ

    (MR45)BULB,CLOCK

    ミツビシ(1件のレビュー)
    339税込373
    1個
    3日以内出荷
  • (MR45)ステアリングブーツ L.H ミツビシ

    (MR45)ステアリングブーツ L.H

    ミツビシ(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    3日以内出荷
  • 反射テープ トラ柄 モノタロウ

    反射テープ トラ柄

    モノタロウ(51件のレビュー)
    899税込989
    1巻
    当日出荷
    ライトの光を反射するため夕方や夜間の視認性が高まります。 工場内や作業現場での危険標示や立入禁止標示として最適です。 セパレータあり
    用途作業現場・工場内の危険/立入禁止標示にトラテープ幅(mm)45基材ポリエステルフィルム、(反射材)ガラス球反射テープ厚さ(mm)0.12粘着剤アクリル系引張強度(N/25mm)65粘着力(N/25mm)16.5
  • アンプ内蔵・コの字型マイクロフォトセンサ[小型・ケーブル式] パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)

    アンプ内蔵・コの字型マイクロフォトセンサ[小型・ケーブル式]

    パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    3つの保護回路を標準装備 業界初!保護構造IP64 余裕の投・受光距離6mm 投・受光目印で調整がラク コンパクトサイズを実現!
    検出対象不透明体検出距離(mm)6(固定)投光素子赤外LED(発光ピーク波長:855nm、非変調式)スリット幅(mm)6保護構造IP64(IEC)電源電圧(V)5~24 DC±10% リップルP-P10%以下消費電流(mA)15以下応答時間入光時:20μs以下、遮光時:80μs以下動作表示灯橙色LED(入光時点灯)材質(ケース)PBT、(表示部)ポリカーボネート仕様入光時ON/遮光時ON 2出力装備最小検出物体0.8×1.2不透明RoHS指令(10物質対応)対応
  • ブレーキピストンツール モノタロウ

    ブレーキピストンツール

    モノタロウ(53件のレビュー)
    749税込824
    1個
    当日出荷
    サイドブレーキ併用式のリアブレーキキャリパーのピストンを回して戻す時に使用する工具です。メインはリアディスクブレーキに使用します 各面のパターンが様々な形状に対応できて大変便利です。キューブから出ている突起をピストンの溝にはめ込んで簡単にピストンを回転させることが可能です。
    用途サイドブレーキ併用式のリアブレーキキャリパーのピストンを回して戻す時に材質SCM44(クロームモリブデン)質量(g)90差込角(mm)9.5(3/8)サイズ(mm)30×30販売区分業務用
  • マワールミニ 大阪タイユー

    マワールミニ

    大阪タイユー(3件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    薄型で重荷重に耐える小型のマワールミニです。
    用途電線の寸法切りの取り出し作業に。 溶接用の回転式作業台に。 コンベアの上での回転式の作業パレットに。材質スチール冷間圧廷鋼板(SPCC)(ニッケルクロームメッキ仕上げ)高さ(mm)21
  • ドラムブレーキシュー調整用 工具 モノタロウ

    ドラムブレーキシュー調整用 工具

    モノタロウ(27件のレビュー)
    399税込439
    1個
    当日出荷
    ドラムブレーキのブレーキシューのクリアランスを調整する専用工具です。両端は角度違いの2種類の形状なので、車種や状況に合わせて使用することができます。
    用途ドラムブレーキのブレーキシューのクリアランス調整に幅(mm)14(先端)厚さ(mm)2.2(先端)全長(mm)170販売区分業務用
  • 丸型サポーター カメダデンキ

    丸型サポーター

    カメダデンキ(3件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1袋(10個)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    基板や保護カバー、部品取付に便利なスチール製サポーターです。 頭部のスリ割り溝により、マイナスドライバーで締付けできます。
    仕様RoHS対応品(3C)種別プラスネジ材質鉄SS400表面処理3C 3価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
  • メタルラックキャスター アイリスオーヤマ

    メタルラックキャスター

    アイリスオーヤマ(4件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1セット(2個)ほか
    当日出荷
    メタルラック用のキャスターです。「MR-5C」は2個ともストッパー付きで、「MR-45C」は4個の内2個がストッパー付きです。 棚板やポール、パーツを組み合わせて収納用品に合わせた組立も可能です。下記のメタルラックサイズ比較表をご覧いただき、お好きな棚板とポール、パーツを選んでオリジナルラックを作成できます。
    材質スチール、ナイロン樹脂幅(mm)47高さ(mm)80取付高(mm)約66耐荷重(kg)1個あたり:静止時75、移動時25パッケージサイズ(mm)幅150×奥行50×高さ190適合ポール径(Φmm)約25
  • トモサダ ドラムミキサー 友定建機

    トモサダ ドラムミキサー

    友定建機(1件のレビュー)
    159,800税込175,780
    1台
    3日以内出荷
    一人で操作でき簡単に練れます。洗浄も簡単です。
    用途小規模工事のコンクリートやモルタル練り上げ。土壌種子、肥料、飼料などの混合。容量(L)50出力(kW)0.2モーター出力(kW)0.2回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])25/30トラスコ品番463-0246全長(mm)800質量(kg)50電源(V)単相100電圧(V)100全幅(mm)540全高(mm)900深さ(mm)520電源コード(m)2.8ドラム口径(Φmm)350
  • 墜落制止用器具用ロープ収納袋 ツヨロン(藤井電工)

    墜落制止用器具用ロープ収納袋

    ツヨロン(藤井電工)(1件のレビュー)
    699税込769
    1枚
    当日出荷
    寸法(幅W×高さH)(mm)150×210仕様最大容量:ロープ12×1700mmで口径:50mmフックまで適合ロープ式ランヤード1本用材質ナイロン質量(g)20適合ベルト幅(mm)50・60寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×120×210
  • 【リビルト】 ターボ ノーブランド

    【リビルト】 ターボ

    ノーブランド(20件のレビュー)
    34,200税込37,620
    1個
    翌日出荷
    リビルト部品は、中古部品(コア)を完全に分解・洗浄し、消耗品及び不良部品を交換した商品です。新品同等の性能を保持しながらコストダウンも可能です。組付部品は新品を使用し、専門工場での一貫生産により高い精度で仕上げており、確かな品質と低価格を実現しております。
  • 【リビルト】 パワステポンプ(ミツビシ) ノーブランド

    【リビルト】 パワステポンプ(ミツビシ)

    ノーブランド(1件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1個
    翌々日出荷
    リビルト部品は、中古部品(コア)を完全に分解・洗浄し、消耗品及び不良部品を交換した商品です。新品同等の性能を保持しながらコストダウンも可能です。組付部品は新品を使用し、専門工場での一貫生産により高い精度で仕上げており、確かな品質と低価格を実現しております。
    メーカーミツビシ保証期間2年又は2万km基本交換部品カムリング、ローター、シール、サイドプレート、フローバルブ、オーリングキット(純正品)、ベアリング
  • 電解コンデンサ KMQシリーズ 基板自立形 日本ケミコン

    電解コンデンサ KMQシリーズ 基板自立形

    日本ケミコン(5件のレビュー)
    579税込637
    1個ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    KMQシリーズスナップイン式アルミ電解コンデンサ KMQシリーズのアルミ電解コンデンサは、2200 μFの大きな静電容量及び小型化されたスナップイン端子を備えています。 これらのKMQアルミ電解コンデンサは、105 ℃で最大2000時間にわたり動作し、耐溶剤性はありません。
    取付方式スルーホールシリーズKMQ端子形状スナップイン端子間ピッチ(mm)10定格寿命(時間)2000許容差±20%材質(端子)(メッキ)Sn極性あり端子長さ(mm)4端子数(補助)0RoHS指令(10物質対応)対応実装方法基板実装動作温度範囲(℃)-25~105
  • CSR20MR-45CLP1ミニベロ CAPTAIN STAG

    CSR20MR-45CLP1ミニベロ

    CAPTAIN STAG(1件のレビュー)
    52,980税込58,278
    1台
    4日以内出荷
    いつもの20型より一回り大きい451WOタイヤ仕様のアルミミニベロ。小さくても軽快な走り。2段×7段の14段変速。セミカートリッジB.B.を使用しガタつきがでにくい。
    タイヤサイズ451 WOタイヤ(WO 20×1 1/8)材質(フレーム)アルミ変速段数14段変速仕様アルミリム付属品簡易ペダルレンチ、5mm六角レンチ、4mm六角レンチブレーキ(前後):キャリパーブレーキ寸法(mm)約1500×420×950質量(kg)約11レバー形式SHIMANO Br.レバーシフト
  • 部品 ハンマ H45MR HiKOKI(ハイコーキ)

    部品 ハンマ H45MR

    HiKOKI(ハイコーキ)(3件のレビュー)
    149税込164
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
  • オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    オイルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(227件のレビュー)
    539税込593
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用オイルエレメントです。
  • フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    フューエルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(74件のレビュー)
    429税込472
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    産業機械用フューエルエレメントです。
  • エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    エアーフィルター(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(108件のレビュー)
    1,190税込1,309
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用エアーエレメントです。
  • カーボンブラシ HiKOKI(ハイコーキ)

    カーボンブラシ

    HiKOKI(ハイコーキ)(38件のレビュー)
    419税込461
    1セット(2個)
    当日出荷
    仕様No.999-043適合PR-25B、SP 18トラスコ品番364-5851適合機種【インパクトレンチ】WR22SA、【電気ドリル】BU-PN3、DWB30、DW30Y、PU-PM3、DW65Y、DW30YS、D13VA2、D13SA、D13Y、【タッパ】UT8V、【振動ドリル】VTP25、【ロータリハンマドリル】DH28PC、DH25PD、DH30PC2【ハンマドリル】PR25B、DH35、PR38E、DH38SS、DH40SR、DH42、DH38MS、DH40MRY、DH45MR、【ハンマ】H25PV、H41SA2、H41SA2(S)、PH40F、H41SA、H45SR、H50SA、【ダイヤコアドリル】DC120、DC120VA、DC120F3、【磁気ボール盤】BM40Y、【グラインダ】G15SP、G18SP、G18Y1、【サンダ】S18V、SB18SP、SB10V2、【ポリッシャ】SP13V、SP18VB、【鉄筋カッタ】CF16、【鉄筋カットベンダ】VB13Y、VB16Y、【チップソーカッタ】CD7SA、【パンチャ】CP19、【セーバーソー】CR13VBY、CR13VA、CR13V2、CR13VC、CR17Y、【丸のこ】C4YA2、C4YB、C5YC、C5YA、C6Y1、C8Y、C5MBY、C5UBY、C6MBY、C6UBY、C6MB4、C6UB4、C7MB4、C6BB3、C7BA3、C7BB3、C7MA、C8BA2、C8UA、C7BC1、【スライド丸のこ】C10FSH、C8FC、【カンナ】P35、P35Y、【造作溝切】PG21BB、PG46BB、【ルータ】M8V2、M8SA2、【かくはん機】UM15SA、UM15V、UM22主な適合機械【インパクトレンチ】WR22SA、【電気ドリル】DW30、D13VC、【ロータリハンマドリル】DH30PC2、【ハンマドリル】PR25B、DH35、PR38E、DH38SS、DH40SR、DH42、DH40MRY、【ハンマ】H41MB、H45SR、PH-40F、H50SA、【グラインダ】G15SP、G18SP、【サンダ】S18V、SB18SP、SB10V2、【セーバーソー】CR13VBY、CR13VA、CR13V2、CR13VC、CR17Y、【丸のこ】C4YB、C5YC、C5YA、C6Y1、C8Y、C5MBY、C5UBY、C6UB4、C8UA、C7BC1、C10FSH、【かくはん機】UM15SA、UM15V、UM22
  • プラグ(スパーク) MR8CI-8(NGK) 92070-0045 Kawasaki

    プラグ(スパーク) MR8CI-8(NGK) 92070-0045

    Kawasaki(1件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    5日以内出荷
    代表車種BX250AGF
  • 先曲りラジオペンチ スリーピークス

    先曲りラジオペンチ

    スリーピークス(2件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1丁
    当日出荷
    MR-150の先端を45°に曲げたタイプ。先端刻み付
    呼び寸法(mm)150トラスコ品番826-6571材質クロムバナジウム鋼 柄部:ビニールグリップ バネ:コイルバネ質量(g)85先端先曲り刃部硬度(HRC)54~62切断能力(Φmm) 鉄線1.2切断能力(Φmm) 銅線2.6バネ有り切断能力(Φmm) より線2.0
  • 建設機械用オイルフィルター KSフィルター

    建設機械用オイルフィルター

    KSフィルター(30件のレビュー)
    499税込549
    1個ほか
    当日出荷から8日以内出荷
  • ハイドリックエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    ハイドリックエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(20件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • SDS-maxスケーリングチゼル Rakuda(ラクダ/清水製作所)

    SDS-maxスケーリングチゼル

    Rakuda(ラクダ/清水製作所)(3件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1本
    当日出荷
    シャンク形状SDS-max適合機種【ボッシュ 電動ハンマー】GSH4/N、GSH5、GSH5CE/N、GSH5CE/N2、GSH5E、GSH10C、GSH11E、GSH388【ボッシュ ハンマードリル】GBH5DCE、GBH5-38D、GBH5-40DE、GBH5-40DCE、GBH7DE、GBH7-45DE、GBH7-46DE、GBH8-45DV、GBH8-65DCE、GBH10DC、GBH11DE、GBH38/N【ヒルティ 電動ハンマー】TE504、TE505、TE500-AVR、TE700-AVR、TE704、TE705、TE706、TE706-AVR【ヒルティ ハンマードリル】TE50-AVR、TE54、TE55、TE56、TE56-ATC、TE60-ATC、TE60-ATCAVR、TE70、TE70-ATC、TE74、TE75、TE76、TE76-ATC、TE80-ATCAVR、TE52(旧タイプ)、TE72(旧タイプ)【マキタ 電動ハンマー】HM0860C、HM0871C、HM1100C、HM1201C、HM1202C、HM1213C【マキタ ハンマードリル】HR3541FC、HR4000C、HR4002、HR4011C、HR4013C、HR5001C、HR5211C【日立 電動ハンマー】H41MA、H41MB、H45MR、H60MB、H60MRV【日立 ハンマードリル】DH38MS、DH40MA、DH40MB、DH40MR、DH40MRY、DH50MB、DH50MRY【リョービ ハンマードリル】ED-400、ED-400E【マックス ハンマードリル】PK-R451シャンク径(Φmm)18
  • SDS-max電動ハンマー用ランマ Rakuda(ラクダ/清水製作所)

    SDS-max電動ハンマー用ランマ

    Rakuda(ラクダ/清水製作所)(2件のレビュー)
    7,898税込8,688
    1本
    当日出荷
    シャンク形状SDS-max適合機種【ボッシュ 電動ハンマー】GSH4/N、GSH5、GSH5CE/N、GSH5CE/N2、GSH5E、GSH10C、GSH11E、GSH388【ボッシュ ハンマードリル】GBH5DCE、GBH5-38D、GBH5-40DE、GBH5-40DCE、GBH7DE、GBH7-45DE、GBH7-46DE、GBH8-45DV、GBH8-65DCE、GBH10DC、GBH11DE、GBH38/N【ヒルティ 電動ハンマー】TE504、TE505、TE500-AVR、TE700-AVR、TE704、TE705、TE706、TE706-AVR【ヒルティ ハンマードリル】TE50-AVR、TE54、TE55、TE56、TE56-ATC、TE60-ATC、TE60-ATCAVR、TE70、TE70-ATC、TE74、TE75、TE76、TE76-ATC、TE80-ATCAVR、TE52(旧タイプ)、TE72(旧タイプ)【マキタ 電動ハンマー】HM0860C、HM0871C、HM1100C、HM1201C、HM1202C、HM1213C【マキタ ハンマードリル】HR3541FC、HR4000C、HR4002、HR4011C、HR4013C、HR5001C、HR5211C【日立 電動ハンマー】H41MA、H41MB、H45MR、H60MB、H60MRV【日立 ハンマードリル】DH38MS、DH40MA、DH40MB、DH40MR、DH40MRY、DH50MB、DH50MRY【リョービ ハンマードリル】ED-400、ED-400E【マックス ハンマードリル】PK-R451シャンク径(Φmm)18先端径(Φmm)140
  • SDS-max電動ハンマー用スコップ Rakuda(ラクダ/清水製作所)

    SDS-max電動ハンマー用スコップ

    Rakuda(ラクダ/清水製作所)(4件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1本
    当日出荷
    構造用合金鋼で作られた完全鍛造品です。 種々の掘削に強力な威力を発揮いたします。 硬度はHRC・58に熱処理をほどこしており、かつショットピーニングをしておりますので耐久性は抜群です。
    シャンク形状SDS-max適合機種【ボッシュ 電動ハンマー】GSH4/N、GSH5、GSH5CE/N、GSH5CE/N2、GSH5E、GSH10C、GSH11E、GSH388【ボッシュ ハンマードリル】GBH5DCE、GBH5-38D、GBH5-40DE、GBH5-40DCE、GBH7DE、GBH7-45DE、GBH7-46DE、GBH8-45DV、GBH8-65DCE、GBH10DC、GBH11DE、GBH38/N【ヒルティ 電動ハンマー】TE504、TE505、TE500-AVR、TE700-AVR、TE704、TE705、TE706、TE706-AVR【ヒルティ ハンマードリル】TE50-AVR、TE54、TE55、TE56、TE56-ATC、TE60-ATC、TE60-ATCAVR、TE70、TE70-ATC、TE74、TE75、TE76、TE76-ATC、TE80-ATCAVR、TE52(旧タイプ)、TE72(旧タイプ)【マキタ 電動ハンマー】HM0860C、HM0871C、HM1100C、HM1201C、HM1202C、HM1213C【マキタ ハンマードリル】HR3541FC、HR4000C、HR4002、HR4011C、HR4013C、HR5001C、HR5211C【日立 電動ハンマー】H41MA、H41MB、H45MR、H60MB、H60MRV【日立 ハンマードリル】DH38MS、DH40MA、DH40MB、DH40MR、DH40MRY、DH50MB、DH50MRY【リョービ ハンマードリル】ED-400、ED-400E【マックス ハンマードリル】PK-R451寸法(mm)Φ18×400全長(mm)400シャンク径(Φmm)18
  • 建設機械用フューエルフィルター KSフィルター

    建設機械用フューエルフィルター

    KSフィルター(7件のレビュー)
    249税込274
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • SDS-max電動ハンマー用パワーショベル Rakuda(ラクダ/清水製作所)

    SDS-max電動ハンマー用パワーショベル

    Rakuda(ラクダ/清水製作所)(3件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1本
    当日出荷
    三本爪で固い土でもザクザク掘ることができます。 背中なの凸部が決め手です。 従来の電動ハンマー用スコップに比べ数倍のスピードで作業ができます。深い穴を掘るのにも便利です。
    シャンク形状SDS-max適合機種【ボッシュ 電動ハンマー】GSH4/N、GSH5、GSH5CE/N、GSH5CE/N2、GSH5E、GSH10C、GSH11E、GSH388【ボッシュ ハンマードリル】GBH5DCE、GBH5-38D、GBH5-40DE、GBH5-40DCE、GBH7DE、GBH7-45DE、GBH7-46DE、GBH8-45DV、GBH8-65DCE、GBH10DC、GBH11DE、GBH38/N【ヒルティ 電動ハンマー】TE504、TE505、TE500-AVR、TE700-AVR、TE704、TE705、TE706、TE706-AVR【ヒルティ ハンマードリル】TE50-AVR、TE54、TE55、TE56、TE56-ATC、TE60-ATC、TE60-ATCAVR、TE70、TE70-ATC、TE74、TE75、TE76、TE76-ATC、TE80-ATCAVR、TE52(旧タイプ)、TE72(旧タイプ)【マキタ 電動ハンマー】HM0860C、HM0871C、HM1100C、HM1202C、HM1213C【マキタ ハンマードリル】HR3541FC、HR4000C、HR4002、HR4011C、HR4013C、HR5001C、HR5211C【日立 電動ハンマー】H41MA、H41MB、H45MR、H60MB、H60MRV【日立 ハンマードリル】DH38MS、DH40MA、DH40MB、DH40MR、DH40MRY、DH50MB、DH50MRY【リョービ ハンマードリル】ED-400、ED-400E【マックス ハンマードリル】PK-R451寸法(mm)Φ18×560全長(mm)560シャンク径(Φmm)18
  • SDS-max スーパーエッジブル Rakuda(ラクダ/清水製作所)

    SDS-max スーパーエッジブル

    Rakuda(ラクダ/清水製作所)(2件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    自己再生方式です。 刃先を均等に磨耗させると常に新しいエッジを使用でき、破砕力が維持できます。 先端が磨耗しても再鍛造は不要です。 刃先だけの研磨でOKです。
    シャンク形状SDS-max適合機種【ボッシュ電動ハンマー】GSH4/N、GSH5CE/N、GSH10C、GSH11E、GSH388、GSH5E【ボッシュハンマードリル】GBH38/N、GBH5DCE、GBH5/40DCE、GBH8/65DCE、GBH10DC、GBH11DEGBH5-38D、GBH5-40DE、GBH7DE、GBH7/45DE、GBH7-46DE【ヒルティ電動ハンマー】TE504、TE505、TE704、TE705、TE706【ヒルティハンマードリル】TE54、TE55、TE76-ATC、TE74、TE75、TE76、TE52(旧タイプ)、TE72(旧タイプ)【マキタ電動ハンマー】HM0860C、HM1100C、HM1201C、HM1202C【マキタハンマードリル】HR4000C、HR4002、HR4011C、HR5001C、HR5211C【日立電動ハンマー】H41MA、H45MR、H60MB、H60MRV【日立ハンマードリル】DH40MA、DH40MB、DH40MR、DH40MRY、DH50MB【リョービハンマードリル】ED-400、ED-400E寸法(mm)Φ18×280全長(mm)280シャンク径(Φmm)18
  • SDS-maxプラスブル Rakuda(ラクダ/清水製作所)

    SDS-maxプラスブル

    Rakuda(ラクダ/清水製作所)(3件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1本
    当日出荷
    刃先が磨耗しても常にエッジが残っている為、再鍛造しなくても高い破砕力が維持できます。 また、オフセット砥石を付けたディスクグラインダーで2~3分研磨すると新品同様に甦ります。 エッジの長さが12cmで従来品の約3.5倍ありますので長時間使用できます。 エッジ断面がプラス(十字)形状で破砕物への食いつき食い込みが良く、従来品に比べ仕事量が約1.4倍(メーカー比)で作業効率が良く仕事が楽です。 先端部(金色)は特殊合金工具鋼を摩擦圧接により接合してありますので、非常に優れた耐久力と強度を持っております。
    シャンク径(Φmm)18シャンク形状SDS-max材質(先端)特殊合金工具鋼
  • SDS-maxツルハシスコップ Rakuda(ラクダ/清水製作所)

    SDS-maxツルハシスコップ

    Rakuda(ラクダ/清水製作所)(1件のレビュー)
    6,398税込7,038
    1本
    当日出荷
    シャープな形状でツルハシとスコップの機能を発揮します。 固い土、粘土質の土の掘り起しに便利です。 軽くて扱いやすいので狭い場所での作業に最適です。深い穴を掘るのに便利です。
    用途造園、土木、設備工事等。シャンク形状SDS-max適合機種【ボッシュ 電動ハンマー】GSH4/N、GSH5、GSH5CE/N、GSH5CE/N2、GSH5E、GSH10C、GSH11E、GSH388【ボッシュ ハンマードリル】GBH5DCE、GBH5-38D、GBH5-40DE、GBH5-40DCE、GBH7DE、GBH7-45DE、GBH7-46DE、GBH8-45DV、GBH8-65DCE、GBH10DC、GBH11DE、GBH38/N【ヒルティ 電動ハンマー】TE504、TE505、TE500-AVR、TE700-AVR、TE704、TE705、TE706、TE706-AVR【ヒルティ ハンマードリル】TE50-AVR、TE54、TE55、TE56、TE56-ATC、TE60-ATC、TE60-ATCAVR、TE70、TE70-ATC、TE74、TE75、TE76、TE76-ATC、TE80-ATCAVR、TE52(旧タイプ)、TE72(旧タイプ)【マキタ 電動ハンマー】HM0860C、HM0871C、HM1100C、HM1201C、HM1202C、HM1213C【マキタ ハンマードリル】HR3541FC、HR4000C、HR4002、HR4011C、HR4013C、HR5001C、HR5211C【日立 電動ハンマー】H41MA、H41MB、H45MR、H60MB、H60MRV【日立 ハンマードリル】DH38MS、DH40MA、DH40MB、DH40MR、DH40MRY、DH50MB、DH50MRY【リョービ ハンマードリル】ED-400、ED-400E【マックス ハンマードリル】PK-R451寸法(mm)Φ18×400全長(mm)400シャンク径(Φmm)18
  • コマツ ブームシリンダ シールキット ノーブランド

    コマツ ブームシリンダ シールキット

    ノーブランド(9件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1セット
    当日出荷から9日以内出荷
    メーカーコマツ
  • SDS-maxコールドチゼル Rakuda(ラクダ/清水製作所)

    SDS-maxコールドチゼル

    Rakuda(ラクダ/清水製作所)(2件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷
    先端部にメーカー独特の特殊合金工具鋼を摩擦圧接により接合してあります。また、シャンク部は構造用合金鋼を使い打撃を完全に刃先に伝えるよう均一に熱処理をほどこしており、かつショットピーニングをしております。 摩耗すれば普通砥石で研磨ができます。また、鍛造も普通品と同様に可能です。焼入れは必ず油焼で行ってください。
    シャンク径(Φmm)18シャンク形状SDS-max適合機種【ボッシュ 電動ハンマー】GSH4/N、GSH5、GSH5CE/N、GSH5CE/N2、GSH5E、GSH10C、GSH11E、GSH388【ボッシュ ハンマードリル】GBH5DCE、GBH5-38D、GBH5-40DE、GBH5-40DCE、GBH7DE、GBH7-45DE、GBH7-46DE、GBH8-45DV、GBH8-65DCE、GBH10DC、GBH11DE、GBH38/N【ヒルティ 電動ハンマー】TE504、TE505、TE500-AVR、TE700-AVR、TE704、TE705、TE706、TE706-AVR【ヒルティ ハンマードリル】TE50-AVR、TE54、TE55、TE56、TE56-ATC、TE60-ATC、TE60-ATCAVR、TE70、TE70-ATC、TE74、TE75、TE76、TE76-ATC、TE80-ATCAVR、TE52(旧タイプ)、TE72(旧タイプ)【マキタ 電動ハンマー】HM0860C、HM0871C、HM1100C、HM1201C、HM1202C、HM1213C【マキタ ハンマードリル】HR3541FC、HR4000C、HR4002、HR4011C、HR4013C、HR5001C、HR5211C【日立 電動ハンマー】H41MA、H41MB、H45MR、H60MB、H60MRV【日立 ハンマードリル】DH38MS、DH40MA、DH40MB、DH40MR、DH40MRY、DH50MB、DH50MRY【リョービ ハンマードリル】ED-400、ED-400E【マックス ハンマードリル】PK-R451材質(先端)特殊合金工具鋼材質(シャンク)構造用合金鋼先端幅(mm)24
  • コマツ バケットシリンダキット ノーブランド

    コマツ バケットシリンダキット

    ノーブランド(8件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1セット
    当日出荷から9日以内出荷
    メーカーコマツ
  • SDS-maxブルポイント Rakuda(ラクダ/清水製作所)

    SDS-maxブルポイント

    Rakuda(ラクダ/清水製作所)(2件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷
    エッジが鋭いため、破砕物への食いつき、食い込みが良いので作業効率がアップ! 従来品よりエッジが長く持続します。 磨耗後の再研磨時には少ない研磨で再生できます。 先端部にメーカー独自の特殊合金工具鋼を摩擦圧接により接合してあります。 また、シャンク部は構造用合金鋼を使い打撃を完全に刃先に伝えるよう均一に熱処理をほどこしており、かつショットピーニングをしております。 磨耗すれば普通砥石で研磨ができます。 また、鍛造も普通品と同様に可能です。 焼入れは必ず油焼きで行なって下さい。
    シャンク径(Φmm)18シャンク形状SDS-max材質(先端)特殊合金工具鋼材質(シャンク)構造用合金鋼
  • 建設機械用ハイドロリックオイルフィルター KSフィルター

    建設機械用ハイドロリックオイルフィルター

    KSフィルター(5件のレビュー)
    969税込1,066
    1個
    当日出荷から4日以内出荷