カテゴリ

  • 自動車純正部品(12)
  • 空調・電設資材(4)
  • バイク純正部品(1)
  • 制御機器(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 自動車補修部品(1)

「mr568202」の検索結果

関連キーワード
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
(MR46)MOTOR,RADIA ミツビシ(MR46)MOTOR,RADIAミツビシ
31,980税込35,178
1個
3日以内出荷
(MR28)FAN,COOLING ミツビシ(MR28)FAN,COOLINGミツビシ
4,998税込5,498
1個
3日以内出荷
(MR18)モータ,クーリング ファン ミツビシ(MR18)モータ,クーリング ファンミツビシ
35,980税込39,578
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
(MR18)MOTOR,FAN ミツビシ(MR18)MOTOR,FANミツビシ
33,980税込37,378
1個
3日以内出荷
(MR46)MANIFOLD,EX ミツビシ(MR46)MANIFOLD,EXミツビシ
36,980税込40,678
1個
3日以内出荷
(MR56)F/バンパ ミツビシ(MR56)F/バンパミツビシ
46,980税込51,678
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
(MR58)ハーネス,コントロール ミツビシ(MR58)ハーネス,コントロールミツビシ
139,800税込153,780
1個
4日以内出荷
(MR31)GASKET,MANF ミツビシ(MR31)GASKET,MANFミツビシ
999税込1,099
1個
3日以内出荷
エレメント(エアフィルタ) 11013-1221 Kawasakiエレメント(エアフィルタ) 11013-1221Kawasaki(3件のレビュー)
3,698税込4,068
1個
5日以内出荷
代表車種ZR1100-A10
単相標準モータ コンデンサ始動形(防滴保護タイプ) 一宮電機単相標準モータ コンデンサ始動形(防滴保護タイプ)一宮電機(1件のレビュー)
23,980税込26,378
1台
当日出荷
ブレーキなし種類汎用モーター寸法G(mm)3.2寸法Z2(mm)27外被構造防滴保護
(MR51)CYL ASSY,CL ミツビシ(MR51)CYL ASSY,CLミツビシ
16,980税込18,678
1個
当日出荷
ラジエーター(ミツビシ) コーヨーラドラジエーター(ミツビシ)コーヨーラド(4件のレビュー)
11,980税込13,178
1個
当日出荷から翌々日出荷
メーカーミツビシ
(MR10)MARK,THREE- ミツビシ(MR10)MARK,THREE-ミツビシ
5,298税込5,828
1個
3日以内出荷
(MR20)RGLTR,WDO,L ミツビシ(MR20)RGLTR,WDO,Lミツビシ
9,998税込10,998
1個
3日以内出荷
ダクト用換気扇中間取付タイプ 東芝キヤリアダクト用換気扇中間取付タイプ東芝キヤリア(1件のレビュー)
14,980税込16,478
1個
当日出荷
材質(外枠)亜鉛鉄板、(羽根)PP樹脂、(吸込口)亜鉛鉄板、(排気口)亜鉛鉄板、(吊下金具)亜鉛鉄板、(ドレン皿)ABS樹脂、(コンデンサーカバー)PP樹脂、(蝶ねじ)鋼板質量(kg)2.9定格電圧(V)100方式中間形定格周波数(Hz)50/60表面処理(外枠)メラミン塗装、(蝶ねじ)亜鉛メッキモーター4極コンデンサー誘導電動機 E種適合場所トイレ・洗面所・浴室・居間・事務所・店舗コネクタSL端子接続色調(外枠)マンセルN-1
(08641)リバース連動ミラー トヨタ(08641)リバース連動ミラートヨタ
13,980税込15,378
1個
4日以内出荷
OHM 中間形トイレファン オーム電機OHM 中間形トイレファンオーム電機(19件のレビュー)
3,998税込4,398
1台
当日出荷
トイレの嫌な臭いや湿気を排除して、爽やかさを保ちます。
適合場所トイレ仕様電源コードプラグ付質量(kg)1.1寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)158×158×229適合パイプ径(Φmm)93.5~125中間形ターボファン
ファンモーター オリエンタルモーターファンモーターオリエンタルモーター(9件のレビュー)
4,498税込4,948
1組
当日出荷から12日以内出荷
材質(フレーム)アルミダイカスト材質(羽根)ポリカーボネート(難燃グレードV-0)形状角形特性標準/小型/薄型
中間取付形ダクトファン 普及タイプ 24時間換気機能付 三菱電機中間取付形ダクトファン 普及タイプ 24時間換気機能付三菱電機(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1台
欠品中
羽根部にハイブリッドナノコーティング・プラス採用。 省電力設計の高効率モーター採用。 3芯ビニルキャブタイヤコード(有効長約1m)(プラグなし)。 高密閉風圧式シャッター搭載(排気側)。 ドレン抜きエルボ付(呼び径13用〈外径18mm〉の塩ビパイプおよびビニルホース〈内径16mm〉接続可能)。 テーピングが容易な段付構造のダクト接続口採用(フレキダクト接続時)。 塩ビ管接続時のダクト方向微調整可能(全方向7°)。
羽根径(Φmm)120質量(kg)1.4電圧(V)100消費電力(W)9/10電源単相騒音値(dB)37/37外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)163×340×221.5適合パイプ径(Φmm)100風量(m3/h)95/95
中間取付形ダクトファン / 低騒音タイプ 三菱電機中間取付形ダクトファン / 低騒音タイプ三菱電機
24,980税込27,478
1台
9日以内出荷
接続パイプΦ150mm低騒音設計給気転用可能風圧式角形2枚シャッター搭載複数台連動運転用リレー内臓風量強弱2段切換速結端子接続取付位置4方向可能(モーター位置下面、両側面、および垂直取付)天吊金具同梱シロッコファン採用(プラスチック製)
羽根径(Φmm)180質量(kg)82電圧(V)100消費電力(W)強:52/58(50Hz/60Hz)、弱:29/32(50Hz/60Hz)電源単相騒音値(dB)強:42.5/42.5(50Hz/60Hz)、弱:32/31(50Hz/60Hz)ダクト径(Φmm)150外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)220×632×365風量(m3/h)強:450/450(50Hz/60Hz)、弱:290/280(50Hz/60Hz)