カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(6)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「mr7634t」の検索結果

6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 15A漏電ブレーカ付OA用抜け止め接地タップ(6コ口)VCTF3m 接地プラグ付 明工社

    15A漏電ブレーカ付OA用抜け止め接地タップ(6コ口)VCTF3m 接地プラグ付

    明工社
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 15A漏電ブレーカ付OA用抜け止め接地タップ(6コ口)VCTF5m 接地プラグ付 明工社

    15A漏電ブレーカ付OA用抜け止め接地タップ(6コ口)VCTF5m 接地プラグ付

    明工社
    19,980税込21,978
    1個
    5日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 15A漏電ブレーカ付OA用抜け止め接地タップ(6コ口)VCTF1m 接地プラグ付 明工社

    15A漏電ブレーカ付OA用抜け止め接地タップ(6コ口)VCTF1m 接地プラグ付

    明工社
    19,980税込21,978
    1個
    8日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 15A漏電ブレーカ付OA用抜け止め接地タップ(6コ口)EM-QOCTFコード5m耐トラッキング接地プラグ付 明工社

    15A漏電ブレーカ付OA用抜け止め接地タップ(6コ口)EM-QOCTFコード5m耐トラッキング接地プラグ付

    明工社
    19,980税込21,978
    1個
    45日以内出荷
    過電流や漏電による危険をブレーカがシャットアウト!!。コード短絡保護用瞬時遮断機能付安全ブレーカ、または漏電ブレーカを搭載しました。(テンパール工業株式会社製)。ブレーカは、15A.20A.から選択できます。ブレーカ動作時は両線遮断(電圧側、接地側)。ただし、アース線は常時接続です。プラグ、差込口等、各部のトラッキング対策も万全で、ブレーカ部にはハンドルの誤操作を防ぐ開閉式透明カバーを装着しました。通電表示用パイロットランプを標準装備し、本体両端に仮止め可能な取付金具が付属。さらに、マグネットを標準採用しています。
    定格電圧(V)125コード長さ(m)5定格電流(A)15コードEM-QOCTFコードプラグ形状耐トラッキング接地プラグ付RoHS指令(10物質対応)対応
  • 15A漏電ブレーカ付OA用抜け止め接地タップ(6コ口)EM-QOCTFコード3m耐トラッキング接地プラグ付 明工社

    15A漏電ブレーカ付OA用抜け止め接地タップ(6コ口)EM-QOCTFコード3m耐トラッキング接地プラグ付

    明工社
    18,980税込20,878
    1個
    45日以内出荷
    過電流や漏電による危険をブレーカがシャットアウト!!。コード短絡保護用瞬時遮断機能付安全ブレーカ、または漏電ブレーカを搭載しました。(テンパール工業株式会社製)。ブレーカは、15A.20A.から選択できます。ブレーカ動作時は両線遮断(電圧側、接地側)。ただし、アース線は常時接続です。プラグ、差込口等、各部のトラッキング対策も万全で、ブレーカ部にはハンドルの誤操作を防ぐ開閉式透明カバーを装着しました。通電表示用パイロットランプを標準装備し、本体両端に仮止め可能な取付金具が付属。さらに、マグネットを標準採用しています。
    定格電圧(V)125コード長さ(m)3定格電流(A)15コードEM-QOCTFコードプラグ形状耐トラッキング接地プラグ付RoHS指令(10物質対応)対応
  • 15A漏電ブレーカ付OA用抜け止め接地タップ(6コ口)EM-QOCTFコード1m耐トラッキング接地プラグ付 明工社

    15A漏電ブレーカ付OA用抜け止め接地タップ(6コ口)EM-QOCTFコード1m耐トラッキング接地プラグ付

    明工社
    18,980税込20,878
    1個
    45日以内出荷
    過電流や漏電による危険をブレーカがシャットアウト!!。コード短絡保護用瞬時遮断機能付安全ブレーカ、または漏電ブレーカを搭載しました。(テンパール工業株式会社製)。ブレーカは、15A.20A.から選択できます。ブレーカ動作時は両線遮断(電圧側、接地側)。ただし、アース線は常時接続です。プラグ、差込口等、各部のトラッキング対策も万全で、ブレーカ部にはハンドルの誤操作を防ぐ開閉式透明カバーを装着しました。通電表示用パイロットランプを標準装備し、本体両端に仮止め可能な取付金具が付属。さらに、マグネットを標準採用しています。
    定格電圧(V)125コード長さ(m)1定格電流(A)15コードEM-QOCTFコードプラグ形状耐トラッキング接地プラグ付RoHS指令(10物質対応)対応
PCアクセサリーカテゴリ