カテゴリ

  • フォークリフト・産機・建機用品(12)
  • 自動車補修部品(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • トラック用品・パーツ(2)
  • 作業工具(2)
  • 電気材料(1)

「mr8-5b」の検索結果

関連キーワード
21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 銅線用 裸圧着端子 丸形 モノタロウ

    銅線用 裸圧着端子 丸形

    モノタロウ(210件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1パック(100個)
    当日出荷
    取付穴(ねじ固定用)がある裸圧着端子です。
    用途配線端子として種類裸圧着端子端子形状丸形(R形)材質(端子)
  • 車種専用ダッシュマット モンブランローズ No.85 アトラス標準F24型 H19/06~ 雅

    車種専用ダッシュマット モンブランローズ No.85 アトラス標準F24型 H19/06~

    26,980税込29,678
    1枚
    32日以内出荷
    モンブランローズとはバラ柄とモンブラン柄を見事に融合させたデザインで雅オリジナルの金華山です! 付属のテープで貼り付けるだけの簡単装着のダッシュマットです!
    用途内装パーツ
  • 車種専用ダッシュマット ビニール付 モンブランローズ No.85 アトラス標準F24型 H19/06~ 雅

    車種専用ダッシュマット ビニール付 モンブランローズ No.85 アトラス標準F24型 H19/06~

    33,980税込37,378
    1枚
    32日以内出荷
    モンブランローズとはバラ柄とモンブラン柄を見事に融合させたデザインで雅オリジナルの金華山です! 付属のテープで貼り付けるだけの簡単装着のダッシュマットです!
    用途内装パーツ
  • ラジエターキャップ モノタロウ

    ラジエターキャップ

    モノタロウ(132件のレビュー)
    419税込461
    1個
    当日出荷
    国内メーカーで設計や検品を行っている高品質な商品です。 冷却水の漏れやオーバーヒート対策として定期的な交換が推奨されるラジエーターキャップ。 同じ外形寸法でも、適合車種に合わせてスプリングの仕様を調整しています。 開弁圧0.9kgf/cm²・1.1kgf/cm²の2タイプをラインアップし、トヨタ・日産などの普通車から軽自動車まで幅広く対応します。 加圧弁・負圧弁・密閉弁でラジエーター内の圧力を調整します。 本体内部のスプリングの効果で冷却水の噴出を抑えます。 メイン部材はステンレス製で過酷なエンジンルーム環境でもさびにくく丈夫。長く使用可能。 パッキン材は耐久性の高いゴムのEPDM製。 冷却水との相性も良く、安心してお使いいただけます。
    用途ラジエターキャップの補修用交換部品として材質パッキン:EPDM、本体:SUS304タイプ四輪車用標準タイプ販売区分業務用
  • ラジエターキャップ 二葉電機製作所

    ラジエターキャップ

    二葉電機製作所(101件のレビュー)
    949税込1,044
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    タイプ四輪車用標準タイプ
  • 9.5SQ デラックスツールセット ブラック 78pcs Autobahn

    9.5SQ デラックスツールセット ブラック 78pcs

    Autobahn
    63,980税込70,378
    1セット
    翌々日出荷
    3/8"&1/4"DR.78PC.大満足デラックスオリジナルツールセット。丈夫で弾力性のあるEVA樹脂トレーに収納しています。サイズ表付きでツールの管理に大変便利です。収納力抜群の3段ベアリング式ツールボックスに厳選したツールをセットしました。ベアリング式引き出しで軽くスムーズなスライド。ツールボックス両サイドには頑丈なハンドル付で持ち運びに便利。ミニラチェット&ショートビットセットMB-225Bとミニマットクリーパーを標準装備。
    用途自動車の整備などに最適付属品1/4""25PC.ミニラチェット&ショートビットセットMR-225B、マットクリーパーEM550(サイズ:230×555×30mm)仕様ベアリング式3段引出しツールボックス:L557×W245×H275mm質量(kg)20.1内容●9.5SQウェーブソケット:8.10.12.13.14.17.19.21.22.24mm ●9.5SQウェーブディープソケット:8.10.12.14.17.19mm ●9.5SQスパークプラグソケット:14.16mm ●9.5SQヘックスビットソケット:4.5.6.8mm ●9.5SQいじり止めトルクスソケット:TH20.25.27.30.40 ●9.5SQスーパーテンメタルラチェットレンチ(ギア数72山):205mm ●9.5SQフレックスハンドル:300mm ●9.5SQスピンディスク ●9.5SQエクステンションバー:32.75.150mm ●9.5SQユニバーサルポールジョイント ●メガネレンチ: 8 10 10 12 11 13 12 14 14 17 17 19 22 24mm ●ダブルフレックスロックギアレンチ:10 12mm ●リバースギアレンチ:8.10.12.14.17mm ●リバースギアレンチ用ゴースルーソケット:8.10.12.14.17mm ●プライヤー: 200mm ● 強力ニッパー:150mm ●ラジオペンチ:150mm ●モンキーレンチ:250mm ●貫通式スクリュードライバー:+No.1×75・+No.2×100・+No.3×150mm ●貫通式スクリュードライバー:-5×75・-6×100・-8×150mm ●スタビードライバー:+No2・-6mm ●ボールピンハンマー:12オンス ●9本組ボールポイントキーレンチセット(BPWE-9S):1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm ●スクレッパー ●マグネットトレー丸型:Φ150 41mm ●1/4""マイクロビットラチェットセット(MR-225B)
  • 9.5SQ デラックスツールセット レッド 78pcs Autobahn

    9.5SQ デラックスツールセット レッド 78pcs

    Autobahn
    63,980税込70,378
    1セット
    翌々日出荷
    3/8"&1/4"DR.78PC.大満足デラックスオリジナルツールセット。丈夫で弾力性のあるEVA樹脂トレーに収納しています。サイズ表付きでツールの管理に大変便利です。収納力抜群の3段ベアリング式ツールボックスに厳選したツールをセットしました。ベアリング式引き出しで軽くスムーズなスライド。ツールボックス両サイドには頑丈なハンドル付で持ち運びに便利。ミニラチェット&ショートビットセットMB-225Bとミニマットクリーパーを標準装備。
    用途自動車の整備などに最適付属品1/4""25PC.ミニラチェット&ショートビットセットMR-225B、マットクリーパーEM550(サイズ:230×555×30mm)仕様ベアリング式3段引出しツールボックス:L557×W245×H275mm質量(kg)20.1内容●9.5SQウェーブソケット:8.10.12.13.14.17.19.21.22.24mm ●9.5SQウェーブディープソケット:8.10.12.14.17.19mm ●9.5SQスパークプラグソケット:14.16mm ●9.5SQヘックスビットソケット:4.5.6.8mm ●9.5SQいじり止めトルクスソケット:TH20.25.27.30.40 ●9.5SQスーパーテンメタルラチェットレンチ(ギア数72山):205mm ●9.5SQフレックスハンドル:300mm ●9.5SQスピンディスク ●9.5SQエクステンションバー:32.75.150mm ●9.5SQユニバーサルポールジョイント ●メガネレンチ: 8 10 10 12 11 13 12 14 14 17 17 19 22 24mm ●ダブルフレックスロックギアレンチ:10 12mm ●リバースギアレンチ:8.10.12.14.17mm ●リバースギアレンチ用ゴースルーソケット:8.10.12.14.17mm ●プライヤー: 200mm ● 強力ニッパー:150mm ●ラジオペンチ:150mm ●モンキーレンチ:250mm ●貫通式スクリュードライバー:+No.1×75・+No.2×100・+No.3×150mm ●貫通式スクリュードライバー:-5×75・-6×100・-8×150mm ●スタビードライバー:+No2・-6mm ●ボールピンハンマー:12オンス ●9本組ボールポイントキーレンチセット(BPWE-9S):1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm ●スクレッパー ●マグネットトレー丸型:Φ150 41mm ●1/4""マイクロビットラチェットセット(MR-225B)
  • 幅狭バケット(フラットタイプ) NAKATAKI

    幅狭バケット(フラットタイプ)

    NAKATAKI
    42,980税込47,278
    1個
    4日以内出荷
    ・U字溝の設置や清掃作業。・管工事などの側溝工事の掘削。・標準バケットではは入れない細い溝の掘削。・硬い地盤の切削作業。にピッタリ
    用途バックホー用アタッチメント付属品バケットピン2本、調整シム幅(mm)【バケット】200ブラック
  • クイックヒッチ NAKATAKI

    クイックヒッチ

    NAKATAKI
    139,800税込153,780
    1個
    4日以内出荷
    重機アタッチメントを迅速(クイック)に交換できる作業効率化のための強い味方!。取付方法は2ステップのみ。1アーム操作でフックをはめ込んで、2ラチェットレンチでしっかり固定して完了!。たったこれだけで40分程度かかるアタッチメントの交換が1分で終了します。
    用途バックホー用アタッチメント付属品バケットピン2本、ラチェットレンチ
  • スケルトンバケット NAKATAKI

    スケルトンバケット

    NAKATAKI
    80,980税込89,078
    1個
    4日以内出荷
    ふるい・選別作業に最適!。瓦礫・廃材・木片などから細かい土や異物のふるい分け作業に。全ての商品をメーカー自社にて開発・製造しているからこその安心、安全のクオリティー
    用途バックホー用アタッチメント
  • 幅狭バケット(平爪タイプ) NAKATAKI

    幅狭バケット(平爪タイプ)

    NAKATAKI
    42,980税込47,278
    1個
    4日以内出荷
    ・U字溝の設置や清掃作業。・管工事などの側溝工事の掘削。・標準バケットではは入れない細い溝の掘削。・硬い地盤の切削作業。にピッタリ
    用途バックホー用アタッチメント付属品バケットピン2本、調整シム
  • なかちゃんフォーク(強化タイプ) NAKATAKI

    なかちゃんフォーク(強化タイプ)

    NAKATAKI
    46,980税込51,678
    1個
    4日以内出荷
    バケットを外さず”つかみ”に変身します。
    レッド
  • 法面バケット NAKATAKI

    法面バケット

    NAKATAKI
    61,980税込68,178
    1個
    4日以内出荷
    土砂や土、雪などを掘削する現場で大活躍!。全ての商品をメーカー自社にて開発・製造しているからこその安心、安全のクオリティー
    用途バックホー用アタッチメント付属品バケットピン2本、調整シム
  • なかちゃんフォーク(軽作業用) NAKATAKI

    なかちゃんフォーク(軽作業用)

    NAKATAKI
    41,980税込46,178
    1個
    4日以内出荷
    バケットを外さず”つかみ”に変身します。
    用途軽作業用ブラックフォーク幅W(mm)115
  • 2点式ハサミ NAKATAKI

    2点式ハサミ

    NAKATAKI
    109,800税込120,780
    1個
    4日以内出荷
    軽量物の積み込みや軽作業、選別作業等に
    用途バックホー用アタッチメントレッド
  • レーキ NAKATAKI

    レーキ

    NAKATAKI
    53,980税込59,378
    1個
    4日以内出荷
    枯れ葉集めや整地に最適!
    用途バックホー用アタッチメント付属品バケットピン2本、調整シム
  • 3点式ハサミ NAKATAKI

    3点式ハサミ

    NAKATAKI
    99,980税込109,978
    1個
    4日以内出荷
    アームへの負担が3点に分散して丈夫!。1トンクラスのミニショベルには大きな負担になりません。交換する時も軽くて取り扱いやすいです。3点止めフォーククロー(両側が動きます!)
    用途バックホー用アタッチメント付属品ピン3本、ブラケット1個(ブラケットのみ溶接が必要です)幅(mm)フォーク:340クラス(t)1
  • 標準バケット NAKATAKI

    標準バケット

    NAKATAKI
    55,980税込61,578
    1個
    4日以内出荷
    土や砂、雪などを掘削する現場で大活躍!
    用途バックホー用アタッチメント付属品バケットピン2本、調整シム幅(mm)バケット:330ピン間距離(mm)90
  • シングルリッパー NAKATAKI

    シングルリッパー

    NAKATAKI
    52,980税込58,278
    1個
    4日以内出荷
    木の根や岩の掘り起こし、舗装版の掘削作業に最適!
    用途バックホー用アタッチメント付属品バケットピン2本、調整シム
  • 内接式歯車ポンプ(2連ポンプ) TCP22シリーズ ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

    内接式歯車ポンプ(2連ポンプ) TCP22シリーズ

    ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
    249,800税込274,780
    1個
    45日以内出荷
    二組のシングルポンプを一体に組み込み、共通の軸で駆動させるポンプです。吐出した油は別々の回路に供給したり、また合流し大容量ポンプとして使用できます。
    種類トロコセントリックポンプ取付方式フランジ取付形定格圧力(MPa)17.5理論押しのけ容積(cm3/rev)【ヘッド側、シャフト側】最小:5、最大:10定格回転速度(min-1[r.p.m])1800最高回転速度(min-1)3000
  • 内接式歯車ポンプ(二連) ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

    内接式歯車ポンプ(二連)

    ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
    239,800税込263,780
    1個
    57日以内出荷から61日以内出荷
    二組のシングルポンプを一体に組み込み、共有の軸で駆動させるポンプです。
    種類ギヤポンプ取付方式フランジ取付形定格圧力(MPa)17.5最高使用圧力(MPa)21使用流体石油系作動油定格回転速度(min-1[r.p.m])1800