カテゴリ

  • 切削工具(3)
  • 制御機器(1)
  • 溶接用品(1)
  • 機構部品(1)
  • 介護用品(1)
  • 自動車補修部品(1)

「mra20」の検索結果

8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハンドル用握り (回転タイプ) SS400製 大阪魂ハンドル用握り (回転タイプ) SS400製大阪魂(35件のレビュー)
729税込802
1個
当日出荷
材質SS400+鉄ネジタイプ回転式
汗取りパッド(共通) マイト工業株式会社汗取りパッド(共通)マイト工業株式会社
899税込989
1個
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
先ゴム20(アルミ製杖黒MRA01112用) ミキ先ゴム20(アルミ製杖黒MRA01112用)ミキ
399税込439
1個
3日以内出荷
杖に適合したサイズをご利用ください。 メーカーが指定したゴムチップがある場合はそれをお使いください。 濡れた床面等滑りやすい所では、スリップを完全に防止できませんので注意して歩行してください。 ゴムによっては油分に弱い物がありますので、ご注意ください。
内径(Φmm)約180接地面(mm)約37
PLATINUM オイルフィルター AQUA DREAM(アクアドリーム)PLATINUM オイルフィルターAQUA DREAM(アクアドリーム)(5件のレビュー)
879税込967特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
エンジンオイルの循環をろ過面積アップ高性能オイルフィルターを使用することでオイルの汚れを低減AQUA DREAM PLATINUM オイルフィルターは国産車主力車種に対応するラインナップで展開国内市場にマッチングしたオイルフィルターを提携する中国メーカーと綿密な設計試験開発した、信頼性の高い製品をお届けします。高性能フィルターエレメントがエンジンオイルに含まれる不純物(金属摩耗粉スラッジ、カーボン)を除去し、常にオイルを清浄に保ちます。エンジンを常にクリーンにしエンジン性能を発揮させるためにも、オイルフィルターの役割は重要不可欠です。オイルフィルターが正しく機能をすることにより、燃費の向上やエンジンの長寿命化が見込めます。ろ紙(エレメント)の面積を一般市販品より大きなものを採用することで、不純物のろ過性能とフィルター寿命を伸ばします。オイルフィルターに使用するガスケットは耐熱、耐寒性に実績のあるNBR(ニトリルゴム)を採用エンジン停止時にオイルの逆流を防止するアンチドレーン弁(ダイヤフラム)材質は高性能NBR(ニトリルゴム)を採用しています。オイルフィルターは消耗品!交換が必要です。交換目安は5000k走行又は年1回オイル交換毎に交換することが理想です。【オイルフィルター交換について】パッケージに記載します交換手順に従い、正しい交換作業を行なってください。オイルフィルター交換作業の場合必ずフィルター外径に勘合するレンチを使用して下さい。
ERコレットシステム ER20ナット MRA(ムラキリアルアドバンス)ERコレットシステム ER20ナットMRA(ムラキリアルアドバンス)
6,398税込7,038
1個
当日出荷
トラスコ品番818-8422全長(mm)19.0質量(g)28規格ER20ねじ径M24×1.0適合レンチMRA-ERR20M外径(mm)282018年トラスコ掲載ページ1 1021
ERコレットシステム ホルダー MRA(ムラキリアルアドバンス)ERコレットシステム ホルダーMRA(ムラキリアルアドバンス)
13,980税込15,378
1本
当日出荷から9日以内出荷
深く狭い箇所の干渉を避けたい加工にご使用下さい。
仕様超スリムタイプ2018年トラスコ掲載ページ1 1021
ERコレットシステム ER20レンチ MRA(ムラキリアルアドバンス)ERコレットシステム ER20レンチMRA(ムラキリアルアドバンス)
3,598税込3,958
1個
当日出荷
トラスコ品番818-8426全長(mm)129質量(g)62規格ER202018年トラスコ掲載ページ1 1021
RS PRO ポリプロピレンフィルムコンデンサ RS PRORS PRO ポリプロピレンフィルムコンデンサRS PRO(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応