カテゴリ
- バイク純正部品(336)
- 制御機器(123)
- 自動車純正部品(96)
- 作業工具(55)
- メカニカル部品(54)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(44)
- 医療(31)
- 科学研究・開発用品(28)
- オフィス家具(23)
- 家電(21)
- バイク部品(19)
- 空調・照明・電設資材(16)
- フォークリフト・産機・建機用品(13)
- 物流用品(11)
- 電気材料(11)
- 研磨材(9)
- 建材・エクステリア(8)
- 事務用品(8)
- 測定用品(6)
- カー用品(6)
- 切削工具(6)
- 印刷用紙/インク/印刷機(5)
- トラック純正部品(5)
- 配管・水廻り設備部材(4)
- 塗装・養生・内装用品(3)
- 鈑金・塗装(3)
- 学童・教育用品(3)
- 厨房用品(2)
- 機構部品(2)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
- パソコン/周辺機器(2)
- トラック用品・パーツ(2)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- 保管用品(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 日用品(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- クリーンルーム用品(1)
- 建築金物(1)
- 介護用品(1)
- 自動車補修部品(1)
- 安全保護具(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
- 自転車部品(1)
- 農業機械(1)
- 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(4)
- ホンダ(338)
- ミツビシ(87)
- SMC(62)
- ARCOL(OHMITE)(62)
- Ampco(55)
- ARCOLECTRIC(29)
- KOKUSAI(国際チャート)(26)
- コガネイ(22)
- イトーキ(21)
- シバタ(フォークリフト)(12)
- GALESPEED(ゲイルスピード)(10)
- アズワン(9)
- ハイドアップ(HIDEUP)(9)
- 阪神電線(8)
- 三菱電機(7)
- 三菱ふそう(7)
- ネグロス電工(6)
- マキテック(6)
- WURTH ELEKTRONIK(6)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「mrc」の検索結果

マグネット式ロッドレスMRCシリーズ
コガネイ¥2,998税込¥3,2981個6日以内出荷圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ6~32 世界トップクラスのネオジウム系希土類マグネット採用し強力な保持力。最大製作可能2000mmのストロークをカバー。シリンダー径(Φmm)20
マグネット式ロッドレスMRCシリーズ
コガネイ¥2,398~税込¥2,638~1個6日以内出荷圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ6~32 世界トップクラスのネオジウム系希土類マグネット採用し強力な保持力。最大製作可能2000mmのストロークをカバー。仕様●最高感度位置(mm):10適合シリンダMRCスイッチ種類有接点タイプ、表示灯付、DC10~28V
マグネット式ロッドレスMRCシリーズ
コガネイ¥698税込¥7681個3日以内出荷から6日以内出荷圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ6~32 世界トップクラスのネオジウム系希土類マグネット採用し強力な保持力。最大製作可能2000mmのストロークをカバー。作動方式複動形
ロッドレスシリンダMRCシリーズ 複動形 MRCH10シリーズ
コガネイ¥20,980~税込¥23,078~1個当日出荷から9日以内出荷シリンダ径Φ6~32 世界トップクラスのネオジウム系希土類マグネット採用し強力な保持力。最大製作可能2000mmのストロークをカバー。シリンダー径(Φmm)10作動方式複動形
マグネット式ロッドレスMRCシリーズ
コガネイ¥3,098税込¥3,4081個6日以内出荷から8日以内出荷圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ6~32 世界トップクラスのネオジウム系希土類マグネット採用し強力な保持力。最大製作可能2000mmのストロークをカバー。
心電図記録紙 フクダ電子 MRCシリーズ
KOKUSAI(国際チャート)¥11,980税込¥13,1781箱(10巻)4日以内出荷●高品質低価格仕様145mm巾 全長30mサイズ145mm巾 全長30mアズワン品番61-6999-37
ロッドレスシリンダMRCシリーズ 複動形 MRCH20シリーズ
コガネイ¥47,980~税込¥52,778~1個当日出荷から9日以内出荷シリンダ径Φ6~32 世界トップクラスのネオジウム系希土類マグネット採用し強力な保持力。最大製作可能2000mmのストロークをカバー。シリンダー径(Φmm)20作動方式複動形
ロッドレスシリンダMRCシリーズ 複動形 MRCH25シリーズ
コガネイ¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷から31日以内出荷シリンダ径Φ6~32 世界トップクラスのネオジウム系希土類マグネット採用し強力な保持力。最大製作可能2000mmのストロークをカバー。シリンダー径(Φmm)25作動方式複動形
ロッドレスシリンダMRCシリーズ 複動形 MRCH40シリーズ
コガネイ¥91,980~税込¥101,178~1個翌々日出荷から32日以内出荷シリンダ径Φ6~32 世界トップクラスのネオジウム系希土類マグネット採用し強力な保持力。最大製作可能2000mmのストロークをカバー。シリンダー径(Φmm)40作動方式複動形![横形リング式ミニチュアバルブMRC型 シンコー[継手]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono63669114-210325-02.jpg)
横形リング式ミニチュアバルブMRC型
シンコー[継手]¥2,698~税込¥2,968~1個当日出荷から6日以内出荷ホースを接続する為のニードル式ミニチュアバルブです。材質黄銅A30使用温度範囲(℃)-20~100最高使用圧力(MPa)6.86常用圧力(MPa)3.43バルブ種類ニードル式ミニチュアバルブ
ロッドレスシリンダMRCシリーズ 複動形 MRCH6シリーズ
コガネイ¥17,980~税込¥19,778~1個4日以内出荷から9日以内出荷シリンダ径Φ6~32 世界トップクラスのネオジウム系希土類マグネット採用し強力な保持力。最大製作可能2000mmのストロークをカバー。シリンダー径(Φmm)6作動方式複動形
ロッドレスシリンダMRCシリーズ 複動形 MRCH16シリーズ
コガネイ¥34,980~税込¥38,478~1個翌々日出荷から9日以内出荷シリンダ径Φ6~32 世界トップクラスのネオジウム系希土類マグネット採用し強力な保持力。最大製作可能2000mmのストロークをカバー。シリンダー径(Φmm)16作動方式複動形
マグネット式ロッドレスMRCシリーズ
コガネイ¥22,980~税込¥25,278~1個6日以内出荷から8日以内出荷圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ6~32 世界トップクラスのネオジウム系希土類マグネット採用し強力な保持力。最大製作可能2000mmのストロークをカバー。作動方式複動形
ロボットコントローラ MRC01
オリエンタルモーター¥99,980~税込¥109,978~1台10日以内出荷から15日以内出荷質量(kg)0.12電圧電源入力:DC24 V ±10%、電源入力:0.2 Aタイプロボットコントローラ種類上位ネットワーク:EtherNet/IPコネクタ(USB)長さ: 3 m以下、形状: A to mini Bコマンド駆動:P to P、直線補間、円弧補間、アーチ補間、パレット (P to P、直線、アーチ)インターフェイス制御入力:8点、フォトカプラ、制御出力:8点、フォトカプラ・オープンコレクタモニタロボットグラフィック、アラーム、インフォメーション 他RoHS指令(10物質対応)対応特性電気的:RS-485通信仕様 :Modbus RTU、EIA-485準拠、ストレートケーブル ツイストペア線 (TIA/EIA-568B CAT5e以上を推奨) を使用し、総延長距離を50 mまでとする。設定ツールプログラミングソフト MRC Studio
ロッドレスシリンダMRCシリーズ 複動形 MRCLシリーズ
コガネイ¥22,980~税込¥25,278~1個4日以内出荷から9日以内出荷シリンダ径Φ6~32 世界トップクラスのネオジウム系希土類マグネット採用し強力な保持力。最大製作可能2000mmのストロークをカバー。作動方式複動形
マグネット式ロッドレスMRCシリーズ
コガネイ¥698税込¥7681個9日以内出荷圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ6~32 世界トップクラスのネオジウム系希土類マグネット採用し強力な保持力。最大製作可能2000mmのストロークをカバー。作動方式複動形
マグネット式ロッドレスMRCシリーズ
コガネイ¥59,980~税込¥65,978~1個8日以内出荷圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ6~32 世界トップクラスのネオジウム系希土類マグネット採用し強力な保持力。最大製作可能2000mmのストロークをカバー。シリンダー径(Φmm)32作動方式複動形
ロッドレスシリンダMRCシリーズ 複動形 MRCH32シリーズ
コガネイ¥74,980~税込¥82,478~1個4日以内出荷から9日以内出荷シリンダ径Φ6~32 世界トップクラスのネオジウム系希土類マグネット採用し強力な保持力。最大製作可能2000mmのストロークをカバー。シリンダー径(Φmm)32作動方式複動形
マグネット式ロッドレスMRCシリーズ
コガネイ¥2,798税込¥3,0781個6日以内出荷圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ6~32 世界トップクラスのネオジウム系希土類マグネット採用し強力な保持力。最大製作可能2000mmのストロークをカバー。仕様●最高感度位置(mm):11シリンダー径(Φmm)25リード線長さ(mm)1000適合シリンダMRG応差1.5(mm)以下作動範囲(mm)5~9.8スイッチ種類有接点タイプ、2線式、表示灯付、DC10~30V、AC85~115V
MRC 1015 機器内可動部配線用耐熱ビニル絶縁電線
阪神電線¥59,980~税込¥65,978~1本(153m)ほか6日以内出荷機器内の主に可動部用途に使用されるUL CSA認定の耐熱ビニル絶縁電線です。用途電気機器内配線用として一般的に使用されています。規格UL CSA定格電圧(V)600材質(絶縁体)耐熱耐油性PVC難燃性VW-1 FT-1定格温度(℃)105RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)特殊軟銅より線
MRCコネクター 10個入
牧口ゴム¥2,990税込¥3,2891袋(10個)12日以内出荷マルチな接続コネクターです。仕様●材質:天然ゴム・ポリプロピレン●サイズ:全長/60mm、ゴム部(メス)/内径10×外径18mm、プラ部分(オス)/5~8Φアズワン品番67-6589-66
マグネット式ロッドレスMRCシリーズ
コガネイ¥3,198税込¥3,5181個6日以内出荷圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ6~32 世界トップクラスのネオジウム系希土類マグネット採用し強力な保持力。最大製作可能2000mmのストロークをカバー。
マグネット式ロッドレスMRCシリーズ
コガネイ¥3,098税込¥3,4081個6日以内出荷圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ6~32 世界トップクラスのネオジウム系希土類マグネット採用し強力な保持力。最大製作可能2000mmのストロークをカバー。シリンダー径(Φmm)32作動方式複動形
マグネット式ロッドレスMRCシリーズ
コガネイ¥3,598税込¥3,9581個6日以内出荷圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ6~32 世界トップクラスのネオジウム系希土類マグネット採用し強力な保持力。最大製作可能2000mmのストロークをカバー。
マグネット式ロッドレスMRCシリーズ
コガネイ¥3,498税込¥3,8481個6日以内出荷圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ6~32 世界トップクラスのネオジウム系希土類マグネット採用し強力な保持力。最大製作可能2000mmのストロークをカバー。
マグネット式ロッドレスMRCシリーズ
コガネイ¥3,098税込¥3,4081個6日以内出荷圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ6~32 世界トップクラスのネオジウム系希土類マグネット採用し強力な保持力。最大製作可能2000mmのストロークをカバー。仕様●最高感度位置(mm):11シリンダー径(Φmm)25リード線長さ(mm)3000適合シリンダMRG応差1.5(mm)以下作動範囲(mm)5~9.8スイッチ種類有接点タイプ、2線式、表示灯付、DC10~30V、AC85~115V
マグネット式ロッドレスMRCシリーズ
コガネイ¥2,798税込¥3,0781個6日以内出荷圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ6~32 世界トップクラスのネオジウム系希土類マグネット採用し強力な保持力。最大製作可能2000mmのストロークをカバー。作動方式複動形
MRC識別バンド L 120本入
牧口ゴム¥8,790~税込¥9,669~1箱(120本)7日以内出荷特殊ホック式で一度閉じたら外れません。、防水性で洗面などに差し支えがありません。、手触りが良く肌に優しい感触です。仕様●サイズ:28×350mm●材質:PVC(塩化ビニル樹脂)
MRC UL1283 機器内可動部配線用耐熱ビニル絶縁電線
阪神電線¥81,980~税込¥90,178~1本(100m)6日以内出荷UL規格、CSA規格対応の可動部用絶縁電線です。細線構成導体と柔軟性に優れたビニルを用いており、汎用製品とは一線を画した絶縁電線となっています。優れた柔軟性により、引き回しが用意に行えます。用途主に産業機械業界で長く実績のある製品です。規格UL CSA定格電圧(V)600材質(絶縁体)耐熱柔軟性PVC難燃性VW-1 FT-1定格温度(℃)105RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)電気用軟銅より線
Releco リレーソケット DINレール 14 MRC, S9-M
RELECO¥1,998税込¥2,1981個7日以内出荷仕様●電圧 : 250V ac●併用可能製品 : 4極QRCシリーズ●シリーズ : MRC●終結タイプ : ねじARoHS指令(10物質対応)対応
窓下台 MRCシリーズ
アズワン¥228,690~税込¥251,559~1個30日以内出荷オープン収納を備えた窓下台です。材質【天板】セルロン【エッジ】PP(ポリプロピレン)45mm仕上げ、【引き手】PP(ポリプロピレン)本体両面化粧パーティクルボード
塗装スタンド 組立不要タイプ
(98件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581台当日出荷煩わしい組立が不要な塗装スタンドです。使用しないときには折り畳んで収納できるので大変便利です。用途バンパーやドアパネル等のスタンドに。材質スチール(本体パイプ)幅(mm)(本体)730・(クッション部)550質量(kg)5.15耐荷重(kg)35(均等荷重)パイプ径(Φmm)25折りたたみ時の寸法(全長×全幅W×全高)(mm)約860×80×1010作業高さ(mm)730以上作業幅(mm)680(最大時)必ず100°以下で使用して下さい販売区分業務用
マグネット OAタップ用
(25件のレビュー)¥199税込¥2191セット(2個)当日出荷スチール面の両面テープをOAタップに取り付けることで、OAタップをスチールデスクなどの壁面に取り付けることができます。用途OAタップを壁面に取り付け、邪魔な配線をすっきりとさせるために材質SPCC、フェライト磁石寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)30.6×23.2×4.8(テープ除く)使用場所屋内用耐荷重(g)950
5ポートソレノイドバルブ SY31シリーズ
SMC(6件のレビュー)¥6,998~税込¥7,698~1個当日出荷から32日以内出荷・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
無地雨よけカバー
HEADS(ヘッズ)¥459~税込¥505~1パック(100枚)当日出荷ぴったりサイズの紙袋には被せるだけでOK。カバーの裾が長めの場合は底をテープで止めると綺麗に仕上がります。 半透明のフロスト素材ですが薄手で無地タイプなので、紙袋のデザインを損なうことはありません。 1枚ずつ取り出しやすいように、袋表面にエンボス加工を施して使いやすさにもこだわりました。 お客様の大切なお荷物を雨から守り、綺麗な状態でお持ち帰りいただけます。用途紙袋用のリーズナブルな雨よけカバー材質ポリエチレン(ハード)[半透明]厚さ(mm)0.015
5ポートソレノイドバルブ SY512シリーズ
SMC(5件のレビュー)¥7,498~税込¥8,248~1個当日出荷から20日以内出荷・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7ポート数5
メッシュラック 間口910mm キャスター付
(16件のレビュー)¥7,898税込¥8,6881台当日出荷移動に便利なキャスター付メッシュラックです。4個のキャスターのうち2個に移動に便利なストッパーがついています。ボルトや釘等を使用せずに簡単に組立が可能です。棚板はメッシュタイプなので棚に置いたものが落下しにくくなっています。棚の高さも用途に応じて自由に変更可能で大変便利です。用途収納用途として付属品ストッパー付キャスター2個・ストッパー無キャスター2個材質棚板・ポール:スチール(クロームメッキ)連結部分:PP高さ(mm)1865奥行(mm)501.5間口(mm)932耐荷重(kg/段)100耐荷重(kg)棚板1枚当り:100全体:静止時:約250 ・ 走行時:約100キャスターあり(4個)材質(棚板)スチール最低高さ(mm)118材質(ポール)スチール棚板高さ調整(mm)25.4材質(スリーブ)PPポール径(Φmm)25棚段数(段)5棚板厚さ(mm)40棚寸法(幅W×奥行D)(mm)907×458
...












![横形リング式ミニチュアバルブMRC型 シンコー[継手]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono63669114-210325-02.jpg)