カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(8)
- 科学研究・開発用品(7)
- バイク純正部品(4)
- 学童・教育用品(2)
- 電気材料(1)
- 医療(1)
- 自動車純正部品(1)
- 家電(1)
「mrch」の検索結果

ロッドレスシリンダMRCシリーズ 複動形 MRCH10シリーズ
コガネイ¥20,980~税込¥23,078~1個当日出荷から9日以内出荷シリンダ径Φ6~32 世界トップクラスのネオジウム系希土類マグネット採用し強力な保持力。最大製作可能2000mmのストロークをカバー。作動方式複動形シリンダー径(Φmm)10
ロッドレスシリンダMRCシリーズ 複動形 MRCH16シリーズ
コガネイ¥34,980~税込¥38,478~1個翌々日出荷から9日以内出荷シリンダ径Φ6~32 世界トップクラスのネオジウム系希土類マグネット採用し強力な保持力。最大製作可能2000mmのストロークをカバー。作動方式複動形シリンダー径(Φmm)16
ロッドレスシリンダMRCシリーズ 複動形 MRCH20シリーズ
コガネイ¥47,980~税込¥52,778~1個当日出荷から9日以内出荷シリンダ径Φ6~32 世界トップクラスのネオジウム系希土類マグネット採用し強力な保持力。最大製作可能2000mmのストロークをカバー。作動方式複動形シリンダー径(Φmm)20
ロッドレスシリンダMRCシリーズ 複動形 MRCH25シリーズ
コガネイ¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷から31日以内出荷シリンダ径Φ6~32 世界トップクラスのネオジウム系希土類マグネット採用し強力な保持力。最大製作可能2000mmのストロークをカバー。作動方式複動形シリンダー径(Φmm)25
ロッドレスシリンダMRCシリーズ 複動形 MRCH40シリーズ
コガネイ¥91,980~税込¥101,178~1個翌々日出荷から32日以内出荷シリンダ径Φ6~32 世界トップクラスのネオジウム系希土類マグネット採用し強力な保持力。最大製作可能2000mmのストロークをカバー。作動方式複動形シリンダー径(Φmm)40
ロッドレスシリンダMRCシリーズ 複動形 MRCH6シリーズ
コガネイ¥17,980~税込¥19,778~1個4日以内出荷から9日以内出荷シリンダ径Φ6~32 世界トップクラスのネオジウム系希土類マグネット採用し強力な保持力。最大製作可能2000mmのストロークをカバー。作動方式複動形シリンダー径(Φmm)6
ロッドレスシリンダMRCシリーズ 複動形 MRCH32シリーズ
コガネイ¥74,980~税込¥82,478~1個4日以内出荷から9日以内出荷シリンダ径Φ6~32 世界トップクラスのネオジウム系希土類マグネット採用し強力な保持力。最大製作可能2000mmのストロークをカバー。作動方式複動形シリンダー径(Φmm)32
ミニプラグジョイントコネクタ
ネグロス電工¥929税込¥1,0221箱(20個)5日以内出荷電気用品安全法によるジョイントボックスとみなされています。省スペースで接続可能なプラグジョイントコネクタのミニタイプ。電線被覆の剥ぎ取り基準に便利なストリップゲージが表面部にあります。コネクタ接続に方向性があり誤配線の心配がありません。電線ロック解除レバーにより、電線を外しコネクタの再利用が可能です。定格電圧(V)300定格電流(A)20電線抱合範囲(単線)(mm)1.6,2.0
TVリモコン プリセットタイプ
MCO¥1,998税込¥2,1981個6日以内出荷設定不要なので購入後すぐに使えます。 地上デジタルの主な機能を操作可能。 各メーカーのリンク機能にも対応。 周辺機器との連動操作も快適に行えます。 2方向のLED搭載で広角送信。質量(g)約104(乾電池除く)電源DC3V 単四形乾電池 2本(別売)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)54×232×20電池寿命約12ヶ月(アルカリ乾電池使用時、使用頻度により異なります)動作距離(m)約7(使用機器や部屋の条件により異なります)
心電図記録紙 50mm巾 全長25m 1箱 10巻入
KOKUSAI(国際チャート)¥6,698税込¥7,3681箱(10巻)4日以内出荷高品質幅(mm)50全長(m)25アズワン品番69-0479-33
マグネット式ロッドレスMRCシリーズ
コガネイ¥22,980~税込¥25,278~1個6日以内出荷から8日以内出荷圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ6~32 世界トップクラスのネオジウム系希土類マグネット採用し強力な保持力。最大製作可能2000mmのストロークをカバー。作動方式複動形
水硬度試験紙 50枚入
Serim Research¥3,198税込¥3,5181本(50枚)当日出荷水の硬度を容易に確認できます。 サンプルに浸けた後、15秒後に変色の様子を確認することで測定可能です。 カルシウムやマグネシウムが除去された状態を確認する用途にも使用可能です。仕様(測定レンジ・目盛ppm)0-25-50-120-250-425測定項目水硬度測定時間15秒アズワン品番4-1648-01
過酸化水素試験紙 100枚入
Serim Research¥9,298税込¥10,2281本(100枚)当日出荷過酸化水素濃度を容易に確認できます。サンプルに1秒間浸けた後、直ちに変色の様子を確認することで濃度測定が可能です。仕様測定レンジ・目盛(ppm):0-50-150-250-400 判定色:ボトルに表示測定時間即時アズワン品番4-1647-01
残留グルコース試験紙 100枚入
Serim Research¥4,098税込¥4,5081本(100枚)当日出荷グルコースの有無を容易に確認できます。 サンプルに浸けた後、30~60秒後の間に変色の様子を確認することで測定可能です。仕様(判定色)ボトルに表示測定項目残留グルコース測定時間30~60秒測定レンジNegative/Positiveアズワン品番4-1649-01
残留塩素試験紙 15~30秒 100枚入
Serim Research¥4,698税込¥5,1681本(100枚)当日出荷残留塩素濃度を容易に確認できます。 サンプルに浸けた後、15~30秒後の間に変色の様子を確認することで測定可能です。仕様(測定レンジ・目盛ppm)0-25-50-100-200-300測定項目残留塩素測定時間15~30秒アズワン品番4-1652-01
残留塩素試験紙 15秒 100枚入 5155シリーズ
Serim Research¥4,698税込¥5,1681本(100枚)当日出荷残留塩素濃度を容易に確認できます。 サンプルに浸けて30秒間よく前後にふって、15秒後に変色の様子を確認することで測定可能です。仕様(測定レンジ・目盛ppm)0-0.5-1-2-5-10測定項目残留塩素測定時間15秒アズワン品番4-1653-01
第4級アンモニア化合物試験紙 100枚入
Serim Research¥5,198税込¥5,7181本(100枚)当日出荷第4級アンモニア化合物を容易に測定できます。 サンプルに浸けた後、15秒以内に変色の様子を確認することで測定可能です。仕様(測定レンジ・目盛ppm)0-50-100-200-400-1000測定時間15秒以内アズワン品番4-1650-01
ディスクプレート Φ135×3mm RCH-1000型用
EYELA(アイラ/東京理化器械)¥7,998税込¥8,7981個31日以内出荷ディスクプレートはホットプレート付マグネチックスターラーRCH-1000型のプレート面を保護し、フラスコ装着のしやすさを改善します。トリプルホルダー・ブロック(2L以上)に使用できます。アダプタープレートは( )サイズ内の撹拌台のマグネチックスターラーに使用できます。対象機種RCH-1000型(トリプルホルダー・ブロック(2L以上))アズワン品番65-0576-06メーカー商品コード240900