カテゴリ
- 制御機器(28)
- 切削工具(7)
- 配管・水廻り設備部材(5)
- 空調・照明・電設資材(3)
- メカニカル部品(3)
- 塗装・養生・内装用品(2)
- 溶接用品(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
「mrh-1」の検索結果

WMRH1型 回転式MBヘッダーテーパおねじ(給水用管端コア対応)
オンダ製作所¥7,698税込¥8,4681個5日以内出荷・架橋ポリエチレン管、ポリブテン管はワンタッチ接続。・流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。・ダブルロックジョイント一体のメーターボックス用ヘッダーです。・接続口の向きが360°自由に回転するので、メーターユニットからの分岐がすっきり仕上げられます。材質青銅使用温度範囲(℃)-20~95規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-652使用流体冷温水(給水・給湯)、不凍液(暖房・融雪)最高許容圧力(MPa)1.75ねじサイズR3/4
旋削ネガ WN□□型-08(六角形80°)R0.8 被削材K/N/S/H
サンドビック¥14,980税込¥16,4781箱(10個)翌々日出荷から4日以内出荷用途中切削チップ形状W(六角形80°)適合被削材種K/N/S/H被削材S切刃長さ(mm)7.8873勝手なしコーティングノンコートコーナーR(mm)0.7938母材超硬内接円径(mm)12.7
旋削ネガ SN□□型-19(正方形90°)R1.6 被削材K/N/S/H
サンドビック¥28,980税込¥31,8781箱(10個)3日以内出荷から4日以内出荷チップ形状S(正方形90°)適合被削材種K/N/S/H勝手なしコーティングノンコートコーナーR(mm)1.5875母材超硬内接円径(mm)19.05
ホース・銅管用ソケットセット
ミヤコ¥3,098税込¥3,4081個8日以内出荷ツインホース・グッドホースと銅管を接続する際に使用します。《ご注意》取り付け後には漏水がないか確認を行ってください。仕様●主材質:リン脱酸銅、黄銅製
ホース・銅管用エルボセット
ミヤコ¥3,598税込¥3,9581個8日以内出荷ツインホース・グッドホースと銅管をL曲げに接続する際に使用します。《ご注意》取り付け後には漏水がないか確認を行ってください。仕様●主材質:リン脱酸銅、黄銅製
旋削ネガ SN□□型-19(正方形90°)R1.2 被削材K/N/S/H
サンドビック¥28,980税込¥31,8781箱(10個)3日以内出荷から4日以内出荷チップ形状S(正方形90°)適合被削材種K/N/S/H切刃長さ(mm)17.85勝手なしコーティングノンコートコーナーR(mm)1.1906母材超硬内接円径(mm)19.05
旋削ネガ SN□□型-15(正方形90°)R1.6 被削材K/N/S/H
サンドビック¥19,980税込¥21,9781箱(10個)4日以内出荷用途荒チップ形状S(正方形90°)適合被削材種K/N/S/Hトラスコ品番605-6903被削材S切刃長さ(mm)10.6勝手なしコーティングノンコートコーナーR(mm)1.5875母材超硬内接円径(mm)15.875
ギヤードモーター GM-SHYPシリーズ(中空軸・フェースマウント)
三菱電機¥279,800~税込¥307,780~1台10日以内出荷から60日以内出荷トップランナー対応プレミアム効率で省エネを実現 業界トップクラスの低騒音・低振動を実現付属品出力軸保護カバー保護構造屋内形(IP44相当)定格連続モータータイプギヤードモータ塗装色シルバー(マンセルN6.0相当)周囲湿度(%RH)90%RH以下始動方法直入れ設置場所屋内(腐食性ガス、オイルミスト、引火性ガス、塵埃などないこと)標高(m)海抜1000以下寸法KD(mm)27周囲温度(℃)-15~+40(凍結なきこと)寸法LE(mm)4寸法LG(mm)5極数(P)4
【修理】三菱電機サーボドライバ基板定額修理サービス
三菱電機¥119,800~税込¥131,780~1台28日以内出荷お客様がご使用になられている商品の基盤を定額で修理いたします。工作機械や電子機器の故障原因の多くは直せないといわれている基板のトラブル。業界最高峰の修理成功率99%を実現!電力・自動車・鉄鋼・半導体産業とのコラボレーションで実現した故障メカニズムを基に老朽化設備を「壊れない設備」に蘇らせます。用途既にご使用されているお客様の用途に準じます。記載されている品番が修理対象商品となります。仕様本体商品の仕様に基づきます内容修理サービスサービス分類修理
XNシリーズ 非常停止用押ボタンスイッチ Φ30 樹脂ベゼルタイプ
IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)¥3,198~税込¥3,518~1個当日出荷から46日以内出荷端子形状M3ねじ端子定格絶縁電圧(V)250絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)接続可能電線(mm2)0.75~1.25以下(AWG18~16)定格通電電流(A)5
XWシリーズ 非常停止用押ボタンスイッチ
IDEC(和泉電気)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から31日以内出荷適合規格IEC60947-5-1、EN60947-5-1、IEC60947-5-5、EN60947-5-5、JIS C8201-5-1、UL508、UL991、NFPA79CSA C22.2 No.14、GB14048.5動作方式プッシュロックプルorターンリセット保存温度(℃)-45~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-25~60(ただし、氷結しないこと)取付穴径(Φmm)22.3(0~0.4)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)コネクタタイプは300以下機械的耐久性25万回以上接点材質銀に金・クロスバー接点短絡保護装置250V/10Aヒューズ(Type aM IEC60269-1/IEC60269-2)汚染度(使用環境)3定格通電電流(A)5開閉頻度(回/時)900操作方式非常停止用押ボタンスイッチ使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)条件付短絡電流(A)1000耐振動(誤動作)(Hz)10~500、片振幅0.35mm、加速度50m/s2耐振動(耐久)(Hz)10~500、片振幅0.35mm、加速度50m/s2耐衝撃(誤動作)(m/s2)150耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
Φ22 XWシリーズ SEMI緊急遮断用(EMO)スイッチ
IDEC(和泉電気)¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷から31日以内出荷取付穴径(Φmm)22.3(0~0.4)種類非照光式適合規格IEC60947-5-1、EN60947-5-1、IEC60947-5-5、EN60947-5-5、JIS C8201-5-1、UL508、UL991、NFPA79CSA C22.2 No.14、GB14048.5端子形状ねじ端子ボタン色ブライト系赤定格絶縁電圧(V)250動作方式プッシュロックプルorターンリセット保存温度(℃)-45~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-25~60(ただし、氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)コネクタタイプは300以下接続可能電線(mm2)0.75~1.25(AWG18~16)機械的耐久性25万回以上電気的耐久性10万回以上接点材質銀に金・クロスバー接点短絡保護装置250V/10Aヒューズ(Type aM IEC60269-1/IEC60269-2)汚染度(使用環境)3定格通電電流(A)5開閉頻度(回/時)900操作方式非常停止用押ボタンスイッチ定格使用電圧(V)30、125、250ボタンサイズ(mm)Φ40(大形)ボタン仕様ボタン使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)条件付短絡電流(A)1000耐振動(誤動作)(Hz)10~500、片振幅0.35mm、加速度50m/s2耐振動(耐久)(Hz)10~500、片振幅0.35mm、加速度50m/s2耐衝撃(誤動作)(m/s2)150耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
S-8595D起動スイッチボックス
SUS(エスユーエス)¥18,980~税込¥20,878~1台当日出荷から16日以内出荷仕様●Φ22スイッチ用ボックス●エンドキャップ:ノーマルタイプ種類非照光式断面寸法(mm)85×95(D)取付可能スイッチIDEC:大型押釦1a-1bΦ40(緑) (左右) ABW411G(C1S-205G)、非常停止2bΦ40 XW1E-BV402MRH (C1S-723R)、非常停止ガード(透明) (C1P-224G)
ミニマムローラーハンドル(匠ミニ用)
富士工業用品¥229税込¥2521本当日出荷軽量で作業性が良く折り曲げての使用も可能です。用途匠マイクロファイバミニ専用ローラー。材質柄部:スチール、ハンドル部:ポリプロピレン径(mm)3
ミニマムローラー匠マイクロファイバーミニ
富士工業用品¥299税込¥3291本当日出荷塗料の含みが良く吐き出しもスムーズです。用途水性塗料・弱溶剤塗料・ステイン塗料に。適合塗面:平滑面、多用途材質ポリエステル(マイクロファイバー)毛丈(mm)13
S-6480Dスイッチ1点EMO
SUS(エスユーエス)¥8,398税込¥9,2381台5日以内出荷から7日以内出荷形状セーフティモジュールボックス 非常停止ボックス寸法(mm)64×80D種類蓋ネジ(上)適合規格防塵キャップ樹脂
Dスイッチ3点(GR)/ノーマル
SUS(エスユーエス)¥7,998~税込¥8,798~1台5日以内出荷仕様配線なし適合Φ22スイッチ用ボックス寸法(mm)85×95D種類蓋ネジ(上)適合規格防塵キャップ樹脂適合ボックスD9B-330N
LEDテープ 白 33.3V dc
LUMILEDS¥2,098税込¥2,3081個7日以内出荷仕様●LED色:白●ストリップの長さ:121.4mm●ストリップ幅:49.5mm●定格電圧:33.3V dc●シリーズ:LUXEON XR-5050 SQR
LEDテープ 白 22.2V dc 1箱 80個入
LUMILEDS¥98,980税込¥108,8781箱(80個)7日以内出荷仕様●LED色:白●ストリップの長さ:172.2mm●ストリップ幅:49.5mm●定格電圧:22.2V dc●シリーズ:LUXEON XR-5050 SQRアズワン品番65-7238-09
LEDテープ 白 22.2V dc
LUMILEDS¥1,898税込¥2,0881個7日以内出荷仕様●LED色:白●ストリップの長さ:223mm●ストリップ幅:49.5mm●定格電圧:22.2V dc●シリーズ:LUXEON XR-5050 SQR●コード番号:232-0768アズワン品番65-7236-81