カテゴリ

  • 農業機械(2,569)
  • 自動車純正部品(432)
  • 制御機器(378)
  • 切削工具(129)
  • 電動工具(128)
  • バイク純正部品(50)
  • 研磨材(47)
  • パソコン/周辺機器(43)
  • 機構部品(41)
  • メカニカル部品(38)
  • 空調・電設資材(30)
  • トラック用品・パーツ(30)
  • 科学研究・開発用品(26)
  • 医療(24)
  • 船舶用品・漁業資材(21)
  • 家電(20)
  • 厨房用品(18)
  • トラック純正部品(17)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(15)
  • オフィス家具(15)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(13)
  • 事務用品(13)
  • 保管用品(12)
  • 作業工具(11)
  • テープ(10)
  • 測定用品(10)
  • 電気材料(9)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(9)
  • 介護用品(8)
  • 空圧工具(8)
  • バイク部品(7)
  • 梱包用品(7)
  • 配管・水廻り設備部材(7)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(6)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(6)
  • FA担当者のオススメ新商品(5)
  • 自動車補修部品(5)
  • 安全保護具(5)
  • 作業服(5)
  • 油圧機器・油圧ホース(5)
  • 建築金物(4)
  • カー用品(4)
  • 物流用品(3)
  • 店舗什器・備品(3)
  • 日用品(3)
  • 塗装・養生・内装用品(3)
  • 建材・エクステリア(3)
  • ヘルスケア(3)
  • 救急・衛生(3)
  • ガレージ機器・整備設備(3)
  • 卓上消耗品(2)
  • スプレー・オイル・グリス(2)
  • 理美容(2)
  • 安全用品(2)
  • 住設機器(2)
  • 完成車(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 清掃用品(1)
  • 防犯用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • マスク(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 自転車部品(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「mrs」の検索結果

関連キーワード
4,280件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
時間集計タイムレコーダー MRS-300/MRS-500/MRS-700/XC2000専用カード アマノ[事務用品/清掃用品]時間集計タイムレコーダー MRS-300/MRS-500/MRS-700/XC2000専用カードアマノ[事務用品/清掃用品](4件のレビュー)
1,998税込2,198
1箱(100枚)
当日出荷
入数(枚)100適合機種XC-2000、MRS-300、MRS-500、MRS-700、ATX-30/300(バーコード印刷有4欄)
ACプロペラファン MRSシリーズ MRSシリーズ オリエンタルモーターACプロペラファン MRSシリーズ MRSシリーズオリエンタルモーター(2件のレビュー)
10,980税込12,078
1個
当日出荷から61日以内出荷
形状角形特性大風量/可変速
ミニガイドレール MRS型 LAMP(スガツネ工業)ミニガイドレール MRS型LAMP(スガツネ工業)(12件のレビュー)
529税込582
1本ほか
当日出荷から翌々日出荷
すべり特性の良い特殊ポリエチレン樹脂を使用しているため、グリスやオイルの塗布が不要です。特殊ポリエチレン樹脂は耐薬品性に優れ、各種化学薬品に対して安定しています。難燃性はUL94HBです。ガタつきの少ない予圧タイプのキャリッジもあります。レールはリサイクルが可能です。
用途ミニガイドキャリッジMR-20CS用種類リニア形材質(レール)アルミニウム合金表面処理(レール)シルバーアルマイト処理寸法A(mm)20寸法C(mm)25寸法D(mm)50寸法F(mm)7.2寸法E(mm)12.4仕上シルバーアルマイト処理材質アルミ合金推奨ねじ六角穴付ボタンボルトM4
時間集計タイムレコーダー PJR-500/MRS-500/MRS-700専用カード アマノ[事務用品/清掃用品]時間集計タイムレコーダー PJR-500/MRS-500/MRS-700専用カードアマノ[事務用品/清掃用品](1件のレビュー)
1,998税込2,198
1箱(100枚)
当日出荷
入数(枚)100適合機種PJR-500、MRS-500、MRS-700
ミニガイドレール MRS型 LAMP(スガツネ工業)ミニガイドレール MRS型LAMP(スガツネ工業)
419税込461
1本
当日出荷
すべり特性の良い特殊ポリエチレン樹脂を使用しているため、グリスやオイルの塗布が不要です。特殊ポリエチレン樹脂は耐薬品性に優れ、各種化学薬品に対して安定しています。難燃性はUL94HBです。レールはリサイクルが可能です。
用途ミニガイドキャリッジMR-15CS用高さ(mm)15種類リニア形幅W(mm)7材質(レール)アルミニウム合金表面処理(レール)シルバーアルマイト処理
ミニガイドレール MRS MRS30-2000 LAMP(スガツネ工業)ミニガイドレール MRS MRS30-2000LAMP(スガツネ工業)
6,598税込7,258
1個
3日以内出荷
・軽くて丈夫なアルミ合金製です。・アルマイトの膜が9マイクロメートルあり、耐食性に優れています。・リサイクルが可能です。
適合適用ミニガイドキャリッジ:MR-50CNA30B2000H4.5質量(g)790F10D40C20E19.8G8.5J4I2.5仕上シルバーアルマイト処理材料アルミ合金
MRS-1250用ラバーパッド MEISTER KOBOMRS-1250用ラバーパッドMEISTER KOBO(14件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷
適合本体MRS-1250
ACプロペラファン MRSシリーズ セット品 オリエンタルモーターACプロペラファン MRSシリーズ セット品オリエンタルモーター
12,980税込14,278
1セット
当日出荷から14日以内出荷
形状角形タイプセット品種類ACプロペラファンシリーズMRS材質(フレーム)アルミダイカスト材質(羽根)ポリカーボネート(難燃グレードV-0)過熱保護装置サーマルプロテクタ内蔵特性大風量/可変速関連資料メーカー取扱説明書はこちら(0.7MB)
ミニガイドレール MRS40型 LAMP(スガツネ工業)ミニガイドレール MRS40型LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
2,098税込2,308
1本
翌々日出荷から4日以内出荷
すべり特性の良い特殊ポリエチレン樹脂を使用しているため、グリスやオイルの塗布が不要です。特殊ポリエチレン樹脂は耐薬品性に優れ、各種化学薬品に対して安定しています。難燃性はUL94HBです。ガタつきの少ない予圧タイプのキャリッジもあります。レールはリサイクルが可能です。
材質アルミニウム合金仕上シルバーアルマイト処理幅W(mm)40RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 金属皮膜抵抗器 MRS25シリーズ VISHAYVishay 金属皮膜抵抗器 MRS25シリーズVISHAY
80税込88特価
1袋(25個)ほか
当日出荷から7日以内出荷
長さ(mm)6.5寸法(mm)2.5(Dia.)×6.5直径(Φmm)2.5シリーズMRS25定格電力(W)0.6許容差±1%終端スタイルアキシャル
MRS25000C1002FRP00 VISHAYMRS25000C1002FRP00VISHAY
39税込43
1個
翌々日出荷
MRS25000C1000FRP00 VISHAYMRS25000C1000FRP00VISHAY
38税込42
1個
翌々日出荷
MRS-1250用替えペーパー MEISTER KOBOMRS-1250用替えペーパーMEISTER KOBO
489税込538
1袋(5枚)
当日出荷
仕様穴アキ適合本体MRS-1250砥材AA外径(Φmm)125
MRS-35マジックパッド 空研MRS-35マジックパッド空研(1件のレビュー)
2,798税込3,078
1枚
当日出荷
用途サンディング用マジックペーパー張付け用、MRS-35専用トラスコ品番828-3602適合機種MRS-35材質ウレタン樹脂寸法(mm)70全長(mm)70質量(g)30タイプマジック仕様パッド径(Φmm)70
MRS-1250用毛バフパット MEISTER KOBOMRS-1250用毛バフパットMEISTER KOBO(3件のレビュー)
339税込373
1個
当日出荷
用途車、床、家具等の艶出しに適合本体MRS-1250
ラプコンステー SLS-ELAN型 SLS-ELAN-MRS LAMP(スガツネ工業)ラプコンステー SLS-ELAN型 SLS-ELAN-MRSLAMP(スガツネ工業)
7,098税込7,808
1個
4日以内出荷
・オリジナルメカニズム<ラプコン>の働きにより、扉の開閉動作をソフト&スムーズにコントロールします。・わずかな力で扉が開けられます。・扉を水平に開いた状態から↓へ約60°閉じた範囲では、任意の位置で扉を止められます。・閉じた状態から開く向きに約30°の範囲では、扉から手を放してもゆっくりと閉まります。・2011年度グッドデザイン賞を受賞しました。・キャビネット天板下部に取り付けるため、従来のステーよりも高さ方向のデッドスペースが少なく、棚を取り付ける際もステーが邪魔になりません。・左右ともに正面から取付できるため、施工が簡単です。・19mmかぶせの場合、本体を天板下に押し当て基準面をキャビネット小口面に合わせるだけで取付位置が決まり、位置合わせが簡単です。・スライダーのねじを回すと、開閉時の操作を軽くしたり、重くしたりできます。・3万回の開閉試験(メーカー基準)をクリアしています。・キャビネット内寸の最小高さは280mmです。(スライド丁番230-C26/19T仕様時)・アルミフレーム扉にも取付可能です。
仕様右用質量(g)600トルク(N・m)軸:4.90~7.35機種M最大トルク(kgf・cm)軸:50~75
BD Difco TM ラクトバシラスMRSブロス ベクトン・ディッキンソンBD Difco TM ラクトバシラスMRSブロスベクトン・ディッキンソン
15,980税込17,578
1個
当日出荷から31日以内出荷
乳酸桿菌の培養に使用される液体培地です。
タイプ乳酸菌用保管環境冷蔵
MRS-1250用布バフパット MEISTER KOBOMRS-1250用布バフパットMEISTER KOBO(3件のレビュー)
309税込340
1個
当日出荷
適合本体MRS-1250
Vishay 金属皮膜抵抗器 MRS16シリーズ 1MΩ 0.4W ±1% VISHAYVishay 金属皮膜抵抗器 MRS16シリーズ 1MΩ 0.4W ±1%VISHAY
449税込494
1袋(25個)
当日出荷
仕様抵抗 = 1MΩ定格電力 = 0.4W許容差 = ±1%テクノロジー = 薄膜シリーズ = MRS16ケーススタイル = フォーマル温度係数 = ±50ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 1.6 (Dia.) x 3.6mm長さ = 3.6mm直径 = 1.6mm最小温度係数 = -50ppm/℃0.4 W MRS16シリーズ. MRS16は業務用の金属薄膜リード付き抵抗器です 低ノイズ 無鉛はんだコンタクト 純スズめっきにより、無鉛及び鉛含有はんだプロセスに対応RoHS指令(10物質対応)対応
汎用トレーMRS エフピコ汎用トレーMRSエフピコ
24,980税込27,478
1ケース(50枚×40袋)
3日以内出荷
たらこ、明太子などに最適なトレー。
材質PSP寸法(mm)148×99×25質量(g)2.5
Vishay 金属皮膜抵抗器 MRS16シリーズ 10kΩ 0.4W ±1% VISHAYVishay 金属皮膜抵抗器 MRS16シリーズ 10kΩ 0.4W ±1%VISHAY
449税込494
1袋(25個)
当日出荷
仕様抵抗 = 10kΩ定格電力 = 0.4W許容差 = ±1%テクノロジー = 薄膜シリーズ = MRS16ケーススタイル = フォーマル温度係数 = ±50ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 1.6 (Dia.) x 3.6mm長さ = 3.6mm直径 = 1.6mm最小温度係数 = -50ppm/℃0.4 W MRS16シリーズ. MRS16は業務用の金属薄膜リード付き抵抗器です 低ノイズ 無鉛はんだコンタクト 純スズめっきにより、無鉛及び鉛含有はんだプロセスに対応RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 金属皮膜抵抗器 MRS25シリーズ 10MΩ 0.6W ±1% VISHAYVishay 金属皮膜抵抗器 MRS25シリーズ 10MΩ 0.6W ±1%VISHAY
459税込505
1袋(25個)
当日出荷
仕様抵抗 = 10MΩ定格電力 = 0.6W許容差 = ±1%テクノロジー = 薄膜シリーズ = MRS25ケーススタイル = フォーマル温度係数 = ±50ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 2.5 (Dia.) x 6.5mm長さ = 6.5mm直径 = 2.5mm最小温度係数 = -50ppm/℃0.6W MRS25シリーズ(100 kΩ → 10 MΩ). 業務用薄膜リード付き抵抗器、MRS25 低ノイズ 鉛フリーはんだコンタクト 純スズめっきにより、無鉛及び鉛含有はんだプロセスに対応RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 金属皮膜抵抗器 MRS16シリーズ 20kΩ 0.4W ±1% VISHAYVishay 金属皮膜抵抗器 MRS16シリーズ 20kΩ 0.4W ±1%VISHAY
399税込439
1袋(25個)
当日出荷
仕様抵抗 = 20kΩ定格電力 = 0.4W許容差 = ±1%テクノロジー = 薄膜シリーズ = MRS16ケーススタイル = フォーマル温度係数 = ±50ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 1.6 (Dia.) x 3.6mm長さ = 3.6mm直径 = 1.6mm最小温度係数 = -50ppm/℃0.4 W MRS16シリーズ. MRS16は業務用の金属薄膜リード付き抵抗器です 低ノイズ 無鉛はんだコンタクト 純スズめっきにより、無鉛及び鉛含有はんだプロセスに対応RoHS指令(10物質対応)対応
金属皮膜抵抗器 MRS25シリーズ 0.6W ±1% 25個入 MRS25000Cシリーズ VISHAY金属皮膜抵抗器 MRS25シリーズ 0.6W ±1% 25個入 MRS25000CシリーズVISHAY
1,498税込1,648
1袋(25個)
5日以内出荷
0.6W MRS25シリーズ(100kΩ→10MΩ)。業務用薄膜リード付き抵抗器。低ノイズ。鉛フリーはんだコンタクト。純スズめっきにより、無鉛及び鉛含有はんだプロセスに対応。
仕様●入数:1袋(25個入)●抵抗:1.6MΩ●定格電力:0.6W●許容差:±1%●テクノロジー:薄膜●シリーズ:MRS25●ケーススタイル:フォーマル●温度係数:±50ppm/℃●終端スタイル:アキシャル●寸法(直径×長さ):2.5 (Dia.)×6.5mm●最小温度係数:-50ppm/℃●RoHS適合状況:適合●コード番号:683-3257アズワン品番65-8655-25
Vishay 金属皮膜抵抗器 MRS16シリーズ 120Ω 0.4W ±1% VISHAYVishay 金属皮膜抵抗器 MRS16シリーズ 120Ω 0.4W ±1%VISHAY
449税込494
1袋(25個)
当日出荷
仕様抵抗 = 120Ω定格電力 = 0.4W許容差 = ±1%テクノロジー = 薄膜シリーズ = MRS16ケーススタイル = フォーマル温度係数 = ±50ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 1.6 (Dia.) x 3.6mm長さ = 3.6mm直径 = 1.6mm最小温度係数 = -50ppm/℃0.4 W MRS16シリーズ. MRS16は業務用の金属薄膜リード付き抵抗器です 低ノイズ 無鉛はんだコンタクト 純スズめっきにより、無鉛及び鉛含有はんだプロセスに対応RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 金属皮膜抵抗器 MRS16シリーズ 1kΩ 0.4W ±1% VISHAYVishay 金属皮膜抵抗器 MRS16シリーズ 1kΩ 0.4W ±1%VISHAY
439税込483
1袋(25個)
当日出荷
仕様抵抗 = 1kΩ定格電力 = 0.4W許容差 = ±1%テクノロジー = 薄膜シリーズ = MRS16ケーススタイル = フォーマル温度係数 = ±50ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 1.6 (Dia.) x 3.6mm長さ = 3.6mm直径 = 1.6mm最小温度係数 = -50ppm/℃0.4 W MRS16シリーズ. MRS16は業務用の金属薄膜リード付き抵抗器です 低ノイズ 無鉛はんだコンタクト 純スズめっきにより、無鉛及び鉛含有はんだプロセスに対応RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 金属皮膜抵抗器 MRS16シリーズ 100kΩ 0.4W ±1% VISHAYVishay 金属皮膜抵抗器 MRS16シリーズ 100kΩ 0.4W ±1%VISHAY
449税込494
1袋(25個)
当日出荷
仕様抵抗 = 100kΩ定格電力 = 0.4W許容差 = ±1%テクノロジー = 薄膜シリーズ = MRS16ケーススタイル = フォーマル温度係数 = ±50ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 1.6 (Dia.) x 3.6mm長さ = 3.6mm直径 = 1.6mm最小温度係数 = -50ppm/℃0.4 W MRS16シリーズ. MRS16は業務用の金属薄膜リード付き抵抗器です 低ノイズ 無鉛はんだコンタクト 純スズめっきにより、無鉛及び鉛含有はんだプロセスに対応RoHS指令(10物質対応)対応
金属皮膜抵抗器 MRS16シリーズ 0.4W ±1% 25個入 MRS16000Cシリーズ VISHAY金属皮膜抵抗器 MRS16シリーズ 0.4W ±1% 25個入 MRS16000CシリーズVISHAY
569税込626
1袋(25個)
5日以内出荷から7日以内出荷
0.4W MRS16シリーズ業務用の金属薄膜リード付き抵抗器です低ノイズ無鉛はんだコンタクト純スズめっきにより、無鉛及び鉛含有はんだプロセスに対応
Vishay 金属皮膜抵抗器 MRS16シリーズ 3.3kΩ 0.4W ±1% VISHAYVishay 金属皮膜抵抗器 MRS16シリーズ 3.3kΩ 0.4W ±1%VISHAY
439税込483
1袋(25個)
当日出荷
仕様抵抗 = 3.3kΩ定格電力 = 0.4W許容差 = ±1%テクノロジー = 薄膜シリーズ = MRS16ケーススタイル = フォーマル温度係数 = ±50ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 1.6 (Dia.) x 3.6mm長さ = 3.6mm直径 = 1.6mm最小温度係数 = -50ppm/℃0.4 W MRS16シリーズ. MRS16は業務用の金属薄膜リード付き抵抗器です 低ノイズ 無鉛はんだコンタクト 純スズめっきにより、無鉛及び鉛含有はんだプロセスに対応RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 金属皮膜抵抗器 MRS16シリーズ 12Ω 0.4W ±1% VISHAYVishay 金属皮膜抵抗器 MRS16シリーズ 12Ω 0.4W ±1%VISHAY
439税込483
1袋(25個)
当日出荷
仕様抵抗 = 12Ω定格電力 = 0.4W許容差 = ±1%テクノロジー = 薄膜シリーズ = MRS16ケーススタイル = フォーマル温度係数 = ±50ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 1.6 (Dia.) x 3.6mm長さ = 3.6mm直径 = 1.6mm最小温度係数 = -50ppm/℃0.4 W MRS16シリーズ. MRS16は業務用の金属薄膜リード付き抵抗器です 低ノイズ 無鉛はんだコンタクト 純スズめっきにより、無鉛及び鉛含有はんだプロセスに対応RoHS指令(10物質対応)対応
刺身・鮮魚容器MRS エフピコ刺身・鮮魚容器MRSエフピコ
19,980税込21,978
1ケース(50枚×24袋)ほか
3日以内出荷
鮮魚
材質PSP
Vishay 金属皮膜抵抗器 MRS16シリーズ 470kΩ 0.4W ±1% VISHAYVishay 金属皮膜抵抗器 MRS16シリーズ 470kΩ 0.4W ±1%VISHAY
599税込659特価
1袋(25個)
当日出荷
仕様抵抗 = 470kΩ定格電力 = 0.4W許容差 = ±1%テクノロジー = 薄膜シリーズ = MRS16ケーススタイル = フォーマル温度係数 = ±50ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 1.6 (Dia.) x 3.6mm長さ = 3.6mm直径 = 1.6mm最小温度係数 = -50ppm/℃0.4 W MRS16シリーズ. MRS16は業務用の金属薄膜リード付き抵抗器です 低ノイズ 無鉛はんだコンタクト 純スズめっきにより、無鉛及び鉛含有はんだプロセスに対応RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 金属皮膜抵抗器 MRS16シリーズ 47kΩ 0.4W ±1% VISHAYVishay 金属皮膜抵抗器 MRS16シリーズ 47kΩ 0.4W ±1%VISHAY
439税込483
1袋(25個)
当日出荷
仕様抵抗 = 47kΩ定格電力 = 0.4W許容差 = ±1%テクノロジー = 薄膜シリーズ = MRS16ケーススタイル = フォーマル温度係数 = ±50ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 1.6 (Dia.) x 3.6mm長さ = 3.6mm直径 = 1.6mm最小温度係数 = -50ppm/℃0.4 W MRS16シリーズ. MRS16は業務用の金属薄膜リード付き抵抗器です 低ノイズ 無鉛はんだコンタクト 純スズめっきにより、無鉛及び鉛含有はんだプロセスに対応RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 金属皮膜抵抗器 MRS16シリーズ 2kΩ 0.4W ±1% VISHAYVishay 金属皮膜抵抗器 MRS16シリーズ 2kΩ 0.4W ±1%VISHAY
439税込483
1袋(25個)
当日出荷
仕様抵抗 = 2kΩ定格電力 = 0.4W許容差 = ±1%テクノロジー = 薄膜シリーズ = MRS16ケーススタイル = フォーマル温度係数 = ±50ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 1.6 (Dia.) x 3.6mm長さ = 3.6mm直径 = 1.6mm最小温度係数 = -50ppm/℃0.4 W MRS16シリーズ. MRS16は業務用の金属薄膜リード付き抵抗器です 低ノイズ 無鉛はんだコンタクト 純スズめっきにより、無鉛及び鉛含有はんだプロセスに対応RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 薄膜 抵抗器 0.6W 600Ω ±1%, MRS25000C6000FCT00 VISHAYVishay 薄膜 抵抗器 0.6W 600Ω ±1%, MRS25000C6000FCT00VISHAY
349税込384
1袋(25個)
当日出荷
抵抗 = 600Ω定格電力 = 0.6W許容差 = ±1%テクノロジー = 薄膜シリーズ = MRS25温度係数 = ±50ppm/℃0.6W MRS25シリーズ(1 Ω → 976 Ω). 業務用薄膜リード付き抵抗器. 金属合金の均質フィルムは、高品位セラミックボディに溶着されています。らせん状の溝を抵抗層で切断した後、電解銅のスズめっき接続ワイヤをエンドキャップに溶接します。抵抗器は、電気、機械、及び耐候性を提供するラッカーでコーティングされています。4 個又は 5 個のカラーコードリングが、 IEC60062 に準拠した抵抗値と許容差を示します。MRS16 及び MRS25 に適した交換製品は、 MBA/SMA 0204 及び MBB/SMA 0207 業務用です。. 特長. - 技術 : 金属フィルム - 小型のプロフェッショナル抵抗器 - 低ノイズ
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 金属皮膜抵抗器 MRS16シリーズ 12kΩ 0.4W ±1% VISHAYVishay 金属皮膜抵抗器 MRS16シリーズ 12kΩ 0.4W ±1%VISHAY
439税込483
1袋(25個)
当日出荷
仕様抵抗 = 12kΩ定格電力 = 0.4W許容差 = ±1%テクノロジー = 薄膜シリーズ = MRS16ケーススタイル = フォーマル温度係数 = ±50ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 1.6 (Dia.) x 3.6mm長さ = 3.6mm直径 = 1.6mm最大温度係数 = +50ppm/℃0.4 W MRS16シリーズ. MRS16は業務用の金属薄膜リード付き抵抗器です 低ノイズ 無鉛はんだコンタクト 純スズめっきにより、無鉛及び鉛含有はんだプロセスに対応RoHS指令(10物質対応)対応
BD Difco TM ラクトバシラスMRS寒天培地 ベクトン・ディッキンソンBD Difco TM ラクトバシラスMRS寒天培地ベクトン・ディッキンソン
18,980税込20,878
1個
当日出荷
乳酸桿菌の分離および培養に使用される培地です。
質量(g)500タイプ乳酸菌用種類寒天培地アズワン品番63-6530-38保管環境冷蔵
Vishay 金属皮膜抵抗器 MRS16シリーズ 330Ω 0.4W ±1% VISHAYVishay 金属皮膜抵抗器 MRS16シリーズ 330Ω 0.4W ±1%VISHAY
369税込406
1袋(25個)
翌々日出荷
仕様抵抗 = 330Ω定格電力 = 0.4W許容差 = ±1%テクノロジー = 薄膜シリーズ = MRS16ケーススタイル = フォーマル温度係数 = ±50ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 1.6 (Dia.) x 3.6mm長さ = 3.6mm直径 = 1.6mm最小温度係数 = -50ppm/℃0.4 W MRS16シリーズ. MRS16は業務用の金属薄膜リード付き抵抗器です 低ノイズ 無鉛はんだコンタクト 純スズめっきにより、無鉛及び鉛含有はんだプロセスに対応RoHS指令(10物質対応)対応
金属皮膜抵抗器 MRS25シリーズ 0.6W ±1% 25個入 MRS25000Cシリーズ VISHAY金属皮膜抵抗器 MRS25シリーズ 0.6W ±1% 25個入 MRS25000CシリーズVISHAY
579税込637
1袋(25個)
7日以内出荷
0.6W MRS25シリーズ(1kΩ→95.3Ω)。業務用薄膜リード付き抵抗器。低ノイズ。鉛フリーはんだコンタクト。純スズめっきにより、無鉛及び鉛含有はんだプロセスに対応。
仕様●入数:1袋(25個入)●抵抗:1.54kΩ●定格電力:0.6W●許容差:±1%●テクノロジー:薄膜●シリーズ:MRS25●温度係数:±50ppm/℃●終端スタイル:アキシャル●寸法(直径×長さ):2.5 (Dia.)×6.5mm●最小温度係数:-50ppm/℃●RoHS適合状況:適合●コード番号:683-3213アズワン品番65-8655-24
金属皮膜抵抗器 MRS25シリーズ 0.6W ±1% 25個入 MRS25000Cシリーズ VISHAY金属皮膜抵抗器 MRS25シリーズ 0.6W ±1% 25個入 MRS25000CシリーズVISHAY
989税込1,088
1袋(25個)
7日以内出荷
0.6W MRS25シリーズ(100kΩ→10MΩ)。業務用薄膜リード付き抵抗器。低ノイズ。鉛フリーはんだコンタクト 純スズめっきにより、無鉛及び鉛含有はんだプロセスに対応。
仕様●入数:1袋(25個入)●抵抗:6.2MΩ●定格電力:0.6W●許容差:±1%●テクノロジー:薄膜●シリーズ:MRS25●ケーススタイル:フォーマル●温度係数:±50ppm/℃●終端スタイル:アキシャル●寸法(直径×長さ):2.5 (Dia.)×6.5mm●最小温度係数:-50ppm/℃●RoHS適合状況:適合●コード番号:683-3976アズワン品番65-8655-46
...