カテゴリ

  • 切削工具(8)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • バイク部品(2)
  • 清掃用品(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 電動工具(2)
  • 制御機器(1)
  • 溶接用品(1)
  • 照明(1)
  • 測定用品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 事務用品(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「mrt-3」の検索結果

関連キーワード
28件中 128
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ラインカプラー 分岐用 回転式 モノタロウラインカプラー 分岐用 回転式モノタロウ(29件のレビュー)
4,598税込5,058
1個
当日出荷
エアーの集合配管に便利!エアーの取り出し口が回転します。
用途エアー配管の分岐に。仕様ワンタッチタイプ材質鉄(クロムメッキ)質量(g)約430最高使用圧力(MPa)1.5接続方式ワンタッチ式使用流体空気最高使用温度(℃)-20~80関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
マルチビームLEDライト アルファーミラージュマルチビームLEDライトアルファーミラージュ
17,980税込19,778
1個
当日出荷
独自のマルチライトテクノロジーにより、ジョグダイヤルを回転させることで、緑・赤・白の3色にライトの色を切り替えできる高性能LEDフラッシュライトです。 色を替えても常にLEDの位置は中心を捉え、安定した照射が可能です。明るさ最大760lm(白)、照射距離は220m(白)で、点灯モードは5段階に設定できます。緑や赤の光は、製品のキズや異物を浮かび上がらせ、可視化させることができます。 MR-T3は、不良低減照明として、打痕・圧痕・キズの確認、塵埃や付着異物の確認、ウェルドライン、バリ、クラックの確認など製品の外観検査にご使用いただけます。 また、優れた耐衝撃性とIPX7の高い防水性能を備えているため、災害現場やアウトドア等過酷な環境下でも活躍するライトです。
用途表面検査、目視検査、キズ・異物の検出、透過検査、青系の色検出、検査全般、色判別電球の種類LED電源18650電池1個またはCR123A電池2個明るさ(Lm)最大760保護等級IPX7付属品USB充電ケーブル寸法(mm)25.4×37×147質量(g)155(電池含まず)光源CREE XP-L LED、CREE XP-E2 GREEN&RED LED連続点灯時間【緑】129Lm/7時間、30Lm/34時間、【赤】109Lm/4.75時間、23Lm/25時間、【白】760Lm/4.5時間、45Lm/31時間照射距離(m)【緑】160、【赤】122、【白】220
マシンリーマ 岡崎精工マシンリーマ岡崎精工
19,980税込21,978
1本
当日出荷から5日以内出荷
喰付部は45°で、長いバニッシュ部刃をもっています。 シャンク部はMT(モールステーパー)シャンクです。 マシンリーマは穴径の仕上げに使用されます。
刃径公差m5材質MCO(コバルト高速度鋼)刃形ストレートシャンクMT(モールステーパー)シャンク
マシンリーマ 岡崎精工マシンリーマ岡崎精工
31,980税込35,178
1本
当日出荷から5日以内出荷
喰付部は45°で、長いバニッシュ部刃をもっています。 シャンク部はMT(モールステーパー)シャンクです。 マシンリーマは穴径の仕上げに使用されます。
刃径公差m5材質MCO(コバルト高速度鋼)刃形ストレートシャンクMT(モールステーパー)シャンク
マシンリーマ 岡崎精工マシンリーマ岡崎精工
19,980税込21,978特価
1本
当日出荷から5日以内出荷
ねじれ角(°)直刃食付角(°)45
TIGトーチホルダー SHTTIGトーチホルダーSHT
5,698税込6,268
1個
4日以内出荷
TIGトーチを簡単収納可能なトーチホルダーです。
マルチツール用テープやすり 35×100 ヤナセ(柳瀬)マルチツール用テープやすり 35×100ヤナセ(柳瀬)
399税込439
1袋(10枚)
3日以内出荷
#60/#120 各5枚入りです。お好きなサイズにカットでき、刃に貼ることで、切り終わった刃が再利用できます。便利なチャック式パッケージに入っています。
用途切断面の研磨、ほぞ穴の調整、切断面の面取りに。長さ(mm)100幅(mm)35粒度60120
強力マグネット 丸型 T字ハンドル付 ラクテム強力マグネット 丸型 T字ハンドル付ラクテム
3,898税込4,288
1個
5日以内出荷
強力なネオジムマグネットにT字ハンドルが付いた製品です。 モノの固定や吸着、保持など様々な場面でお使いいただけます。 ネオジム磁石単体より吸着力を高める為、磁石をキャップで覆っております。 付属の滑り止めゴムを吸着面に貼り付けることでキズ防止、滑り止め効果がございます。
用途固定や吸着、保持やハンガー等に。寸法L1(mm)8表面処理磁石:ニッケルメッキ材質(キャップ)SPCC材質(ハンドル)SS400材質(磁石)ネオジム材質(ゴム)滑り止めゴム:CRスポンジ/C4305(t0.5) 日東5000NS(t0.16)RoHS指令(10物質対応)対応表面処理(キャップ)ニッケルメッキ表面処理(ハンドル)無電解ニッケルメッキ
粘着ローラーミニ アズマ工業粘着ローラーミニアズマ工業
999税込1,099
1個
6日以内出荷
外出前・帰宅時のホコリ取りに 玄関ドアに磁石ですっきり収納!置き場所に困らない粘着ローラー すぐに使えて磁石ですっきり収納!
テープ幅(mm)95巻数約54適合用途衣類繰り返し・詰め替え対応
メイルランティ PILLAR(旧:日本ピラー工業)メイルランティPILLAR(旧:日本ピラー工業)
4,698税込5,168
1個
6日以内出荷から62日以内出荷
優れたシール性、締付管理の簡素化で作業性が大幅に向上
用途半導体・医薬・食品・化学形状メイルランティ最高使用圧力(MPa)0.7材質(本体)PTFE使用温度範囲(℃)~200寸法F(mm)12ねじ規格インチサイズ使用流体
マシンリーマ 岡崎精工マシンリーマ岡崎精工
33,980税込37,378
1本
5日以内出荷
材質MCO材(コバルト高速度鋼)刃形ストレートシャンクMT(モールステーパー)シャンクねじれ角(°)直刃食付角(°)45
SMRT型 ステンレス異径チーズ SUS316 オンダ製作所SMRT型 ステンレス異径チーズ SUS316オンダ製作所
3,298税込3,628
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
・テーパめねじ(Rcねじ)。・ねじサイズが異なる分岐配管に使用。・材質SUS316(SUS14A)なので、SUS304(SCS13A)と比較すると塩酸や硫酸、塩化物等に対する耐食性に優れています。また、高温強度が高く高温環境でも安定しています。
材質SUS316(SCS14A)最高許容圧力(MPa)2.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~220℃)
ミニワイパーケース付 アズマ工業ミニワイパーケース付アズマ工業
1,398税込1,538
1個
7日以内出荷
材質【(ワイパー)ヘッド】ポリエチレン【パッド】EVA樹脂【柄】アルミ【シート】不織布【ケース】ポリプロピレン【磁石】ゴム磁石【滑り止め】シリコーン幅(mm)75全長(mm)【本体】430~660(シート5枚入)【収納時】490質量(g)225寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×52×490繰り返し・詰め替え対応
マルチツール用テープやすり YANASEマルチツール用テープやすりYANASE
499税込549
1セット
6日以内出荷
目詰まりしにくいペーパーを採用しているので、しっかり木材の研磨ができる。強粘着の両面シールを使っているので、ハードな使用にも耐えられる。2種類の粒度がセットされているので荒い作業も細かい作業も可能。使い終わった刃を再利用できるので、環境や資源にも優しい商品。チャック式で保管が便利。
用途窓開け後のサイズ調整、切断面の面取り・バリ取り・研磨に。粒度#60・#120適合材木材・金属入数#60×5枚・#120×5枚
オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)オイルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(219件のレビュー)
2,810税込3,091
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用オイルエレメントです。
建設機械用オイルフィルター KSフィルター建設機械用オイルフィルターKSフィルター(30件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷から8日以内出荷
建設機械用フューエルフィルター KSフィルター建設機械用フューエルフィルターKSフィルター(7件のレビュー)
279税込307
1個
当日出荷から6日以内出荷
ハトメ専用手打ち具 日本紐釦貿易ハトメ専用手打ち具日本紐釦貿易(1件のレビュー)
4,398税込4,838
1袋
当日出荷から翌々日出荷
無限コーティング 深リブ用テーパーエンドミル NS(日進工具)無限コーティング 深リブ用テーパーエンドミルNS(日進工具)
8,998税込9,898
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
日進工具(NS)独自の高剛性設計により、高精度・高能率な加工が可能です。
刃数4材質超微粒子超硬合金シャンク径(Φmm)6表面処理無限コーティング(TiAlN系)小径(Φmm)3ねじれ角25°首角γ(°)15R公差(mm)0/-0.04
無限深リブ用テーパーエンドミル NS(日進工具)無限深リブ用テーパーエンドミルNS(日進工具)
5,498税込6,048
1個
翌々日出荷
NS独自の高剛性設計により、高精度・高能率な加工が可能です。
表面処理無限コーティングねじれ角(°)25
無限コーティング 深リブ用テーパーエンドミル NS(日進工具)無限コーティング 深リブ用テーパーエンドミルNS(日進工具)
7,498税込8,248
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
日進工具(NS)独自の高剛性設計により、高精度・高能率な加工が可能です。
刃数4材質超微粒子超硬合金小径(Φmm)2ねじれ角25°首角γ(°)15R公差(mm)0/-0.04
無限コーティング 深リブ用テーパーエンドミル NS(日進工具)無限コーティング 深リブ用テーパーエンドミルNS(日進工具)
5,498税込6,048
1本
翌々日出荷
日進工具(NS)独自の高剛性設計により、高精度・高能率な加工が可能です。
刃数4材質超微粒子超硬合金全長(mm)40刃長(mm)3シャンク径(Φmm)3表面処理無限コーティング(TiAlN系)小径(Φmm)0.3ねじれ角25°首角γ(°)15R公差(mm)0/-0.02
マジック ラッションツインスリム 寺西化学マジック ラッションツインスリム寺西化学
149税込164
1本
4日以内出荷から6日以内出荷
タイプツイン線幅(mm)0.5/0.8色数1色商品タイプ使い切り本体線の太さ細字、極細
メイルランティ PILLAR(旧:日本ピラー工業)メイルランティPILLAR(旧:日本ピラー工業)
7,598税込8,358
1個
6日以内出荷から60日以内出荷
形状メイルランティ最高使用圧力(MPa)0.7材質(本体)PTFE最高使用温度(℃)200
シンプルファイバセンサ E3X-NA omron(オムロン)シンプルファイバセンサ E3X-NAomron(オムロン)
8,898税込9,788
1個
31日以内出荷
簡単にすぐに使える1キー 1ファンクションを採用 低反射検出体や大型検出体もクラス最高レベルの圧倒的パワーで安定検出 (GIGARAY搭載)
保護構造IEC規格 IP50
USA製 ダブルHシリーズ シンタリング ブレーキパッド リア左側用 EBC Brakes (イービーシーブレーキ)USA製 ダブルHシリーズ シンタリング ブレーキパッド リア左側用EBC Brakes (イービーシーブレーキ)
9,898税込10,888
1個
36日以内出荷
UK製ケブラー オーガニックFAシリーズ ブレーキパッド フロント左側用 EBC Brakes (イービーシーブレーキ)UK製ケブラー オーガニックFAシリーズ ブレーキパッド フロント左側用EBC Brakes (イービーシーブレーキ)
6,998税込7,698
1個
36日以内出荷