カテゴリ
- 自動車純正部品(126)
- 制御機器(98)
- バイク純正部品(61)
- 切削工具(45)
- 自転車部品(35)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(31)
- トラック純正部品(20)
- オフィス家具(15)
- 農業機械(15)
- 建築金物(14)
- パソコン/周辺機器(12)
- 清掃用品(10)
- 船舶用品・漁業資材(10)
- 配管・水廻り設備部材(10)
- バイク部品(9)
- 測定用品(9)
- 日用品(6)
- 科学研究・開発用品(6)
- 溶接用品(5)
- 作業服(5)
- 学童・教育用品(5)
- 梱包用品(4)
- メカニカル部品(4)
- 建材・エクステリア(4)
- 空調・照明・電設資材(3)
- 電気材料(3)
- 防犯用品(3)
- 自動車補修部品(3)
- 洗車・清掃(3)
- カー用品(3)
- 事務用品(3)
- フォークリフト・産機・建機用品(3)
- 電動工具(3)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 保管用品(1)
- テープ(1)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 洗剤・除去剤(1)
- 防災用品(1)
- 介護用品(1)
- ヘルスケア(1)
- 整備工具・収納(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- 完成車(1)
- 農業・園芸資材(1)
- 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(2)
- ミツビシ(116)
- ホンダ(64)
- SHIMANO(シマノ)(34)
- SMC(25)
- 三菱ふそう(23)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(21)
- CAMDENBOSS(20)
- NS(日進工具)(19)
- アズマ工業(18)
- MICROCHIP(17)
- 岡崎精工(13)
- omron(オムロン)(12)
- ヤンマー(11)
- イトーキ(10)
- MRT(10)
- カワグレ(10)
- brembo(7)
- WURTH ELEKTRONIK(6)
- ネイチャーボーイズ(6)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「mrt」の検索結果

フライスカッター FC
MRT¥2,998~税込¥3,298~1枚当日出荷から3日以内出荷逃げ面にランドをもたない鋭い刃形で、切削性が良く浅い溝を高能率で加工する事が可能です。用途SS材・炭素鋼・合金鋼・SUS・鋳鉄・FCD・アルミ合金・銅・真鍮の加工仕様穴径6・1/2・5/8はキー溝なし、穴径25.4以上はキー溝付材質SKH51タイプFC(フライスカッター)
メタルソー MS
MRT¥3,698~税込¥4,068~1枚当日出荷から3日以内出荷切断用に適用の他溝削り等にも用いれられます。側面には加工中の摩擦を避けるために逃げが付けられています。用途SS材・炭素鋼・合金鋼・SUS・鋳鉄・FCD・アルミ合金・銅・真鍮の加工仕様穴径5/8はキー溝なし、穴径25.4以上はキー溝付き材質SKH51タイプMS(メタルソー)
コバルト強力型メタルソー E-MS
MRT¥8,198~税込¥9,018~1枚翌々日出荷スクイ角を強くし、チップポケットも大きくした強力刃型となります。並刃に比べて高送りが可能でありコバルト材を使用している為ステンレスに特化しております。用途SS材・炭素鋼・合金鋼・SUS・鋳鉄・FCD・アルミ合金の加工仕様全サイズキー溝付き材質SKH51タイプE-MS(コバルト強力型メタルソー)穴径d(Φmm)25.4
荒刃側刃メタルソー RFS-SMS
MRT¥9,998~税込¥10,998~1枚翌々日出荷刃数を少なくし、チップポケットを大きく取ってあります。溝の側面に逃げが付いてあり切り屑づまりや、かみ込み防止に効果的となります。用途SS材・炭素鋼・合金鋼・SUS・鋳鉄・FCD・アルミ合金・銅・真鍮の加工仕様全サイズキー溝付き材質SKH51タイプRFS-SMS(荒刃側刃付メタルソー)穴径d(Φmm)25.4刃幅許容差(mm)±0.02
超硬ソリッドメタルソー CMS
MRT¥4,998~税込¥5,498~1枚当日出荷から翌々日出荷ハイスに製品に比べ切削面の仕上げ精度が良好となります。高能率鋼から鋳鉄まで幅広いワーク材の高速切削での切削時間を大幅に短縮する事が可能となります。用途SS材・炭素鋼・合金鋼・SUS・鋳鉄・FCD・チタン合金・焼入れ鋼(45HRCまで)アルミ合金・銅・真鍮の加工材質K-10タイプCMS(超硬ソリッドメタルソー)
両刃丸ナイフ W-NIF
MRT¥8,398~税込¥9,238~1枚当日出荷から翌々日出荷回転式ナイフで紙・布などの切断に最適となります用途プラスチック・紙・布・アルミ・ステンレス・銅の加工仕様全サイズキー溝付き材質SKH51タイプW-NIF(両刃丸ナイフ)穴径d(Φmm)25.4刃幅許容差(mm)±0.02
片刃丸ナイフ S-NIF
MRT¥7,698~税込¥8,468~1枚当日出荷から翌々日出荷回転式ナイフで紙・布などの切断に最適となります用途プラスチック・紙・布・アルミ・ステンレス・銅の加工仕様全サイズキー溝付き材質SKH51タイプS-NIF(片刃丸ナイフ)穴径d(Φmm)25.4刃幅許容差(mm)±0.02
千鳥側刃付メタルソー S-SMS
MRT¥12,980~税込¥14,278~1枚翌々日出荷側刃は左右交互に刃があります。 深みぞ加工に適しており、全サイズキー溝付きとなります。用途SS材・炭素鋼・合金鋼・SUS・鋳鉄・FCDの加工仕様全サイズキー溝付材質SKH51タイプS-SMS(千鳥側刃付メタルソー)穴径d(Φmm)25.4外径許容差(mm)+0.1~0
荒刃メタルソー RF-MS
MRT¥5,798~税込¥6,378~1枚翌々日出荷刃数を少なくし、チップポケットを大きく取ってある事によって高送りが可能となります。用途SS材・炭素鋼・合金鋼・SUS・鋳鉄・FCD・アルミ合金・銅・真鍮の加工仕様全サイズキー溝付き材質SKH51タイプRF-MS(荒刃メタルソー)穴径d(Φmm)25.4
ソリッド千鳥側刃メタルソー CS-SMS
MRT¥39,980~税込¥43,978~1枚翌々日出荷測刃は左右交互に刃があります。 高能率鋼から鋳鉄まで幅広いワークの高速切削での切削時間を大幅に短縮する事が可能となります。用途SS材・炭素鋼・合金鋼・SUS・鋳鉄・FCD・チタン合金・焼入れ鋼(45HRCまで)アルミ合金の加工材質K-10タイプCS-SMS(超硬ソリッド千鳥側刃付メタルソー)穴径d(Φmm)25.4外径許容差(mm)+1.0~0
Littelfuse ノンリセッタブルヒューズ 500mA, 125V ac/dc 0251.500MRT1L
LITTELFUSE¥2,198税込¥2,4181袋(10個)当日出荷UL. リテルヒューズ 251 シリーズ 超速断型. リテルヒューズ 251 シリーズ超速断型ヒューズは、幅広い性能特性に適合するよう設計され、省スペースの超小型パッケージで提供されます。LCD モニタ、オーディオ / ビデオシステム、照明システム、医療機器などの用途に適しています。仕様溶断速度 = FF本体材質 = セラミック本体直径 = 2.8mm遮断容量最大電圧 R = 300 A @ 125 V dc, 50 A @ 125 V ac動作温度 Min = -55℃シリーズ = 251定格電圧(V)125ac/dc定格電流(A)0.5RoHS指令(10物質対応)対応
細目メタルソー F-MS
MRT¥5,998~税込¥6,598~1枚翌々日出荷刃数を少なくし、ピッチを細かくしてあります。仕上げ面を欲する溝入れ加工用と仕上げ精度を要する溝入れ加工用に適しています。用途SS材・炭素鋼・合金鋼・SUS・鋳鉄・FCD・アルミ合金・銅・真鍮の加工仕様全サイズキー溝付き材質SKH51タイプF-MS(細目メタルソー)穴径d(Φmm)25.4
マシンリーマ MT3 MRT3Xシリーズ
岡崎精工¥42,980税込¥47,2781本8日以内出荷鋳鉄、鉄鋼一般の穴仕上げ加工に。材質MCO(コバルト高速度鋼)刃数(NT)10全長L(mm)300シャンク(No)MT3刃先形状直刃刃長l(mm)160食付角(°)45
MRT(楕円形)会議用テーブル
ニシキ工業¥86,980~税込¥95,678~1台10日以内出荷楕円形テーブルで脚部50.8Φの堅牢なテーブル。材質(天板)28mmメラミン化粧板、ソフトエッジ巻、(脚部)50Φパイプ、クロームメッキ高さ(mm)700
FI/CTL/MRT ヒューズ 15A
富士インパルス¥279税込¥3071個5日以内出荷ガラス製ヒューズ質量(g)2対応MRT/FCB-200/Fi-400Y-10W/CV-300-10W/T-230K/FI-600YC-2/FI-600Y-5C/FA-300/FI-600Y-10C(200V)/Fi-600YC-2 PK/FIK-450-2/Fi-600YC-2 SB/Fi-600YC-5 PK/FI-600YC-5/Fi-600YC-5 SB/FI-600Y ヨウダン/FIK-300/CA-300/FA-600-5/Fi-600Y-5C PK/FI-600YC-10(200V)/Fi-300/Fi-600YC-10 SB(200V)/Fi-600Y-5C-SB/FA-600-10(200V)/FA-600-2/FA-450-5/FA-300-10/Fi-600YC-10 PK/Fi-400YC-10 PK/CA-600-10(200V)/CA-450-10(200V)/FA-200-10/Fi-600Y ヨウダン PK/Fi-400YC-2 PK/Fi-400Y-5C PK/Fi-400YC-10SB(200V)/CA-450-5/Fi-400YC-2 SB/FA-600-5W/Fi-400YC-5 PK/FIK-450-5/Fi-300-10/CA-600-5/CA-300-5W/Fi-600Y-10C PK/CA-450-5W/FA-450-5W/FA-300-5W/OPL-300-10/OPL-300-5/Fi-600Y-2 PK/Fi-600Y-5 SB/Fi-600Y-2 SB/Fi-400YC-5 SB/Fi-400Y-5C SB/CA-600-5W/FA-450-10(200V)/Fi-600Y-5W PK/Fi-600Y-5 PK/FI-WA300/Fi-600Y-10C SB(200V)/Fi-600Y-5W SB/OPL-200-10/Fi-400Y-10C PK/FR-450-10(200V)/FIK-450-5W/FIK-300-10/FIK-200-10/OPL-450-5/FIK-600-5/Fi-300 ヨウダン/Fi-600Y-10 SB(200V)/Fi-400Y-10C SB/FR-450-5 SB/Fi-400Y ヨウダン PK/FI-600Y-5W/FIK-600-5W/FIK-600-2/FIK-450-10(200V)/Fi-600ヨウダン/Fi-200-10/FA-200-10WK/OPL-450-10(200V)/Fi-600Y-10W PK/Fi-600Y-10 PK/Fi-400Y-5W PK/FI-400YC-10/FIK-300-5W/Fi-300-5W/FR-450-2 SB/FA-200-10W/OPL-600-5/Fi-400Y-10W PK/Fi-400Y-5 PK/Fi-400Y-2 PK/FI-600Y-5/FI-600Y-2/Fi-400YC-2/FIK-600-10(200V)/Fi-600-5/Fi-600Y-10W SB/FR-450-10 SB(200V)/CA-450-10W/FA-450-10W/Fi-400Y-10 PK/FI-600Y-10(200V)/Fi-400Y-5C/FI-WA300-10/Fi-600-10(200V)/Fi-600-2/Fi-400Y-10W SB/Fi-400Y-5W SB/CA-600-10W/OPL-600-10(200V)/FI-400YC-5/FIK-600-10W/Fi-600-5W/Fi-400Y-10 SB(200V)/Fi-400Y-5 SB/Fi-400Y-2 SB/FR-450-5W SB/CA-300-10W/Fi-600-10W/Fi-300-10W/FA-600-10W/FA-300-10W/Fi-400Y-2/FIK-450-10W/FIK-200-10W/CA-600-10WK(200V)/CA-450-10WK(200V)/Fi-200-10W/Fi-400Y-10C(200V)/FI-WA300-5W/FIK-300-10W/CA-300-10WK/FA-600-10WK(200V)/Fi-400Y ヨウダン/Fi-400Y-10(200V)/FR-450-10W SB/FA-450-10WK(200V)/FI-600Y-10WK(200V)/FR-450-10W/FIK-600-10WK(200V)/FA-300-10WK/Fi-400Y-5W/Fi-400Y-5/Fi-600Y-10WK PK/FIK-450-10WK(200V)/FIK-300-10WK/Fi-600Y-10WK SB(200V)/Fi-400Y-10WK SB/Fi-400Y-10WK PK/FR-450-10WK(200V)/FI-WA300-10W/FIK-200-10WK/Fi-600-10WK(200V)/Fi-300-10WK/Fi-200-10WK/FI-WA300-10WK/OPL-300-20/T-130K/FR-450-10WK SB(200V)/CV-300-10/OPL-200-20/FT-130/FT-230/CV-300-10WK外径×長さL(Φ×mm)6×30アズワン品番62-9103-69構成部品配線、電気関連
スチール製雨樋 配管コネクターMRT スウェーデン製
シマブン¥1,498税込¥1,6481個11日以内出荷北欧でトップシェアを誇る雨樋。アイアン雨といは無骨な印象と鉄の風合いが高級感を演出し、より雰囲気ある建物に仕上げます。耐久性が非常に高く、積雪や台風の多い地域で特に重宝されます。また、メンテナンスがしやすく、落ち葉の多い山間部、別荘地でも使える雨樋です。本製品は、雨樋と配管の太さを合わせるために、排水トラップSLSの下に設置するコネクターです。用途住宅、工場、倉庫、病院、施設、店舗、ガレージなど材質ポリエチレン質量(kg)0.1下部寸法(mm)79上部寸法(mm)105
Littelfuse ノンリセッタブルヒューズ 500mA, 125V ac/dc 0473.500MRT1L
LITTELFUSE¥2,798税込¥3,0781袋(10個)7日以内出荷UL. Littelfuse 473シリーズ時間遅延. Littelfuse 473シリーズは遅延型ヒューズです。 省スペースなサブミニチュアから優れた耐突入電流性を必要とする用途に最適です。仕様溶断速度 = T本体材質 = セラミック遮断容量最大電圧 R = 50 A動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +125℃定格電圧(V)125ac/dc定格電流(A)0.5RoHS指令(10物質対応)対応
ラインカプラー 分岐用 回転式
(29件のレビュー)¥4,598税込¥5,0581個当日出荷エアーの集合配管に便利!エアーの取り出し口が回転します。用途エアー配管の分岐に。仕様ワンタッチタイプ材質鉄(クロムメッキ)質量(g)約430最高使用圧力(MPa)1.5接続方式ワンタッチ式使用流体空気最高使用温度(℃)-20~80販売区分業務用
ハンディモップケース付
アズマ工業¥989税込¥1,0881個当日出荷すぐ使えて、磁石ですっきり収納! ホコリをキャッチしながら汚れをかき取る!材質モップ/ポリエステル、グリップ/ポリプロピレン、ケース/ポリプロピレン、磁石/ゴム磁石寸法(mm)81×304×66色ホワイト繰り返し・詰め替え対応
マルチビームLEDライト
アルファーミラージュ¥17,980税込¥19,7781個当日出荷独自のマルチライトテクノロジーにより、ジョグダイヤルを回転させることで、緑・赤・白の3色にライトの色を切り替えできる高性能LEDフラッシュライトです。 色を替えても常にLEDの位置は中心を捉え、安定した照射が可能です。明るさ最大760lm(白)、照射距離は220m(白)で、点灯モードは5段階に設定できます。緑や赤の光は、製品のキズや異物を浮かび上がらせ、可視化させることができます。 MR-T3は、不良低減照明として、打痕・圧痕・キズの確認、塵埃や付着異物の確認、ウェルドライン、バリ、クラックの確認など製品の外観検査にご使用いただけます。 また、優れた耐衝撃性とIPX7の高い防水性能を備えているため、災害現場やアウトドア等過酷な環境下でも活躍するライトです。用途表面検査、目視検査、キズ・異物の検出、透過検査、青系の色検出、検査全般、色判別付属品USB充電ケーブル寸法(mm)25.4×37×147全長(mm)147質量(g)155(電池含まず)電源18650電池1個またはCR123A電池2個保護等級IPX7光源CREE XP-L LED、CREE XP-E2 GREEN&RED LED連続点灯時間【緑】129Lm/7時間、30Lm/34時間、【赤】109Lm/4.75時間、23Lm/25時間、【白】760Lm/4.5時間、45Lm/31時間明るさ(Lm)最大760照射距離(m)【緑】160、【赤】122、【白】220電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
MRT ヒーター 2本入
富士インパルス¥13,980~税込¥15,378~1セット(2本)31日以内出荷電流を流すことで発熱しシールする熱源となります。厚み・幅・長さ・材質など機種毎に固有のヒーター線があります。対応MRT構成部品消耗部品
洗濯機スミズミブラシ
アズマ工業(1件のレビュー)¥689税込¥7581個当日出荷すぐに使えて磁石でスッキリ収納! 洗濯機のフィルター・細部のお掃除に材質ブラシ/ナイロン、グリップ/ポリプロピレン、磁石/ゴム磁石寸法(mm)17×230×61繰り返し・詰め替え対応
撹拌子セット
ケニス¥7,698税込¥8,4681個当日出荷様々な撹拌内容に対応可能な豊かな形状バリエーションになっています。 5種類の形状の撹拌子を各2個ずつ含む10個入り構成です。 撹拌子がケースに入っており、保管や管理も容易なセットです。セット内容【撹拌子】SA-25H(Φ8×25mm)2個PTFE製、T-25(Φ7.5×25mm)2個オクタゴン型PTFE製、CM1225(Φ6×25mm)2個ガラス製、TR-25(8×25mm)2個トライアングル型PTFE製、CM2403(9×25mm)2個クロス十字型PTFE製、【収納ケース】87×57×20mm、6区分仕切板固定タイプマルチタイプ構成5種類各2個
玄関ほうき&ちりとり
アズマ工業(1件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷玄関ドアに磁石ですっきり収納!置き場所に困らないほうき&チリトリ 置き場所に困る玄関用ほうきは磁石で浮かせて収納! 砂ボコリから髪の毛までしっかり掃き取れる!材質ほうき/穂:ポリプロピレン、柄:木にPEチューブ、ちりとり/ポリプロピレン、磁石/ネオジム磁石寸法(mm)218×435×43全長(cm)約44繰り返し・詰め替え対応
MRT ヒーター 125カク 2本入
富士インパルス¥16,980税込¥18,6781セット(2本)31日以内出荷電流を流すことで発熱しシールする熱源となります。厚み・幅・長さ・材質など機種毎に固有のヒーター線があります。対応MRTアズワン品番67-8106-84構成部品消耗部品
ハンディモップケース
アズマ工業¥839税込¥9231個当日出荷ハンディモップを磁石でスッキリ収納。お手持ちのハンディモップの収納に。材質本体/ポリプロピレン、磁石/ゴム磁石、滑り止め/シリコーン寸法(mm)78×175×50掛数(本)1繰り返し・詰め替え対応
浴槽洗い
アズマ工業¥789~税込¥868~1個当日出荷1本でお風呂まるごときれい! すぐに使えて磁石ですっきり収納 浴室の壁にすっきり収納! さらに水だけで汚れが落ちる! 洗剤不要! 水だけでお風呂掃除
粘着ローラー
アズマ工業¥1,198税込¥1,3181個当日出荷外出前・帰宅時のホコリ取りに 玄関ドアに磁石ですっきり収納!置き場所に困らない粘着ローラー すぐに使えて磁石ですっきり収納!材質本体/ポリプロピレン、磁石/ゴム磁石、滑り止め/シリコーン寸法(mm)180×78×72タイプケースのみ繰り返し・詰め替え対応
浴室床洗い
アズマ工業¥499税込¥5491個当日出荷「sm@rt779 浴室床洗い」のスペアです。材質スポンジ/ポリウレタン ブラシ/ナイロン・ポリエステル寸法(mm)70×162×18商品タイプスペア
ワイヤレスハンディトラックボール
エレコム¥6,498税込¥7,1481個当日出荷マウス操作をデスクから開放!握り込んで操作しやすい形状とボタン配置で進化した空中操作を実現。リラックスしてPC・タブレット操作ができる10ボタンワイヤレスハンディトラックボール”Relacon(リラコン)”用途マウス操作をデスクから開放し、リラックスしたPC操作を実現するワイヤレスハンディートラックボール”Relacon”です。 。ソファやベッドでくつろぎながら、椅子にもたれながらの動画視聴やブラウジングに最適です。 。左右どちらでも握りやすく、操作しやすいハンディータイプ。握りながらも操作しやすいよう左右ボタンやメディアコントロールボタンを最適な位置に配置しています。 。トラックボールの滑らかなクリアコーティング面に最適な反射型レンズ搭載光学式センサーを採用しています。さらにボールの色やコーティング層の厚み、シルバーパウダーの量と粒子サイズなどの徹底的な最適化により、究極のポインタ追従性を実現しました。 。支持球に直径2.5mmの大型人工ルビーを採用することで操作感が向上しました。 。また支持球の大径化により、支持球が手あか等のゴミに埋もれにくく、メンテナンス頻度を低減しています。 。動画視聴に便利なメディアコントロールボタンを搭載しています。 。再生・一時停止、音量上げ下げ、トラック操作が可能です。デスク上でマウスやキーボードを操作する必要がなく、快適な動画視聴を実現します。 。左右ボタン、ホイールボタン、「進む・戻る」ボタンに加え、メディアコントロールボタンの合計10ボタンを搭載しており、全てのボタンにお好みの機能を割り当てることができます。 。ボタンの機能割り当ては、無料でダウンロードできる「エレコム マウスアシスタント」を利用して変更可能です 。ポインタの移動速度は500/1000/1500カウントの3段階で切り替え可能です。 。ワイヤレスレシーバーは、ノートパソコンのUSBポートに接続しても気にならず、装着したまま持ち運び可能な1円玉サイズです。 。レシーバーはマウス本体内に収納可能なので、持ち運びに便利で、レシーバーの紛失を防止します。 。本体側面に電源スイッチがあり、不使用時の電池の消耗を防止できます。 。電池の交換時期をお知らせする電池残量表示ランプを搭載しています。 。交換用ボールの用意はございません。ご使用の前に、ボール本体とマウスをクリーニングしてください。汚れが付いているとボールの動きが鈍くなる可能性があるため、定期的なメンテナンスをお勧めします。メンテナンス方法:クリーニングクロスをご使用ください。付属品専用スタンド×1、動作確認用単4形アルカリ乾電池×2色ブラックサイズL質量(g)【マウス本体】約77※電池を含まず、【レシーバー】約2種類【射出光線】不可視波長域電源【本体】単4形アルカリ乾電池・単4形マンガン乾電池・単4形ニッケル水素電池のいずれか2本対応OSWindows 11、Windows 10、Windows RT8.1、Windows 8.1、Windows 7、macOS Mojave (10.14) ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。コネクタ形状USB-Aプラグ対応機種USB-Aポートを搭載したWindows OS、macOS搭載機分解能500/1000/1500カウント(切り替え可能)対応【レシーバー収納】対応外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【マウス本体】約41×112×57、【レシーバー】約18×15×6通信方式GFSK方式インターフェースUSB保証期間6カ月間ボタン数10個 ※ホイールボタン含む電波到達距離(m)磁性体(鉄の机など)の上で使用する場合:約3、非磁性体(木の机など)の上で使用する場合:約10※メーカー環境でのテスト値であり保証値ではありません。連続動作時間約90時間連続待機時間約243日ホイール数1個電池使用可能期間約174日 ※1日8時間のパソコン操作中5%をマウス操作に割り当てた場合(想定)読取方式光学センサー方式電波周波数2.4GHz帯
TIG溶接トーチスタンドホルダー レデーレスト
SHT¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷角度が付いているトーチ止めがあり、トーチが落ちにくいです。台座にマグネット付です。用途TIG溶接トーチのスタンドホルダーとして幅(mm)20直径(Φmm)90吸着力(N)294N
スプレーホルダー
アズマ工業¥769税込¥8461個当日出荷場所をとるスプレー類を磁石ですっきり収納。消毒液・日焼け止め・虫除けスプレー・防水スプレー等、玄関まわりで使用する小物類の収納に。材質本体/ポリプロピレン、磁石/ゴム磁石、滑り止め/シリコーン寸法(mm)76×95×66掛数(本)1
浴室水切りワイパー
アズマ工業¥739税込¥8131個当日出荷サッと水切り、カビ・水アカ対策 カビ・水あかの原因となる水滴をサッと水切り!材質グリップ/ポリプロピレン 水切りゴム/合成ゴム 磁石/ゴム磁石寸法(mm)220×210×26
シリコンブラシ&スクイージー
アズマ工業¥499税込¥5491個欠品中サッと水切りして吸盤でスッキリ収納! 洗面台・キッチンのシンクのお掃除・水切りに材質シリコーンゴム寸法(mm)75×24×55繰り返し・詰め替え対応
...