カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(43)
  • ねじ・ボルト・釘(33)
  • 制御機器(27)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(15)
  • 建材・エクステリア(11)
  • 切削工具(11)
  • フォークリフト・産機・建機用品(10)
  • 店舗什器・備品(7)
  • 科学研究・開発用品(6)
  • バイク部品(5)
  • 事務用品(4)
  • 電気材料(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 溶接用品(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 測定用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 自動車補修部品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「mrx」の検索結果

181件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • MRXチューブ(マジックテープタイプ) デンカエレクトロン

    MRXチューブ(マジックテープタイプ)

    デンカエレクトロン(9件のレビュー)
    719税込791
    1本
    当日出荷から24日以内出荷
    開閉がマジックテープの配線保護チューブです。専用工具不要です。 従来品よりベースのシートが薄手なため被物体によくフィットし、屈曲しやすくなりました。 この保護チューブは、シート内にポリエステルクロスが入っているため、裂傷にも強靭です。
    材質ポリエステルクロス入りビニールシート・ナイロンマジックテープ使用温度範囲(℃)-20~85規格UL94HB相当品特性屈曲性
  • ASL503MRX(HEX 大阪魂

    ASL503MRX(HEX

    大阪魂
    667税込734
    1袋(6個)ほか
    翌々日出荷から9日以内出荷
    耐食性 A/耐SCC性 B+/硬度 A/使用環境 C4/磁性あり ※上記データはメーカーでの試験データによるもので、保証するものではありません。 A2(SUS304系)製品と同等の耐食性で、塩害・酸性雨に強い。
    用途主な使用用途 一般建築頭部形状六角ねじの呼び6
  • ASL503MRX(ナベ 大阪魂

    ASL503MRX(ナベ

    大阪魂
    12,727税込14,000
    1袋(500個)ほか
    翌々日出荷から9日以内出荷
    耐食性 A/耐SCC性 B+/硬度 A/使用環境 C4/磁性あり ※上記データはメーカーでの試験データによるもので、保証するものではありません。 A2(SUS304系)製品と同等の耐食性で、塩害・酸性雨に強い。
    用途主な使用用途 一般建築材質ASL503頭部形状ナベねじの呼び4
  • MRX(PAN(ステンレス/生地) 大阪魂

    MRX(PAN(ステンレス/生地)

    大阪魂
    11,980税込13,178
    1箱(500個)
    翌々日出荷
    ねじの呼びM5長さ(mm)16材質ステンレス表面処理生地(または標準)種類MRXバリスターナベ頭部形状PAN
  • モジュラーヘッド(MRX型) 京セラ

    モジュラーヘッド(MRX型)

    京セラ
    25,980税込28,578
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
  • ASL503MRXバリスタウスバインド 大阪魂

    ASL503MRXバリスタウスバインド

    大阪魂
    667税込734
    1袋(30個)ほか
    翌々日出荷
    呼び4
  • 高耐食ドリルねじ六角 MRX MIYAGAWA

    高耐食ドリルねじ六角 MRX

    MIYAGAWA
    999税込1,099
    1セット(8本)ほか
    当日出荷
    SUS304系製品と同等の高い耐食性で、しかも十分な靭性・硬度があるので高い耐食性と作業性を両立した画期的なドリルねじです。六角頭によりトルク伝達力が大きく、カムアウトしにくいので作業性に優れています。
    用途耐食性が求められる環境で板金工事・金属外壁取付に。材質特殊ステンレス(MRX[[(R)]])、表面処理:パシベイト頭部形状六角2018年トラスコ掲載ページ2 0470
  • ASL503MRXバリスター 大阪魂

    ASL503MRXバリスター

    大阪魂
    667税込734
    1袋(19個)ほか
    翌々日出荷
    アルミ薄板に保持力を与えて、締結可能とすると為に開発されたステンレスドリルねじです。 抜群のねじり強さと保持力を背景に、効率的な施工性、ねじ込みの速さ、優れた耐食性を実現させました。 耐食性 A/耐SCC性 B+/硬度 A/使用環境 C4/磁性あり ※上記データはメーカーでの試験データによるもので、保証するものではありません。 A2(SUS304系)製品と同等の耐食性で、塩害・酸性雨に強い。
    用途主な使用用途 一般建築材質ステンレス適合板厚(mm)アルミ板:0.8~2.0、鉄板:0.8~1.2寸法D(mm)8寸法h(mm)3穴の形状十字穴ねじの呼びM4
  • 高耐食ドリルねじ六角シーリング MRX MIYAGAWA

    高耐食ドリルねじ六角シーリング MRX

    MIYAGAWA
    999税込1,099
    1セット(9本)ほか
    当日出荷
    SUS304系製品と同等の高い耐食性で、しかも十分な靭性・硬度があるので高い耐食性と作業性を両立した画期的なドリルねじです。六角頭によりトルク伝達力が大きく、カムアウトしにくいので作業性に優れています。
    用途耐食性が求められる環境で準防水用の板金工事・金属外壁取付に。材質特殊ステンレス(MRX[[(R)]])、表面処理:パシベイト頭部形状六角2018年トラスコ掲載ページ2 0470
  • MRX皿(ステンレス ASL503) (小箱) 日本パワーファスニング

    MRX皿(ステンレス ASL503) (小箱)

    日本パワーファスニング
    22,980税込25,278
    1箱(1000個)
    翌々日出荷
    ねじの呼びM4長さ(mm)19材質ステンレス種類MRX皿適合板厚(mm)1.5~3.2頭径(Φmm)8頭部形状頭高さH(mm)3
  • MRXナベ(ステンレス ASL503) (小箱) 日本パワーファスニング

    MRXナベ(ステンレス ASL503) (小箱)

    日本パワーファスニング
    10,980税込12,078
    1箱(300個)
    翌々日出荷
    ねじの呼びM5長さ(mm)35材質ステンレス種類MRXナベ適合板厚(mm)1.6~4.0頭径(Φmm)9.3頭部形状ナベ頭高さH(mm)3.2
  • MRX皿 (ASL503)(パック品) 大阪魂

    MRX皿 (ASL503)(パック品)

    大阪魂
    539税込593
    1パック(13個)ほか
    翌々日出荷
    ねじの呼びM4材質ステンレス種類MRX皿寸法H(mm)3適合板厚(mm)1.5~3.2頭部形状
  • MRXナベ (ASL503)(パック品) 大阪魂

    MRXナベ (ASL503)(パック品)

    大阪魂
    539税込593
    1パック(8個)ほか
    翌々日出荷
    種類MRXナベ
  • 高耐食ドリルねじ皿 MRX MIYAGAWA

    高耐食ドリルねじ皿 MRX

    MIYAGAWA
    999税込1,099
    1セット(41本)ほか
    当日出荷
    SUS304系製品と同等の高い耐食性で、しかも十分な靭性・硬度があるので高い耐食性と作業性を両立した画期的なドリルねじです。
    用途耐食性が求められる環境で座ぐりが施してある部材の締結に。頭部径(Φmm)8頭部高さ(mm)2.7適合ドライバープラスNo.22018年トラスコ掲載ページ2 0469
  • 高耐食ドリルねじナベ MRX MIYAGAWA

    高耐食ドリルねじナベ MRX

    MIYAGAWA
    999税込1,099
    1セット(20本)ほか
    当日出荷
    SUS304系製品と同等の高い耐食性で、しかも十分な靭性・硬度があるので高い耐食性と作業性を両立した画期的なドリルねじです。
    用途耐食性が求められる環境で板金工事・角波等金属外壁取付に。材質特殊ステンレス(MRX[[(R)]])、表面処理:パシベイト頭部形状ナベ適合ドライバープラスNo.22018年トラスコ掲載ページ2 0469
  • MRX丸皿小頭 D=6 (ASL503)(パック品) 大阪魂

    MRX丸皿小頭 D=6 (ASL503)(パック品)

    大阪魂
    539税込593
    1パック(12個)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    種類MRX丸皿小頭
  • NC4MRX NEUTRIK

    NC4MRX

    NEUTRIK
    1,998税込2,198
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ライブナチュラルMRX 朝日ウッドテック

    ライブナチュラルMRX

    朝日ウッドテック
    18,980税込20,878
    1箱(6枚)
    4日以内出荷から9日以内出荷
    節や白太など天然木の味わいをより感じられるマットな質感の突き板フローリング。ライブナチュラルMRXはMSXよりも節や白太などのキャラクターが多く入るため、より天然木ならではの自然が創りだした木目や表情が感じられます。熟練工の手を加えることで、美しい意匠を愉しんでいただけます。また、マットな質感のため、素材感を高めた仕上がりになっています。(一社)抗菌製品技術協議会(SIAA)による 「SIAA抗ウイルスマーク」と「SIAA抗菌マーク」を天然木フローリング、複合フローリングとして日本で初めて取得しています。 。ブラックチェリー:古くから、高級家具材として利用され、時を経るほどに深い赤みを増す優美な色合いが特徴です。ハードメイプル:強靭な材質から床材や家具、精巧な楽器用の材として重用され、時にバーズアイ(鳥眼杢)や縮み杢などの杢が現れる美しい木目が特徴です。ブラックウォルナット:世界三大銘木のひとつで、濃淡の縞模様を成す柾目、変化に富む紫褐色の板目が、時を経るほどに渋みを増していきます。オーク:建築や家具、船材などに重用される堅固な風合いが特徴で、板目には筍模様が強く現れ、柾目には放射組織が横縞状の斑(ふ)となって現れます。
    用途住宅用/床暖房対応長さ(mm)1818幅(mm)303厚さ(mm)12仕上マット塗装(耐摩耗・抗ウイルス・抗菌)表面銘木単板工法捨て貼りグリーン購入法適合
  • ASL503MRX(マルサラD6 大阪魂

    ASL503MRX(マルサラD6

    大阪魂
    667税込734
    1袋(18個)ほか
    翌々日出荷
    耐食性 A/耐SCC性 B+/硬度 A/使用環境 C4/磁性あり ※上記データはメーカーでの試験データによるもので、保証するものではありません。 A2(SUS304系)製品と同等の耐食性で、塩害・酸性雨に強い。
    用途主な使用用途 一般建築材質ASL503
  • タイムカード アマノ[事務用品/清掃用品]

    タイムカード

    アマノ[事務用品/清掃用品](4件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1冊(100枚)
    当日出荷
    MX・MRXシリーズ共通のタイムカードです(締日共通)。
    適合機種MX-100/MX-300/MX-1000/MX-3000/MRX-20/MRX-30質量(g)290入数(枚)100
  • ラジアスカッタMRXシリーズ用チップ (汎用) 京セラ

    ラジアスカッタMRXシリーズ用チップ (汎用)

    京セラ
    10,980税込12,078
    1箱(10個)
    翌々日出荷から4日以内出荷
    ラジアスカッタMRXシリーズ用チップです。
    用途フライス加工用。チップ形状円形
  • BK ASL503MRX(マルサラD6 大阪魂

    BK ASL503MRX(マルサラD6

    大阪魂
    21,980税込24,178
    1袋(1000個)ほか
    翌々日出荷から9日以内出荷
    耐食性 A/耐SCC性 B+/硬度 A/使用環境 C4/磁性あり ※上記データはメーカーでの試験データによるもので、保証するものではありません。 A2(SUS304系)製品と同等の耐食性で、塩害・酸性雨に強い。
    用途主な使用用途 一般建築材質ステンレス表面処理BKねじの呼びd4
  • MRXシールHEX(ステンレス ASL503)(小箱) 大阪魂

    MRXシールHEX(ステンレス ASL503)(小箱)

    大阪魂
    8,598税込9,458
    1箱(100個)ほか
    翌々日出荷から9日以内出荷
    材質ステンレス種類MRXシールHEX寸法h(mm)約4.8
  • MRXシールHEX(No.5)(ステンレス)(小箱) 大阪魂

    MRXシールHEX(No.5)(ステンレス)(小箱)

    大阪魂
    11,980税込13,178
    1箱(80個)ほか
    翌々日出荷から9日以内出荷
    ねじの呼びM5.5材質ステンレス種類MRXシールHEX
  • 高耐食ドリルねじ六角No.5 MRX MIYAGAWA

    高耐食ドリルねじ六角No.5 MRX

    MIYAGAWA
    999税込1,099
    1セット(6本)ほか
    当日出荷
    SUS304系製品と同等の高い耐食性で、しかも十分な靭性・硬度があるので高い耐食性と作業性を両立した画期的なドリルねじです。H鋼(最大板厚12mm)を下穴なしで打ち抜けます。六角頭によりトルク伝達力が大きく、カムアウトしにくいので作業性に優れています。
    用途耐食性が求められる環境で準防水用の厚鋼板工事・厚鋼板外壁取付に。材質特殊ステンレス(MRX[[(R)]])、表面処理:パシベイト頭部形状六角ねじの呼びM5.52018年トラスコ掲載ページ2 0471
  • MRXバリスターPAN (ASL503)(パック品) 大阪魂

    MRXバリスターPAN (ASL503)(パック品)

    大阪魂
    539税込593
    1パック(12個)
    翌々日出荷
    種類MRXバリスターナベ
  • ラジアスカッタMRXシリーズ用チップ (低抵抗) 京セラ

    ラジアスカッタMRXシリーズ用チップ (低抵抗)

    京セラ
    16,980税込18,678
    1箱(10個)
    4日以内出荷
    ラジアスカッタMRXシリーズ用チップです。
    用途フライス加工用。チップ形状円形
  • ラジアスカッタMRXシリーズ用チップ (刃先強化型) 京セラ

    ラジアスカッタMRXシリーズ用チップ (刃先強化型)

    京セラ
    10,980税込12,078
    1箱(10個)
    4日以内出荷
    ラジアスカッタMRXシリーズ用チップです。
    用途フライス加工用。チップ形状円形
  • ASL503MRX(シールHEX 大阪魂

    ASL503MRX(シールHEX

    大阪魂
    9,112税込10,023
    1袋(80個)
    9日以内出荷
    耐食性 A/耐SCC性 B+/硬度 A/使用環境 C4/磁性あり ※上記データはメーカーでの試験データによるもので、保証するものではありません。 A2(SUS304系)製品と同等の耐食性で、塩害・酸性雨に強い。
    用途主な使用用途 一般建築長さ(mm)60頭部形状六角ねじの呼び6
  • ライブナチュラルMRXネダレス145 LL45 朝日ウッドテック

    ライブナチュラルMRXネダレス145 LL45

    朝日ウッドテック
    26,980税込29,678
    1箱(24枚)
    5日以内出荷
    突き板に、節や白太など天然木の個性あるキャラクターを取り入れたシリーズ。継ぎ目のない突き板1枚貼り広巾タイプのため、天然木のテイストがより活きたワンランク上のグレード感が味わえます。ライブナチュラルMRXはMSXよりも節や白太などのキャラクターが多く入るため、より天然木ならではの自然が創りだした木目や表情が感じられます。(一社)抗菌製品技術協議会(SIAA)による 「SIAA抗ウイルスマーク」と「SIAA抗菌マーク」を天然木フローリング、複合フローリングとして日本で初めて取得しています。 。ハードメイプル:強靭な材質から床材や家具、精巧な楽器用の材として重用され、時にバーズアイ(鳥眼杢)や縮み杢などの杢が現れる美しい木目が特徴です。ブラックウォルナット:世界三大銘木のひとつで、濃淡の縞模様を成す柾目、変化に富む紫褐色の板目が、時を経るほどに渋みを増していきます。オーク:建築や家具、船材などに重用される堅固な風合いが特徴で、板目には筍模様が強く現れ、柾目には放射組織が横縞状の斑(ふ)となって現れます。
    用途住宅用/床暖房対応付属品そえ木長さ(mm)909幅(mm)145厚さ(mm)13タイプ1P仕上マット塗装(耐摩耗・抗ウイルス・抗菌)表面銘木単板工法直貼り防音性能LL-45グリーン購入法適合
  • ライブナチュラルMRX スマートハード145 朝日ウッドテック

    ライブナチュラルMRX スマートハード145

    朝日ウッドテック
    29,980税込32,978
    1本(24枚)
    5日以内出荷
    既存の床に上貼りできる9.2mm厚のマンション直貼りレイヤー工法の薄型フロア。遮音性能LL-45と直貼りフローリングの宿命であった歩行時の「フワフワ感」を大幅に改善した薄型フローリングであり、スマートハード単体での使用だけでなく、既存の床に上貼りにもご使用いただけます。詳しくは施工説明書をご確認ください。ライブナチュラルMRXはMSXよりも節や白太などのキャラクターが多く入るため、より天然木ならではの自然が創りだした木目や表情が感じられます。(一社)抗菌製品技術協議会(SIAA)による 「SIAA抗ウイルスマーク」と「SIAA抗菌マーク」を天然木フローリング、複合フローリングとして日本で初めて取得しています。 。ハードメイプル:強靭な材質から床材や家具、精巧な楽器用の材として重用され、時にバーズアイ(鳥眼杢)や縮み杢などの杢が現れる美しい木目が特徴です。ブラックウォルナット:世界三大銘木のひとつで、濃淡の縞模様を成す柾目、変化に富む紫褐色の板目が、時を経るほどに渋みを増していきます。オーク:建築や家具、船材などに重用される堅固な風合いが特徴で、板目には筍模様が強く現れ、柾目には放射組織が横縞状の斑(ふ)となって現れます。
    用途住宅用/床暖房対応仕様抗ウイルス【SIAA基準】、抗菌【SIAA基準】、耐薬品、耐汚染、室内空気環境、床暖房対応、ホットカーペット対応、耐凹み傷、耐摩耗、ヒビワレ防止、フリーワックス付属品そえ木長さ(mm)909幅(mm)145厚さ(mm)9.2工法直貼りホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆防音性能LL-45 △LL(Ⅰ)-4
  • SUS MRXヒラアタマデッキビス 大阪魂

    SUS MRXヒラアタマデッキビス

    大阪魂
    8,680税込9,548
    1袋(150個)
    9日以内出荷
    呼び5.5
  • ライブナチュラルMRXネダレスHLBF LL45 朝日ウッドテック

    ライブナチュラルMRXネダレスHLBF LL45

    朝日ウッドテック
    24,980税込27,478
    1箱(24枚)
    5日以内出荷
    躍動感のある木目が特徴の遮音等級L-45のエコノミータイプ。寸法は145×909mmで溝なしハギ入り。1枚が4ピースの突き板で構成されたエコノミータイプ。遮音等級LL-45をクリアしており、リフォームにも最適です。ライブナチュラルMRXはMSXよりも節や白太などのキャラクターが多く入るため、より天然木ならではの自然が創りだした木目や表情が感じられます。(一社)抗菌製品技術協議会(SIAA)による 「SIAA抗ウイルスマーク」と「SIAA抗菌マーク」を天然木フローリング、複合フローリングとして日本で初めて取得しています。 。ハードメイプル:強靭な材質から床材や家具、精巧な楽器用の材として重用され、時にバーズアイ(鳥眼杢)や縮み杢などの杢が現れる美しい木目が特徴です。ブラックウォルナット:世界三大銘木のひとつで、濃淡の縞模様を成す柾目、変化に富む紫褐色の板目が、時を経るほどに渋みを増していきます。オーク:建築や家具、船材などに重用される堅固な風合いが特徴で、板目には筍模様が強く現れ、柾目には放射組織が横縞状の斑(ふ)となって現れます。
    用途住宅用/床暖房対応付属品そえ木長さ(mm)909幅(mm)145厚さ(mm)13タイプ2Pフラット仕上マット塗装(耐摩耗・抗ウイルス・抗菌)表面銘木単板工法直貼り防音性能LL-45グリーン購入法適合
  • ライブナチュラルMRXネダレス145 LL40 朝日ウッドテック

    ライブナチュラルMRXネダレス145 LL40

    朝日ウッドテック
    31,980税込35,178
    1箱(24枚)
    5日以内出荷
    突き板に、節や白太など天然木の個性あるキャラクターを取り入れたシリーズ。継ぎ目のない突き板1枚貼り広巾タイプのため、天然木のテイストがより活きたワンランク上のグレード感が味わえます。ライブナチュラルMRXはMSXよりも節や白太などのキャラクターが多く入るため、より天然木ならではの自然が創りだした木目や表情が感じられます。(一社)抗菌製品技術協議会(SIAA)による 「SIAA抗ウイルスマーク」と「SIAA抗菌マーク」を天然木フローリング、複合フローリングとして日本で初めて取得しています。 。ハードメイプル:強靭な材質から床材や家具、精巧な楽器用の材として重用され、時にバーズアイ(鳥眼杢)や縮み杢などの杢が現れる美しい木目が特徴です。ブラックウォルナット:世界三大銘木のひとつで、濃淡の縞模様を成す柾目、変化に富む紫褐色の板目が、時を経るほどに渋みを増していきます。オーク:建築や家具、船材などに重用される堅固な風合いが特徴で、板目には筍模様が強く現れ、柾目には放射組織が横縞状の斑(ふ)となって現れます。
    用途住宅用/床暖房対応付属品そえ木長さ(mm)909幅(mm)145厚さ(mm)13.5タイプ1P仕上マット塗装(耐摩耗・抗ウイルス・抗菌)表面銘木単板工法直貼り防音性能LL-40グリーン購入法適合
  • ホワイト ASL503MRX(マルサラD6 大阪魂

    ホワイト ASL503MRX(マルサラD6

    大阪魂
    22,934税込25,227
    1袋(1000個)
    9日以内出荷
    耐食性 A/耐SCC性 B+/硬度 A/使用環境 C4/磁性あり ※上記データはメーカーでの試験データによるもので、保証するものではありません。 A2(SUS304系)製品と同等の耐食性で、塩害・酸性雨に強い。
    用途主な使用用途 一般建築材質ステンレス長さL(mm)13頭部形状ねじの呼びd4
  • GB ASL503MRX(マルサラD6 大阪魂

    GB ASL503MRX(マルサラD6

    大阪魂
    21,412税込23,553
    1袋(1000個)
    9日以内出荷
    耐食性 A/耐SCC性 B+/硬度 A/使用環境 C4/磁性あり ※上記データはメーカーでの試験データによるもので、保証するものではありません。 A2(SUS304系)製品と同等の耐食性で、塩害・酸性雨に強い。
    用途主な使用用途 一般建築材質ステンレス長さL(mm)13頭部形状ねじの呼びd4
  • Neutrik XLRコネクタ オス 4極 ライトアングル ケーブルマウント NC4MRX 銀めっき NEUTRIK

    Neutrik XLRコネクタ オス 4極 ライトアングル ケーブルマウント NC4MRX 銀めっき

    NEUTRIK
    1,998税込2,198
    1個
    7日以内出荷
    仕様●極数: 4●オス/メス: オス●実装タイプ: ケーブルマウント●接続方向: ライトアングル●表面処理:コンタクト: 銀●ハウジング材質: ナイロン●結線方法: はんだ●定格電流: 10A●定格電圧: 50 V●コンタクト材質: 真鍮●動作温度 Min: -30℃●動作温度 Max: +80℃●メインコネクタとして使用しないこと. XX シリーズライトアングルケーブルコネクタ. XX シリーズのライトアングルタイプです 薄型設計、幅 20 mm 7 つのケーブルアウトレット位置を選択可能RoHS指令(10物質対応)対応
  • ブラック ASL503MRX(マルサラD6 大阪魂

    ブラック ASL503MRX(マルサラD6

    大阪魂
    22,934税込25,227
    1袋(1000個)
    9日以内出荷
    耐食性 A/耐SCC性 B+/硬度 A/使用環境 C4/磁性あり ※上記データはメーカーでの試験データによるもので、保証するものではありません。 A2(SUS304系)製品と同等の耐食性で、塩害・酸性雨に強い。
    用途主な使用用途 一般建築材質ステンレス長さL(mm)13頭部形状ねじの呼びd4
  • Neutrik XLRコネクタ オス 3極 ライトアングル ケーブルマウント NC3MRX ニッケルの上に銀めっき NEUTRIK

    Neutrik XLRコネクタ オス 3極 ライトアングル ケーブルマウント NC3MRX ニッケルの上に銀めっき

    NEUTRIK
    2,598税込2,858
    1個
    7日以内出荷
    仕様●極数: 3●オス/メス: オス●実装タイプ: ケーブルマウント●接続方向: ライトアングル●表面処理:コンタクト: ニッケルの上に銀●ハウジング材質: ナイロン●定格電流: 16A●定格電圧: 50 V ac●コンタクト材質: 真鍮●動作温度 Min: -30℃●動作温度 Max: +80℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • ツヤケシクロ ASL503MRX(マルサラD6 大阪魂

    ツヤケシクロ ASL503MRX(マルサラD6

    大阪魂
    22,934税込25,227
    1袋(1000個)
    9日以内出荷
    耐食性 A/耐SCC性 B+/硬度 A/使用環境 C4/磁性あり ※上記データはメーカーでの試験データによるもので、保証するものではありません。 A2(SUS304系)製品と同等の耐食性で、塩害・酸性雨に強い。
    用途主な使用用途 一般建築材質ステンレス長さL(mm)13頭部形状ねじの呼びd4