カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(27)
  • パソコン/周辺機器(9)
  • 制御機器(7)
  • 事務用品(4)
  • 切削工具(3)
  • 電気材料(2)
  • 測定用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)

「mrx」の検索結果

関連キーワード
55件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
MRXチューブ(マジックテープタイプ) デンカエレクトロンMRXチューブ(マジックテープタイプ)デンカエレクトロン(9件のレビュー)
719税込791
1本
当日出荷から15日以内出荷
開閉がマジックテープの配線保護チューブです。専用工具不要です。 従来品よりベースのシートが薄手なため被物体によくフィットし、屈曲しやすくなりました。 この保護チューブは、シート内にポリエステルクロスが入っているため、裂傷にも強靭です。
材質ポリエステルクロス入りビニールシート・ナイロンマジックテープ使用温度範囲(℃)-20~85規格UL94HB相当品特性屈曲性関連資料MRXチューブカタログ.pdf(0.22MB) RoHS証明書(MRXチューブ).pdf(0.12MB) MRX非含有証明書.pdf(0.07MB)
ライブナチュラルMRX 朝日ウッドテックライブナチュラルMRX朝日ウッドテック
16,980税込18,678特価
1箱(6枚)
当日出荷から9日以内出荷
節や白太など天然木の味わいをより感じられるマットな質感の突き板フローリング。ライブナチュラルMRXはMSXよりも節や白太などのキャラクターが多く入るため、より天然木ならではの自然が創りだした木目や表情が感じられます。熟練工の手を加えることで、美しい意匠を愉しんでいただけます。また、マットな質感のため、素材感を高めた仕上がりになっています。(一社)抗菌製品技術協議会(SIAA)による 「SIAA抗ウイルスマーク」と「SIAA抗菌マーク」を天然木フローリング、複合フローリングとして日本で初めて取得しています。 ブラックチェリー:古くから、高級家具材として利用され、時を経るほどに深い赤みを増す優美な色合いが特徴です。ハードメイプル:強靭な材質から床材や家具、精巧な楽器用の材として重用され、時にバーズアイ(鳥眼杢)や縮み杢などの杢が現れる美しい木目が特徴です。ブラックウォルナット:世界三大銘木のひとつで、濃淡の縞模様を成す柾目、変化に富む紫褐色の板目が、時を経るほどに渋みを増していきます。オーク:建築や家具、船材などに重用される堅固な風合いが特徴で、板目には筍模様が強く現れ、柾目には放射組織が横縞状の斑(ふ)となって現れます。
用途住宅用/床暖房対応長さ(mm)1818幅(mm)303厚さ(mm)12仕上マット塗装(耐摩耗・抗ウイルス・抗菌)表面銘木単板工法捨て貼りグリーン購入法適合
ASL503MRX(HEX 大阪魂ASL503MRX(HEX大阪魂
667税込734
1袋(6個)
翌々日出荷から9日以内出荷
耐食性 A/耐SCC性 B+/硬度 A/使用環境 C4/磁性あり ※上記データはメーカーでの試験データによるもので、保証するものではありません。 A2(SUS304系)製品と同等の耐食性で、塩害・酸性雨に強い。
用途主な使用用途 一般建築
ASL503MRX(ナベ 大阪魂ASL503MRX(ナベ大阪魂
12,727税込14,000
1袋(500個)
翌々日出荷から9日以内出荷
耐食性 A/耐SCC性 B+/硬度 A/使用環境 C4/磁性あり ※上記データはメーカーでの試験データによるもので、保証するものではありません。 A2(SUS304系)製品と同等の耐食性で、塩害・酸性雨に強い。
用途主な使用用途 一般建築
MRX(PAN(ステンレス/生地) 大阪魂MRX(PAN(ステンレス/生地)大阪魂
11,980税込13,178
1箱(500個)
翌々日出荷
ねじの呼びM5長さ(mm)16材質ステンレス表面処理生地(または標準)種類MRXバリスターナベ頭部形状PAN
ASL503MRXバリスタウスバインド 大阪魂ASL503MRXバリスタウスバインド大阪魂
667税込734
1袋(30個)ほか
翌々日出荷
ASL503MRXバリスター 大阪魂ASL503MRXバリスター大阪魂
667税込734
1袋(19個)ほか
翌々日出荷
アルミ薄板に保持力を与えて、締結可能とすると為に開発されたステンレスドリルねじです。 抜群のねじり強さと保持力を背景に、効率的な施工性、ねじ込みの速さ、優れた耐食性を実現させました。 耐食性 A/耐SCC性 B+/硬度 A/使用環境 C4/磁性あり ※上記データはメーカーでの試験データによるもので、保証するものではありません。 A2(SUS304系)製品と同等の耐食性で、塩害・酸性雨に強い。
用途主な使用用途 一般建築材質ステンレス穴の形状十字穴ねじの呼びM4
ラジアスカッタMRXシリーズ用チップ (汎用) 京セララジアスカッタMRXシリーズ用チップ (汎用)京セラ
9,998税込10,998
1箱(10個)
翌々日出荷から4日以内出荷
ラジアスカッタMRXシリーズ用チップです。
用途フライス加工用。チップ形状円形
高耐食ドリルねじ六角 MRX MIYAGAWA高耐食ドリルねじ六角 MRXMIYAGAWA
999税込1,099
1セット(8本)ほか
当日出荷
SUS304系製品と同等の高い耐食性で、しかも十分な靭性・硬度があるので高い耐食性と作業性を両立した画期的なドリルねじです。六角頭によりトルク伝達力が大きく、カムアウトしにくいので作業性に優れています。
用途耐食性が求められる環境で板金工事・金属外壁取付に。材質特殊ステンレス(MRX[[(R)]])、表面処理:パシベイト頭部形状六角2018年トラスコ掲載ページ2 0470
高耐食ドリルねじ六角シーリング MRX MIYAGAWA高耐食ドリルねじ六角シーリング MRXMIYAGAWA
999税込1,099
1セット(5本)ほか
当日出荷
SUS304系製品と同等の高い耐食性で、しかも十分な靭性・硬度があるので高い耐食性と作業性を両立した画期的なドリルねじです。六角頭によりトルク伝達力が大きく、カムアウトしにくいので作業性に優れています。
用途耐食性が求められる環境で準防水用の板金工事・金属外壁取付に。材質特殊ステンレス(MRX[[(R)]])、表面処理:パシベイト頭部形状六角2018年トラスコ掲載ページ2 0470
MRX皿(ステンレス ASL503) (小箱) 日本パワーファスニングMRX皿(ステンレス ASL503) (小箱)日本パワーファスニング
22,980税込25,278
1箱(1000個)
翌々日出荷
ねじの呼びM4長さ(mm)19材質ステンレス種類MRX皿適合板厚(mm)1.5~3.2頭径(Φmm)8頭部形状頭高さH(mm)3
MRXナベ(ステンレス ASL503) (小箱) 日本パワーファスニングMRXナベ(ステンレス ASL503) (小箱)日本パワーファスニング
10,980税込12,078
1箱(300個)
翌々日出荷
ねじの呼びM5長さ(mm)35材質ステンレス種類MRXナベ適合板厚(mm)1.6~4.0頭径(Φmm)9.3頭部形状ナベ頭高さH(mm)3.2
MRX皿 (ASL503)(パック品) 大阪魂MRX皿 (ASL503)(パック品)大阪魂
539税込593
1パック(12個)ほか
翌々日出荷
ねじの呼びM4材質ステンレス種類MRX皿寸法H(mm)3適合板厚(mm)1.5~3.2頭部形状
MRXナベ (ASL503)(パック品) 大阪魂MRXナベ (ASL503)(パック品)大阪魂
539税込593
1パック(10個)ほか
翌々日出荷
種類MRXナベ
高耐食ドリルねじナベ MRX MIYAGAWA高耐食ドリルねじナベ MRXMIYAGAWA
999税込1,099
1セット(25本)ほか
当日出荷
SUS304系製品と同等の高い耐食性で、しかも十分な靭性・硬度があるので高い耐食性と作業性を両立した画期的なドリルねじです。
用途耐食性が求められる環境で板金工事・角波等金属外壁取付に。材質特殊ステンレス(MRX[[(R)]])、表面処理:パシベイト頭部形状ナベ適合ドライバープラスNo.22018年トラスコ掲載ページ2 0469
高耐食ドリルねじ皿 MRX MIYAGAWA高耐食ドリルねじ皿 MRXMIYAGAWA
999税込1,099
1セット(33本)ほか
当日出荷
SUS304系製品と同等の高い耐食性で、しかも十分な靭性・硬度があるので高い耐食性と作業性を両立した画期的なドリルねじです。
用途耐食性が求められる環境で座ぐりが施してある部材の締結に。頭部径(Φmm)8頭部高さ(mm)2.7適合ドライバープラスNo.22018年トラスコ掲載ページ2 0469
ASL503MRX(マルサラD6 大阪魂ASL503MRX(マルサラD6大阪魂
667税込734
1袋(16個)ほか
翌々日出荷
耐食性 A/耐SCC性 B+/硬度 A/使用環境 C4/磁性あり ※上記データはメーカーでの試験データによるもので、保証するものではありません。 A2(SUS304系)製品と同等の耐食性で、塩害・酸性雨に強い。
用途主な使用用途 一般建築
高耐食ドリルねじ六角No.5 MRX MIYAGAWA高耐食ドリルねじ六角No.5 MRXMIYAGAWA
999税込1,099
1セット(5本)ほか
当日出荷から9日以内出荷
SUS304系製品と同等の高い耐食性で、しかも十分な靭性・硬度があるので高い耐食性と作業性を両立した画期的なドリルねじです。H鋼(最大板厚12mm)を下穴なしで打ち抜けます。六角頭によりトルク伝達力が大きく、カムアウトしにくいので作業性に優れています。
用途耐食性が求められる環境で準防水用の厚鋼板工事・厚鋼板外壁取付に。材質特殊ステンレス(MRX[[(R)]])、表面処理:パシベイト頭部形状六角ねじの呼びM5.52018年トラスコ掲載ページ2 0471
BK ASL503MRX(マルサラD6 大阪魂BK ASL503MRX(マルサラD6大阪魂
21,980税込24,178
1袋(1000個)ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
耐食性 A/耐SCC性 B+/硬度 A/使用環境 C4/磁性あり ※上記データはメーカーでの試験データによるもので、保証するものではありません。 A2(SUS304系)製品と同等の耐食性で、塩害・酸性雨に強い。
用途主な使用用途 一般建築
MRXシールHEX(ステンレス ASL503)(小箱) 大阪魂MRXシールHEX(ステンレス ASL503)(小箱)大阪魂
11,980税込13,178
1箱(150個)ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
材質ステンレス種類MRXシールHEX寸法h(mm)約4.8
MRXシールHEX(No.5)(ステンレス)(小箱) 大阪魂MRXシールHEX(No.5)(ステンレス)(小箱)大阪魂
22,980税込25,278
1箱(250個)ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
ねじの呼びM5.5材質ステンレス種類MRXシールHEX
タイムカード アマノ[事務用品/清掃用品]タイムカードアマノ[事務用品/清掃用品](3件のレビュー)
1,798税込1,978
1冊(100枚)
当日出荷
MX・MRXシリーズ共通のタイムカードです(締日共通)。
適合機種MX-100/MX-300/MX-1000/MX-3000/MRX-20/MRX-30質量(g)290入数(枚)100
MRXバリスターPAN (ASL503)(パック品) 大阪魂MRXバリスターPAN (ASL503)(パック品)大阪魂
539税込593
1パック(12個)
翌々日出荷
種類MRXバリスターナベ
MRX丸皿小頭 D=6 (ASL503)(パック品) 大阪魂MRX丸皿小頭 D=6 (ASL503)(パック品)大阪魂
539税込593
1パック(12個)ほか
翌々日出荷
種類MRX丸皿小頭
ロータリスイッチ MRシリーズ NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)ロータリスイッチ MRシリーズNKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(13件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
高い接触信頼性。フラックスの侵入をシャットアウト。
軸径(Φmm)2.28軸の形状丸軸使用温度範囲(℃)-10~70RoHS指令(10物質対応)対応
補償導線(R熱電対用) 山里産業(ヤマリ)補償導線(R熱電対用)山里産業(ヤマリ)
9,998税込10,998
1巻(50m)
当日出荷から12日以内出荷
PVC被覆を施したR熱電対用補償導線です。 熱電対を計器まで延長しようとする際などに、ご使用ください。
用途補償導線種別補償導線熱電対R熱電対用仕上外径(mm)4.1×2.4対数(P)1線心数7本ヨリ/0.3グリーン購入法適合被覆材PVC
Neutrik XLRコネクタ NEUTRIKNeutrik XLRコネクタNEUTRIK(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
MRチューブ デンカエレクトロンMRチューブデンカエレクトロン
4,498税込4,948特価
1巻
当日出荷から9日以内出荷
マジックテープタイプの保護チューブです。 ケーブルを包むようにして使用します。 マジックテープタイプなので、専用工具不要です。 シート内にポリエステルクロスが入っているので、裂傷にも強靭です。
用途ケーブルの保護に。材質/仕上シート部:ポリエステルクロス入りPVCシート、嵌合部:マジックテープ(ナイロン)
補償導線(R熱電対用/PVC被覆内銅遮蔽付) 山里産業(ヤマリ)補償導線(R熱電対用/PVC被覆内銅遮蔽付)山里産業(ヤマリ)
13,980税込15,378
1巻(50m)
当日出荷から12日以内出荷
補償導線
用途ノイズ対策にズズメッキ銅の遮蔽を施したR熱電対用の一般用補償導線です。種別補償導線材質被覆:PVC被覆:黒色熱電対R熱電対用心線径(Φmm)7本ヨリ:0.3仕上がり寸法(mm)標準:5.0×3.6対数(P)1遮蔽内側:スズメッキ銅
NC3MRX NEUTRIKNC3MRXNEUTRIK
1,898税込2,088
1個
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
XLRタイプケーブルコネクタ カナレ電気XLRタイプケーブルコネクタカナレ電気
2,798税込3,078
1個
翌々日出荷
ミラーラジアスモジュラーヘッド本体 DIJET(ダイジェット工業)ミラーラジアスモジュラーヘッド本体DIJET(ダイジェット工業)
16,980税込18,678
1個
翌々日出荷
仕上げ加工用 刃先交換式ラジアスエンドミルです。ソリッドエンドミルと比較して同等以上の高精度仕上げ加工、チップコーナーR精度±10μm以下、底刃振れ精度5μm以下を実現しました。(RNM形チップ使用時)。豊富なコーナーRバリエーション(R0~R3)で、内部クーラント穴付きタイプ本体です。ソリッドエンドミルと比較して同等以上の高精度仕上げ加工を実現しました。チップコーナーR精度±10μm以下、底刃振れ精度5μm以下を実現し、豊富なコーナーRバリエーション(R0~R3)で内部クーラント穴付きタイプ本体です。
用途仕上げ・形状加工用。
インクリボンカセット アマノ[事務用品/清掃用品]インクリボンカセットアマノ[事務用品/清掃用品](66件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷から翌々日出荷
GRX503NGRXナベ 大阪魂GRX503NGRXナベ大阪魂
667税込734
1袋(11個)
翌々日出荷
耐食性 A/耐SCC性 B/硬度 AA/使用環境 C4/磁性あり ※上記データはメーカーでの試験データによるもので、保証するものではありません。 A2(SUS304系)製品と同等の耐食性、MRX製品以上の硬さ。
用途主な使用用途 鉄、SUS410では困難なステンレス板へのドリリング
GRX503NGRXNO5シールHEX 大阪魂GRX503NGRXNO5シールHEX大阪魂
667税込734
1袋(3個)
翌々日出荷
耐食性 A/耐SCC性 B/硬度 AA/使用環境 C4/磁性あり ※上記データはメーカーでの試験データによるもので、保証するものではありません。 A2(SUS304系)製品と同等の耐食性、MRX製品以上の硬さ。
用途主な使用用途 鉄、SUS410では困難なステンレス板へのドリリング
タイムレコーダー用インクリボン AMANO汎用 ノーブランドタイムレコーダー用インクリボン AMANO汎用ノーブランド
9,998税込10,998
1セット(6本)
当日出荷から翌々日出荷
ドットインパクトプリンタ用 ノーブランド(汎用)品のリボンカートリッジは、リボンカートリッジの専門メーカーが、メーカー純正品と同等の品質・完全な互換性を持たせて生産した新品のリボンカートリッジ製品です。プリンターメーカー以外が製造したもので、互換品となります。 インクリボンがプラスチックのカートリッジに収められたものをリボンカートリッジと呼びます。また、そのカートリッジに収められたインクリボンをユーザーが交換できる場合、交換用リボンをサブリボンまたはサブカセットと呼びます。
種別汎用適合メーカーAMANO
ツマミ(超小型ロータリー用) NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)ツマミ(超小型ロータリー用)NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(1件のレビュー)
99税込109
1個
当日出荷
適合FR01、MR、MRT、MRX、MRY外形寸法(mm)11×13RoHS指令(10物質対応)対応
薄板専用薄バインド頭ドリルねじ バリスター MIYAGAWA薄板専用薄バインド頭ドリルねじ バリスターMIYAGAWA
1,098税込1,208
1袋(29本)ほか
当日出荷
SUS304系製品と同等の高い耐食性で、しかも十分な靭性・硬度があるので高い耐食性と作業性を両立した画期的なドリルねじです。 薄板(鉄・アルミ)に対してミヤガワ独自技術(バーリング効果)により、強い保持力が得られます。 ねじ頭の頭高を低くしたい時に適しています。
用途とがり先では、安定した貫通が難しい薄鋼板の取付に。材質特殊ステンレス(MRX[[R上]])、表面処理:パシベイト頭部厚(mm)1.6頭部径(Φmm)8適合ドライバープラスNo.2最大適合板厚(mm)アルミ板(0.8~2.0)・鉄板(0.8~1.2)
タイムカード名前書きソフト2 アマノ[事務用品/清掃用品]タイムカード名前書きソフト2アマノ[事務用品/清掃用品](1件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
欠品中
手書き作業やハンコ押しの手間がはぶけて、キレイに印字。 パソコンの画面でタイムカードに名前書き。インクジェットプリンターで印刷可能。 個人番号、氏名所属コード、所属、年月、備考の設定が可能。 200人×100グループ最大20,000人の登録が可能。 データ入力→選択→印字の簡単操作。 CSVファイルの読込みが可能。 印字項目:個人番号・氏名・グループ情報・所属名・処理年・処理月・備考・予備情報。
適合Aカード/Bカード/Cカード/Dカード/MX・MRXカード/TimeP@CK(6欄印字)カードA/TimeP@CK(6欄印字)カードB/TimeP@CK(6欄印字)カードC/TimeP@CK(4欄印字)カードA/TimeP@CK(4欄印字)カードB/TimeP@CK(4欄印字)カードC対応OSMicrosoft Windows 10/8.1/8/7/Vista(SP2以降)メモリーMicrosoft Windows 10/8.1/8/7の場合は1Gbyte以上(32ビット)/2Gbyte以上(64ビット)、Microsoft Windows Vistaの場合は512Mbyte以上解像度1024×768ピクセルを表示(800×600ピクセル以下では使用できません)使用CPUMicrosoft Windows 10/8.1/8/7/Vistaの場合は1GHz以上適合プリンタA4サイズの用紙が印刷できるインクジェットプリンター
薄板専用ドリルねじナベ バリスター MIYAGAWA薄板専用ドリルねじナベ バリスターMIYAGAWA
1,098税込1,208
1セット(33本)
当日出荷
SUS304系製品と同等の高い耐食性で、しかも十分な靭性・硬度があるので高い耐食性と作業性を両立した画期的なドリルねじです。薄板(鉄・アルミ)に対してミヤガワ独自技術(バーリング効果)により、強い保持力が得られます。
用途とがり先では、安定した貫通が難しい薄鋼板の取付に。トラスコ品番856-1642質量(g)44.7頭部径(Φmm)8.0頭部高さ(mm)3.0適合ドライバープラスNo.2最大適合板厚(mm)アルミ板(0.8~2.0)・鉄板(0.8~1.2)2018年トラスコ掲載ページ2 0471