カテゴリ

  • 農業機械(1,821)
  • 制御機器(448)
  • パソコン/周辺機器(69)
  • バイク部品(60)
  • 切削工具(50)
  • 科学研究・開発用品(48)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(48)
  • 測定用品(39)
  • 空調・照明・電設資材(30)
  • メカニカル部品(16)
  • 配管・水廻り設備部材(13)
  • FA担当者のオススメ新商品(12)
  • カー用品(10)
  • 自動車補修部品(9)
  • 防災用品(8)
  • 梱包用品(7)
  • 安全用品(7)
  • 溶接用品(6)
  • 家電(6)
  • 船舶用品・漁業資材(5)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(5)
  • フォークリフト・産機・建機用品(5)
  • 作業工具(5)
  • 塗装・養生・内装用品(4)
  • 住設機器(4)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
  • 学童・教育用品(3)
  • 縫製用品(3)
  • 空圧工具(3)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 機構部品(2)
  • 防犯用品(2)
  • 建築金物(2)
  • 事務用品(2)
  • 保管用品(1)
  • 物流用品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 電気材料(1)
  • 安全標識(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 医療(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 安全保護具(1)
  • マスク(1)
  • 研磨材(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 農具(1)
  • トラック純正部品(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ms-0020」の検索結果

2,759件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ワイヤカッター MCC(松阪鉄工所)

    ワイヤカッター

    MCC(松阪鉄工所)(3件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    ハサミ感覚の片手操作で楽に早く切断。特殊鋼を使用し、用途に合わせた形状の刃、最適な熱処理により、抜群の切れ味と耐久性。刃先の開きが簡単調整。
    トラスコ品番222-2817全長(mm)205質量(g)250呼びMS切断サイズ4.0適合切断材ケーブル線、ワイヤーロープ
  • CHS2L-MS20*1 ノーリツ

    CHS2L-MS20*1

    ノーリツ
    1,698税込1,868
    1個
    4日以内出荷
  • CoroMill(R) MS20フライス加工用チップ SANDVIK

    CoroMill(R) MS20フライス加工用チップ

    SANDVIK
    29,980税込32,978
    1箱(10個)
    翌々日出荷から14日以内出荷
    長さ(mm)ワイパー部:1.2有効長(mm)切刃:9.1勝手Rチップ厚さ(mm)3.6切刃数2
  • コロミルMS20肩削りカッター(440) SANDVIK

    コロミルMS20肩削りカッター(440)

    SANDVIK
    129,800税込142,780
    1本
    4日以内出荷
    安全でトラブルのない加工、高い生産性、コスト効率の向上など、どのような点を優先する場合でも、新しいMS20肩削りフライスカッターがそれを可能にします。
    車輪径(Φmm)前輪固定車ノーパンタイヤ210、後輪自在車125
  • コロミルMS20肩削りカッター(440) SANDVIK

    コロミルMS20肩削りカッター(440)

    SANDVIK
    43,980税込48,378
    1本
    4日以内出荷
    車輪径(Φmm)前輪固定車ノーパンタイヤ210、後輪自在車125
  • フライス加工用コロミルMS20チップ(350) SANDVIK

    フライス加工用コロミルMS20チップ(350)

    SANDVIK
    33,980税込37,378
    1箱(10本)
    4日以内出荷
    車輪径(Φmm)前輪固定車ノーパンタイヤ210、後輪自在車125厚さS(mm)3.6
  • フライス加工用チップ コロミルMS20(350) SANDVIK

    フライス加工用チップ コロミルMS20(350)

    SANDVIK
    26,980税込29,678
    1箱(10本)
    4日以内出荷
    車輪径(Φmm)前輪固定車ノーパンタイヤ210、後輪自在車125
  • ナイル 角型エヤーニッパ本体(複動式)MS20V 室本鉄工

    ナイル 角型エヤーニッパ本体(複動式)MS20V

    室本鉄工
    43,980税込48,378
    1台
    翌々日出荷
    トラスコ品番852-3467
  • 肩削りフライスカッター CoroMill(R) MS20 SANDVIK

    肩削りフライスカッター CoroMill(R) MS20

    SANDVIK
    43,980税込48,378
    1個
    9日以内出荷から14日以内出荷
    安全でトラブルのない加工、高い生産性、コスト効率の向上など、どのような点を優先する場合でも、新しいMS20肩削りフライスカッターがそれを可能にします。高剛性カッターで卓越したインターフェースを備えており、優れた信頼性、安定性および安全性を実現します。ステンレス鋼 および 耐熱合金加工向けに最適化されたブレーカの片面2コーナ仕様チップを特長としており、より高いパフォーマンスとより長いチップ工具寿命を保証します。
    切込深さ(mm)(最大)9切込み角度(°)90
  • スクラブ 兼用 半袖 住商モンブラン

    スクラブ 兼用 半袖

    住商モンブラン
    4,998税込5,498
    1枚
    3日以内出荷
    住商モンブランの男女兼用スクラブ。スタンダードなプルオーバータイプのスクラブで、袖下部分は通気性を確保するベンチレーション仕様。引っかかりを防止するカン止めが施されています。コンパクトなV開きと立ち衿でスッキリとしたデザイン。かがんでも胸元が覗かずにストラップの当たりも軽減。動きやすさを確保するサイドベンツ仕様や細かいものを分類して収納できる小物ポケットを内蔵。細部までこだわったストレスフリーなスクラブです。
    混率(%)ポリエステル100%機能制菌/透け防止/吸汗速乾/制電/防汚素材ストレッチラチネ性別男女兼用
  • 気体用マスフローメータ アズワン

    気体用マスフローメータ

    アズワン(1件のレビュー)
    145,000税込159,500
    1個
    当日出荷
    質量流量計ですので、温度・圧力の影響を受けません。 アナログ出力機能をはじめ幅広いアプリケーションに対応します。 ACアダプター変換ハーネスとACアダプターを併用すれば、ACコンセントからの電源供給が可能です。 ホース継手により、Rc1/4ネジをΦ10.5mmのホース接続に変換できます。
  • MS3106A20-27P AMPHENOL

    MS3106A20-27P

    AMPHENOL
    5,998税込6,598
    1個
    翌々日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ハリマーク(MS059-20) BIGM(丸山製作所)

    ハリマーク(MS059-20)

    BIGM(丸山製作所)
    479税込527
    1個
    8日以内出荷
    規格MS059-20部品名称ハリマーク(MS059-20)図解NoMS059-20 薬剤タンク,ハリマーク部品_No.9
  • MS3106A20-29S AMPHENOL

    MS3106A20-29S

    AMPHENOL
    5,198税込5,718
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 三次元用エクステンション MS3-EXT20 Mitutoyo(ミツトヨ)

    三次元用エクステンション MS3-EXT20

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    7,198税込7,918
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番06ABN834
  • LEDテープユキヒョウフラッシュ20mS YAMAZEN(山善)

    LEDテープユキヒョウフラッシュ20mS

    YAMAZEN(山善)
    37,980税込41,778
    1巻
    翌日出荷
    幅12mmのスリム設計により狭いスペースの設置が可能。また、軽量で持ち運びの負担が軽減。_x000D_。消費電力を抑えつつ抜群の明るさ。_x000D_。屈曲試験10000回をクリアした耐久性。_x000D_。テープ状なので、曲面や狭い場所にも取り付け可能。防水性能IP65で、屋内・屋外問わず様々なシーンで使用可能。_x000D_。最大50M連結可能。
    用途室内、屋外ともに使用できる照明_x000D_。狭い場所や曲面に這わせたり、吊るしたり自由自在に空間を照らす
  • 三次元用エクステンション/MS2-EXT20C Mitutoyo(ミツトヨ)

    三次元用エクステンション/MS2-EXT20C

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番908884
  • 三次元用エクステンション MS2-EXT20 Mitutoyo(ミツトヨ)

    三次元用エクステンション MS2-EXT20

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    6,298税込6,928
    1個
    3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番06ABN805
  • MS7300H-20ポンプカンビ BIGM(丸山製作所)

    MS7300H-20ポンプカンビ

    BIGM(丸山製作所)
    72,980税込80,278
    1個
    8日以内出荷
    備考2~54,4-1~4-9フクム部品名称MS7300H-20ポンプカンビ図解NoMS7300H-20 ポンプ(クランクケース)部品_No.1
  • Jabra Evolve 20 MS Stereo USB C/A Jabra

    Jabra Evolve 20 MS Stereo USB C/A

    Jabra
    5,798税込6,378
    1個
    当日出荷
    USBヘッドセット USB-C/A 両耳Microsoft Teams認定。手元で音量やミュートを操作できるUSBコントローラー付属 オンイヤー型。
    接続方式USBコード長さ(cm)コントロールケーブル: 95、HS ケーブル: 120イヤホン形状オーバーヘッド型
  • 三次元用スタイラス/MS2-4R20 Mitutoyo(ミツトヨ)

    三次元用スタイラス/MS2-4R20

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    18,980税込20,878
    1個
    当日出荷
    材質(先端)ルビーRoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番06ABN775
  • MS1 White マーチングバスヘッド 20" BD20MS1W EVANS

    MS1 White マーチングバスヘッド 20" BD20MS1W

    EVANS
    7,998税込8,798
    1枚
    5日以内出荷
    10mil、1プライフィルムを使用したMS1ヘッドは、上品なホワイトカラーで伝統的なサウンドが特徴です。 MXシリーズ同様のトーン・ダンピングシステムを採用しており、屋内外で暖かい音楽的なサウンドを生み出します。
    プライ数1
  • ThinkVision S22-4e レノボ・ジャパン(Lenovo)

    ThinkVision S22-4e

    レノボ・ジャパン(Lenovo)
    14,980税込16,478
    1台
    翌日出荷
    250cd/6ms/20W
    仕様●サイズ:21.5型●パネル方式:IPS●表示色:1677万色以上●ピッチ:0.2479x0.2479mm●走査周波数(水平):30-110KHz●走査周波数(垂直):48-100Hz●解像度:1920×1080●輝度:250cd/m2●視野角:[10:1] 178°/178° [5:1] 178°/178°●入力信号:アナログRGB、HDMI(HDCP)●入力端子:アナログ(mini D-Sub 15PIN)x1、HDMIx1●ケーブル:3-2Pin変換プラグ、電源コード(1.8m)、マニュアル類、購入証明書、モニタースタンド、HDMIビデオケーブル(1.8m)●アダプタ:内蔵電源ユニット AC 100-240V(50/60Hz)●スピーカー:(なし)●プラグ アンド プレイ:VESA DDC 2B/CI プロトコル●本体サイズ(H×W×D):379.4x489.3x174 mm●本体重量:2800 g●電源:内蔵電源ユニット AC 100-240V(50/60Hz)●本体カラー:黒●グリーン購入法:適合●PCグリーンラベル:適合●国際エネルギースター:登録●VCCI:対応●PCリサイクル:対応●RoHS指令:対応●J-Moss:対応●最大消費電力:20W●標準消費電力:10.5W●スリープ時消費電力:0.5W●電源OFF時消費電力:0.3W●表面処理:ノングレア●リフレッシュレート:100Hz●応答速度(G to G):6ms●上下角度調整(チルト)機能:あり 前-5度 後22度●左右角度調整(スイベル)機能:なし●高さ調整:なし●縦回転(ピボット)機能:なし●バックライト:WLED●HDR方式:なし●Display HDR:なし●電気用品安全法(本体):適合●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):モニター本体/電源コード表面処理アンチグレアコントラスト比1300:1解像度1920×1080入力端子HDMI(R)1.4b×1、VGA×1アスペクト比16:9モニターサイズ21.5型パネル駆動方式IPS(Nano IPS)
  • JABRA EVOLVE 20 MS MONO NC MON Jabra

    JABRA EVOLVE 20 MS MONO NC MON

    Jabra
    9,498税込10,448
    1個
    当日出荷
    仕様RS ; 893-7509 893-7509 : Skype用のVoIPソフトフォンビジネスモノヘッドセットとして認定済み RS ; 893-7503 893-7503 : Skype用のVoIPソフトフォンビジネスステレオヘッドセットとして認定済み. Jabra Evolve 20 MS. Jabra EVOLVE 20は、エントリレベルのUCヘッドセットです。電話会議や通話だけでなく音楽鑑賞にも優れたUC体験を提供します。 Jabra Evolveシリーズは、集中力と会話の向上のために設計された業務用シリーズです。 高品質のノイズキャンセリング技術により、集中力を保てるように効果的に集中ゾーンが形成されるので、騒音の多い開放的なオフィスでも落ち着いて作業することができます。. PCとの統合が簡単なUSBアダプタを使用した統合通信向けに最適化 フォームイヤークッション 直観的なデバイス上のコール制御と折り畳み式のスピーカー. USP. 受動的オフィスノイズキャンセリング技術 音楽及び音声用 Hi-Fiサウンド USBインターフェイスの基本的コントロールユニットRoHS指令(10物質対応)対応
  • Jabra Evolve 20 MS Mono USB C/A Jabra

    Jabra Evolve 20 MS Mono USB C/A

    Jabra
    5,598税込6,158
    1個
    当日出荷
    USBヘッドセット USB-C/A 片耳Microsoft Teams認定。手元で音量やミュートを操作できるUSBコントローラー付属 オンイヤー型。
    接続方式USB-C/Aイヤホン形状オンイヤー型
  • Jabra Evolve 20 MS Mono USB-C Jabra

    Jabra Evolve 20 MS Mono USB-C

    Jabra
    5,598税込6,158
    1台
    翌日出荷
  • BE200P/20(MS053) BIGM(丸山製作所)

    BE200P/20(MS053)

    BIGM(丸山製作所)
    66,980税込73,678
    1個
    8日以内出荷
    部品名称BE200P/20(MS053)図解NoMS053D-20 -A 本体,スロットルレバー,各部取付部品_No.2、MS053D-20 -A エンジン(クランクケース,シリンダ,燃料タンク)部品_No.1
  • ミニパワーリレー MY2 omron(オムロン)

    ミニパワーリレー MY2

    omron(オムロン)(83件のレビュー)
    949税込1,044
    1個
    当日出荷から62日以内出荷
    鉛の使用をなくし、環境保全に対応。 VDE規格(ドイツ)、IMQ規格(イタリア)を追加取得。 AC/DCのコイルテープの色を変えることにより、AC/DC仕様の識別性を向上。
  • Poly Sync 20 MS USB-C +C/A スピーカーフォン HP(日本ヒューレット・パッカード)

    Poly Sync 20 MS USB-C +C/A スピーカーフォン

    HP(日本ヒューレット・パッカード)
    23,980税込26,378
    1台
    翌々日出荷
  • ミニパワーリレー MY4 omron(オムロン)

    ミニパワーリレー MY4

    omron(オムロン)(71件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から61日以内出荷
    鉛の使用をなくし、環境保全に対応。VDE規格(ドイツ)、IMQ規格(イタリア)を追加取得。AC/DCのコイルテープの色を変えることにより、AC/DC仕様の識別性を向上。
  • ミニパワーリレー プラグイン端子タイプ G2R-□-S omron(オムロン)

    ミニパワーリレー プラグイン端子タイプ G2R-□-S

    omron(オムロン)(42件のレビュー)
    739税込813
    1個
    当日出荷から111日以内出荷
    カドミフリー、鉛フリーを実現。 1極10A、2極5Aの汎用パワーリレー。 コイル-接点間耐電圧5000V、耐サージ電圧10000Vの安全設計。
  • 一般用基本スイッチ Z 基準形 omron(オムロン)

    一般用基本スイッチ Z 基準形

    omron(オムロン)(105件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    しゃ断容量が15Aと大きく、しかも高精度。 (繰り返し精度が良好です) マイクロスイッチの基本タイプ。
    PTI(トラッキング特性)175
  • 標準形電磁接触器(ケースカバーなし) 富士電機

    標準形電磁接触器(ケースカバーなし)

    富士電機(84件のレビュー)
    5,598税込6,158
    1個
    当日出荷から23日以内出荷
    国際規格(IEC規格)に対応するグローバルスタンダード製品。 補助接点は、高接触信頼性の双接点を標準装備。
    適合レール幅(mm)35
  • オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    オイルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(228件のレビュー)
    830税込913
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用オイルエレメントです。
  • スイッチング・パワーサプライ S8VS omron(オムロン)

    スイッチング・パワーサプライ S8VS

    omron(オムロン)(16件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1台ほか
    当日出荷から69日以内出荷
    DINレール取りつけに対応。 鉛フリーはんだ対応。(エコラベル認定商品)
    形状DINレール直付き構造カバー付きタイプ接続方式端子台定格入力電圧(V)AC100~240保存温度(℃)-25~65使用周囲温度(℃)-10~60(ただし、結露および氷結しないこと)突入電流(A)AC100V入力時:17.5以下、14typ.AC200V入力時:35以下、28typ.耐衝撃(m/s2)150(6方向 各3回にて異常のないこと)入力変動0.5%以下(入力AC85~264V 100%負荷にて)耐振動10~55Hz 片振幅 0.375mm 3方向 各2hにて異常の無いこと過電圧保護有(復帰は入力電源をOFFし、3分以上放置後、入力電源を再投入してください)リーク電流(mA)100V入力時:0.5以下、200V入力時:1.0以下温度変動0.05%/℃以下出力表示灯有(色:緑)高調波電流規制EN 61000-3-2適合使用周囲湿度(%RH)25~85保存湿度(%RH)25~90
  • 標準電源ユニットタイプ PBAシリーズ(ケースカバー付) コーセル

    標準電源ユニットタイプ PBAシリーズ(ケースカバー付)

    コーセル(39件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1台
    当日出荷から68日以内出荷
    高調波対応、高効率、小型、多機能、バリエーションなどすべてに優れた汎用ユニット電源でのフラッグシップモデル。
    形状カバー付きシリーズPB端子形状ねじ使用温度(℃)-10~71(ディレーティング有)保存温度(℃)-20~75冷却方式自然空冷動作表示灯LED:緑振動(m/s2)19.6[10~55Hz(2G)周期3分X、Y、Z方向各1時間]過電流保護定格電流の105%minで動作、自動復帰衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向各1回保持時間(ms)20typ(ACIN 100V、Io=100%)雑音端子電圧FCC Part15 classB、VCCI-B、CISPR22-B、EN55011-B、EN55022-B準拠入力形式フルレンジ入力出力形式単一出力使用湿度(%RH)20~90(結露なし)保存湿度(%RH)20~90(結露なし)運転表示LED:緑
  • Poly Sync 20+ MS USB-C +C/A スピーカーフォン HP(日本ヒューレット・パッカード)

    Poly Sync 20+ MS USB-C +C/A スピーカーフォン

    HP(日本ヒューレット・パッカード)
    27,980税込30,778
    1台
    翌々日出荷
  • スイッチング電源 HWS-Aシリーズ TDKラムダ

    スイッチング電源 HWS-Aシリーズ

    TDKラムダ(28件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1台
    当日出荷
    高効率だからお客様装置の省エネルギーに直結します。 動作周囲温度が広く制御盤内が高温でも機構設計の自由度がアップします。 長寿命なのでお客様装置のメンテナンス頻度が少なくなります。
    端子形状ねじ
  • コンビネーションレンチ KTC

    コンビネーションレンチ

    KTC(77件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1丁
    当日出荷
    仕様21世紀バージョンパワーフィット
  • 小型トータルカウンタ H7E□-N omron(オムロン)

    小型トータルカウンタ H7E□-N

    omron(オムロン)(28件のレビュー)
    4,798税込5,278
    1個
    当日出荷
    見やすさと使いやすさを向上した小型エコノミーカウンタ 文字高さ8.6mmと大型表示を実現。 カウンタは8桁まで計数可能。 キープロテクトスイッチの採用によりリセットキーの誤操作を防止。 フロント部 NEMA4対応。 電池交換により本体の再使用が可能。 VDE0106 Part100に準拠したフィンガープロテクト構造を採用。 安全規格UL、CSA取得、CEマーク対応。EN61010-1汚染度2/過電圧カテゴリーⅢ適合。 EMC規格(EN61326)適合により、工業環境に加えて商業、軽工業環境での使用が可能。
...