カテゴリ
- 農業機械(278)
- 制御機器(57)
- フォークリフト・産機・建機用品(10)
- パソコン/周辺機器(6)
- 自動車補修部品(5)
- はんだ関連・静電気対策用品(3)
- バイク部品(1)
- 梱包用品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 自動車純正部品(1)
- 切削工具(1)
- 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
- BIGM(丸山製作所)(278)
- AMPHENOL(35)
- フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(13)
- NAKATAKI(8)
- MICROCHIP(7)
- JAE(日本航空電子工業)(3)
- プリンストン(3)
- UNION(ユニオン産業)(2)
- KSフィルター(2)
- EIZO(2)
- I ・O DATA(アイオーデータ)(1)
- 扶桑精機(1)
- ユニテック(1)
- MKカシヤマ(1)
- フジクラ DDK(1)
- ALCANhands(1)
- MAZDA(マツダ)(1)
- AQUA DREAM(アクアドリーム)(1)
- DIGILENT(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「ms-014a」の検索結果

アンフェノール MIL規格丸型コネクタ MS, シリーズ, メス, MS3102A14S-6P
AMPHENOL¥1,998税込¥2,1981個7日以内出荷AmphenolMS-Aコネクタは、MIL-DTL-5015の最新の性能要件を満たします。これらのコネクタは、耐久性が重要なほとんどの機器で許容可能なコストで、実績のある電気能力を発揮します。用途には、機械的力と物理的パラメータが極端又は急速な環境変化の影響を受けない、通信機器、コンピュータ、及び船上の設備などがあります。シリーズMS定格電圧(V)250定格電流(A)13シェルサイズ6RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメスコンタクトジェンダーオス接合型バヨネットミルスタンダードMIL-DTL-5015実装タイプボックスマウント接続方向ストレート
Amphenol Industrial MIL規格丸型コネクタ MS, シリーズ, メス, MS3102A14S-5P
AMPHENOL¥2,098税込¥2,3081個7日以内出荷AmphenolMS-Aコネクタは、MIL-DTL-5015の最新の性能要件を満たします。これらのコネクタは、耐久性が重要なほとんどの機器で許容可能なコストで、実績のある電気能力を発揮します。用途には、機械的力と物理的パラメータが極端又は急速な環境変化の影響を受けない、通信機器、コンピュータ、及び船上の設備などがあります。シリーズMS定格電圧(V)250定格電流(A)13シェルサイズ5RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメスコンタクトジェンダーオス接合型バヨネットミルスタンダードMIL-DTL-5015実装タイプボックスマウント接続方向ストレート
Amphenol Industrial MIL規格丸型コネクタ MS3106A, シリーズ, 14極 MS3106A-20-27P
AMPHENOL¥5,998税込¥6,5981個7日以内出荷ブッシュ付きケーブルクランプは別途注文のことケーブル取り付けプラグ(ピンコンタクト)はシャーシソケットのみとかん合します。ケーブル取り付けソケットはシャーシプラグのみとかん合します。.AmphenolMSMIL-C-5015丸型プラグコネクタ.AmphenolMSシリーズクラスAMIL規格コネクタで、MIL-C-5015の厳しい性能要件を満たしています。これらのケーブル取り付け丸型コネクタは、実績のある電気能力を備えており、耐久性が重要な機器用途に対応します。このAmphenolプラグは、正確かつ信頼性の高い接続を可能にするねじ込み式カップリングを備え、シングルキー/キー溝でシェルが極性化されています。これらのMSシリーズ丸型MIL-C-5015コネクタの強固なシェルは、高品位アルミ合金製です。シェルは電気亜鉛めっきとオリーブドラブクロメート仕上げが施され、高い耐腐食性が実現されています。これらの軍用丸型コネクタのインサートは弾性合成ゴム製で、高い絶縁耐力及び耐振性を提供します。.特長と利点.耐久性に優れた、現場での実績がある設計.すばやく正確なかん合を可能にするねじ付きカップリング.キーと極性で誤かん合を防止.高品位アルミ製シェルによる耐久性の高い構造.亜鉛めっきオリーブドラブクロメート仕上げによる高い耐腐食性.ゴムインサートによる高い絶縁耐性及び耐振性.製品用途の情報.このAmphenolプラグMSシリーズクラスAMIL規格丸型コネクタは、電源システム、テストシステム、地上支援システムでの実質的な機能を遂行するための製品です。用途には、機械的力と物理的パラメータが極端又は急速な環境変化の影響を受けない、通信機器、コンピュータ、及び船上の設備などがあります。これらのMSシリーズMIL規格丸型ケーブル取り付けプラグは、MSシリーズ3100、3101及び3102レセプタクルとともに使用することができます。極数14シリーズMS3106A定格電圧500Vac、700Vdcシェルサイズ20メッキシェル:亜鉛コバルトRoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだコンタクトジェンダーオス接合型ねじカップリングミルスタンダードMIL-DTL-5015実装タイプケーブルマウント接続方向ストレート
アンフェノール MIL規格丸型コネクタ MS3, シリーズ, オス, 3極 MS3102A14S-7P
AMPHENOL¥2,298税込¥2,5281個7日以内出荷AmphenolMSシリーズコネクタは実績のある電気性能を許容用途には軍用地上支援装置、定格、船舶設備などがあります。極数3シリーズMS3定格電圧(V)700定格電流(A)13RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスオスコンタクトジェンダーメス接合型ネジミルスタンダードMIL-DTL-5015接続方向ストレート
Amphenol Industrial MIL規格丸型コネクタ MS3102A, シリーズ, メス, 4極 MS3102A-14S-2S
AMPHENOL¥2,298税込¥2,5281個7日以内出荷ケーブル取り付けプラグ(ピンコンタクト)はシャーシソケットのみとかん合します。ケーブル取り付けソケットはシャーシプラグのみとかん合します。.AmphenolMSMIL-C-5015丸型レセプタクルコネクタ.AmphenolMSシリーズクラスAMIL規格コネクタで、MIL-C-5015の厳しい性能要件を満たしています。このボックス取り付け丸型レセプタクルコネクタは、実績のある電気能力を備えており、耐久性が重要な機器用途に対応します。これらの丸型MIL-C-5015コネクタは、正確かつ信頼性の高い接続を可能にするねじ付きカップリングとシングルキー/キー溝によるシェル極性化を備えています。これらのMSシリーズ丸型MIL-C-5015コネクタの強固なシェルは、高品位アルミ合金製です。シェルは電気亜鉛めっきとオリーブドラブクロメート仕上げが施され、高い耐腐食性が実現されています。これらの軍用丸型コネクタのインサートは弾性合成ゴム製で、高い絶縁耐力及び耐振性を提供します。.特長と利点.耐久性に優れた、現場での実績がある設計MIL-C-5015仕様すばやく正確なかん合を可能にするねじ付きカップリングキーと極性で誤かん合を防止高品位アルミ製シェルによる耐久性の高い構造亜鉛めっきオリーブドラブクロメート仕上げによる高い耐腐食性ゴムインサートによる高い絶縁耐性及び耐振性.製品用途の情報.これらのAmphenolMSシリーズクラスAMIL規格丸型コネクタは、電源システム、テストシステム、地上支援システムでの実質的な機能を実行するように設計されています。用途には、機械的力と物理的パラメータが極端又は急速な環境変化の影響を受けない、通信機器、コンピュータ、及び船上の設備などがあります。このMSシリーズMIL規格丸型レセプタクルコネクタは、ケーブルサポートが不要なボックス及び機器ケースに取り付けられます。極数4シリーズMS3102A定格電圧200Vac、250Vdc動作温度(℃)(Min)-55シェルサイズ14SRoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだオス・メスメスコンタクトジェンダーメス接合型ねじカップリングミルスタンダードMIL-DTL-5015実装タイプボックスマウント接続方向ストレート
Amphenol Industrial MIL規格丸型コネクタ MS3102A, シリーズ, オス, 4極 MS3102A-14S-2P
AMPHENOL¥1,998税込¥2,1981個7日以内出荷ケーブル取り付けプラグ(ピンコンタクト)はシャーシソケットのみとかん合します。ケーブル取り付けソケットはシャーシプラグのみとかん合します。.AmphenolMSMIL-C-5015丸型レセプタクルコネクタ.AmphenolMSシリーズクラスAMIL規格コネクタで、MIL-C-5015の厳しい性能要件を満たしています。このボックス取り付け丸型レセプタクルコネクタは、実績のある電気能力を備えており、耐久性が重要な機器用途に対応します。これらの丸型MIL-C-5015コネクタは、正確かつ信頼性の高い接続を可能にするねじ付きカップリングとシングルキー/キー溝によるシェル極性化を備えています。これらのMSシリーズ丸型MIL-C-5015コネクタの強固なシェルは、高品位アルミ合金製です。シェルは電気亜鉛めっきとオリーブドラブクロメート仕上げが施され、高い耐腐食性が実現されています。これらの軍用丸型コネクタのインサートは弾性合成ゴム製で、高い絶縁耐力及び耐振性を提供します。.特長と利点.耐久性に優れた、現場での実績がある設計MIL-C-5015仕様すばやく正確なかん合を可能にするねじ付きカップリングキーと極性で誤かん合を防止高品位アルミ製シェルによる耐久性の高い構造亜鉛めっきオリーブドラブクロメート仕上げによる高い耐腐食性ゴムインサートによる高い絶縁耐性及び耐振性.製品用途の情報.これらのAmphenolMSシリーズクラスAMIL規格丸型コネクタは、電源システム、テストシステム、地上支援システムでの実質的な機能を実行するように設計されています。用途には、機械的力と物理的パラメータが極端又は急速な環境変化の影響を受けない、通信機器、コンピュータ、及び船上の設備などがあります。このMSシリーズMIL規格丸型レセプタクルコネクタは、ケーブルサポートが不要なボックス及び機器ケースに取り付けられます。極数4シリーズMS3102A定格電圧200Vac、250Vdcシェルサイズ14Sメッキシェル:亜鉛コバルトRoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだオス・メスオスコンタクトジェンダーオス接合型ねじカップリングミルスタンダードMIL-DTL-5015実装タイプボックスマウント接続方向ストレート
Amphenol Industrial MIL規格丸型コネクタ MS3102A, シリーズ, メス, 19極 MS3102A-22-14P
AMPHENOL¥4,798税込¥5,2781個翌々日出荷ケーブル取り付けプラグ(ピンコンタクト)はシャーシソケットのみとかん合します。ケーブル取り付けソケットはシャーシプラグのみとかん合します。.AmphenolMSMIL-C-5015丸型レセプタクルコネクタ.AmphenolMSシリーズクラスAMIL規格コネクタで、MIL-C-5015の厳しい性能要件を満たしています。このボックス取り付け丸型レセプタクルコネクタは、実績のある電気能力を備えており、耐久性が重要な機器用途に対応します。これらの丸型MIL-C-5015コネクタは、正確かつ信頼性の高い接続を可能にするねじ付きカップリングとシングルキー/キー溝によるシェル極性化を備えています。これらのMSシリーズ丸型MIL-C-5015コネクタの強固なシェルは、高品位アルミ合金製です。シェルは電気亜鉛めっきとオリーブドラブクロメート仕上げが施され、高い耐腐食性が実現されています。これらの軍用丸型コネクタのインサートは弾性合成ゴム製で、高い絶縁耐力及び耐振性を提供します。.特長と利点.耐久性に優れた、現場での実績がある設計MIL-C-5015仕様すばやく正確なかん合を可能にするねじ付きカップリングキーと極性で誤かん合を防止高品位アルミ製シェルによる耐久性の高い構造亜鉛めっきオリーブドラブクロメート仕上げによる高い耐腐食性ゴムインサートによる高い絶縁耐性及び耐振性.製品用途の情報.これらのAmphenolMSシリーズクラスAMIL規格丸型コネクタは、電源システム、テストシステム、地上支援システムでの実質的な機能を実行するように設計されています。用途には、機械的力と物理的パラメータが極端又は急速な環境変化の影響を受けない、通信機器、コンピュータ、及び船上の設備などがあります。このMSシリーズMIL規格丸型レセプタクルコネクタは、ケーブルサポートが不要なボックス及び機器ケースに取り付けられます。極数19シリーズMS3102A定格電圧500Vac、700Vdc動作温度(℃)(Max)+125シェルサイズ22RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだオス・メスメスコンタクトジェンダーオス接合型ねじカップリングミルスタンダードMIL-DTL-5015実装タイプボックスマウント接続方向ストレート
アンフェノール MIL規格丸型コネクタ MS3106A, シリーズ, 19極 MS3106A-22-14P
AMPHENOL¥4,898税込¥5,3881個7日以内出荷ブッシュ付きケーブルクランプは別途注文のことケーブル取り付けプラグ(ピンコンタクト)はシャーシソケットのみとかん合します。ケーブル取り付けソケットはシャーシプラグのみとかん合します。.AmphenolMSMIL-C-5015丸型プラグコネクタ.AmphenolMSシリーズクラスAMIL規格コネクタで、MIL-C-5015の厳しい性能要件を満たしています。これらのケーブル取り付け丸型コネクタは、実績のある電気能力を備えており、耐久性が重要な機器用途に対応します。このAmphenolプラグは、正確かつ信頼性の高い接続を可能にするねじ込み式カップリングを備え、シングルキー/キー溝でシェルが極性化されています。これらのMSシリーズ丸型MIL-C-5015コネクタの強固なシェルは、高品位アルミ合金製です。シェルは電気亜鉛めっきとオリーブドラブクロメート仕上げが施され、高い耐腐食性が実現されています。これらの軍用丸型コネクタのインサートは弾性合成ゴム製で、高い絶縁耐力及び耐振性を提供します。.特長と利点.耐久性に優れた、現場での実績がある設計.すばやく正確なかん合を可能にするねじ付きカップリング.キーと極性で誤かん合を防止.高品位アルミ製シェルによる耐久性の高い構造.亜鉛めっきオリーブドラブクロメート仕上げによる高い耐腐食性.ゴムインサートによる高い絶縁耐性及び耐振性.製品用途の情報.このAmphenolプラグMSシリーズクラスAMIL規格丸型コネクタは、電源システム、テストシステム、地上支援システムでの実質的な機能を遂行するための製品です。用途には、機械的力と物理的パラメータが極端又は急速な環境変化の影響を受けない、通信機器、コンピュータ、及び船上の設備などがあります。これらのMSシリーズMIL規格丸型ケーブル取り付けプラグは、MSシリーズ3100、3101及び3102レセプタクルとともに使用することができます。極数19シリーズMS3106A定格電圧(V)500ac、700dc表面処理コンタクト:銀シェルサイズ22RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだコンタクトジェンダーオス接合型ねじカップリングミルスタンダードMIL-DTL-5015実装タイプケーブルマウント接続方向ストレート
MIL規格丸型コネクタ MS-A シリーズ オス 14極
AMPHENOL¥8,798税込¥9,6781個7日以内出荷Amphenol MS - A 円筒型コネクタ、20 シェルサイズ、クラス Aソケットコンタクトタイプです。用途には、機械的力と物理的パラメータが極端又は急速な環境変化の影響を受けない、通信機器、コンピュータ、及び船上の設備などがあります。動作電圧:最大 500 V ac ( RMS ) @仕様●極数:14●オス/メス:オス●コンタクトジェンダー:メス●定格電流:13A●定格電圧:700 V●シェルサイズ:20●実装タイプ:ケーブル●ミルスタンダード:MIL-DTL-5015●接合型:ねじ式クイックカップリング●接続方向:ストレート●シリーズ:MS-A●コード番号:200-4761アズワン品番65-7554-01
MIL規格丸型コネクタ MS-A シリーズ オス 14極
AMPHENOL¥6,998税込¥7,6981個7日以内出荷。Amphenol MS - A 円筒型コネクタ、20 シェルサイズ、クラス Aピンコンタクトタイプです。用途には、機械的力と物理的パラメータが極端又は急速な環境変化の影響を受けない、通信機器、コンピュータ、及び船上の設備などがあります。動作電圧:最大 500 V ac ( RMS ) @ 海抜 中 → 重量級の円筒型 耐久性に優れた、現場での実績がある設計 環境に優しい製品です仕様●極数:14●オス/メス:オス●コンタクトジェンダー:メス●定格電流:13A●定格電圧:700 V●シェルサイズ:20●実装タイプ:ケーブル●ミルスタンダード:MIL-DTL-5015●接合型:ねじ式クイックカップリング●接続方向:ストレート●シリーズ:MS-A●コード番号:200-4760アズワン品番65-7558-86
MIL規格丸型コネクタ MS-A シリーズ オス 14極
AMPHENOL¥8,598税込¥9,4581個7日以内出荷Amphenol MS - A 円筒型コネクタ、22 シェルサイズ、クラス Aソケットコンタクトタイプです。用途には、機械的力と物理的パラメータが極端又は急速な環境変化の影響を受けない、通信機器、コンピュータ、及び船上の設備などがあります。動作電圧:最大 500 V ac ( RMS ) @ 海抜 中 → 重量級の円筒型 耐久性に優れた、現場での実績がある設計 環境に優しい製品です仕様●極数:14●オス/メス:オス●コンタクトジェンダー:メス●定格電流:13A●定格電圧:700 V●シェルサイズ:22●実装タイプ:ケーブル●ミルスタンダード:MIL-DTL-5015●接合型:ねじ式クイックカップリング●接続方向:ストレート●シリーズ:MS-A●コード番号:200-4765アズワン品番65-7566-31
ボックスレセプタクル
フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(7件のレビュー)¥849~税込¥934~1個当日出荷から27日以内出荷D/MS3102Aは、パネル、シャーシ等に直接取付けて固定し、端子に直接配線するレセプタクルで、すべてのD/MSコネクタのプラグと接続します。形状ストレート種類丸型結合方式ねじパネル最大厚さA2(mm)3パネル最大厚さA1(mm)10結線方法はんだ
ストレートプラグ(ソリッドシェル)
フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷から102日以内出荷D/MS3106Aはケーブルの取付け方向が、まっすぐ後方に向いているケーブル中継用プラグで、すべてのD/MSコネクタのレセプタクルと結合します。ケーブルクランプ(D/MS3057-□□A)を合わせてご使用下さい。形状ストレート種類丸型結合方式ねじ結線方法はんだ
ケーブルレセプタクル(ソリッドシェル)
フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷から92日以内出荷D/MS3101Aはコネクタを固定せず、ケーブルを中継する時に使用するレセプタクルで、すべてのD/MSコネクタのプラグと結合します。 ケーブルクランプ(D/MS3057- □□ A)を合わせてご使用下さい。形状ストレート種類丸型結合方式ねじ結線方法はんだ
D/MS(D190)シリーズプラグ
フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)¥4,398~税込¥4,838~1個当日出荷から13日以内出荷MIL-DTL-5015 に準拠したコネクタです。 。インサート配列は D/MS コネクタのインサートを共用しておりますので、D/MS コネクタ同様 73 種類の インサート配列が用意できます。 。 D/MS3102A ボックスレセプタクルとの嵌合で防水を保ちます(IP67 レベル)。 。相手側コネクタとして CE02-2A をご使用の場合は、より安心な防水性が得られます。用途D/MS(D190) は D/MS コ ネ ク タ や CE02-2A のレセプタクルと互換性を持つ防水タイプのプラ グです。 サーボモーターを初めとする産業用機器など防滴、 防水構造を必要とする外部接続用プラグとして最 適です。RoHS指令(10物質対応)対応
N/MSシリーズ パネル対電線中継接続用丸型コネクタ プラスチックダストキャップ
JAE(日本航空電子工業)(4件のレビュー)¥49税込¥541個当日出荷から7日以内出荷コネクタ内部に異物が入ったり、ネジ部分を損傷するのを防止するために使用するローコストのプラスチック製ダストキャップです。コネクタの嵌合部分用と、結線部分用が有ります。
ウォールレセプタクル(ソリッドシェル)
フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷から92日以内出荷D/MS3100Aコネクタはパネルやシャーシに取付けて固定して後部にケーブルを接続して使用するレセプタクル(中継コネクタ)です。すべてのD/MSコネクタのプラグ側と結合します。ケーブルクランプ(D/MS3057- □□ A)を合わせてご使用下さい。形状ストレート種類丸型結合方式ねじパネル最大厚さA2(mm)3結線方法はんだ
MS852 DPM ESD DPM用2次元イメージャスキャナ ESD対応モデル、USBケーブル
ユニテック¥27,980税込¥30,7781個当日出荷MS852 DPM ESDは、ダイレクト パーツ マーク (DPM)されたQRコードを含む1次元、2次元バーコード読み取りに優れた性能を発揮するプロフェッショナルモデルです。スキャナ本体およびケーブルは、ESD(静電気防止)処理を施しクリーンルームおよび静電気防止が要求される厳しい環境でも安心してお使い頂けます。自動車、航空、電子機器等の製造業からヘルスケア産業まで、DPMを導入されているさまざまな現場にご利用頂けるバーコードリーダーです。1D:MS852-XUCB00-LG (新型)、Codabar , Code11 , Code39 , Code32 , Code93 , Code128 , Interleaved 2 of 5 , Industrial 2 of 5 , Matrix 2 of 5 , GS1‐128 , UPC‐A , UPC‐E , EAN 8 , EAN 13 , GS1 DataBar(RSS14), GS1 DataBar Limited , GS1 DataBar Expanded、MS852-JUCB00-LG (前モデル)、UPC A , UPC E , EAN 8 , EAN 13 , Code 128 , Code 39 , Code 93 , Codabar , Plessey , MSI , Interleaved 2 of 5。2D:MS852-XUCB00-LG (新型)、PDF417 , Micro PDF417 , QR Code , Micro QR , Data Matrix , Aztec Code、MS852-JUCB00-LG (前モデル)、Data Matrix , QR , マイクロ QR。DPM:Data Matrix , QR , マイクロ QR用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など仕様ESD 保護8KV コンタクト、15KV エアー放電後正常動作、落下テストコンクリート床へ2.1m質量(g)165(ケーブルを除く)種類ハンドフリースタンド(PN#5200-900009G)、USBケーブル(予備用)(PN#1550-905920G)、ラバープロテクター (PN#386793G)ケーブル長(m)1.9寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)87.8×71.6×177.7角度(°)(スキュー角度)MS852-XUCB00-LG (新型):±60、MS852-JUCB00-LG (前モデル):±55、(ピッチ角度)MS852-XUCB00-LG (新型):±60、MS852-JUCB00-LG (前モデル):±55、(ロール角度)±360センサー1280×800ピクセル(グローバルシャッター採用)照準650nm・赤色レーザ保存温度(℃)-40~70速度【スキャン】MS852-XUCB00-LG (新型):60フレーム/秒、MS852-JUCB00-LG (前モデル):70 フレーム/秒消費電流(mA)252、スタンバイ時:77照明赤色LEDインターフェースUSB(HIDおよびCDC接続)読取MS852-XUCB00-LG (新型) (DOF PCS=80%)、Code39 (5 mil) : 50 mm~140 mm、Code39 (20 mil) : 160 mm ~320 mm、EAN -13 (13 mil) : 50 mm~200 mm、QR Code (20 mil) : 40 mm~200 mm、Data Matrix (10 mil) : 40 mm~140 mm、MS852-JUCB00-LG (前モデル)、Code39 (4 mil) : 50 mm~180 mm、EAN -13 (13 mil) : 60 mm~285 mm、QR Code (7 mil) : 55 mm~150 mm、Data Matrix (7 mil) : 55 mm~160 mm寿命【スイッチ】1000万回保証期間3年間(ユーザー登録で5年間に延長特典有り)防塵防水性能IP42動作電圧4VDC to 5.5VDC動作温度(℃)-10~50照度(Lux)【周囲光】0~8600(ろうそく)/0~100000(太陽光)RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE、FCC、BSMI、VCCIインジケータブザー、LED対応コード1次元バーコード、2次元バーコード商品タイプハンディ、定置式読取方式レーザー相対湿度(%RH)95(結露ないこと)
ボックスレセプタクル キー位置変更品
フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷から92日以内出荷形状ストレート種類丸型コネクタ形状ボックスレセプタクル結合方式ねじシェル形状一体形結線方法はんだ
オイルゲージマトメ
BIGM(丸山製作所)¥449税込¥4941個当日出荷規格17フクム図解NoMS653DR6T2-K クランクケース、キュウスイベン部品_No.15、MS615R4CF(11.5) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.5、BSA-420JEW 動力噴霧機1 MS620S部品_No.13、MSA513R2TS-M-1 クランクケース、キュウスイベン部品_No.13、MS753DR4T2-Y クランクケース、キュウスイベン部品_No.15、TSW41 ポンプ部品_No.15、BSD-5001LT 動力噴霧機部品_No.12、GS204EB 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品 オイルゲージマトメ_No.7、BSM301 POWER SPRAYER部品_No.7、SD613 クランクケース,吸水弁部品_No.14、MSV413R1TB-K-1 クランクケース、キュウスイベン部品_No.13、BSM-1350L-18GK 動力噴霧機1 MS20000G部品_No.14、MSA513R3-K-A クランクケース、キュウスイベン部品_No.55、MSA413R2T-M クランクケース、吸水弁部品_No.13など
液晶ディスプレイ 21.3型/1600×1200/DVI、D-Sub、DisplayPort/ブラック/スピーカー:なし
EIZO¥79,980税込¥87,9781台翌日出荷前モデルからの継続需要に対応しつつ表示性能(輝度・コントラスト比)が向上、トップクラスの低消費電力性能を維持。輝度:500cd/m2/応答速度:14ms最大消費電力:42W/A3 実寸サイズ表示可能な1600×1200 ドット解像度表示に対応。広視野角IPS パネル採用&オーバードライブ回路搭載。 LED バックライトにより、低消費電力、低輝度表示、水銀フリーを実現。紙に似た風合いを再現し、ブルーライト量をカットするブルーライトカット機能(「Paper モード」)を搭載。 表示内容を解析し、表示印象を変えずに輝度制御・節電する「EvoViewOptimizer2」機能搭載周囲の明るさに連動して、画面を見やすく自動調整する「AutoEcoView」機能搭載。 UP×1 系統、Down×2 系統のUSB ハブ機能搭載。 DisplayPort を含む3 系統入力対応。 5 年間の長期保証(液晶パネル及びバックライトを含む)を実現表面処理アンチグレアコントラスト比1800:1(標準)解像度1600×1200入力端子DVI、D-Sub、DisplayPort色(本体)ブラックアスペクト比4:3モニターサイズ21.3型パネル駆動方式IPS
ストレートプラグ(ソリッドシェル)キー位置変更品
フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷から92日以内出荷形状ストレート種類丸型コネクタ形状ストレートプラグ結合方式ねじシェル形状一体形結線方法はんだ
モバイルディスプレイ 14型/1920×1080/USB Type-C(DisplayPort Alt Mode)/ホワイトシルバー/スピーカー:なし/薄型&軽量の14型モバイルディスプレイ
I ・O DATA(アイオーデータ)¥29,980税込¥32,9781台翌日出荷輝度:300cd/m2/応答速度:4ms/最大消費電力:7.4W/。携帯性と視認性のバランスに優れた14型のモバイルディスプレイです。A4ノートPCと近いサイズ感で並べやすく、フルHD(1920×1080)解像度により、外出先でも快適な作業領域を確保できます。厚さは最薄部約5.4mm、最厚部でも約9.6mmとスリム設計に、重さ約490gの軽量設計。本体の厚さは最薄部約5.4mm※、最厚部でも1cm以下(約9.6mm※)とすっきりスリム。重さもペットボトル1本分より軽量(約490g)で、頻繁に持ち歩くビジネスマンにうれしい薄型軽量設計になっています。※公称値、実測値により多少の誤差があります。USB Type-C端子を左右の側面に1ポートずつ配置。右利きの方だけでなく、左利きの方にもノートPCの位置に合わせて、より配線しやすい側から接続できるため、机のスペースを圧迫せず、すっきりとしたレイアウトで使用できます。14型は携帯性と作業性のバランスに優れたサイズで、A4ノートPCと並べても収まりがよく、視線移動も自然。コンパクトかつ2枚目の画面として使いやすい大きさです。さらに、スタンド一体型で無段階調整が可能なため、見やすい角度にすばやくセットできます。その他USB PDパススルー機能付属品USBケーブル(約1.5m、C-C USB 5Gbps(USB3.2 Gen1))、変換アダプター(Type-C オス-AメスUSB 2.0)、キャリングケース、必ずお読みください寸法(mm)表示面積/309.31(H)×173.99(V)質量(g)スタンドあり:約490使用温度範囲(℃)動作時:0~40、収納時:-20~60周波数(Hz)垂直走査/USB Type-C:59.9~60.3消費電力(W)最大時:7.4、通常使用時(オンモード):5.8、待機時:0.2定格電圧(V)DC5角度(°)チルト/上:25~60 ※液晶本体のスタンド角度は無段階で調整可能ですが、上25は安定した設置が可能な下限、60はスタンドを最も開いた時でのチルト角となります。表面処理非光沢周波数(kHz)水平走査/USB Type-C:31.0~67.5表示方式HFS対応機種Windowsパソコン、Mac、Chromebook機能フリッカーレス、ブルーライト低減コントラスト比(標準値)1000:1最大解像度(表示)1920×1080保証期間3年※パネル、バックライトを含む。ただし、1日当たりの最大使用時間は12時間以内に限ります。視野角上下:178° 、左右:178°応答速度4ms[GTG] ※60Hz/オーバードライブレベル2設定時入力端子USB Type-C(DisplayPort Alt Mode)×2 ※左側ポートはFWアップデート対応(メンテナンス用)組立時間目安/約1分(大人1人) 開梱から商品を取り出し、設置するまでの時間色(本体)ホワイトシルバー画面サイズTFT14型ワイド外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)スタンドあり:チルト角25~60°時/約323×90~178×188~109※突起部含まず、スタンドなし:スタンド折りたたみ時/約323.1×9.6×203.9※突起部含まずRoHS指令(10物質対応)対応各種認証VCCI Class B、Mossグリーンマーク、国際エネルギースタープログラム、PCグリーンラベル(Ver.14★★☆)年間消費電力量(kW)18.9h画素ピッチ(H×V)(mm)0.1611×0.1611アスペクト比16:9最大輝度(cd/m2)300(標準値)パネル駆動方式TFT使用湿度範囲(%RH)20~80(結露なきこと)最大表示色1619万色リフレッシュレート(Hz)[最大解像度時]最大60グリーンマーク認定
液晶ディスプレイ 21.3型/1600×1200/DVI、D-Sub、DisplayPort/セレーングレイ/スピーカー:なし
EIZO¥79,980税込¥87,9781台翌日出荷前モデルからの継続需要に対応しつつ表示性能(輝度・コントラスト比)が向上、トップクラスの低消費電力性能を維持。輝度:500cd/m2/応答速度:14ms最大消費電力:42W/A3 実寸サイズ表示可能な1600×1200 ドット解像度表示に対応。広視野角IPS パネル採用&オーバードライブ回路搭載。 LED バックライトにより、低消費電力、低輝度表示、水銀フリーを実現。紙に似た風合いを再現し、ブルーライト量をカットするブルーライトカット機能(「Paper モード」)を搭載。 表示内容を解析し、表示印象を変えずに輝度制御・節電する「EvoViewOptimizer2」機能搭載周囲の明るさに連動して、画面を見やすく自動調整する「AutoEcoView」機能搭載。 UP×1 系統、Down×2 系統のUSB ハブ機能搭載。 DisplayPort を含む3 系統入力対応。 5 年間の長期保証(液晶パネル及びバックライトを含む)を実現表面処理アンチグレアコントラスト比1800:1(標準)解像度1600×1200入力端子DVI、D-Sub、DisplayPort色(本体)セイレーングレーアスペクト比4:3モニターサイズ21.3型パネル駆動方式IPS
D/MS(D263)シリーズ(中継用レセプタクル)
フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)¥4,998~税込¥5,498~1個当日出荷から32日以内出荷MIL-DTL-5015 に準拠したコネクタです。 。インサート配列は D/MS コネクタのインサートを共用しておりますので、D/MS コネクタ同様 73 種類の インサート配列が用意できます。 。 D/MS3106A(D190) 防水プラグとの嵌合で防水を保ちます(IP67 レベル)。用途D/MS(D263)は D/MS(D190) プラグコネクタ と嵌合互換性を持つ防水タイプの中継用レセプタ クルです。 サーボモーターを初めとする産業用機器など防滴、 防水構造を必要とする中継用レセプタクルとして 最適です。RoHS指令(10物質対応)対応
パネル取付レセプタクルピン/ソケットインサート
JAE(日本航空電子工業)(1件のレビュー)¥799~税込¥879~1個当日出荷から93日以内出荷N/MSシリーズコネクタは、通常環境条件下でご使用いただける汎用性豊かな丸型コネクタ(半田付結線式)です。用途機器の筐体やパネルに取付けて、プラグと嵌号させて使用します。コンタクト形状オス形状ストレート種類丸型結合方式ねじ嵌合相手コネクタN/MS3106B、N/MS3108B結線方法はんだ
マイクロチップ, 4Mbit フラッシュメモリ パラレル, 4.5→5.5V, 32-Pin PLCC
MICROCHIP¥2,698税込¥2,9681袋(5個)当日出荷仕様メモリサイズ:4Mbit、インターフェースタイプ:パラレル、パッケージタイプ:PLCC、ピン数:32、構成:512 K x 8ビット、実装タイプ:表面実装、セルタイプ:スプリットゲート、動作供給電圧 Min:4.5 V、動作供給電圧 Max:5.5 V、長さ:11.43mm、高さ:2.79mm、幅:13.97mm、寸法:11.43 x 13.97 x 2.79mm、ワード数:512K、SST39SF010A/020A/040パラレルSuperFlashRメモリ. Microchip製のSST39SF010A/020A/040ファミリのデバイスは、パラレルの多目的SuperFlashRメモリICです。特長. 4.5-5.5 V読み取り及び書き込み操作 耐久性ー100,000回(標準) 低消費電力 - アクティブ電流10 mA、スタンバイ電流30 μA (14 MHzでの標準値) セクタ消去機能: 均一な4 KBセクタ 読み取りアクセス時間: 55 → 70 ns セクタ消去時間: 18 ms チップ消去時間: 70 ms(標準) バイトプログラム時間ー14 μs(標準) チップ書換え時間ーSST39SF010A 2秒、SST39SF020A 4秒、SST39SF040 8秒(標準値) ラッチ付きアドレス及びデータ 自動書き込みー内部VPP生成 End-of-Write検出ートグルビットーデータ#ポーリング TTL I/O互換品 JEDEC規格ーフラッシュEEPROMピン配列及びコマンドセットRoHS指令(10物質対応)対応
ドリル 超硬ソリッドドリル
セコ・ツールズ・ジャパン¥15,980~税込¥17,578~1個当日出荷から翌日出荷Seco Feedmaxシリーズは、高い生産性、加工コスト削減が可能な超硬ソリッドドリルです。 。高いセンタリング能力により 、センタードリル加工無しで高い穴精度を実現します。あらゆる被削材に対応可能な、コーティングとジオメトリのラインナップがあります。仕様KAPR(deg):70