モバイルディスプレイ 14型/1920×1080/USB Type-C(DisplayPort Alt Mode)/ホワイトシルバー/スピーカー:なし/薄型&軽量の14型モバイルディスプレイ
輝度:300cd/m2/応答速度:4ms/最大消費電力:7.4W/
携帯性と視認性のバランスに優れた14型のモバイルディスプレイです。A4ノートPCと近いサイズ感で並べやすく、フルHD(1920×1080)解像度により、外出先でも快適な作業領域を確保できます。厚さは最薄部約5.4mm、最厚部でも約9.6mmとスリム設計に、重さ約490gの軽量設計。
本体の厚さは最薄部約5.4mm※、最厚部でも1cm以下(約9.6mm※)とすっきりスリム。重さもペットボトル1本分より軽量(約490g)で、頻繁に持ち歩くビジネスマンにうれしい薄型軽量設計になっています。※公称値、実測値により多少の誤差があります。
USB Type-C端子を左右の側面に1ポートずつ配置。右利きの方だけでなく、左利きの方にもノートPCの位置に合わせて、より配線しやすい側から接続できるため、机のスペースを圧迫せず、すっきりとしたレイアウトで使用できます。
14型は携帯性と作業性のバランスに優れたサイズで、A4ノートPCと並べても収まりがよく、視線移動も自然。コンパクトかつ2枚目の画面として使いやすい大きさです。さらに、スタンド一体型で無段階調整が可能なため、見やすい角度にすばやくセットできます。
- 付属品
- USBケーブル(約1.5m、C-C USB 5Gbps(USB3.2 Gen1))、変換アダプター(Type-C オス-AメスUSB 2.0)、キャリングケース、必ずお読みください
- その他
- USB PDパススルー機能
- 寸法(mm)
- 表示面積/309.31(H)×173.99(V)
- 質量(g)
- スタンドあり:約490
- 使用温度範囲(℃)
- 動作時:0~40、収納時:-20~60
- 周波数(Hz)
- 垂直走査/USB Type-C:59.9~60.3
- 消費電力(W)
- 最大時:7.4、通常使用時(オンモード):5.8、待機時:0.2
- 定格電圧(V)
- DC5
- 角度(°)
- チルト/上:25~60 ※液晶本体のスタンド角度は無段階で調整可能ですが、上25は安定した設置が可能な下限、60はスタンドを最も開いた時でのチルト角となります。
- 表面処理
- 非光沢
- 周波数(kHz)
- 水平走査/USB Type-C:31.0~67.5
- 表示方式
- HFS
- 対応機種
- Windowsパソコン、Mac、Chromebook
- 機能
- フリッカーレス、ブルーライト低減
- コントラスト比
- (標準値)1000:1
- 最大解像度
- (表示)1920×1080
- 保証期間
- 3年※パネル、バックライトを含む。ただし、1日当たりの最大使用時間は12時間以内に限ります。
- 視野角
- 上下:178° 、左右:178°
- 応答速度
- 4ms[GTG] ※60Hz/オーバードライブレベル2設定時
- 入力端子
- USB Type-C(DisplayPort Alt Mode)×2 ※左側ポートはFWアップデート対応(メンテナンス用)
- 組立時間
- 目安/約1分(大人1人) 開梱から商品を取り出し、設置するまでの時間
- 色(本体)
- ホワイトシルバー
- 画面サイズ
- TFT14型ワイド
- 外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
- スタンドあり:チルト角25~60°時/約323×90~178×188~109※突起部含まず、スタンドなし:スタンド折りたたみ時/約323.1×9.6×203.9※突起部含まず
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 各種認証
- VCCI Class B、Mossグリーンマーク、国際エネルギースタープログラム、PCグリーンラベル(Ver.14★★☆)
- 年間消費電力量(kW)
- 18.9h
- 画素ピッチ(H×V)(mm)
- 0.1611×0.1611
- アスペクト比
- 16:9
- 最大輝度(cd/m2)
- 300(標準値)
- パネル駆動方式
- TFT
- 使用湿度範囲(%RH)
- 20~80(結露なきこと)
- 最大表示色
- 1619万色
- リフレッシュレート(Hz)
- [最大解像度時]最大60
- グリーンマーク
- 認定
- 内容量
- 1台
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
ディスプレイ/モニター本体 の新着商品
【スタンドセット】液晶ディスプレイ 100型/3840×2160/HDMI×3/ブラック/スピーカー有/2年保証/JN-V100U-M+自立スタンドJN-55110-JRCセットJAPANNEXT税込¥956,780¥869,800
【スタンドセット】液晶ディスプレイ 40型/1920×1080/HDMI×2/ブラック/スピーカー有/2年保証/JN-V40TFHD-U+自立スタンドJN-3275-90JRFセットJAPANNEXT税込¥73,678¥66,980
【スタンドセット】液晶ディスプレイ 40型/1920×1080/HDMI×2/ブラック/スピーカー有/2年保証/JN-V40TFHD-U+自立スタンドJN-3275-JRSAセットJAPANNEXT税込¥61,578¥55,980
【スタンドセット】液晶ディスプレイ 40型/1920×1080/HDMI×2/ブラック/スピーカー有/2年保証/JN-V40TFHD-U+自立スタンドJN-DS3265-CAセットJAPANNEXT税込¥64,878¥58,980
【スタンドセット】液晶ディスプレイ 50型/3840×2160/HDMI×2、DP×2/ブラック/スピーカー有/2年保証/JN-V50U+自立スタンドJN-3275-90JRFセットJAPANNEXT税込¥92,378¥83,980
【スタンドセット】液晶ディスプレイ 50型/3840×2160/HDMI×2、DP×2/ブラック/スピーカー有/2年保証/JN-V50U+自立スタンドJN-3275-JRSAセットJAPANNEXT税込¥80,278¥72,980
【スタンドセット】液晶ディスプレイ 50型/3840×2160/HDMI×2、DP×2/ブラック/スピーカー有/2年保証/JN-V50U+自立スタンドJN-DS3265-CAセットJAPANNEXT税込¥83,578¥75,980
【スタンドセット】液晶ディスプレイ 50型/3840×2160/HDMI×3/ブラック/スピーカー有/2年保証/JN-V50U2-M+自立スタンドJN-3275-JRSAセットJAPANNEXT税込¥83,578¥75,980
【スタンドセット】液晶ディスプレイ 50型/3840×2160/HDMI×3/ブラック/スピーカー有/2年保証/JN-V50U2-M+自立スタンドJN-DS3265-CAセットJAPANNEXT税込¥86,878¥78,980カテゴリ




















