カテゴリ

  • 農業機械(395)
  • 制御機器(15)
  • 自動車補修部品(6)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 電気材料(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 測定用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ms-030-k」の検索結果

425件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 押ボタンスイッチ MS-027/MS-028/MS-029/MS-030 ミヤマ電器

    押ボタンスイッチ MS-027/MS-028/MS-029/MS-030

    ミヤマ電器(16件のレビュー)
    ¥419税込¥461
    1個
    当日出荷
    種類非照光式、プッシュスイッチ定格3A.250V.AC端子形状はんだ端子取付穴(mm)(参考)Φ12.2絶縁抵抗(MΩ)5以上/DC500V取付穴径(Φmm)(参考)12.2接触抵抗(mΩ)20以下(MAX)絶縁耐圧AC 1500V 1分間回路SPST(2P)電流容量3A250V.ACRoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC1500
  • オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    オイルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(228件のレビュー)
    ¥830~税込¥913~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用オイルエレメントです。
  • エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    エアーフィルター(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(108件のレビュー)
    ¥2,490~税込¥2,739~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用エアーエレメントです。
  • フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    フューエルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(74件のレビュー)
    ¥459~税込¥505~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    産業機械用フューエルエレメントです。
  • 建設機械用オイルフィルター KSフィルター

    建設機械用オイルフィルター

    KSフィルター(30件のレビュー)
    ¥649~税込¥714~
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • 小型デジタル圧力計 形番:GC31 長野計器

    小型デジタル圧力計 形番:GC31

    長野計器(5件のレビュー)
    ¥22,980~税込¥25,278~
    1個
    当日出荷
    ・圧力レンジ:±100kPa → 0~50MPaをカバー・スイッチ機能(NPNオープンコレクタ)・1~5Vアナログ出力(標準)・6段階フィルタ設定(無し、25ms・250ms、2.5・5・10s)・ループチェック、表示・アナログ出力スケーリング、フィルタ、キーロック、ホールド、ゼロ調機能・文字高さ10mmの大型LED表示(3 1/2桁)
    用途信頼性の高い半導体蒸着形圧力センサを内蔵した小形デジタル圧力計で、10mmのLED表示、圧力スイッチ及び伝送器を□30のコンパクトボディに一体化しており、設備における油圧・空圧・水圧プロセスの監視・制御用として、ご使用できます。質量(g)約100(ケーブル2m含む)使用温度範囲(℃)-10~50(凍結・結露なきこと)ケーブル長(m)2表示方式3 1/2桁LEDデジタル表示文字高(mm)10消費電流(mA)30以下測定流体空気、水、油(接続部を腐食させない気体・液体)使用環境通常の状態において、引火・爆発の原因となるような可燃性ガス、または液体の存在のない場所表示更新周期200msケース構造屋内仕様(IP40 IEC規格)保護回路電源逆接続、コンパレータ過電流保護材質(接液部)ダイアフラム:SUS630(17-4PH)、継手:SUS304アナログ出力範囲電圧出力:1~5VDC(標準)負荷抵抗10kΩ以上、出力精度:±1.5%F.S.(ただし表示値に対して)、応答速度:50ms以下、出力分解能:約30mVDC
  • CAPTURE 4K キャプチャーボード 4K30Pキャプチャ 100msレイテンシ Streamplify

    CAPTURE 4K キャプチャーボード 4K30Pキャプチャ 100msレイテンシ

    Streamplify
    ¥23,980税込¥26,378
    1個
    5日以内出荷
    4K@30Hz録画/4K@60Hzパススルー出力 高品質な配信を実現する4K/30Hz録画に対応。最大4K@60Hzパススルー出力により、モニター上で臨場感あふれるプレイをしながら、PC上での録画が可能です。HDRおよびVRR(可変リフレッシュレート)パススルー対応 PS5やXBOXシリーズX/Sに搭載されたVRR機能および、入力映像のHDR出力に対応。高品質で滑らかな映像を表示します※VRRおよびHDRの録画には対応しておりません。幅広いプラットフォームに対応 TVやPC、ゲーム機など多くのプラットフォームに対応。48KHz/24bitオーディオサンプリングレート 高音質48KHz/24bitのサンプリングレートで妥協のない鮮やかなサウンドクオリティ。100ミリ秒以下のローレイテンシ 100ミリ秒以下の低遅延で、違和感のないビデオ&オーディオシンクを実現しました
  • ハイドリックエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    ハイドリックエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(20件のレビュー)
    ¥3,500税込¥3,850
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • 作動油フィルター EXCEL(エクセル)

    作動油フィルター

    EXCEL(エクセル)(18件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷
    形状カートリッジねじ径1 1/8-16UNFRoHS指令(10物質対応)対応
  • 2画面・デジタル圧力センサ DP-100シリーズ パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)

    2画面・デジタル圧力センサ DP-100シリーズ

    パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(2件のレビュー)
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1個
    当日出荷から63日以内出荷
    2画面3色表示で操作が簡単!
  • ピストンパッキンマトメ BIGM(丸山製作所)

    ピストンパッキンマトメ

    BIGM(丸山製作所)(1件のレビュー)
    ¥3,500税込¥3,850
    1個
    当日出荷
    備考43フクム部品名称ピストンパツキンマトメ図解NoMS410ESR-2M-1 動力噴霧機1部品_No.42、MS330CNA-K-1 クランクケース、キュウスイベン部品_No.39、MS410RC-M3 動力噴霧機部品_No.42、MK41 本体部品_No.47、MS313EW-2M -A -A専用部品_No.2、MS330 -A -A専用部品_No.2、MS330CS-Fクミタテ 動力噴霧機部品_No.40、SSA-S500 動力噴霧機(2)部品_No.11、MK31EA 動力噴霧機部品_No.47、MSV413B-K-A(8.5) A専用部品_No.2、MRS40HS-150 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.39、MS410RC-K3 動力噴霧機部品_No.42、MS410EA-2M 動力噴霧機部品_No.47、MS410RCL-2K 動力噴霧機部品_No.47、CSH-94 クランクケース、キュウスイベン部品_No.41、MS154MC-A-60HZ(0.75KW) A専用部品_No.2、SD30-6 本体部品_No.38、MS410ENR-2K 1994ネン 動力噴霧機1部品_No.42など
  • 建設機械用エアーフィルター KSフィルター

    建設機械用エアーフィルター

    KSフィルター(2件のレビュー)
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • 建設機械用フューエルフィルター KSフィルター

    建設機械用フューエルフィルター

    KSフィルター(7件のレビュー)
    ¥429税込¥472
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • 回転・速度・流量指示計/指示警報計 K3MA-F omron(オムロン)

    回転・速度・流量指示計/指示警報計 K3MA-F

    omron(オムロン)
    ¥41,980~税込¥46,178~
    1個
    当日出荷
    バックライト2色LED(赤/緑)付き ネガLCD表示で高い視認性を実現
  • ヘッド分離型・2画面デジタル圧力センサ [気体・液体用] コントローラ(国内用) パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)

    ヘッド分離型・2画面デジタル圧力センサ [気体・液体用] コントローラ(国内用)

    パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1個
    当日出荷から17日以内出荷
    高精度な液圧管理が可能 ステンレスの小型ボディ オイルレスの1重ダイヤフラム構造 スロットル搭載で圧力サージに強い ラインアップ ”現在値”と”しきい値”を同時に表示し、しきい値のダイレクト設定が可能 3色表示(赤・緑・橙) 液圧に最適な新機能を搭載 パネルに密着取り付けが可能
    用途洗浄後のガラス搬送(水滴を含む空圧)、樹脂充填機の圧力管理(液圧)、プレス機の圧力管理(油圧)付属品CN-66A-C2(コネクタ付ケーブル2m)、単位銘板:1セット仕様●センサヘッド入力:入力電圧範囲1~5V DC(定格圧力範囲にて)●設定分解能:DPH-L113V:0.001MPa、DPH-L113:0.001MPa、DPH-L133:0.01MPa、DPH-L114:0.01MPa、DPH-L154:0.1MPa材質LCD表示部:アクリル、取付ネジ部:黄銅(ニッケルメッキ)型式コントローラ(国内用)保護構造IP40(IEC)適合規格CEマーキング(EMC指令、RoHS指令)、UKCAマーキング(EMC規則、RoHS規則)本体質量(g)約25(コネクタ付ケーブル除く)表示4桁+4桁3色LCD表示(表示更新周期:250ms、500ms、1000ms キー操作により選択)接続方式コネクタ接続アナログ出力<アナログ電圧出力>出力電圧:1~5V、ゼロ点:1V±0.5%F.S.以内(DPH-L113Vを除く)・1.364V±0.5%F.S.以内(DPH-L113V)、スパン:4V±0.5%F.S.以内、直線性:±0.1%F.S.以内、出力インピーダンス:約1kΩ<アナログ電流出力>出力電流:4~20mA、ゼロ点:4mA±1.0%F.S.以内(DPH-L113Vを除く)・5.455mA±1.0%F.S.以内(DPH-L113V)、スパン:16mA±1.5%F.S.以内、直線性:±0.1%F.S.以内負荷抵抗:250Ω(MAX.)材質(ケース)PBT(ガラス繊維入)電源電圧(V)DC12~24±10% リップルP-P10%以下絶縁抵抗(MΩ)DC500Vメガにて50以上 充電部一括・ケース間使用周囲温度(℃)-10~50(結露および氷結しないこと)設定圧力範囲(MPa)DPH-L113V:-1.177~1.177、DPH-L113:-1.07~1.07、DPH-L133:-3.74~3.74、DPH-L114:-10.7~10.7、DPH-L154:-53.5~53.5耐振動(耐久)10~500Hz 複振幅3mmまたは最大加速度196m/s2 XYZ各方向2時間(パネル取付具使用時:耐久10~150Hz 複振幅0.75mmまたは最大加速度49m/s2 XYZ各方向2時間)使用周囲湿度35~85%RH、保存時:35~85%RH保存温度範囲(℃)-10~60消費電力(mW)通常時:960以下(電源電圧24V時 消費電流40mA以下)、ECOモード(STD)時:720以下(電源電圧24V時 消費電流30mA以下)、ECOモード(FULL)時:600以下(電源電圧24V時 消費電流25mA以下)但し、アナログ出力電流、センサヘッド消費電流を除く動作表示灯橙色LED(比較出力1動作表示灯、比較出力2動作表示灯:各比較出力ON時点灯)短絡保護装備配線長0.3mm2以上のケーブルにて全長100m(CE適合時は30m未満)まで可能応差(ヒステリシス)最小1digit(可変)出力動作N.O./N.C.をキー操作により選択温度特性±0.5%F.S.以内(20℃を基準として使用周囲温度範囲にて)出力モードEASYモード/ヒステリシスモード/ウィンドウコンパレータモード繰返し精度±0.2%F.S.以内表示圧力範囲(MPa)DPH-L113V:-0.155~1.022、DPH-L113、-0.05~1.02、DPH-L133:-0.17~3.57、DPH-L114:-0.5~10.2、DPH-L154:-2.5~51耐振動耐久10~500Hz 複振幅3mmまたは最大加速度196m/s2、XYZ各方向2時間(パネル取付具使用時:耐久10~150Hz、複振幅0.75mmまたは最大加速度49m/s2 XYZ各方向2時間)材質(スイッチ部)シリコーンゴム入力電圧範囲(V)1~5DC(定格圧力範囲にて)絶縁抵抗DC500Vメガにて50MΩ以上 充電部一括・ケース間定格圧力範囲(MPa)DPH-L113V:-0.1~1、DPH-L113:0~1、DPH-L133:0~3.5、DPH-L114:0~10、DPH-L154:0~50耐電圧(V/min)AC500 充電部一括・ケース間耐衝撃耐久100m/s2 XYZ各方向3回耐電圧(V)AC500 1分間 充電部一括・ケース間組み合わせセンサヘッドDPH-L113V、DPH-L113、DPH-L133、DPH-L114、DPH-L154保存湿度範囲(%RH)35~85使用周囲湿度(%RH)35~85耐振動(耐久)(Hz)10~500 複振幅3mmまたは最大加速度196m/s2 XYZ各方向2時間(パネル取付具使用時:耐久10~150Hz 複振幅0.75mmまたは最大加速度49m/s2 XYZ各方向2時間)応答時間(ms)5、10、25、50、100、250、500、1000、5000 キー操作により選択耐衝撃(耐久)(m/s2)100 XYZ各方向3回
  • カメラリンクケーブル 沖電線

    カメラリンクケーブル

    沖電線
    ¥24,980税込¥27,478
    1本(3m)
    当日出荷から62日以内出荷
    可動部に対応したカメラリンクケーブルです。 ミディアムコンフィグレーション、ベースコンフィグレーションでお使いいただけます。
    適合固定部および可動部性能スキュー:50 ps/m以下、可動性能:摺動屈曲:100 万回以上・曲げ半径R=100 mm・速度:18 回/分・摺動距離:1000 mm色ケーブル:黒使用温度範囲(℃)-20~75定格電圧(V)ケーブル:30最小曲げ半径(mm)固定時/推奨:35以上、稼働時/推奨:100以上材質(シース)PVC対応PoCL:対応難燃性VW-1ケーブルUL758 Style 20276コネクタMDR またはSDR(26ピン)ケーブル外径(Φmm)標準8定格温度(℃)ケーブル:80伝送距離(m)10(at 66MHz/目安)
  • Sick 光電センサ ブロック形 SICK

    Sick 光電センサ ブロック形

    SICK
    ¥22,980~税込¥25,278~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • ヘッド分離型デジタル圧力センサ (DPH-100用)コントローラ DPC-100シリーズ パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)

    ヘッド分離型デジタル圧力センサ (DPH-100用)コントローラ DPC-100シリーズ

    パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    温度特性±0.5%F.S.以内(20℃を基準として使用周囲温度範囲にて)
  • Sick 光電センサ 角形 SICK

    Sick 光電センサ 角形

    SICK
    ¥34,980~税込¥38,478~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • マルチカウンタ/タイマ H8BM omron(オムロン)

    マルチカウンタ/タイマ H8BM

    omron(オムロン)
    ¥63,980~税込¥70,378~
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    9台のカウンタは積算タイマとしても使用可能。 (カウンタ、タイマ機能を混在して使用できます) メンテナンス時期を知らせる予報出力は個別に出力されます。 前予報表示・設備停止出力機能も搭載。 設定部は油・水などに強いIP54防油形構造。 設定値変更が簡単な各桁キー方式の採用。 コンパクトな形状DIN72×72mm、奥行79mmの短胴タイプ。 誤操作を防止するキープロテクト機能を搭載。 出力をNPN/PNPマルチ化。 直流2線式センサ直接接続可。
    仕様タイムカウント動作:有り質量(g)約250(本体のみ)電源(V)DC24 (リップル20%以下)保護構造IP54防油形(前面操作部)耐電圧導電部端子と露出した非充電金属部間:AC1000V 50/60Hz 1min消費電力約1.7W(DC26.4V時)ケース色ダークグレー(マンセル5Y3/1)最高計数速度30Hz(カウント入力1~7)、30Hz/500Hz切替(カウント入力8、 9)停電記憶EEP-ROM(書き換え回数 10万回以上)制御出力オープンコレクタ出力 DC30V max. 100mA max.入力信号(最小入力信号幅)カウント入力1~7 : 16.7ms(ON、 OFF比1 : 1)カウント入力8、 9 : 16.7ms/1ms切替(ON、 OFF比1 : 1)リセット入力 : 100ms短絡有効入力 : 30msカウンタNo.選択入力 : 30ms入出力禁止入力 : 16.7ms(電圧入力)”H”レベルDC16~26.4V”L”レベルDC0~3V(入力抵抗約2.2kΩ)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)(導電部端子と露出した非充電金属部間)使用周囲温度(℃)-10~+55(ただし、氷結しないこと)耐振動(耐久)10~55Hz 片振幅0.75mm 3方向 各2h耐衝撃(耐久)300m/s2 3軸 6方向 各3回使用周囲湿度25~85%保存温度範囲(℃)-25~+65(ただし、氷結しないこと)耐ノイズノイズシミュレータによる方形波ノイズ(パルス幅100ns/1μs 立ち上がり1ns)±480V(電源端子間) ±480V(入力端子間)表示モード加算表示復帰方式手動リセット、 外部リセットインパルス電圧(V)1k(電源端子間)1.5k(導電部端子と露出した非充電金属部間)静電気耐力8kV(誤動作)15kV(破壊)耐振動(誤動作)10~55Hz 片振幅0.5mm 3方向 各10min耐衝撃(誤動作)200m/s2 3軸 6方向 各3回出力モードFモード(設定値に達しても継続動作します。)適合安全規格UL508/CSA C22.2 No.14EN61326ワンショット時間20ms許容電圧範囲電源電圧の85~110%(リップル含有率は20%以下)外部接続ねじ締め端子バックライト(LCD)有り
  • シールパッキン BIGM(丸山製作所)

    シールパッキン

    BIGM(丸山製作所)
    ¥4,198税込¥4,618
    1個
    当日出荷
    部品名称シールパツキン図解NoMS413ESL-M クランクケース、吸水弁部品_No.34、SD65 本体部品_No.34、BSM-630SLT-C2-2 動力噴霧機部品_No.32、MS415R4CS-1(ライト10)アワジ 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.33、SSA-G540 動力噴霧器(1)部品_No.29、SSA-α522 動力噴霧機(2)部品_No.43、MSA613-M クランクケース、吸水弁部品_No.34、MSA513R2T-M クランクケース、吸水弁部品_No.33、MS331MC-50HZ(1.5KW) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.29、MK653 クランクケース,吸水弁部品_No.35、MS5000 本体部品_No.32、GKSL3315-1 動力噴霧機 クランクケース、吸水弁部品_No.30、MS511R2-K 動力噴霧機部品_No.29、GKSL3300-M 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.26、MS513DR4T-Y クランクケース、吸水弁部品_No.32、MS510ESR-S 動力噴霧機1部品_No.34など
  • Lapp ケーブルグランド LAPP

    Lapp ケーブルグランド

    LAPP
    ¥72,980~税込¥80,278~
    1袋(10個)
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • 高圧ソフトホース エアコン洗浄機用 エアコンカバーサービス

    高圧ソフトホース エアコン洗浄機用

    エアコンカバーサービス
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1本
    4日以内出荷
    各種洗浄機対応の高圧ソフトホース。内径5mmで軽量、柔軟性もあり作業性を向上します。
    用途エアコン洗浄機用吐水ホース適合エアコンカバーサービス:エアコン洗太郎プロ(MSW029M-AC-1)キョーワ:KYC-20A横浜油脂工業:ACジェットver2等
  • チヨウアツベンベローズ BIGM(丸山製作所)

    チヨウアツベンベローズ

    BIGM(丸山製作所)
    ¥699税込¥769
    1個
    5日以内出荷
    部品名称チヨウアツベンベローズ図解NoMS200EA-H 調圧弁 吐出弁部品_No.28、MRS30-130T 調圧装置部品_No.28、MSV313B-K-1 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.30、MRS60-302 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.30、GKSL3302 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.25、MS315 チョウアツベン,ハキダシベン部品_No.30、MS410EA-M 調圧装置部品_No.41、MS154EA-2M-A 動力噴霧機(調圧弁,吐出弁)部品_No.31、MS410ENA-3M 調圧装置部品_No.33、MS413EW-2M -A 動力噴霧機(チョウアツベン,ハキダシベン)部品_No.30、MS315MC-1(60HZ) 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.30、MS413DA-Y 調圧弁、吐出弁部品_No.30、MRS40H-153 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.32、MS330CAS-2M 調圧弁、吐出弁部品_No.32、MS330EA-K-A 調圧弁 吐出弁部品_No.32、MK330 調圧装置部品_No.30など
  • Cガタトメワ BIGM(丸山製作所)

    Cガタトメワ

    BIGM(丸山製作所)
    ¥285税込¥314
    1個
    6日以内出荷
    規格ジクヨウ10図解NoSSA-α500 薬剤タンク部品_No.37、SSA-V1000C 希望付属品部品_No.9、MS035 動力噴霧機部品_No.7、MS035D 動力噴霧機部品_No.7、MK035 動力噴霧機部品_No.7、MS608C-15 ポンプ部品_No.9、AS15CD ポンプ部品 Cガタトメワ_No.9、MS035T-1 ポンプ部品_No.7、MS039D-15 ポンプ部品_No.10、SSA-V600C 希望付属品部品_No.10、MS035KD 動力噴霧機部品_No.7、GS10EM-1 ポンプ部品 Cガタトメワ_No.10、GKS15 ポンプ部品_No.9、MS039D-20JA ポンプ部品_No.10、SSA-V600C-1 オプション(1)部品_No.10、GS30D ポンプ部品 Cガタトメワ_No.10、MS035T 動力噴霧機部品_No.7、MS035K 動力噴霧機部品_No.7、MJS-21 ポンプ部品_No.9、MS043 ポンプ部品_No.10、GKS20-1 ポンプ部品_No.9、SD035SP ポンプ部品 Cガタトメワ_No.7、GKS10 ポンプ部品_No.9など
  • 4K対応HDMIエクステンダー レシーバー(IP対応/USB/オーディオ) BLACK BOX

    4K対応HDMIエクステンダー レシーバー(IP対応/USB/オーディオ)

    BLACK BOX
    ¥179,800税込¥197,780
    1台
    6日以内出荷
    AV over IP 映像延長器の4K受信機ユニットです 分配や同時配信も可能。ACアダプタ別売 。HDMIエクステンダ 。over IP 。ビデオウォール・デジタルサイネージに最適 。4K@30対応 。USB対応
    仕様【PoE】IEEE 802.3準拠、通常入力:48V DC、入力レンジ:36~57V DC、消費電力:10.5W質量(kg)0.45電源5V DC (1)、3A 電源アダプタ別売制御(ユーザ)プッシュボタン:セット/リセット、ファンクション、ビデオチャネル保存温度(℃)-20~60最大解像度4K UHD 4096x2160 @30Hz/1920x1200 @60Hz寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)3.2×9.8×18コネクタトランスミッタ:HDMI メス ビデオ入力(2)、HDMI メス ビデオ出力(1)、DB9 メス シリアルコントロールポート(RS-232)(1)、RJ-45 ネットワーク(1)、3.5mm オーディオジャック(2)、SFP スロット、ファイバ(1)、USB Type-B メス(1)、レシーバ:、HDMI メス ビデオ出力(1)、DB9 オス シリアル制御ポート(RS-232)(1)、RJ-45 ネットワーク(1)、3.5mm オーディオジャック(2)、SFP スロット ファイバ(1)、USB Type-A(4)、3.5mm (IR)(2)動作温度(℃)0~50インジケータLED:電源、リンク、ファンクション、EDID、SFP、ビデオプロファイル選択距離CATx:100m、シングルモードファイバ(SFP):最大30km(SFPトランシーバによる)、マルチモードファイバ(SFP):最高2km(SFPトランシーバによる)レイテンシー4K @30 = 1 フレーム (33ms)以下、1080p @60 = 17ms
  • 4K対応HDMIエクステンダー トランスミッタ(IP対応/USB/オーディオ) BLACK BOX

    4K対応HDMIエクステンダー トランスミッタ(IP対応/USB/オーディオ)

    BLACK BOX
    ¥179,800税込¥197,780
    1台
    6日以内出荷
    AV over IP 映像延長器の4K送信機ユニットです 分配や同時配信も可能。ACアダプタ別売 。HDMIエクステンダ 。over IP 。ビデオウォール・デジタルサイネージに最適 。4K@30対応 。USB対応
    仕様【PoE】IEEE 802.3準拠、通常入力:48V DC、入力レンジ:36~57V DC、消費電力:10.5W質量(kg)0.45電源5V DC (1)、3A 電源アダプタ別売制御(ユーザ)プッシュボタン:セット/リセット、ファンクション、ビデオチャネル保存温度(℃)-20~60最大解像度4K UHD 4096x2160 @30Hz/1920x1200 @60Hz寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)3.2×9.8×18コネクタトランスミッタ:HDMI メス ビデオ入力(2)、HDMI メス ビデオ出力(1)、DB9 メス シリアルコントロールポート(RS-232)(1)、RJ-45 ネットワーク(1)、3.5mm オーディオジャック(2)、SFP スロット、ファイバ(1)、USB Type-B メス(1)、レシーバ:、HDMI メス ビデオ出力(1)、DB9 オス シリアル制御ポート(RS-232)(1)、RJ-45 ネットワーク(1)、3.5mm オーディオジャック(2)、SFP スロット ファイバ(1)、USB Type-A(4)、3.5mm (IR)(2)動作温度(℃)0~50インジケータLED:電源、リンク、ファンクション、EDID、SFP、ビデオプロファイル選択距離CATx:100m、シングルモードファイバ(SFP):最大30km(SFPトランシーバによる)、マルチモードファイバ(SFP):最高2km(SFPトランシーバによる)レイテンシー4K @30 = 1 フレーム (33ms)以下、1080p @60 = 17ms
  • チヨウアツベンベンサツク BIGM(丸山製作所)

    チヨウアツベンベンサツク

    BIGM(丸山製作所)
    ¥3,298税込¥3,628
    1個
    6日以内出荷
    部品名称チヨウアツベンベンサツク図解NoMSA515R4C(10) 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.36、MS515MC-1(60HZ) 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.35、MS755MC-60HZ 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.30、MS515EA 動力噴霧機(調圧弁 吐出弁)部品_No.35、MSV515SL(10) 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.36、MS515MC-50HZ 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.35、MS755DR6SF-K(13) 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.29、MS615MC-1(60HZ) 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.30、MSV615DR4CSL-Y(11.5 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.32、MS753MC-A-60HZ オプション部品_No.13、MS655MC-1(60HZ) 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.30、MS515R4CFS-1(10) 動力噴霧機 チョウアツベンなど
  • フエルトパッキン BIGM(丸山製作所)

    フエルトパッキン

    BIGM(丸山製作所)
    ¥909税込¥1,000
    1セット(5個)
    7日以内出荷
    規格10X24X5部品名称フエルトパツキン図解NoMS313EW-M クランクケース,キュウスイベン部品_No.31、MS330EC-2M 本体部品_No.26、MSV313B-M-1 クランクケース、キュウスイベン部品_No.31、MS410ENA-3K 動力噴霧機部品_No.30、MSV413B-M-2-A 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.31、MS310ESL-3M 動力噴霧機 クランクケース、シリンダ部品_No.30、MSA410R2T-M 動力噴霧機 クランクケース、シリンダ部品_No.27、MS413EA-K クランクケース 吸水弁部品_No.32、MS253EC-2M 動力噴霧機部品_No.29、MRS60-300-4 クランクケース、キュウスイベン部品_No.30、パコガードフンムユニット 動力噴霧機部品_No.29、VSA-310M 動力噴霧機(1)部品_No.33、MS154EA-M 本体部品_No.29、GS28DX 動力噴霧機部品 フエルトパッキン_No.25、MS310EA-M 動力噴霧機部品_No.33、MRS60-300BSLT クランクケース、キュウスイベン部品_No.32など
  • ポテンショメータ変換器(応答25ms) 渡辺電機工業

    ポテンショメータ変換器(応答25ms)

    渡辺電機工業
    ¥42,980~税込¥47,278~
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • アミ#40 H-406-40 BIGM(丸山製作所)

    アミ#40 H-406-40

    BIGM(丸山製作所)
    ¥60税込¥66
    1個
    7日以内出荷
    図解NoMS5900D-25 オプション部品_No.29、MS653MC-A-50HZ オプション アルティ畦畔ノズル35ガタ部品_No.16、MS059D-20 -A オプション部品_No.30、MS653DR6S-K -A -A専用部品 ノズル部品_No.16、GS20M 付属品 ホース、ノズル オプション部品 アミ#40 H-406-40_No.14、MRS40HS-150 オプション(3) キュウリノズル部品_No.11、GKS20 付属品(ホース,ノズル),オプション部品_No.22、KBM-502D オプション1 吊下げノズル部品_No.15、MJS-21 付属品(ホース,ノズル)部品_No.15、MRS30-132 オプション(9)キュウリノズル部品_No.12、MS5910D-20 オプション部品_No.28、エコダブルロングノズル ホンタイ部品_No.16、BSM-1265SLT 第1段ブーム ノズル部品_No.24、MS5901D-20 オプション部品_No.29、MS037D-15 -A 付属品(ホース,ノズル),オプション部品_No.27など
  • チヨウアツベンベンサツク BIGM(丸山製作所)

    チヨウアツベンベンサツク

    BIGM(丸山製作所)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    7日以内出荷
    部品名称チヨウアツベンベンサツク図解NoGS205 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品 チヨウアツベンベンサツク_No.30、MS410EC-3K 調圧装置部品_No.46、MS330CNA-K 調圧弁、吐出弁部品_No.28、パコガードフンムユニット 動力噴霧機部品_No.74、MSV413R1TB-M-1 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.32、MRS75-501 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.32、GKSL3302R1 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.21、MSA413R3-K-A(8.5) チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.33、MS413EA-2M-A 動力噴霧機(調圧弁 吐出弁)部品_No.32、MSA410-M 調圧装置部品_No.42、MS253EC-2M 調圧装置部品_No.39、SD330 調圧装置部品_No.27、MRS60-300-4 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.32、MS410ENR-S 動力噴霧機2部品_No.46、MSV413R1T-K チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.32など
  • ヤクザイタンクフタパッキン BIGM(丸山製作所)

    ヤクザイタンクフタパッキン

    BIGM(丸山製作所)(1件のレビュー)
    ¥619税込¥681
    1個
    7日以内出荷
    規格150X170XT10図解NoMK055 薬剤タンク部品_No.7、JAS11 薬剤タンク,背負バンド,背当て部品_No.6、MD3020-9 タンク,背負枠部品_No.22、MD15本体部品ヤクザイタンクフタパッキン_No.16、SD035SP 薬剤タンク部品 ヤクザイタンクフタパッキン_No.5、GKS11 薬剤タンク,背負バンド,背当て部品_No.6、GKS21P 薬剤タンク,背負バンド,背当て部品_No.6、MD2300K 本体部品_No.30、MK048SP-20 薬剤タンク部品_No.6、MS5310D-20 薬剤タンク,ハリマーク部品_No.5、MS058T-25 薬剤タンク部品_No.7、MS035D 薬剤タンク部品_No.5、SD058T-20 薬剤タンク部品 ヤクザイタンクフタパッキン_No.7、MS058R-25 薬剤タンク部品_No.6、GSB500TRLI-50 フレーム、薬剤タンク部品 ヤクザイタンクフタパッキン_No.6、GKS20 薬剤タンク,背負バンド,背当て部品_No.6、MS5900D-20 薬剤タンク,ハリマーク部品_No.5など
  • オイルシール BIGM(丸山製作所)

    オイルシール

    BIGM(丸山製作所)
    ¥269税込¥296
    1個
    7日以内出荷
    規格S10.5347部品名称オイルシール図解NoSSW-400CM-2 動力噴霧機(MS515S)部品_No.26、BSA-420JDES 動力噴霧機4 MS620S部品_No.26、BSA-420JWG G-3 動力噴霧機1 MS620S部品_No.30、MS513DR6T-Y クランクケース、吸水弁部品_No.27、BSA-420JESG G-3 動力噴霧機1 MS620S部品_No.30、BSA-420JAS 動力噴霧機1(MS620S)部品_No.30、MS450EA-K 動力噴霧機部品_No.20、MK513 クランクケース,吸水弁部品_No.28、MS450RC-2K 動力噴霧機(1)部品_No.23、BSA-400 動力噴霧機-1 (MS620S-A)部品_No.31、MSA513R3-M クランクケース、キュウスイベン部品_No.27、MS513R3S-Kアワジ クランクケース、キュウスイベン部品_No.25、BSA-420JS 2000ネン 動力噴霧機部品_No.26、BSA-420JS 2001ネン 動力噴霧機4 MS610S部品_No.26、MSA513-K クランクケース、吸水弁部品_No.27など
  • Banner 光電センサ バレル形 Banner

    Banner 光電センサ バレル形

    Banner
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1個
    7日以内出荷
  • Banner コントラストセンサ バレル形 Banner

    Banner コントラストセンサ バレル形

    Banner
    ¥51,980税込¥57,178
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Sick 光電センサ バレル形 SICK

    Sick 光電センサ バレル形

    SICK
    ¥25,980~税込¥28,578~
    1個
    7日以内出荷
  • ゴムマルパッキン BIGM(丸山製作所)

    ゴムマルパッキン

    BIGM(丸山製作所)
    ¥309税込¥340
    1セット(5個)
    7日以内出荷
    規格12X18.5XT1.5図解NoGKSL3315R1 フゾクヒン、オプション部品_No.9、GS28MX フゾクヒン、オプション部品 ゴムマルパッキン_No.10、MS330EC-2K 付属品部品_No.10、MS410RCL-K 付属品部品_No.14、MS156EA 付属品部品_No.4、BSW-210-M ヤクエキハイカン部品_No.28、MSW1511S-2 付属品(ホース,ノズル)部品_No.6、MS410ENA-3K 付属品部品_No.18、パコガードフンムユニット 付属品部品_No.7、MS3500 付属品部品_No.10、GS30MR 付属品 ホース・ノズル部品 ゴムマルパッキン_No.12、SSA-C421 付属品部品_No.30、MS415EW ハリマーク,フゾクヒン部品_No.7、MS3502 付属品,希望付属品部品_No.15、MSV313B-M-2 -A フゾクヒン、オプション部品_No.15、MSA415R4C-RV(8.5) フゾクヒン部品_No.13、MS415R4CFS-1(10) フゾクヒン部品_No.13、MS2501 付属品部品_No.14など
  • Phoenix Contact 絶縁DC-DCコンバータ フエニックス・コンタクト

    Phoenix Contact 絶縁DC-DCコンバータ

    フエニックス・コンタクト
    ¥71,980税込¥79,178
    1個
    7日以内出荷
    取付DINレールマウント最高温度(℃)70出力数1
  • Oリング S10 BIGM(丸山製作所)

    Oリング S10

    BIGM(丸山製作所)
    ¥429税込¥472
    1セット(5個)
    8日以内出荷
    規格S10部品名称Oリング S10図解NoMS045D 動力噴霧機部品_No.22、MSW1511-F アンローダ部品_No.21、MS045K 動力噴霧機部品_No.22、MBW270E-K 調圧弁部品_No.15、MS045KD 動力噴霧機部品_No.22、MKW22ED-1(2013) アンローダ部品_No.16、MKW1511DX-H アンローダ部品_No.22、MS046K 動力噴霧機部品_No.30、MSW1511-S アンローダ部品_No.22、MKW1010-BP アンローダ部品_No.15、MPW3000E アンローダ部品_No.22、MKW1009MC-1 アンローダ部品_No.22、MKW1209DX-S アンローダ部品_No.22、SD048-20 ポンプ部品 Oリング S10_No.12、MKW1010-BC-1(2013) アンローダ部品_No.17、MKW1209DX-H アンローダ部品_No.22、MSW1110-S アンローダ部品_No.22、MSW1211S アンローダ部品_No.22、MS510ENR-2M-1 希望付属品部品_No.25、SF22GW-I2 アンローダ部品_No.15など