曜日別特売

高圧ソフトホース エアコン洗浄機用

高圧ソフトホース エアコン洗浄機用 - エアコンカバーサービス高圧ソフトホース エアコン洗浄機用 - エアコンカバーサービス高圧ソフトホース エアコン洗浄機用 - エアコンカバーサービス高圧ソフトホース エアコン洗浄機用 - エアコンカバーサービス高圧ソフトホース エアコン洗浄機用 - エアコンカバーサービス

各種洗浄機対応の高圧ソフトホース。
内径5mmで軽量、柔軟性もあり作業性を向上します。

適合
エアコンカバーサービス:エアコン洗太郎プロ(MSW029M-AC-1)
キョーワ:KYC-20A
横浜油脂工業:ACジェットver2
等
用途
エアコン洗浄機用吐水ホース
内容量
1本
注意
※劣化、破損の際は早めに交換して下さい
※使用後は洗浄機から外し、ホース内の水分を出して下さい
※直射日光の当たらない場所で保管して下さい。
4件中 1~4件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
ホース長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
ESW-30K-30MS 8249058582490585ESW-30K-30MS30
オープン
¥34,980
¥38,478(税込)
5日以内出荷
ESW-30K-5MS 8249061982490619ESW-30K-5MS5
オープン
¥13,980
¥15,378(税込)
5日以内出荷
ESW-30K-10MS 8249067182490671ESW-30K-10MS10
オープン
¥18,980
¥20,878(税込)
5日以内出荷
ESW-30K-20MS 8249068982490689ESW-30K-20MS20
オープン
¥24,980
¥27,478(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアコン洗浄部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする