カテゴリ

  • 農業機械(1,163)
  • 制御機器(389)
  • パソコン/周辺機器(317)
  • 科学研究・開発用品(82)
  • 測定用品(64)
  • オフィス家具(60)
  • 切削工具(59)
  • バイク部品(47)
  • 建築金物(32)
  • 作業工具(26)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(21)
  • 自動車補修部品(18)
  • 医療(17)
  • FA担当者のオススメ新商品(15)
  • 学童・教育用品(14)
  • メカニカル部品(12)
  • 空調・照明・電設資材(10)
  • 家電(10)
  • 梱包用品(9)
  • 事務用品(9)
  • 縫製用品(9)
  • 機構部品(8)
  • 油圧機器・油圧ホース(8)
  • 物流用品(7)
  • 船舶用品・漁業資材(7)
  • 防災用品(6)
  • カー用品(6)
  • フォークリフト・産機・建機用品(6)
  • 空圧工具(6)
  • 溶接用品(5)
  • 電気材料(5)
  • 厨房用品(4)
  • 安全用品(4)
  • 塗装・養生・内装用品(4)
  • 整備工具・収納(4)
  • 配管・水廻り設備部材(4)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(4)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
  • 防犯用品(2)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • 鈑金・塗装(2)
  • 安全保護具(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • テープ(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 安全標識(1)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(1)
  • 住設機器(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 研磨材(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ms-05」の検索結果

2,474件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • コンビネーションスパナ(スタンダード) TRUSCO

    コンビネーションスパナ(スタンダード)

    TRUSCO(36件のレビュー)
    459税込505
    1丁
    当日出荷
    仕上面は美しく、肌触りがよく重量感があります。 柄部曲がり角度が15°
    材質Cr-V(クロムバナジウム鋼)表面処理三価クロムメッキ
  • アイボルト 岩田製作所

    アイボルト

    岩田製作所(4件のレビュー)
    468税込515
    1袋(10個)ほか
    当日出荷から15日以内出荷
    ネジ穴を利用した吊り下げに最適です。 吊り下げとマスキングを同時に行えます。
    材質表面処理ユニクロメッキ
  • P&S プレートサポート2889MS5 LAMP(スガツネ工業)

    P&S プレートサポート2889MS5

    LAMP(スガツネ工業)
    1,198税込1,318
    1個
    4日以内出荷
    滑りにくいゴム付ガラス棚受です。ガラスとの接触部には、プラスチック製の保護材が付属しています。棚板を両側に付ける仕様です。
    材質黄銅材質/仕上黄銅(真鍮)/ニッケルめっき仕上ニッケルめっき対応ガラス板厚(mm)6~8推奨ねじ径(下穴)ガラス加工寸法はΦ8mmです。耐荷重(N)100
  • P&S プレートサポート2888MS5 LAMP(スガツネ工業)

    P&S プレートサポート2888MS5

    LAMP(スガツネ工業)
    899税込989
    1個
    4日以内出荷
    滑りにくいゴム付ガラス棚受です。ガラスとの接触部には、プラスチック製の保護材が付属しています。
    材質黄銅材質/仕上黄銅(真鍮)/ニッケルめっき仕上ニッケルめっき対応ガラス板厚(mm)6~8推奨ねじ径(下穴)ガラス加工寸法はΦ8mmです。耐荷重(N)100
  • ベース用シム(1溝) モーターベース用 岩田製作所

    ベース用シム(1溝) モーターベース用

    岩田製作所(4件のレビュー)
    349税込384
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    豊富な板厚バリエーションで、様々なすきま調整に対応。モータベースの心出しなど機械の組立時に便利です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • プリント基板用コネクタ XAシリーズ リテーナ JST(日本圧着端子製造)

    プリント基板用コネクタ XAシリーズ リテーナ

    JST(日本圧着端子製造)(2件のレビュー)
    63税込69
    1パック(10個)
    当日出荷
    材質ガラス入ナイロン66・UL94V-0ナチュラル(アイボリー)
  • ユニクロ アイBT(マスキングヨウ 大阪魂

    ユニクロ アイBT(マスキングヨウ

    大阪魂
    667税込734
    1袋(9個)
    当日出荷から翌々日出荷
  • マミー ダイヤモンド+セラミックシャープナー 川崎合成樹脂

    マミー ダイヤモンド+セラミックシャープナー

    川崎合成樹脂
    1,498税込1,648
    1台
    当日出荷
    キッチンで邪魔にならないスマートフォルム ダイヤで砥いでセラミックで仕上げる ステン・鋼製はもちもろんセラミック包丁のお手入れもOK(セラミック包丁はダイヤのみ使用)
    用途各種包丁の簡易研ぎに材質(本体)ABS樹脂、(砥石)ダイヤモンド・ファインセラミックス、(滑り止め)エラストマー寸法(mm)177×42×54質量(g)89耐熱温度(℃)80
  • 硬質塩ビ板 アクリサンデー

    硬質塩ビ板

    アクリサンデー
    849税込934
    1枚
    当日出荷から5日以内出荷
    加工がしやすい薄い塩ビ板です。様々な用途で活躍します。
    用途DIY等でご使用ください。材質硬質塩ビ厚さ(mm)0.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • テーパー付きバット 松本製器

    テーパー付きバット

    松本製器
    2,098税込2,308
    1個
    翌々日出荷
    積み重ねが可能です。丈夫でへこみにくく歪みづらいです。フチのカール加工により、丈夫でしっかりとした成形です。光沢は照明の反射を抑えた鏡面仕上げです。
    材質ステンレス(SUS304)厚さ(mm)0.6
  • 長四角ナット/ステンレス製(齧り防止付) (M5フレーム用) NIC(エヌアイシ・オートテック)

    長四角ナット/ステンレス製(齧り防止付) (M5フレーム用)

    NIC(エヌアイシ・オートテック)
    109税込120
    1個
    当日出荷
    材質(本体)ステンレス SUS304質量(g)2.7RoHS指令(10物質対応)対応
  • ハンディーメジャーシート 東京ニホス

    ハンディーメジャーシート

    東京ニホス(1件のレビュー)
    27,980税込30,778
    1台
    当日出荷
    ビニール・紙・布などを挟んで正確に、素早く長さを測定。 厚さ0.01mm~10mmまでの測定物を測定可能です。 リボン材(リール材)の近くで測定すれば外れる事無く、スムーズに測定可能です。
    測定範囲長さ:1cm~1km、厚さ:0.01~10mm車輪径(Φmm)50質量(g)360測定単位1cmアズワン品番65-1694-25RoHS指令(10物質対応)対応誤差0.24%以内
  • ナイル 角型エアーニッパ本体(標準型)MS5G 室本鉄工

    ナイル 角型エアーニッパ本体(標準型)MS5G

    室本鉄工
    27,980税込30,778
    1台
    4日以内出荷
    トラスコ品番852-3471
  • MC防音重量戸車 (V型) ヨコヅナ

    MC防音重量戸車 (V型)

    ヨコヅナ(1件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    ゴム車輪に比べ数倍の荷重に耐えます。摩耗に強く、長寿命です。 鉄車輪に比べ、騒音が大幅に減少します。耐蝕性、耐薬品性に優れています。
    用途門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫など。材質(車輪)MCナイロンタイプV溝型材質(枠)ステンレス
  • 2枚刃バイオレットミディアムエンドミル 三菱マテリアル

    2枚刃バイオレットミディアムエンドミル

    三菱マテリアル
    6,498税込7,148
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    高級粉末ハイスの母材に新開発のバイオレットコーティングを施しました。
    用途用途材質高級粉末ハイス刃数2枚刃表面処理Vコーティングねじれ角(°)30
  • マミー ダイヤモンドシャープナー 川崎合成樹脂

    マミー ダイヤモンドシャープナー

    川崎合成樹脂
    989税込1,088
    1台
    翌々日出荷
    キッチンで邪魔にならないスマートフォルム ステン・鋼製はもちもろんセラミック包丁のお手入れもOK(セラミック包丁はダイヤのみ使用)
    用途各種包丁の簡易研ぎに材質(本体)ABS樹脂、(砥石)ダイヤモンド、(滑り止め)エラストマー寸法(mm)175×42×56質量(g)75耐熱温度(℃)80
  • ベアリング入MC防音フラッター戸車 MCナイロン車 ヨコヅナ

    ベアリング入MC防音フラッター戸車 MCナイロン車

    ヨコヅナ
    14,980税込16,478
    1セット(4個)
    当日出荷から10日以内出荷
    V型車輪なので、摩擦が少なくスムーズに引戸の開閉ができます。
    用途Vレール、フラッターレール用RoHS指令(10物質対応)対応
  • ベアリング入MCキャスター戸車 ST枠 ヨコヅナ

    ベアリング入MCキャスター戸車 ST枠

    ヨコヅナ(1件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    タイプ山R型RoHS指令(10物質対応)対応
  • MC防音重量戸車  (H型) ヨコヅナ

    MC防音重量戸車 (H型)

    ヨコヅナ
    5,398税込5,938
    1個
    当日出荷
    ゴム車輪に比べ数倍の荷重に耐えます。摩耗に強く、長寿命です。 鉄車輪に比べ、騒音が大幅に減少します。耐蝕性、耐薬品性に優れています。
    用途門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫など。材質(車輪)MCナイロンタイプH型材質(枠)ステンレス
  • ミニコンビネーションレンチS SK11

    ミニコンビネーションレンチS

    SK11
    1,998税込2,198
    1セット(5本)
    当日出荷
    鍛造製法で強度抜群の極小サイズのレンチセットです。ネジ径M1.6~M3の小さな六角ボルト・ナットに対応します。
    用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。セット内容3.2、4、4.5、5、5.5mm材質クロームバナジウム鋼
  • 重量調整戸車22型 ステンレス枠 ヨコヅナ

    重量調整戸車22型 ステンレス枠

    ヨコヅナ
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    高さ調整機能付。
    用途寺院などの大型木製重量建具車輪径(Φmm)50材質(軸)SUS304板厚(mm)(枠)2材質(枠)SUS304高さ調整範囲(mm)7RoHS指令(10物質対応)対応
  • Pスプーン ディスポ滅菌スプーン ヤマオカ

    Pスプーン ディスポ滅菌スプーン

    ヤマオカ
    21,980税込24,178
    1箱(100個)
    当日出荷から3日以内出荷
    粉体、半固形状サンプリングに! 2重個包装だから、クリーンルームに最適! すり切で正確な計量が可能!目盛付 置いた時こぼれない、自立式! 容器の口に挿入しやすいスリムヘッド パイロジェンフリー照明!(0.05EU/mL以下)
    材質ポリプロピレン規格FDA適合滅菌電子線滅菌
  • ステンレスカップブラシ 電動工具用 高島産業

    ステンレスカップブラシ 電動工具用

    高島産業
    1,998税込2,198
    1個
    3日以内出荷から15日以内出荷
    毛材の広がりに配慮しワイヤーの根元を傷つけない折損防止金具構造になっています。 毛材密度・波形状・トリムが最適バランスで製作されています。 高いバランス基準で製品化しておりますので、腕への振動が少なく作業疲労が軽減されます。 安心・高品質の日本製。
    用途各種金属製品の錆、汚れ除去 溶接前後処理のクリーニング 造船・橋梁等のタンク及びドラムの磨き 塗料剥離ねじ径(mm)M10毛材ステンレス線 SUSRoHS指令(10物質対応)対応
  • AUXケーブル/Φ3.5オスーΦ3.5オス/高耐久/スリム エレコム

    AUXケーブル/Φ3.5オスーΦ3.5オス/高耐久/スリム

    エレコム
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    断線に強い高耐久タイプ。 スマートフォンやタブレット、音楽プレーヤーの音楽をスピーカーやカーステレオで再生する高耐久タイプのオーディオΦ3.5AUXケーブル。
    コネクタ形状Φ3.5mm 3極ミニプラグ(ストレート)、Φ3.5mm 3極ミニプラグ(ストレート)対応機種Φ3.5mmステレオミニジャック搭載のスピーカー・ヘッドフォン・カーナビ・カーステレオおよびΦ3.5mmステレオミニジャック搭載のスマートフォン・ポータブルオーディオプレーヤーなど
  • 超硬ソリッドメタルソー 岡崎精工

    超硬ソリッドメタルソー

    岡崎精工(6件のレビュー)
    5,598税込6,158
    1枚
    当日出荷から4日以内出荷
    超微粒子超硬合金を使用しているので、鋳鉄から鋼まで幅広い加工が可能です。
    被削材炭素鋼・合金鋼、鋳鉄、球状黒鉛鋳鉄、アルミニウム合金、銅合金
  • ロタ・MC防音重量戸車 平型 ヨコヅナ

    ロタ・MC防音重量戸車 平型

    ヨコヅナ
    7,498税込8,248
    1個ほか
    3日以内出荷から4日以内出荷
    ステンレス枠MC防音重量戸車、騒音が大幅に減少!摩耗に強く、長寿命!従来の重量戸車とは異なり、枠と車輪の間にクリアランスをつくる事で、レールの歪みやズレに対応可能となっている重量戸車です。
    用途門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫などタイプ平型寸法T(mm)4寸法J(mm)11材質(枠)SUS304板厚・材質SUS304(t3)材質(シャフト)SUS303RoHS指令(10物質対応)対応ステンレス枠
  • MC防音重量戸車 ステンレス枠 ヨコヅナ

    MC防音重量戸車 ステンレス枠

    ヨコヅナ
    8,998税込9,898
    1セット(2個)
    4日以内出荷から10日以内出荷
    ゴム車輪に比べ数倍の荷重に耐えます。摩耗に強く、長寿命です。 鉄車輪に比べ、騒音が大幅に減少します。耐蝕性、耐薬品性に優れています。
    用途門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫etcRoHS指令(10物質対応)対応
  • ロタ・MC防音重量戸車 トロ車型 ヨコヅナ

    ロタ・MC防音重量戸車 トロ車型

    ヨコヅナ
    7,998税込8,798
    1個ほか
    4日以内出荷
    ステンレス枠MC防音重量戸車、騒音が大幅に減少!摩耗に強く、長寿命!従来の重量戸車とは異なり、枠と車輪の間にクリアランスをつくる事で、レールの歪みやズレに対応可能となっている重量戸車です。
    用途門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫などタイプトロ車型寸法T(mm)4寸法J(mm)11材質(枠)SUS304板厚・材質SUS304(t3)材質(シャフト)SUS303RoHS指令(10物質対応)対応ステンレス枠
  • ロタ・MC防音重量戸車 V型 ヨコヅナ

    ロタ・MC防音重量戸車 V型

    ヨコヅナ
    7,698税込8,468
    1個ほか
    4日以内出荷
    ステンレス枠MC防音重量戸車、騒音が大幅に減少!摩耗に強く、長寿命!従来の重量戸車とは異なり、枠と車輪の間にクリアランスをつくる事で、レールの歪みやズレに対応可能となっている重量戸車です。
    用途門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫などタイプV型寸法T(mm)4寸法I(mm)6寸法J(mm)11材質(枠)SUS304板厚・材質SUS304(t3)材質(シャフト)SUS303RoHS指令(10物質対応)対応ステンレス枠
  • 超硬ドリル 三菱マテリアル

    超硬ドリル

    三菱マテリアル(2件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
  • ロタ・MC防音重量戸車 H型 ヨコヅナ

    ロタ・MC防音重量戸車 H型

    ヨコヅナ
    6,798税込7,478
    1個ほか
    4日以内出荷から5日以内出荷
    ステンレス枠MC防音重量戸車、騒音が大幅に減少!摩耗に強く、長寿命!従来の重量戸車とは異なり、枠と車輪の間にクリアランスをつくる事で、レールの歪みやズレに対応可能となっている重量戸車です。
    用途門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫などタイプH型寸法T(mm)4寸法J(mm)11材質(枠)SUS304板厚・材質SUS304(t3)材質(シャフト)SUS303RoHS指令(10物質対応)対応ステンレス枠
  • 単動シリンダ MSシリーズ RIKEN(理研機器)

    単動シリンダ MSシリーズ

    RIKEN(理研機器)
    48,980税込53,878
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
  • 油圧シリンダー(単動シリンダー) RIKEN(理研機器)

    油圧シリンダー(単動シリンダー)

    RIKEN(理研機器)
    55,980税込61,578
    1台
    3日以内出荷
    単動シリンダー ピストン、シリンダチューブ内面メッキ付
    付属品ROC-13Rワンタッチカップラ付シリンダ内径(Φmm)30.2接続口径(Rc)3/8受圧面積(cm2)7.16最大出力(kN)50ピストン径C(Φmm)26ピストンねじ径DM20×P1.5ピストンねじ長E(mm)25カラーねじ径FM45×P1.5カラーねじ長G(mm)23ねじにがし長J(mm)3ピストン突出長M(mm)31
  • ミニシールワッペン 肉球 クラフトギャラリー

    ミニシールワッペン 肉球

    クラフトギャラリー
    379税込417
    1袋(1個)
    7日以内出荷
    マスクのワンポイントや持ち物に、気軽に貼って楽しめる大人可愛い小さなシール&アイロンワッペンです。 高級感のある上品なゴールド・シルバーの刺繍部分がポイント。 モチーフの端でカットしてお使いください。
    材質表糸:レーヨン、ポリエステル 裏糸:ポリエステル 接着フィルム:EVA系樹脂寸法(幅W×高さH)(mm)13×60
  • プチロボ MS5L ワンダーキット

    プチロボ MS5L

    ワンダーキット
    19,980税込21,978
    1台
    4日以内出荷
    シンプルな構成で、手軽に「自由な発想をカタチにできる」ロボットキットです。プッシュリベットにより自由に組み合わせすることができ、別売りのアルミブラケット、サーボモータの追加で最大20軸まで拡張可能です。またLEGOブロックとの結合・親和性を備え、創造の可能性を更に拡げました。ロボットの制御コマンドである通信プロトコルの公開により他言語(VB、VBA、C#、Arduino[スケッチ]他)による独自制御が可能、学習にも最適なキットです。
    仕様サーボモータ接合/専用アルミブラケット(プッシュリベット専用)、コントロールボード/2PIC搭載「WR-MSXX」セット内容コントロールボード、USBアダプタ(PC用インタフェース)、専用ケーブル(USBアダプタ接続用)、電池ボックス(単3形1本用×4/電池別売)、サーボモータ×5軸、サーボホーン、アルミ製構成パーツ、プッシュリベット、プッシュリベットリムーバー、#0プラスドライバー、CD-ROM(説明書、ソフトウェア入)寸法(mm)(サーボモータ)22.8×12.2×28.5質量(g)(サーボモータ)約13.4タイプ5軸4脚型(初級者向け)電源DC4.8~6.0V(単三×4本/充電池使用可)対応OSWindows XP/Vista/7/8、CD-ROMドライブ速度(サーボモータ)0.10sec/60°インターフェースUSB(専用USBアダプタ付属)軸数(サーボモータ)5軸トルク値(kg/cm)(サーボモータ)1.8
  • ショートラム 5t標準アダプター HASCO

    ショートラム 5t標準アダプター

    HASCO
    89,980税込98,978
    1セット
    5日以内出荷
    ショートストロークなので狭いスペースのフレーム修正などに最適。
    仕様ピストン方式:テレスコープ方式(リターンスプリング無)幅(mm)50全長(mm)65高さ(mm)32危険物の類別非危険物ねじサイズPT1/4
  • ショートラム 5tフラットアダプター HASCO

    ショートラム 5tフラットアダプター

    HASCO
    89,980税込98,978
    1セット
    5日以内出荷
    ショートストロークなので狭いスペースのフレーム修正などに最適。
    仕様ピストン方式:テレスコープ方式(リターンスプリング無)幅(mm)50全長(mm)65高さ(mm)32危険物の類別非危険物ねじサイズPT1/4
  • シム・スペーサー 岩田製作所

    シム・スペーサー

    岩田製作所
    859税込945
    1個
    翌々日出荷
    モーターの高さ調整や芯出し、組立時のすき間調整などにご使用いただけます。ボルトを緩めるだけで簡単に差し込むことができます。
    RoHS指令(10物質対応)対応
...