カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- 建材・エクステリア(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
絞り込み
「ms-10pm」の検索結果

スモールカプラ プラグ(めねじ取り付け用)
日東工器¥389税込¥4281個当日出荷軽量・小型化。スリーブ外形23mmのコンパクトタイプ。ワンタッチ接続。用途低圧用・軽量・小型・空圧・理化学機器配管用材質(本体)真鍮(クロムめっき)流体空気・水使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状めねじ取付用バルブ構造バルブ無ソケットorプラグプラグ材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa)1.0接続方式ワンタッチ式耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.1[11]
ミニプレスセット(手動式)
RIKEN(理研機器)¥289,800税込¥318,7801セット4日以内出荷から5日以内出荷シリンダの取り付けはプレス台のねじ部にシリンダのカラーねじをねじ込むだけで簡単です。 理研の70MPa仕様標準シリンダを取り付けて使用するプレスフレームです。圧力計AS100-100M
アキレスボードAG 断熱材(硬質ウレタンフォーム)
アキレス(1件のレビュー)¥18,980~税込¥20,878~1セット(4枚)6日以内出荷ノンフロン発砲材の硬質ウレタンフォームを使用。 コンクリート同時打込が可能なボードですが接着 工法にも適したボード結露防止に効果的な断熱ボード。 硬質ウレタンフォームはホルムアルデヒド発散材料規制の対象外の商品。 カッターナイフでも切れ、加工性が優れている他素材との貼り合せにも適したボード。用途結露対策用断熱材、RC造の壁、スラブ等打ち込み用、貼り合わせ用材質硬質ウレタンフォーム長さ(mm)1820幅(mm)910シリーズアキレスボードAG熱伝導率(W/mk)0.024以下密度(kg/m3)25以上圧縮強度(N/cm2)8以上曲げ強度(N/cm2)15以上透湿係数(ng/m2sPa)40以下適合JIS規格硬質ウレタンフォーム断熱材2種2号A I (JIS A 9521 2017)相当吸水量(g/100cm2)3以下推奨接着剤コニシ社KMP10、セメダイン社PM250、タイルメント社MS-850