カテゴリ
- 農業機械(1,880)
- 制御機器(151)
- メカニカル部品(35)
- 切削工具(31)
- 作業工具(25)
- 配管・水廻り設備部材(22)
- 物流用品(20)
- 建築金物(20)
- トラック純正部品(18)
- バイク部品(16)
- パソコン/周辺機器(15)
- 科学研究・開発用品(11)
- 自動車補修部品(11)
- 厨房用品(8)
- オフィス家具(8)
- 事務用品(8)
- 縫製用品(6)
- バイク純正部品(5)
- 梱包用品(5)
- 空調・照明・電設資材(5)
- 電気材料(5)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
- 測定用品(4)
- 塗装・養生・内装用品(4)
- 自動車純正部品(4)
- 油圧機器・油圧ホース(4)
- 手袋(3)
- 家電(3)
- フォークリフト・産機・建機用品(3)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
- 溶接用品(2)
- 船舶用品・漁業資材(2)
- 介護用品(2)
- カー用品(2)
- 安全保護具(2)
- 学童・教育用品(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 卓上消耗品(1)
- 機構部品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 医療(1)
- 作業服(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- 農業・園芸資材(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- BIGM(丸山製作所)(1,879)
- AMPHENOL(82)
- 三菱ふそう(22)
- GIKEN(川口技研)(16)
- 三興製作所[スプロケット](16)
- ユーエイキャスター(12)
- NB(日本ベアリング)(10)
- アサ電子工業(9)
- KTC(8)
- TRUSCO(8)
- 渡辺電機工業(8)
- IDEC(和泉電気)(7)
- OSG(オーエスジー)(6)
- 日研工作所(6)
- 松永製作所(6)
- SAMTEC(5)
- omron(オムロン)(4)
- 富士電機(4)
- 三菱電機(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「ms-13」の検索結果

コンビネーションスパナ(スタンダード)
TRUSCO(36件のレビュー)¥629税込¥6921丁当日出荷仕上面は美しく、肌触りがよく重量感があります。 柄部曲がり角度が15°材質Cr-V(クロムバナジウム鋼)表面処理三価クロムメッキ
ディスク型カップリング Mシリーズ(シングルディスク・セットスクリュータイプ) MS MS13C-4-5
アサ電子工業¥1,998税込¥2,1981個8日以内出荷・小さなミスアライメントに強い万能タイプ・2種類のディスク材質であらゆる用途に対応・ポリイミド-抜群のフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、 位相やトルクの変動もない。・カーボンFRP-伝達トルクとねじり剛性が非常に高いレベルでバランスの良い万能タイプ・バックラッシュゼロ・スムーズな回転伝達・あらゆる用途にある豊富なバリエーション・ディスク型カップリングはディスク(プレート)の変形で偏心や偏角を吸収するフレキシブルカップリングの一種です。L13.5F2.5D13シリーズMS-C穴径H(Φmm)ディスク:6常用トルク(N・m)0.35締付トルク(N・m)0.3穴径d1(Φmm)(H8)4材質(ディスク)カーボンFRPMM2穴径d2(Φmm)(H8)5
ディスク型カップリング Mシリーズ(シングルディスク・セットスクリュータイプ) MS MS13C-3-5
アサ電子工業¥1,998税込¥2,1981個8日以内出荷・小さなミスアライメントに強い万能タイプ・2種類のディスク材質であらゆる用途に対応・ポリイミド-抜群のフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、 位相やトルクの変動もない。・カーボンFRP-伝達トルクとねじり剛性が非常に高いレベルでバランスの良い万能タイプ・バックラッシュゼロ・スムーズな回転伝達・あらゆる用途にある豊富なバリエーション・ディスク型カップリングはディスク(プレート)の変形で偏心や偏角を吸収するフレキシブルカップリングの一種です。穴径(Φmm)【Hディスク】6最高回転数(min-1[r.p.m])24000シリーズMS-C外径D(Φmm)13全長L(mm)13.5寸法F(mm)2.5常用トルク(N・m)0.35締付トルク(N・m)0.3穴径d1(Φmm)【標準(H8)】3材質(ディスク)カーボンFRPMM2許容偏角(°)1穴径d2(Φmm)【標準(H8)】5許容偏心(mm)0.05
ディスク型カップリング Mシリーズ(シングルディスク・セットスクリュータイプ) MS MS13C-5-5
アサ電子工業¥1,998税込¥2,1981個8日以内出荷・小さなミスアライメントに強い万能タイプ・2種類のディスク材質であらゆる用途に対応・ポリイミド-抜群のフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、 位相やトルクの変動もない。・カーボンFRP-伝達トルクとねじり剛性が非常に高いレベルでバランスの良い万能タイプ・バックラッシュゼロ・スムーズな回転伝達・あらゆる用途にある豊富なバリエーション・ディスク型カップリングはディスク(プレート)の変形で偏心や偏角を吸収するフレキシブルカップリングの一種です。L13.5F2.5D13シリーズMS-C穴径H(Φmm)ディスク:6常用トルク(N・m)0.35締付トルク(N・m)0.3穴径d1(Φmm)(H8)5材質(ディスク)カーボンFRPMM2穴径d2(Φmm)(H8)5
ディスク型カップリング Mシリーズ(シングルディスク・セットスクリュータイプ) MS MS13C-4-6
アサ電子工業¥1,998税込¥2,1981個8日以内出荷・小さなミスアライメントに強い万能タイプ・2種類のディスク材質であらゆる用途に対応・ポリイミド-抜群のフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、 位相やトルクの変動もない。・カーボンFRP-伝達トルクとねじり剛性が非常に高いレベルでバランスの良い万能タイプ・バックラッシュゼロ・スムーズな回転伝達・あらゆる用途にある豊富なバリエーション・ディスク型カップリングはディスク(プレート)の変形で偏心や偏角を吸収するフレキシブルカップリングの一種です。L13.5F2.5D13シリーズMS-C穴径H(Φmm)ディスク:6常用トルク(N・m)0.35締付トルク(N・m)0.3穴径d1(Φmm)(H8)4材質(ディスク)カーボンFRPMM2穴径d2(Φmm)(H8)6
ディスク型カップリング Mシリーズ(シングルディスク・セットスクリュータイプ) MS MS13C-6-6
アサ電子工業¥1,998税込¥2,1981個8日以内出荷・小さなミスアライメントに強い万能タイプ・2種類のディスク材質であらゆる用途に対応・ポリイミド-抜群のフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、 位相やトルクの変動もない。・カーボンFRP-伝達トルクとねじり剛性が非常に高いレベルでバランスの良い万能タイプ・バックラッシュゼロ・スムーズな回転伝達・あらゆる用途にある豊富なバリエーション・ディスク型カップリングはディスク(プレート)の変形で偏心や偏角を吸収するフレキシブルカップリングの一種です。L13.5F2.5D13シリーズMS-C穴径H(Φmm)ディスク:6常用トルク(N・m)0.35締付トルク(N・m)0.3穴径d1(Φmm)(H8)6材質(ディスク)カーボンFRPMM2穴径d2(Φmm)(H8)6
ディスク型カップリング Mシリーズ(シングルディスク・セットスクリュータイプ) MS MS13C-5-6
アサ電子工業¥1,998税込¥2,1981個8日以内出荷・小さなミスアライメントに強い万能タイプ・2種類のディスク材質であらゆる用途に対応・ポリイミド-抜群のフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、 位相やトルクの変動もない。・カーボンFRP-伝達トルクとねじり剛性が非常に高いレベルでバランスの良い万能タイプ・バックラッシュゼロ・スムーズな回転伝達・あらゆる用途にある豊富なバリエーション・ディスク型カップリングはディスク(プレート)の変形で偏心や偏角を吸収するフレキシブルカップリングの一種です。L13.5F2.5D13シリーズMS-C穴径H(Φmm)ディスク:6常用トルク(N・m)0.35締付トルク(N・m)0.3穴径d1(Φmm)(H8)5材質(ディスク)カーボンFRPMM2穴径d2(Φmm)(H8)6
ディスク型カップリング Mシリーズ(シングルディスク・セットスクリュータイプ) MS MS13C-4-4
アサ電子工業¥1,998税込¥2,1981個8日以内出荷・小さなミスアライメントに強い万能タイプ・2種類のディスク材質であらゆる用途に対応・ポリイミド-抜群のフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、 位相やトルクの変動もない。・カーボンFRP-伝達トルクとねじり剛性が非常に高いレベルでバランスの良い万能タイプ・バックラッシュゼロ・スムーズな回転伝達・あらゆる用途にある豊富なバリエーション・ディスク型カップリングはディスク(プレート)の変形で偏心や偏角を吸収するフレキシブルカップリングの一種です。L13.5F2.5D13シリーズMS-C穴径H(Φmm)ディスク:6常用トルク(N・m)0.35締付トルク(N・m)0.3穴径d1(Φmm)(H8)4材質(ディスク)カーボンFRPMM2穴径d2(Φmm)(H8)4
ディスク型カップリング Mシリーズ(シングルディスク・セットスクリュータイプ) MS MS13C-3-4
アサ電子工業¥1,998税込¥2,1981個8日以内出荷・小さなミスアライメントに強い万能タイプ・2種類のディスク材質であらゆる用途に対応・ポリイミド-抜群のフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、 位相やトルクの変動もない。・カーボンFRP-伝達トルクとねじり剛性が非常に高いレベルでバランスの良い万能タイプ・バックラッシュゼロ・スムーズな回転伝達・あらゆる用途にある豊富なバリエーション・ディスク型カップリングはディスク(プレート)の変形で偏心や偏角を吸収するフレキシブルカップリングの一種です。穴径(Φmm)【Hディスク】6最高回転数(min-1[r.p.m])24000シリーズMS-C外径D(Φmm)13全長L(mm)13.5寸法F(mm)2.5常用トルク(N・m)0.35締付トルク(N・m)0.3穴径d1(Φmm)【標準(H8)】3材質(ディスク)カーボンFRPMM2許容偏角(°)1穴径d2(Φmm)【標準(H8)】4許容偏心(mm)0.05
ディスク型カップリング Mシリーズ(シングルディスク・セットスクリュータイプ) MS MS13C-3-3
アサ電子工業¥1,998税込¥2,1981個8日以内出荷・小さなミスアライメントに強い万能タイプ・2種類のディスク材質であらゆる用途に対応・ポリイミド-抜群のフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、 位相やトルクの変動もない。・カーボンFRP-伝達トルクとねじり剛性が非常に高いレベルでバランスの良い万能タイプ・バックラッシュゼロ・スムーズな回転伝達・あらゆる用途にある豊富なバリエーション・ディスク型カップリングはディスク(プレート)の変形で偏心や偏角を吸収するフレキシブルカップリングの一種です。穴径(Φmm)【Hディスク】6最高回転数(min-1[r.p.m])24000シリーズMS-C外径D(Φmm)13全長L(mm)13.5寸法F(mm)2.5常用トルク(N・m)0.35締付トルク(N・m)0.3穴径d1(Φmm)【標準(H8)】3材質(ディスク)カーボンFRPMM2許容偏角(°)1穴径d2(Φmm)【標準(H8)】3許容偏心(mm)0.05
ディスク型カップリング Mシリーズ(シングルディスク・セットスクリュータイプ) MS MS13C-3-6
アサ電子工業¥1,998税込¥2,1981個8日以内出荷・小さなミスアライメントに強い万能タイプ・2種類のディスク材質であらゆる用途に対応・ポリイミド-抜群のフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、 位相やトルクの変動もない。・カーボンFRP-伝達トルクとねじり剛性が非常に高いレベルでバランスの良い万能タイプ・バックラッシュゼロ・スムーズな回転伝達・あらゆる用途にある豊富なバリエーション・ディスク型カップリングはディスク(プレート)の変形で偏心や偏角を吸収するフレキシブルカップリングの一種です。穴径(Φmm)【Hディスク】6最高回転数(min-1[r.p.m])24000シリーズMS-C外径D(Φmm)13全長L(mm)13.5寸法F(mm)2.5常用トルク(N・m)0.35締付トルク(N・m)0.3穴径d1(Φmm)【標準(H8)】3材質(ディスク)カーボンFRPMM2許容偏角(°)1穴径d2(Φmm)【標準(H8)】6許容偏心(mm)0.05
SilverStone USB-C 3.2 Gen2 G 10Gbps NVMe / SATA M.2 SSD RGBエンクロージャ SST-MS13
SILVER STONE(シルバーストーン)¥6,498税込¥7,1481台7日以内出荷・最新USB 3.2 Gen 2 Type-Cインタフェースで、最大10Gbpsの超高速転送を実現。・RGB LEDステータスインジケーター。・NVMeおよびSATA M.2 SSDに対応。・サンドイッチ積層設計が放熱効果を強化。・アルミニウム合金本体構造で効果的な放熱および総体的な構造の安定性を実現。・各種長さのM.2 SSDに対応 (22x30mm, 22x42mm, 22x60mm, 22x80mm)。・Bulk Only Transfer (BOT) とUSB Attached SCSI Protocol (UASP) に対応材質アルミニウム合金、プラスチック色黒質量(g)実質量:97寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)20×1×70型番SST-MS13インターフェースUSB-C 3.2 Gen2 10Gbps、対応ドライブインタフェース:NVMeまたはSATA M.2ケーブルUSB-CからUSB-C + A熱伝導率(W/mk)1.5設置場所USB 3.2 Gen2 Type-C NVMe / SATAM.2ソリッドステートドライブ外付けボックス動作温度(℃)-40 ~ 220RoHS指令(10物質対応)対応インジケータ【LED】スタンバイ:ブリージング、データアクセス:マーキーコントローラRealtek RTL9210B-CG
アース棒 10Φ
丸信電業(19件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381本当日出荷から5日以内出荷銅メッキ処理。 十分な強度を備え、打ち込みに適した形状です。 連結式はリード端子を併せて使用します。材質銅メッキ
ステンレス巻きパイプ
TRUSCO(1件のレビュー)¥599~税込¥659~1本当日出荷から4日以内出荷ステンレス帯鋼を特殊造管機で密着被膜しています。用途ハンガーパイプ、タオルハンガー、手すりなどに。RoHS指令(10物質対応)対応
めっき工房用単品製品
マルイ鍍金工業(1件のレビュー)¥929税込¥1,0221本(100mL)当日出荷から8日以内出荷めっき工房用MK-BF98又はMG-F602用オプション品。本体をお持ちでない場合は、単体では使用できません。
コンビネーションレンチ
SK11¥649税込¥7141本当日出荷メガネ側は15度オフセットで手の入るスペースを確保しました。メガネ側は、15度オフセットになっています。仮締め、早回しはスパナ側、本締めはメガネ側を使用します。用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。仕様完全焼入れ材質クロームバナジウム鋼
バンフレスクラム
バンドー化学¥9,398~税込¥10,338~1本当日出荷から92日以内出荷プーリ上でのベルトの沈み込みのバラツキがなく高速(60m/sまで)で、平ベルトに近いスムーズな伝動が可能 小プーリ径で使用でき、速比も大きく取れるため、伝動系の軽量・コンパクト化が可能 バンフレスクラムは、2山または3山結合しており、ベルトの振動がほとんどなく、振動によるベルトの横転やプーリからの離脱のない安定 した伝動が可能 ベルトが結合しており、ベルト同士の接触や、プーリからの離脱がなく、水平掛け運転に最適。特殊なプーリ(深溝プーリ等)を使用する必要がありません。RoHS指令(10物質対応)対応
コバルトハイススクエアエンドミル 4刃 センタカット ショート CC-EMS
OSG(オーエスジー)(10件のレビュー)¥5,498~税込¥6,048~1本当日出荷から9日以内出荷側面加工や仕上げ切削に適し、縦送りも可能です。 センターカットのショート形4枚刃エンドミルです。材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co刃数4被削材炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC)、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC)、ステンレス鋼(~35HRC)、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB)、銅合金、アルミ合金公差(mm)0~+0.030ねじれ角(°)30
ノンシールチェーン420(STD 鉄色)
RK JAPAN(26件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781本当日出荷から3日以内出荷Standardシリーズ。ノンシールチェーンこそ、信頼の品質を。OEM供給。MADE IN JAPAN。RKの国内アフター向けチェーンはノンシールチェーンも全て日本製です。。Standardシリーズ。大手車両メーカーへのOEM供給実績に裏付けされた、確かな品質。
ステンレスモルトン栓
アズワン¥6,790税込¥7,4691袋(50個)当日出荷から翌々日出荷繰り返し利用できるので経済的です。 直口用ツメ付き乾熱滅菌可・オートクレーブ滅菌可。材質ステンレス(SUS316)
疲労軽減・熱中防寒対策 マッスルスーツSoft-Power
イノフィス¥54,980税込¥60,4781個当日出荷はたらく現場の新習慣。すべての働く現場に、新しいスタンダードを。マッスルスーツSoft-Power(ソフトパワー)は、マッスルスーツシリーズで培ったアシスト技術をもとにしたサポート力と、快適性を追求し、衣服のような着け心地を実現しました。つらい中腰作業を、1日中軽やかにアシストします。腰部の負担35%軽減。しなやかで、しっかりとしたサポート。車両運転OK。肩部のバックルで、サポートをオン・オフ可能。サポートオフ時には、車両運転もOK。背負って、膝下のベルトをしめるだけなので、生地の身体への接触面積が小さい。歩く・しゃがむなど動きの多い作業に最適。用途製造・物流倉庫での持ち上げ・持ち運び作業に。介護現場でのつらい姿勢維持に。農作業の前傾姿勢に。色ブラックサイズフリー本体質量(g)430機能疲労軽減・熱中防寒対策適応身長(cm)150~190素材ポリエステル、ナイロン、ポリウレタン、ポリエチレン、ポリアセタール、ポリプロピレン、EPDM、ABS、合成皮革、その他
チタンツールコンビネーションスパナ
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥9,498税込¥10,4481個当日出荷から3日以内出荷従来品(鋼製)の約60%の軽さのチタン合金製コンビネーションスパナです(メーカー比)。;錆びにくいと言われるステンレス鋼や銅合金より耐食性に優れています。;低濃度の薬品に対しても十分な耐食性を発揮します。;非磁性なので、磁場内で磁場に左右されない作業ができ、磁化しないので電子機器類に悪影響を与えません。;強度はJISコンビネーションスパナをクリアーしました。
サイレンサー MS-1シリーズ
ヨシタケ¥19,980税込¥21,9781個当日出荷から4日以内出荷パイプの先端に取り付けるだけで、騒音を小さくします。 構造が簡単なため、故障は全くありません。接続JIS Rc材質青銅適合流体蒸気発音限界温度(℃)60適合圧力(MPa)0.05~0.7
ショートコンビレンチ
SK11(1件のレビュー)¥549税込¥6041本当日出荷レンチ長の制限された狭い場所での使用に最適です。手に収まるコンパクトサイズです。15度のオフセットタイプです。用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。仕様クロームメッキ鏡面仕上材質クロームバナジウム鋼
超硬スクエアエンドミル WXコート 4刃 ショート WXL-EMS
OSG(オーエスジー)(6件のレビュー)¥28,980税込¥31,8781本当日出荷から4日以内出荷新開発の硬質潤滑被膜WXLコーティングを施すことで、一般鋼・焼入れ鋼や銅合金など幅広い切削に効果を発揮します。湿式・乾式どちらの加工にも使用できます。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。刃数4材質超硬合金(CARBIDE)表面処理WXLコートねじれ角(°)30適合被削材種炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC):◎、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:◎、アルミ合金:〇、チタン合金:〇、耐熱合金:〇
1/4"(6.35mm)SQ. ナットグリップソケット
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(5件のレビュー)¥879税込¥9671個当日出荷差込角(mm[inch])6.35 [1/4]差込角(mm)1/4"(6.35mm)SQ.RoHS指令(10物質対応)対応
...









![MS1プラグ 清水製作所[継手]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono34682654-130919-02.jpg)