カテゴリ
- 農業機械(1,878)
- 制御機器(52)
- 切削工具(29)
- 作業工具(20)
- メカニカル部品(19)
- 建築金物(19)
- 物流用品(18)
- 配管・水廻り設備部材(16)
- バイク部品(15)
- パソコン/周辺機器(12)
- 自動車補修部品(10)
- 厨房用品(7)
- 科学研究・開発用品(7)
- 事務用品(6)
- 梱包用品(5)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
- 測定用品(4)
- 塗装・養生・内装用品(4)
- 空調・照明・電設資材(3)
- 縫製用品(3)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
- 溶接用品(2)
- 船舶用品・漁業資材(2)
- カー用品(2)
- 安全保護具(2)
- 家電(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 卓上消耗品(1)
- 機構部品(1)
- オフィス家具(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 介護用品(1)
- 医療(1)
- 作業服(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- 学童・教育用品(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- BIGM(丸山製作所)(1,878)
- GIKEN(川口技研)(16)
- ユーエイキャスター(12)
- NB(日本ベアリング)(10)
- TRUSCO(8)
- 渡辺電機工業(8)
- IDEC(和泉電気)(7)
- 松永製作所(7)
- KTC(6)
- 日研工作所(6)
- ALCANhands(6)
- 三興製作所[スプロケット](6)
- OSG(オーエスジー)(5)
- 富士電機(4)
- 三菱電機(4)
- 三菱マテリアル(4)
- パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(3)
- 日東工業(3)
- NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「ms-13」の検索結果

コンビネーションスパナ(スタンダード)
TRUSCO(36件のレビュー)¥629税込¥6921丁当日出荷仕上面は美しく、肌触りがよく重量感があります。 柄部曲がり角度が15°材質Cr-V(クロムバナジウム鋼)表面処理三価クロムメッキ
SilverStone USB-C 3.2 Gen2 G 10Gbps NVMe / SATA M.2 SSD RGBエンクロージャ SST-MS13
SILVER STONE(シルバーストーン)¥6,498税込¥7,1481台7日以内出荷・最新USB 3.2 Gen 2 Type-Cインタフェースで、最大10Gbpsの超高速転送を実現。・RGB LEDステータスインジケーター。・NVMeおよびSATA M.2 SSDに対応。・サンドイッチ積層設計が放熱効果を強化。・アルミニウム合金本体構造で効果的な放熱および総体的な構造の安定性を実現。・各種長さのM.2 SSDに対応 (22x30mm, 22x42mm, 22x60mm, 22x80mm)。・Bulk Only Transfer (BOT) とUSB Attached SCSI Protocol (UASP) に対応材質アルミニウム合金、プラスチック色黒質量(g)実質量:97寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)20×1×70型番SST-MS13インターフェースUSB-C 3.2 Gen2 10Gbps、対応ドライブインタフェース:NVMeまたはSATA M.2ケーブルUSB-CからUSB-C + A熱伝導率(W/mk)1.5設置場所USB 3.2 Gen2 Type-C NVMe / SATAM.2ソリッドステートドライブ外付けボックス動作温度(℃)-40 ~ 220RoHS指令(10物質対応)対応インジケータ【LED】スタンバイ:ブリージング、データアクセス:マーキーコントローラRealtek RTL9210B-CG
アース棒 10Φ
丸信電業(19件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381本当日出荷から5日以内出荷銅メッキ処理。 十分な強度を備え、打ち込みに適した形状です。 連結式はリード端子を併せて使用します。材質銅メッキ
ステンレス巻きパイプ
TRUSCO(1件のレビュー)¥599~税込¥659~1本当日出荷から4日以内出荷ステンレス帯鋼を特殊造管機で密着被膜しています。用途ハンガーパイプ、タオルハンガー、手すりなどに。RoHS指令(10物質対応)対応
めっき工房用単品製品
マルイ鍍金工業(1件のレビュー)¥929税込¥1,0221本(100mL)当日出荷から8日以内出荷めっき工房用MK-BF98又はMG-F602用オプション品。本体をお持ちでない場合は、単体では使用できません。
コンビネーションレンチ
SK11¥649税込¥7141本当日出荷メガネ側は15度オフセットで手の入るスペースを確保しました。メガネ側は、15度オフセットになっています。仮締め、早回しはスパナ側、本締めはメガネ側を使用します。用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。仕様完全焼入れ材質クロームバナジウム鋼
バンフレスクラム
バンドー化学¥9,398~税込¥10,338~1本当日出荷から92日以内出荷プーリ上でのベルトの沈み込みのバラツキがなく高速(60m/sまで)で、平ベルトに近いスムーズな伝動が可能 小プーリ径で使用でき、速比も大きく取れるため、伝動系の軽量・コンパクト化が可能 バンフレスクラムは、2山または3山結合しており、ベルトの振動がほとんどなく、振動によるベルトの横転やプーリからの離脱のない安定 した伝動が可能 ベルトが結合しており、ベルト同士の接触や、プーリからの離脱がなく、水平掛け運転に最適。特殊なプーリ(深溝プーリ等)を使用する必要がありません。RoHS指令(10物質対応)対応
コバルトハイススクエアエンドミル 4刃 センタカット ショート CC-EMS
OSG(オーエスジー)(10件のレビュー)¥5,498~税込¥6,048~1本当日出荷から4日以内出荷側面加工や仕上げ切削に適し、縦送りも可能です。 センターカットのショート形4枚刃エンドミルです。材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co刃数4被削材炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC)、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC)、ステンレス鋼(~35HRC)、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB)、銅合金、アルミ合金公差(mm)0~+0.030ねじれ角(°)30
ノンシールチェーン420(STD 鉄色)
RK JAPAN(26件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781本当日出荷から3日以内出荷Standardシリーズ。ノンシールチェーンこそ、信頼の品質を。OEM供給。MADE IN JAPAN。RKの国内アフター向けチェーンはノンシールチェーンも全て日本製です。。Standardシリーズ。大手車両メーカーへのOEM供給実績に裏付けされた、確かな品質。
ステンレスモルトン栓
アズワン¥6,790税込¥7,4691袋(50個)当日出荷から翌々日出荷繰り返し利用できるので経済的です。 直口用ツメ付き乾熱滅菌可・オートクレーブ滅菌可。材質ステンレス(SUS316)
疲労軽減・熱中防寒対策 マッスルスーツSoft-Power
イノフィス¥54,980税込¥60,4781個当日出荷はたらく現場の新習慣。すべての働く現場に、新しいスタンダードを。マッスルスーツSoft-Power(ソフトパワー)は、マッスルスーツシリーズで培ったアシスト技術をもとにしたサポート力と、快適性を追求し、衣服のような着け心地を実現しました。つらい中腰作業を、1日中軽やかにアシストします。腰部の負担35%軽減。しなやかで、しっかりとしたサポート。車両運転OK。肩部のバックルで、サポートをオン・オフ可能。サポートオフ時には、車両運転もOK。背負って、膝下のベルトをしめるだけなので、生地の身体への接触面積が小さい。歩く・しゃがむなど動きの多い作業に最適。用途製造・物流倉庫での持ち上げ・持ち運び作業に。介護現場でのつらい姿勢維持に。農作業の前傾姿勢に。色ブラックサイズフリー本体質量(g)430機能疲労軽減・熱中防寒対策適応身長(cm)150~190素材ポリエステル、ナイロン、ポリウレタン、ポリエチレン、ポリアセタール、ポリプロピレン、EPDM、ABS、合成皮革、その他
チタンツールコンビネーションスパナ
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥9,498税込¥10,4481個当日出荷から3日以内出荷従来品(鋼製)の約60%の軽さのチタン合金製コンビネーションスパナです(メーカー比)。;錆びにくいと言われるステンレス鋼や銅合金より耐食性に優れています。;低濃度の薬品に対しても十分な耐食性を発揮します。;非磁性なので、磁場内で磁場に左右されない作業ができ、磁化しないので電子機器類に悪影響を与えません。;強度はJISコンビネーションスパナをクリアーしました。
サイレンサー MS-1シリーズ
ヨシタケ¥19,980税込¥21,9781個当日出荷から4日以内出荷パイプの先端に取り付けるだけで、騒音を小さくします。 構造が簡単なため、故障は全くありません。接続JIS Rc材質青銅適合流体蒸気発音限界温度(℃)60適合圧力(MPa)0.05~0.7
ショートコンビレンチ
SK11(1件のレビュー)¥549税込¥6041本当日出荷レンチ長の制限された狭い場所での使用に最適です。手に収まるコンパクトサイズです。15度のオフセットタイプです。用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。仕様クロームメッキ鏡面仕上材質クロームバナジウム鋼
1/4"(6.35mm)SQ. ナットグリップソケット
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(5件のレビュー)¥879税込¥9671個当日出荷差込角(mm[inch])6.35 [1/4]差込角(mm)1/4"(6.35mm)SQ.RoHS指令(10物質対応)対応
ナイスマイティ ステップドリル 六角軸2枚刃チタンコーティング
TRUSCO(1件のレビュー)¥6,298税込¥6,9281本当日出荷耐熱性に優れたチタンコーティングで長寿命です。先端シンニング付のため軽い食い付きで、ポイントずれがありません。付属品切削オイル材質SKH-55(コバルトハイス)刃数2被削材鉄板・銅板(2mmまで)、アルミ板・木材・樹脂(3~4mmまで)ステンレス板(1mmまで)シャンク径(Φmm)6.35表面処理チタンコーティング段幅(mm)4.0
ステンレス スイベル 線径13mm長さ150mm
水本機械製作所¥5,498税込¥6,0481個当日出荷回転するのでねじれを取り除きます。用途中心部分が回転し、よりとりとして使用トラスコ品番849-1987材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ質量(g)546寸法L1(mm)150寸法A(mm)14寸法D(mm)13寸法L2(mm)33寸法W1(mm)58寸法W2(mm)33
コバルトハイススクエアエンドミル TiNコート 多刃 ショート EX-TIN-EMS
OSG(オーエスジー)(2件のレビュー)¥8,698税込¥9,5681本当日出荷から9日以内出荷刃部材料にコバルトハイスを使用しています。 TiNコーティングで反溶着性、耐摩耗性に優れています。材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co表面処理TiNコーティングコーナー形状ピンカド公差(mm)0~+0.030ねじれ角(°)30適合被削材種炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC):〇、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇
コンビネーションスパナ
HAMACO(浜田工業)¥11,980税込¥13,1781丁当日出荷から翌々日出荷摩擦や衝撃を加えても火花が出ない工具です。無発火性の他、非磁性や耐蝕性にも優れています。米国認定機関 FM Approvals認定取得済みです。UKAS(ユーカス、英国認定証機関認定審議会)を認定取得済みです。用途化学工業、石油、製鉄、ガス産業、爆薬製造工場、造船所、航空業界、船舶搭載用、火力発電所、製薬工場、アルミ精製所、製粉工場、医療機器メンテナンス現場、クリーンルーム他。材質ベリリュウム銅合金認定取得米国認定機関 FM Approvals、UKAS(英国認定証機関認定審議会)
薄口インパクトレンチソケット ショート
SSPOWER¥999税込¥1,0991個当日出荷から翌々日出荷狭くても安心な薄口タイプのショートソケットです。ナットを傷めない角丸形状です。ピン・リング付きなのでピン穴付きのインパクトレンチに使用でき、抜け防止になります。用途ナット、ボルトの締め付けに。差込角(mm)12.7(1/2")
ディスク型カップリング MSタイプ
アサ電子工業¥1,898税込¥2,0881個当日出荷から5日以内出荷小さなミスアライメントに強い万能タイプ 2種類のディスク材質であらゆる用途に対応 ポリイミド-抜群のフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、位相やトルクの変動もない カーボンFRP-フレキシビリティと伝達トルク、ねじり剛性とが非常に高いレベルでバランスの良い万能タイプ種類ディスクタイプ材質(ディスク)ポリイミド
”ナイスマイティステップドリル”(2枚刃・黒染め・六角軸)
TRUSCO¥5,398税込¥5,9381本当日出荷黒染め表面処理で刃物のサビを防止しています。先端シンニング付のため軽い食い付きで、ポイントずれがありません。用途被削材:鉄板・銅板(2mmまで)、アルミ板・木材・樹脂(3~4mmまで)、ステンレス板(1mmまで)。材質コバルトハイス刃数2表面処理黒染シャンク形状六角軸シャンク径(mm)6
LEDライト付スタンドルーペ
I.L.K(池田レンズ工業)¥19,980税込¥21,9781台当日出荷130mm大型レンズを搭載しています。20個のLEDで明るく検査がしやすいです。スタンド式、クリップ式のどちらでも使用可能アダプターを使用する事も可能です。バッテリー(単2電池4個)で使用する事も可能です。用途両手を使う組立作業、検品など。倍率(倍)2レンズサイズ(mm)130トラスコ品番365-0120幅(mm)270質量(kg)2.74種類スタンドルーペ奥行(mm)360電源単2乾電池×4本(別売)アーム長さ(mm)480光源LED×20個
MBテフロン加工 本格派 食パン型
松永製作所¥7,898~税込¥8,688~1個翌々日出荷シリコン加工と比べるとテフロン加工は耐久に優れ、型離れもよく、水密性にも優れているため、緩い生地や湯銭などにも対応できます。黒色のため、熱伝導も良く、焼き色を付けやすい商品となっております。シリコン加工よりも高価ではありますが、長期的・日に複数回使いたい場合はシリコン加工よりテフロン加工品がおすすめです。
...








![MS1プラグ 清水製作所[継手]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono34682654-130919-02.jpg)