カテゴリ
- 農業機械(413)
- 制御機器(12)
- 自動車補修部品(9)
- 切削工具(8)
- 作業工具(6)
- バイク部品(5)
- 建築金物(5)
- パソコン/周辺機器(5)
- 塗料(3)
- 溶接用品(3)
- 安全用品(3)
- 油圧機器・油圧ホース(3)
- フォークリフト・産機・建機用品(3)
- 機構部品(2)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
- 家電(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- 電気材料(1)
- メカニカル部品(1)
- 日用品(1)
絞り込み
ブランド
- BIGM(丸山製作所)(413)
- 渡辺電機工業(5)
- KTC(4)
- GIKEN(川口技研)(4)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- OSG(オーエスジー)(3)
- 四国化成(3)
- ICOM(アイコム)(3)
- 日研工作所(2)
- 三菱マテリアル(2)
- フエニックス・コンタクト(2)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(2)
- Vesrah(2)
- KSフィルター(2)
- BROADCOM(2)
- 清水製作所[継手](2)
- XP-PEN(2)
- 小池酸素工業(1)
- TRUSCO(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「ms-2-9」の検索結果

金切鋏 倍力型 ロング
SK11(7件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷切るものを逃さず、スムーズにカットする、ギザ刃とカーブ刃の金切鋏です。 高硬度・高耐久のクロームモリブデン鋼製ブレードです。 二箇所支点構造なので、小さな力で大きな切断力を生み出します。 軍手を履いても滑りにくい、エラストマー樹脂グリップです。 ハンドルを握るとストッパーが外れる、便利な仕様です。 ラスシート・ケブラー繊維などの切断も可能です。用途軟鋼板・ステンレス板・銅板などの金属板の切断作業。材質刃部:クロームモリブデン鋼、グリップ:エラストマー樹脂硬度(刃先)HRC50~62切断能力(mm)軟鋼板/0.8まで、ステンレス板/0.3まで、胴板/1.0まで、アルミ板/1.5まで、プラスチック板/2.0まで、針金/2.6まで
物干し台用竿受け
積水樹脂商事¥589税込¥6481個当日出荷ものほし台に簡単に取付けできます。竿がズレにくいストッパー付です。2個入り。材質PP樹脂、ステンレス寸法(mm)約67×35×103色グレー質量(g)約29
バンフレスクラム
バンドー化学¥4,998~税込¥5,498~1本当日出荷から92日以内出荷プーリ上でのベルトの沈み込みのバラツキがなく高速(60m/sまで)で、平ベルトに近いスムーズな伝動が可能 小プーリ径で使用でき、速比も大きく取れるため、伝動系の軽量・コンパクト化が可能 バンフレスクラムは、2山または3山結合しており、ベルトの振動がほとんどなく、振動によるベルトの横転やプーリからの離脱のない安定 した伝動が可能 ベルトが結合しており、ベルト同士の接触や、プーリからの離脱がなく、水平掛け運転に最適。特殊なプーリ(深溝プーリ等)を使用する必要がありません。RoHS指令(10物質対応)対応
コバルトハイススクエアエンドミル 4刃 センタカット ショート CC-EMS
OSG(オーエスジー)(10件のレビュー)¥19,980~税込¥21,978~1本当日出荷から4日以内出荷側面加工や仕上げ切削に適し、縦送りも可能です。 センターカットのショート形4枚刃エンドミルです。材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co刃数4被削材炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC)、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC)、ステンレス鋼(~35HRC)、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB)、銅合金、アルミ合金公差(mm)0~+0.030ねじれ角(°)30
コバルトハイススクエアエンドミル TiNコート 多刃 ショート EX-TIN-EMS
OSG(オーエスジー)(2件のレビュー)¥37,980税込¥41,7781本当日出荷から9日以内出荷刃部材料にコバルトハイスを使用しています。 TiNコーティングで反溶着性、耐摩耗性に優れています。材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co表面処理TiNコーティングコーナー形状ピンカド公差(mm)0~+0.030ねじれ角(°)30適合被削材種炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC):〇、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇
溶接用マグネウェルダー
TRUSCO¥55,980税込¥61,5781個当日出荷両端にON/OFFスイッチ付で、吸着面2面でマグネットがON/OFFできるため便利です。鉄板や鉄球の溶接作業時に接合部分を組み合わせ、安定保持します。溶接や組み立て作業などで仮付けや仮組みに使用します。用途溶接や組み立て作業の仮付けや仮組みに。仕様NdFeB磁石両端にON/OFFスイッチ付トラスコ品番284-8911材質スチール、アルミ幅(mm)195寸法(mm)195×195×47質量(kg)2.75質量(g)2750吸着力(N)660保持角度(°)90 ON-OFF機能付材質(マグネット)ネオジム磁石
2枚刃バイオレットミディアムエンドミル
三菱マテリアル¥3,698税込¥4,0681本当日出荷から3日以内出荷高級粉末ハイスの母材に新開発のバイオレットコーティングを施しました。用途用途材質高級粉末ハイス刃数2枚刃表面処理Vコーティングねじれ角(°)30
強力マグネットホルダー (ON/OFF付)
小池酸素工業¥35,980税込¥39,5781個当日出荷から5日以内出荷溶接ワークの45度・90度の仮止めを簡単に迅速に行える。面ごとにON/OFFスイッチが付いており簡単に着脱が可能。用途溶接ワークの仮止め角度(°)90
ネプロス・コンビネーションレンチ(インチ)
nepros¥4,298税込¥4,7281本当日出荷から9日以内出荷スパナ部は口開きを防ぐ新設計、めがね部はコンパクトな外径、Nパワーフィットの採用と各々の長所を継承しています。 めがね部の立ち上り角は使いやすい15°に設定。
アジャストオーマグネット
SHT(1件のレビュー)¥33,980税込¥37,3781個3日以内出荷から6日以内出荷磁力OFF:ワークセット、磁力ON:固定。 簡単に安全に!丸パイプ、角パイプ、アングル、平板に最適磁力OFFで簡単に清掃ができます用途素早くワーク固定が行えます。
3枚刃汎用ミディアムエンドミル
三菱マテリアル¥8,898税込¥9,7881本翌々日出荷から3日以内出荷2枚刃に近いチップスペースを持ち、さらに断面積は2枚刃より大きく剛性がある為、重切削用として使用する事が可能です。用途炭素鋼/合金鋼/鋳鉄材質コバルトハイス刃数3枚刃ねじれ角(°)30
超硬ミルリーマ(ストレートシャンク)
日研工作所¥29,980~税込¥32,978~1本翌々日出荷刃先部にエンド刃(荒切削刃)を持ち、下孔の曲りを修正しながら一定した適度な仕上代を二段目のリーマ刃に残してリーマ加工を行うため、下孔取代のバラツキや曲りも問題にせず加工できます。用途鋳鉄・ダクタイル鋳鉄・アルミ合金材材質超硬合金(K10)表面処理ノンコートねじれ角左ねじれ 30゜~35゜
組端子台
東洋技研¥3,398税込¥3,7381個当日出荷から15日以内出荷小型のスプリングロック式端子台により省スペース化。結線部は増し締め不要のバネ構造を採用。1:1と2:2ともにレール取付式と直取付式を設定。2:2の直取付式にアース用組端子台を設定。形状1段定格絶縁電圧(V)AC・DC 300端子間ピッチ(mm)5.5適合電線(mm2)(JIS)0.5/0.75/1.25/2取付け方法C型20mmレール定格通電電流(A)6/9/15/15結線方式スプリングロック電線むき長さ(mm)9~10
粉末ハイススクエアエンドミル XPM 4刃 ショート XPM-EMS
OSG(オーエスジー)(1件のレビュー)¥59,980税込¥65,9781本当日出荷から4日以内出荷粉末ハイスXPMを母材に採用した4枚刃のショート刃エンドミルシリーズです。材質高級粉末ハイス(高速度鋼)XPM刃数4公差0~+0.030コーナー形状ピンカドねじれ角(°)約30適合被削材種炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC):〇、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇、チタン合金:〇
超硬PFラジカルミルリーマ(MTシャンク)
日研工作所¥62,980税込¥69,2781本翌々日出荷超耐熱合金専用のコーティングを採用した難削材専用リーマです。材質超硬表面処理EVOコートねじれ角30~35
けいそうリフォーム 4坪セット
四国化成¥19,980税込¥21,9781ケース(3750g×4セット)5日以内出荷ビニルクロスや古壁に上塗りOK!簡単に塗り替えできるリフォーム材。けいそう土を主成分とした「けいそう壁」シリーズは、優れた調湿性、断熱効果、吸音性・遮音性、耐火性など、けいそう土の特長をそのまま活かした塗り壁です。高い結露防止効果はカビやダニの発生を抑制。高温多湿の日本の気候風土に最も適した仕上材として、安全で快適な居住空間を提供いたします。用途調湿、ホルムアルデヒド吸着・分解、悪臭吸着、アク・シミ止め、古壁リフォーム、ビニルクロスリフォームセット内容(基材1袋+SKセレクトカラー1袋)×4セット使用方法1:標準加水量の8割の水と「SKセレクトカラー」をリシンマザールで混ぜる。2:次に「基材」を混ぜて20分ほど練り置きした後、下地の状況により残り水を加えて練り上げる。3:塗りつけ。(2回塗り)※2回目は指触乾燥後主成分珪藻土・砂・パルプ正味質量(g)基材3600/袋、SKセレクトカラー150/袋危険物の類別非危険物適応下地ボード用石膏プラスター、中塗土、セメントモルタル、古壁、ビニルクロス(汚れがひどい場合はシーラー処理が必要)塗布面積(m2/袋)2.0~3.3(模様付けにより異なる)塗布厚さ(mm)1.2~2.5(模様付けにより異なる)標準加水量2.0L/袋(吹付けの場合は2.5L/袋)
美ブロHG 3点セット
四国化成¥12,980税込¥14,2781セット(19.75kg)5日以内出荷ブロック塀に直塗りOK。素朴な風合いの外装材。用途目地部にへこみがある既設ブロック塀などセット内容ex.シーラー1袋、目地処理材1セット、上塗材1セット、SKセレクトカラー1袋使用方法【ex.シーラー】ウールローラーで塗布。【目地処理材】1:標準加水両の8割の水と「合成樹脂エマルション」をリシンマザールで混ぜる。2:次に「目地処理材」を混ぜて20分ほど練り置きした後、下地の状況により残り水を加えて練り上げる。3:塗りつけ。【上塗材】1:標準加水両の8割の水を入れる。1:「合成樹脂エマルション」と「SKセレクトカラー」を加えてリシンマザールで混ぜる。3:次に「上塗材」を混ぜて20分ほど練り置きした後、下地の状況により残り水を加えて練り上げる。4:塗りつけ。主成分ex.シーラー:アクリルエマルション、目地処理材:土・炭素繊維、上塗材:砂・土・炭素繊維主な用途塀正味質量(g)ex.シーラー:400/袋、目地処理材:基材2200/袋、合成樹脂エマルション500/袋、上塗材:基材15000/袋、合成樹脂エマルション1500/袋、SKセレクトカラー150/袋塗布面積(m2)2危険物の類別非危険物適応下地セメントモルタル(ex.シーラーの塗布)、コンクリートブロック(ex.シーラーの塗布)塗布厚さ(mm)上塗材:3.0(模様付けにより異なる)標準加水量目地材:0.25L/袋、上塗材:1.3L/袋
美ブロシルキーHG 2平方メートルセット
四国化成¥12,980税込¥14,2781ケース(13.75kg)5日以内出荷ブロック塀に直塗りOK。滑らかな肌合いの外装材。セット内容ex.シーラー1袋、目地処理材1セット、上塗材1セット、SKセレクトカラー1袋使用方法【ex.シーラー】ウールローラーで塗布。【目地処理材】1:標準加水両の8割の水と「合成樹脂エマルション」をリシンマザールで混ぜる。2:次に「目地処理材」を混ぜて20分ほど練り置きした後、下地の状況により残り水を加えて練り上げる。3:塗りつけ。【上塗材】1:標準加水両の8割の水を入れる。2:「合成樹脂エマルション」と「SKセレクトカラー」を加えてリシンマザールで混ぜる。3:次に「上塗材」を混ぜて20分ほど練り置きした後、下地の状況により残り水を加えて練り上げる。4:塗りつけ。(2回塗り)※2回目は指触乾燥後主成分ex.シーラー:アクリルエマルション、目地処理材:土・炭素繊維、上塗材:砂・土・パルプ・繊維正味質量(g)ex.シーラー:400/袋、目地処理材:基材2200/袋、合成樹脂エマルション500/袋、上塗材:基材9000/袋、合成樹脂エマルション1500/袋、SKセレクトカラー150/袋塗布面積(m2)2危険物の類別非危険物適応下地セメントモルタル(ex.シーラーの塗布)、コンクリートブロック(ex.シーラーの塗布)塗布厚さ(mm)上塗材:2.0(模様付けにより異なる)標準加水量目地処理材:0.25L/袋、上塗材:1.2L/袋
Broadcom 文字高 3.7mm 4桁 ドットマトリクス LED
BROADCOM¥91,980税込¥101,1781セット(20個)7日以内出荷仕様ディスプレイタイプ = ドットマトリックス文字数 = 4LED色 = 緑主波長 = 574 nm文字幅 = 2.1mm文字高さ = 3.7mm実装タイプ = スルーホール実装外寸高さ = 5.1mmデコーダ含む = あり光度 = 0.11 mcd表面色 = 黒ドットマトリックス形式 = 5 x 7RoHS指令(10物質対応)対応
Broadcom 文字高 3.7mm 4桁 ドットマトリクス LED HCMS 赤
BROADCOM¥5,498税込¥6,0481個7日以内出荷仕様ディスプレイタイプ = ドットマトリックス文字数 = 4LED色 = 赤主波長 = 626 nm文字幅 = 2.1mm文字高さ = 3.7mm実装タイプ = スルーホール実装外寸奥行き = 5.1mm光度 = 270 μcd表面色 = 黒電力消失 = 1.2W順方向電流 = 132mARoHS指令(10物質対応)対応
ノズルセット(2+NKA9MS)
BIGM(丸山製作所)¥4,298税込¥4,7281個8日以内出荷備考17~20フクム部品名称ノズルセット(2+NKA9MS)図解NoBSA-420JW ノズル関係 業務オプション部品_No.16、BSA-420JES ノズル関係 業務オプション部品_No.16、BSA-420JASG G-3 ノズル関係 業務オプション部品_No.16、BSA-420JESG G-3 ノズル関係 業務オプション部品_No.16、BSA-420JDASG G-3 ノズル関係 業務オプション部品_No.16、BSA-420JDES ノズル関係 業務オプション部品_No.16、BSA-420JESG G-4 ノズル関係 業務オプション部品_No.16、BSA-420JAS ノズル関係 業務オプション部品_No.16、BSA-420JDSG G-4 ノズル関係 業務オプション部品_No.16、BSA-420JEW ノズル関係、業務オプション部品_No.16、BSA-420JSG G-3 ノズル関係 業務オプション部品_No.16、BSA-420JAWG G-3 ノズル関係 業務オプション部品_No.16、BSA-420JAW ノズル関係 業務オプション部品_No.16、BSA-420JSG G-4 ノズル関係など
ディスクパッド
MKカシヤマ(527件のレビュー)¥4,198税込¥4,6181セット(4枚)当日出荷から4日以内出荷多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
2出力熱電対温度変換器(応答25ms)WSP-THW-K09
渡辺電機工業¥59,980~税込¥65,978~1個当日出荷から7日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応入力熱電対/測定温度範囲K熱電対:0~150℃
ブレーキパッド(シンタードメタル)
Vesrah(11件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981セット当日出荷から32日以内出荷ベスラの語源は、ベスト ストップ ライニングの頭文字をとり、最善の制動力を発揮するブレーキを意味しています。ベスラは日本製品であり、日本をはじめとして、米国、ヨーロッパ、世界各国のユーザーにご愛顧をしていただいております。国産車から外車までメーカー別の品揃え、スクーター、スポーツバイク、ネイキット、ダートバイク、ATVなど車種別の品揃え。『安心,安全,信頼』がベスラのキーワードです。
2出力熱電対温度変換器(応答25ms)WSP-THW-T09
渡辺電機工業¥59,980~税込¥65,978~1個7日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応入力熱電対/測定温度範囲T熱電対:0~150℃
...






![MS2キャップ 清水製作所[継手]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono34682742-220713-02.jpg)