カテゴリ

  • 農業機械(74)
  • 制御機器(34)
  • 油圧機器・油圧ホース(15)
  • FA担当者のオススメ新商品(10)
  • 科学研究・開発用品(8)
  • 配管・水廻り設備部材(5)
  • 縫製用品(4)
  • 測定用品(3)
  • 電気材料(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 建築金物(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
  • 家電(1)
  • 事務用品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ms-2キャップ」の検索結果

153件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
MS2キャップ 清水製作所[継手]MS2キャップ清水製作所[継手](2件のレビュー)
509税込560
1個
当日出荷から4日以内出荷
MS2Uキャップ(ユニファイネジ) 清水製作所[継手]MS2Uキャップ(ユニファイネジ)清水製作所[継手](1件のレビュー)
879税込967
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質SS400又はS15C相当以上表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート
MS4キャップ 清水製作所[継手]MS4キャップ清水製作所[継手](6件のレビュー)
479税込527
1個
当日出荷から4日以内出荷
1042キャップ(Gネジ)高圧ホース用 中部高圧ホース1042キャップ(Gネジ)高圧ホース用中部高圧ホース
589税込648
1個
当日出荷
Gネジキャップ(メス30°シート)【材質 】 鉄 【形状】 プラグ 【メッキ】 三価クロメート 【接続ねじ種類】 G(PF)
MS3プラグ 清水製作所[継手]MS3プラグ清水製作所[継手](6件のレビュー)
329税込362
1個
当日出荷から4日以内出荷
MS1プラグ 清水製作所[継手]MS1プラグ清水製作所[継手](3件のレビュー)
339税込373
1個
当日出荷から4日以内出荷
MS2Mキャップ(ミリネジ) 清水製作所[継手]MS2Mキャップ(ミリネジ)清水製作所[継手]
1,398税込1,538
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質SS400又はS15C相当以上表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート
高圧捻込形六角プラグ フジトク高圧捻込形六角プラグフジトク(6件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷
最高使用圧力(MPa)12.0材質炭素鋼形状プラグ接続PT(管用テーパネジ)
高圧捻込形六角キャップ フジトク高圧捻込形六角キャップフジトク(1件のレビュー)
449税込494
1個
当日出荷から4日以内出荷
形状キャップ材質炭素鋼最高使用圧力(MPa)12.0接続PT(管用テーパネジ)管厚S80
プラグ(ユニファイ)高圧ホース用 中部高圧ホースプラグ(ユニファイ)高圧ホース用中部高圧ホース(1件のレビュー)
449税込494
1個
当日出荷
ユニファイネジ プラグ【材質 】 鉄 【形状】 プラグ 【メッキ】 三価クロメート 【接続ねじ種類】 37°シート面ユニファイネジ
六角プラグ イノック六角プラグイノック(8件のレビュー)
359税込395
1個
当日出荷
材質304(SUS 304)形状プラグ種類ねじ込み継手ねじの種類RRoHS指令(10物質対応)対応
六角プラグ アソー六角プラグアソー(10件のレビュー)
209税込230
1個
当日出荷
材質黄銅(C3604BD)形状プラグ流体上記材質に悪影響が無い流体種類ねじ込み継手使用温度範囲(℃)-50~150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70]使用流体水、空気、油
MS1Uプラグ(ユニファイネジ) 清水製作所[継手]MS1Uプラグ(ユニファイネジ)清水製作所[継手](4件のレビュー)
649税込714
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質SS400又はS15C相当以上表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート
ロッカースイッチ A8A omron(オムロン)ロッカースイッチ A8Aomron(オムロン)(25件のレビュー)
729税込802
1個
当日出荷から81日以内出荷
安全性重視の電源用ロッカースイッチ独自のリーフばね機構により、発熱を低減。独自の強制開離機構により、接点溶着などの異常時にも、接点の開離を実現。電源電圧を直接に印加可能なネオン照光を準備。接点ギャップ3mm以上。キャップ、フランジ部に豊富なバリエーションを準備。UL、CSA、VDE規格取得。EN規格適合。
周囲湿度(%RH)45~85以下許容操作速度(m/s)0.001~0.5
小形ロッカースイッチ A8L omron(オムロン)小形ロッカースイッチ A8Lomron(オムロン)(4件のレビュー)
289税込318
1個
当日出荷から101日以内出荷
高容量開閉用のロッカースイッチ独自の開閉機構で耐突入電流100Aを実現。切れ味が良く、ソフトな操作感触。ワンタッチ取りつけが可能。接点ギャップ3mm以上。UL、cUL規格取得、EN規格適合品。
ネジ変換アダプタA ミヤコネジ変換アダプタAミヤコ(17件のレビュー)
939税込1,033
1個
当日出荷
仕様メッキ付継手材質黄銅形状ネジ変換アダプタ種類銅管用継手表面処理クロームメッキパッキンアリ接続ねじ種類G(おねじ)×Rc
ワイヤレススイッチ ヘッド付き送信機 シュナイダーエレクトリックワイヤレススイッチ ヘッド付き送信機シュナイダーエレクトリック(1件のレビュー)
7,998税込8,798
1個
当日出荷から121日以内出荷
センサオプション 取付金具 パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)センサオプション 取付金具パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
2,198税込2,418
1個
当日出荷から121日以内出荷
SR13アダプタ 清水製作所[継手]SR13アダプタ清水製作所[継手](13件のレビュー)
259税込285特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
汎用アクティブタッチペン エアリア汎用アクティブタッチペンエアリア
2,498税込2,748
1個
当日出荷
ペアリング不要ですぐに使える 本製品は幅広い機種に対応しており、ペアリング不要ですぐにご利用いただけます。ペンのトップをダブルタップして電源投入したら、すぐにご利用いただけます。 持ちやすいD形状 本製品はテーブルにおいても転がりにくく、持ちやすいD形状を採用しております。一般的なペンと同じ長さと太さになっており、使いやすさを実現しました。 幅広い機種に対応可能 本製品は、スマートフォンやタブレットなどのほとんどの静電容量式液晶を採用しているデバイスでご利用いただけます。iPhone,Pixel,Galaxy,Xperia,Surfaceなどでご利用いただけます 充電式で高速充電に対応 本製品は付属のTypeCケーブルを接続することで、充電する方式になっております。約60分の充電で、約8時間の連続使用が可能です。
仕様自動オフ:5分後、磁気吸着:対応、Type-C充電付属品充電ケーブル、ペンキャップ材質プラスチック充電時間約 60 分RoHS指令(10物質対応)対応待機時間約12ヶ月商品タイプ本体駆動時間(時間)(連続)約8
キャップ 佐文工業所キャップ佐文工業所(1件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷から23日以内出荷
防水ポータブルマルチ水質ロガー アズワン防水ポータブルマルチ水質ロガーアズワン
190,000税込209,000
1個
当日出荷
仕様データ保存:1000グループ、付属品(cm):専用pH電極201T-Q×1本、専用導電率電極2301T-Q×1本、 専用DO電極DO-500×1本、 pH標準液(NIST規格 pH4.01・pH6.86・pH9.18×各1本)、 導電率校正液(84μS/・1413μS/・12.88mS/)×各1本、 メンブレンキャップDO-503×3個、電極内部液(30mL)×1本、 カソード研磨紙×2枚、USB通信ケーブル×1本、 電極クリップ×1個、測定範囲/0~20.00mg/L(ppm)・0~200.0%、 精度/±0.30mg/L温度:測定範囲/0~100℃(pH測定時)、精度/±0.5℃(±1digit)質量(g)313電源単3乾電池(1.5V)×3本(テスト用付属)対応OSWindows(R)10サイズ(mm)88×170×33アズワン品番1-2936-01商品タイプレンタル品はこちら防水IP57
SR13URアダプタ(ユニファイネジ) 清水製作所[継手]SR13URアダプタ(ユニファイネジ)清水製作所[継手](5件のレビュー)
728税込801
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質SS400又はS15C相当以上表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート
照度計 HIOKI(日置電機)照度計HIOKI(日置電機)
75,980税込83,578
1台
当日出荷から33日以内出荷
LED照明の測定に対応。 消防法に規定されている非常灯や避難誘導灯などの低照度から高照度(200000Lx)まで広くカバー。 影や反射による影響を回避、離れた場所で測定できるタイマーホールド機能を搭載。 内部メモリに測定値を保存(最大99データ)PC転送で作業効率を向上。
表示1カウントステップ/10カウントステップ/100カウントステップ表示桁数2000カウント表示単位Lx(ルクス)受光素子シリコンフォトダイオード液晶表示器4桁階級(級)JIS C 1609-1:2006 一般形AA
MS1Mプラグ(ミリネジ) 清水製作所[継手]MS1Mプラグ(ミリネジ)清水製作所[継手](2件のレビュー)
818税込900特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質SS400又はS15C相当以上表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート
汎用コンパクト形リミットスイッチ LS シリーズ azbil(旧:山武)汎用コンパクト形リミットスイッチ LS シリーズazbil(旧:山武)
4,498税込4,948特価
1個
当日出荷から92日以内出荷
UL/CSA/CE/CCCマーキング品。堅牢なアルミダイカストケースに2回路双断形基本形スイッチを内蔵。耐油・耐水・防塵構造(保護等級IP67)。
スーパーリミットスイッチ azbil(旧:山武)スーパーリミットスイッチazbil(旧:山武)
2,488税込2,737
1個
当日出荷から51日以内出荷
電動噴霧器 MS-252RT25-AAA-0 部品 工進電動噴霧器 MS-252RT25-AAA-0 部品工進
219税込241
1個
当日出荷から4日以内出荷
電動噴霧器 MS-252RT25-AAA-0 部品
用途部品の交換に関連資料(16.61MB)
異径内・外ソケット アソー異径内・外ソケットアソー(77件のレビュー)
269税込296
1個
当日出荷
材質黄銅(C3604BD)形状ソケット流体上記材質に悪影響が無い流体種類ねじ込み継手使用温度(℃)-50~150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70]使用流体水、空気、油
IEC規格対応 タテ形防爆形スイッチ LX7000シリーズ azbil(旧:山武)IEC規格対応 タテ形防爆形スイッチ LX7000シリーズazbil(旧:山武)
26,980税込29,678
1個
当日出荷から4日以内出荷
KEMA(欧州)、産業安全技術協会(日本)、NEPSI(中国)、KOSHA(韓国)の各種認証を取得。 水素ガスは雰囲気でも使用可能。 ケース・カバーは、アルミニウム合金ダイカスト製で、軽く堅牢。 ダイカスト表面は、防錆処理+焼き付け塗装により、耐食性・耐候性に優れる。 ダイカスト材料に耐食アルミニウムを使用した耐食タイプも品揃え。 ヘッド形状は、ローラレバー、調整ローラレバー、プランジャ、ローラプランジャ、フォークレバー、無方向動作の各種アクチュエータに対応。
キャップ イノックキャップイノック(4件のレビュー)
369税込406
1個
当日出荷から5日以内出荷
用途水・油・ガス用。材質ステンレス(SUS304もしくはSCS13A)形状キャップ種類ねじ込み継手
リミットスイッチ azbil(旧:山武)リミットスイッチazbil(旧:山武)
2,588税込2,847
1個
当日出荷から41日以内出荷
フィールド型マルチデジタル水質計WQ-300シリーズ HORIBAフィールド型マルチデジタル水質計WQ-300シリーズHORIBA
199,000税込218,900特価
1台
当日出荷から14日以内出荷
センサホルダ/フック構造、カラーグラフィックBlanview(R)液晶を採用。プッシュプルロック式コネクタ、防水・防塵・耐衝撃設計、MicroUSBポート搭載、メータスタンド機能。測定から分析まで、シームレスなフィールドワークを。
質量(g)約400(電池あり)、約320(電池なし)出力マイクロUSB(B):PC接続用、USB電源供給用。フォノ:プリンタ接続用。電源単3形電池4本入力マイクロUSB(B):PC接続用、USB電源供給用。プッシュプルコネクタ:センサ接続用。機能安定判断機能:オートステイブル / オートホールド/ 瞬時値測定電池寿命(時間)100以上(画面明るさ:3、省電力モード:ON、センサ未接続、アルカリ電池使用)メモリー10000点防塵防水性能IP67相当画面サイズカラーグラフィックTFT-LCD(3.5インチ)パラメータ大気温度/湿度(相対)/大気圧
リミットスイッチ azbil(旧:山武)リミットスイッチazbil(旧:山武)
7,298税込8,028
1個
当日出荷から65日以内出荷
フラッシュシルエット LWシリーズ IDEC(和泉電気)フラッシュシルエット LWシリーズIDEC(和泉電気)
3,500税込3,850
1個
当日出荷から48日以内出荷
保護構造IP65定格絶縁電圧(V)250保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)取付穴径(Φmm)25.3(-0.1~0.2)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)耐振動(耐久)30Hz、片振幅1.5mm耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.5mm使用周囲湿度(%RH)30~85(ただし、結露しないこと)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
汎用コンパクト形リミットスイッチ azbil(旧:山武)汎用コンパクト形リミットスイッチazbil(旧:山武)
9,998税込10,998
1個
当日出荷から81日以内出荷
DX-IB シリーズ 近接スイッチ検出システム(本質安全防爆構造) 金属製円柱形ねじ付 IDEC(和泉電気)DX-IB シリーズ 近接スイッチ検出システム(本質安全防爆構造) 金属製円柱形ねじ付IDEC(和泉電気)
12,980税込14,278特価
1台
当日出荷から113日以内出荷
フェイルセーフシステムを構成できる本質安全防爆構造の接近スイッチ&コントローラ。
センサ形状ネジ型検出対象構造金属製円柱形ねじ付
ポータブルマルチ水質計 東亜DKKポータブルマルチ水質計東亜DKK
139,800税込153,780
1セット
当日出荷から45日以内出荷
新型デジタルプローブ採用 プローブ情報を自動で識別可能 2chタイプは、各chにつなぐプローブの組合せは自由 pHプローブ、ORPプローブは各々電極部のみの交換が可能。 環境負荷やランニングコストの低減を実現 手に持ちやすいスリムなデザイン バックライト機能付き 防水構造(IP67:1m、30分浸漬可) データメモリー機能(1500データ) USB標準装備(PC接続対応) USB給電も可能(オプション) 外部プリンター接続対応
用途上水道/食品産業/養殖・水族館等の水質調査電源単3アルカリ乾電池/充電式ニッケル水素電池 2本 またはUSB給電(充電機能はありません)電池寿命(時間)(バックライト消灯・オプション未接続時/推定値)pHまたはORPプローブ接続時:約800、電気伝導率プローブ接続時:約500、光学式溶存酸素プローブ接続時:約60消費電力(VA)0.2(電池3V使用時)、0.9(USB給電時)外形寸法(mm)約70×35×185(突起物含まず)
リミットスイッチ azbil(旧:山武)リミットスイッチazbil(旧:山武)
18,980税込20,878特価
1個
当日出荷から70日以内出荷
関連資料(2.21MB)
小型高機能長距離光電センサ AUTONICS(オートニクス)小型高機能長距離光電センサAUTONICS(オートニクス)
5,898税込6,488
1個
当日出荷
スイッチによるライト/ダークオン動作モード選択ができます。感度調整ボリューム内蔵です。
用途製品移動ラインの製品検出に。長さ(mm)20幅(mm)10.6材質/仕上ケース:PC+ABS、LEDキャップ:PC●検出部:PMMA、ブラケット:SUS304●ボルト:SCM●ナット:SCM高さ(mm)32寸法(m)透過形:15、拡散反射形:1、ミラー反射形:3(MS-2A)各種認証CE出力形式NPNオープンコレクタ出力