カテゴリ

  • 農業機械(61)
  • 制御機器(10)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
  • 機構部品(3)
  • 溶接用品(2)
  • 安全用品(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 測定用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
  • 学童・教育用品(1)
絞り込み

「ms-20-m8」の検索結果

90件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ステンレス回転グリップ 大阪魂

    ステンレス回転グリップ

    大阪魂(12件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    材質SUS304
  • メタルプルノブ(おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)

    メタルプルノブ(おねじ)

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    2,598税込2,858
    1個
    3日以内出荷から22日以内出荷
    種類丸形取付部おねじ
  • メタルプルノブ(おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)

    メタルプルノブ(おねじ)

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    6,298税込6,928
    1個
    18日以内出荷
    ・押したり引いたりする、操作ノブとしての使用に適した形状です。・オールステンレス製。耐蝕性にすぐれています。・表面は研磨仕上げ。
  • ディスク型カップリング Mシリーズ(シングルディスク・セットスクリュータイプ) MS MS20C-8-8 アサ電子工業

    ディスク型カップリング Mシリーズ(シングルディスク・セットスクリュータイプ) MS MS20C-8-8

    アサ電子工業
    2,498税込2,748
    1個
    8日以内出荷
    ・小さなミスアライメントに強い万能タイプ・2種類のディスク材質であらゆる用途に対応・ポリイミド-抜群のフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、 位相やトルクの変動もない。・カーボンFRP-伝達トルクとねじり剛性が非常に高いレベルでバランスの良い万能タイプ・バックラッシュゼロ・スムーズな回転伝達・あらゆる用途にある豊富なバリエーション・ディスク型カップリングはディスク(プレート)の変形で偏心や偏角を吸収するフレキシブルカップリングの一種です。
    L18.4F3.7D20シリーズMS-C穴径H(Φmm)ディスク:9常用トルク(N・m)1締付トルク(N・m)0.7穴径d1(Φmm)(H8)8材質(ディスク)カーボンFRPMM3穴径d2(Φmm)(H8)8
  • ディスク型カップリング Mシリーズ(シングルディスク・セットスクリュータイプ) MS MS20C-8-10 アサ電子工業

    ディスク型カップリング Mシリーズ(シングルディスク・セットスクリュータイプ) MS MS20C-8-10

    アサ電子工業
    2,498税込2,748
    1個
    8日以内出荷
    ・小さなミスアライメントに強い万能タイプ・2種類のディスク材質であらゆる用途に対応・ポリイミド-抜群のフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、 位相やトルクの変動もない。・カーボンFRP-伝達トルクとねじり剛性が非常に高いレベルでバランスの良い万能タイプ・バックラッシュゼロ・スムーズな回転伝達・あらゆる用途にある豊富なバリエーション・ディスク型カップリングはディスク(プレート)の変形で偏心や偏角を吸収するフレキシブルカップリングの一種です。
    L18.4F3.7D20シリーズMS-C穴径H(Φmm)ディスク:9常用トルク(N・m)1締付トルク(N・m)0.7穴径d1(Φmm)(H8)8材質(ディスク)カーボンFRPMM3穴径d2(Φmm)(H8)10
  • ディスク型カップリング Mシリーズ(シングルディスク・セットスクリュータイプ) MS MS20C-5-8 アサ電子工業

    ディスク型カップリング Mシリーズ(シングルディスク・セットスクリュータイプ) MS MS20C-5-8

    アサ電子工業
    2,498税込2,748
    1個
    8日以内出荷
    ・小さなミスアライメントに強い万能タイプ・2種類のディスク材質であらゆる用途に対応・ポリイミド-抜群のフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、 位相やトルクの変動もない。・カーボンFRP-伝達トルクとねじり剛性が非常に高いレベルでバランスの良い万能タイプ・バックラッシュゼロ・スムーズな回転伝達・あらゆる用途にある豊富なバリエーション・ディスク型カップリングはディスク(プレート)の変形で偏心や偏角を吸収するフレキシブルカップリングの一種です。
    L18.4F3.7D20シリーズMS-C穴径H(Φmm)ディスク:9常用トルク(N・m)1締付トルク(N・m)0.7穴径d1(Φmm)(H8)5材質(ディスク)カーボンFRPMM3穴径d2(Φmm)(H8)8
  • ディスク型カップリング Mシリーズ(シングルディスク・セットスクリュータイプ) MS MS20C-4-8 アサ電子工業

    ディスク型カップリング Mシリーズ(シングルディスク・セットスクリュータイプ) MS MS20C-4-8

    アサ電子工業
    2,498税込2,748
    1個
    8日以内出荷
    ・小さなミスアライメントに強い万能タイプ・2種類のディスク材質であらゆる用途に対応・ポリイミド-抜群のフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、 位相やトルクの変動もない。・カーボンFRP-伝達トルクとねじり剛性が非常に高いレベルでバランスの良い万能タイプ・バックラッシュゼロ・スムーズな回転伝達・あらゆる用途にある豊富なバリエーション・ディスク型カップリングはディスク(プレート)の変形で偏心や偏角を吸収するフレキシブルカップリングの一種です。
    L18.4F3.7D20シリーズMS-C穴径H(Φmm)ディスク:9常用トルク(N・m)1締付トルク(N・m)0.7穴径d1(Φmm)(H8)4材質(ディスク)カーボンFRPMM3穴径d2(Φmm)(H8)8
  • ディスク型カップリング Mシリーズ(シングルディスク・セットスクリュータイプ) MS MS20C-6-8 アサ電子工業

    ディスク型カップリング Mシリーズ(シングルディスク・セットスクリュータイプ) MS MS20C-6-8

    アサ電子工業
    2,498税込2,748
    1個
    8日以内出荷
    ・小さなミスアライメントに強い万能タイプ・2種類のディスク材質であらゆる用途に対応・ポリイミド-抜群のフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、 位相やトルクの変動もない。・カーボンFRP-伝達トルクとねじり剛性が非常に高いレベルでバランスの良い万能タイプ・バックラッシュゼロ・スムーズな回転伝達・あらゆる用途にある豊富なバリエーション・ディスク型カップリングはディスク(プレート)の変形で偏心や偏角を吸収するフレキシブルカップリングの一種です。
    L18.4F3.7D20シリーズMS-C穴径H(Φmm)ディスク:9常用トルク(N・m)1締付トルク(N・m)0.7穴径d1(Φmm)(H8)6材質(ディスク)カーボンFRPMM3穴径d2(Φmm)(H8)8
  • ディスク型カップリング Mシリーズ(シングルディスク・セットスクリュータイプ) MS MS20C-6.35-8 アサ電子工業

    ディスク型カップリング Mシリーズ(シングルディスク・セットスクリュータイプ) MS MS20C-6.35-8

    アサ電子工業
    2,498税込2,748
    1個
    8日以内出荷
    ・小さなミスアライメントに強い万能タイプ・2種類のディスク材質であらゆる用途に対応・ポリイミド-抜群のフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、 位相やトルクの変動もない。・カーボンFRP-伝達トルクとねじり剛性が非常に高いレベルでバランスの良い万能タイプ・バックラッシュゼロ・スムーズな回転伝達・あらゆる用途にある豊富なバリエーション・ディスク型カップリングはディスク(プレート)の変形で偏心や偏角を吸収するフレキシブルカップリングの一種です。
    L18.4F3.7D20シリーズMS-C穴径H(Φmm)ディスク:9常用トルク(N・m)1締付トルク(N・m)0.7穴径d1(Φmm)(H8)6.35材質(ディスク)カーボンFRPMM3穴径d2(Φmm)(H8)8
  • めねじスタッド(TP型)(袋) 日本ドライブイット

    めねじスタッド(TP型)(袋)

    日本ドライブイット
    2,798税込3,078
    1袋(20個)
    当日出荷から4日以内出荷
    CD方式で溶接するスタッドは、アークを発生させる特有のチップ(小突起)を形成してあり、フラックス等の溶剤を全く使わずに溶接できます。 スタッドの基本形状は、フランジ付(F型)、ストレート(S型)、めねじ(TP)およびピンがあります。 CDスタッドに重要なポイントであるチップの損傷を防ぐため、後端にディンプル(凹部)が形成されているディンプルスタッドがあります。スタッド溶接ロボット(CDR)で溶接するスタッドは必ずディンプルスタッドをご使用ください。
    ディンプルなし
  • トランシーバー 国産 特定小電力トランシーバー WED-NO-001 Wedge Talkie(R) インカム 無線機 特小 小型 軽量 コンパクト 防塵 防水 IP54 免許不要 日本製 簡単操作 プロ 業務用 ウェッジ

    トランシーバー 国産 特定小電力トランシーバー WED-NO-001 Wedge Talkie(R) インカム 無線機 特小 小型 軽量 コンパクト 防塵 防水 IP54 免許不要 日本製 簡単操作 プロ 業務用

    ウェッジ
    8,598税込9,458
    1台
    翌々日出荷
    国内生産の高品質トランシーバーといえばWedge Talkie。 安心の日本製です。 。 【通信可能機種一覧(例)】。 他のメーカーでも、すべての”特定小電力トランシーバー”と通話可能です。 ICOM アイコム IC-4310 IC-4300 IC-4120 IC-4120BT IC-4110 IC-4110D IC-4350 IC-4350L IC-4500 等。 ALINCO アルインコ DJ-PB20 DJ-CH201 DJ-CH202 DJ-CH271 DJ-CH272 DJ-P221 DJ-P222 等。 KENWOOD ケンウッド UBZ-LS20 UBZ-LP20 UBZ-LP27 UBZ-LM20 UBZ-M31 UBZ-EA20R UTB-10 等。 STANDARD FTH-307 FTH-308 FTH-314 FTH-214等。 MOTOROLA モトローラ CL70A CL70A CL120A MS50 MS80 CL08 CL1K 等。 FRC エフアールシー NT-202M FT-20W NX-20R FC-G20R NX-MINI FT-20Z NX-20X ET-20X FC-B20R FC-S20等。 BLUE CENTURY ブルーセンチュリー BC-20 BC-21 エルト MSネット MSE-20 等。 (チャンネル設定は機種によって異なる可能性がございます)。 。 免許・資格が不要な特定小電力トランシーバーで、テスト用の単3電池が1本付属しているので届いたらすぐにお使いいただけます。。 【運用時間の目安】。 単三アルカリ乾電池×1本で約24時間。 BP-260(充電式電池)×1本で約18時間。 。 オプション品はオリジナルイヤホンマイク(WED-EPM-SL/別売り)や、IC-4120、IC-4110に対応のイヤホンマイクが使えます。 IP54相当の防塵防水性能で水の飛沫や粉塵・砂などから保護し、屋外や工事現場でも活躍します。約86グラムのコンパクトな本体かつシンプル操作でどなたにも簡単にお使いいただけます。中継チャンネルにも対応(47ch)しているため、中継器を使用することで通信電波の飛距離を伸ばすことができます。
    質量(g)約86種類特定小電力トランシーバーチャンネル数47ch寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)46.5×80.0×19.9防塵防水性能IP54送信出力10mW
  • ディスク型カップリング Mシリーズ(シングルディスク・セットスクリュータイプ) MS MS40C-8-20 アサ電子工業

    ディスク型カップリング Mシリーズ(シングルディスク・セットスクリュータイプ) MS MS40C-8-20

    アサ電子工業
    3,998税込4,398
    1個
    8日以内出荷
    ・小さなミスアライメントに強い万能タイプ・2種類のディスク材質であらゆる用途に対応・ポリイミド-抜群のフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、 位相やトルクの変動もない。・カーボンFRP-伝達トルクとねじり剛性が非常に高いレベルでバランスの良い万能タイプ・バックラッシュゼロ・スムーズな回転伝達・あらゆる用途にある豊富なバリエーション・ディスク型カップリングはディスク(プレート)の変形で偏心や偏角を吸収するフレキシブルカップリングの一種です。
    L35F7.8D40シリーズMS-C穴径H(Φmm)ディスク:20.4常用トルク(N・m)6.8締付トルク(N・m)4穴径d1(Φmm)(H8)8材質(ディスク)カーボンFRPMM5穴径d2(Φmm)(H8)20
  • センサヘッド 堀場製作所

    センサヘッド

    堀場製作所
    23,980税込26,378
    1個(1個)
    当日出荷から8日以内出荷
  • Gems Sensors 圧力センサ ゲージ GEMS SENSORS

    Gems Sensors 圧力センサ ゲージ

    GEMS SENSORS
    32,980税込36,278
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • めねじスタッド(TP型)(小箱) 日本ドライブイット

    めねじスタッド(TP型)(小箱)

    日本ドライブイット
    12,980税込14,278
    1箱(200個)
    翌々日出荷から4日以内出荷
    CD方式で溶接するスタッドは、アークを発生させる特有のチップ(小突起)を形成してあり、フラックス等の溶剤を全く使わずに溶接できます。 スタッドの基本形状は、フランジ付(F型)、ストレート(S型)、めねじ(TP)およびピンがあります。 CDスタッドに重要なポイントであるチップの損傷を防ぐため、後端にディンプル(凹部)が形成されているディンプルスタッドがあります。スタッド溶接ロボット(CDR)で溶接するスタッドは必ずディンプルスタッドをご使用ください。
    ディンプルなし
  • 超軽量PCオシロスコープ(2ch 50MHz) Pico Technology

    超軽量PCオシロスコープ(2ch 50MHz)

    Pico Technology
    94,980税込104,478
    1個
    3日以内出荷
    パソコンに接続して使用する超軽量オシロスコープ PicoScope7 SWは無償アップグレード USBオシロスコープの先駆者PicoTechnology社が提供する超軽量オシロスコープ。 無償専用ソフトウエアPicoScope7により、PCとUSBで接続して使用する高度な機能が搭載されたオシロスコープです。 PisocScope7はWindows、Linux、Mac-OSで動作可能。 オシロスコープ、スペクトラムアナライザー、ファンクションジェネレーター、任意波形発生器、30種類のシリアルバスアナライザーの5種類の機能を1台に搭載するオールインワン・オシロスコープ。 エントリーモデルとして最適です。 ・アナログ入力:2チャンネル 50MHz帯域、分解能:8ビット、500Ms/s、32Mメモリ ・ファンクションジェネレーター:正弦波、三角波、方形波、ランプ、PRBSなどDC-1MHzまで ・任意波形発生器:20Mb/s、12ビット、8Kサンプル ・スペクトラム解析:振幅、平均、ピークホールド機能。 FFTポイント128から最大1048576 ・シリアル解析:CAN, SPI, I2C/I2S, UARTなど30種類のプロトコル解析が行えます
    その他【最長タイムベース】2ns/div、【最長タイムベース】5000s/div寸法(mm)130×104×18.8チャンネル数2接続【PC】USB2.0入力感度4mV/div~4V/div(垂直分割10)RoHS指令(10物質対応)対応サンプルレート500MS/s使用帯域(-3dB)50MHz
  • スケルトンバケット NAKATAKI

    スケルトンバケット

    NAKATAKI
    149,800税込164,780
    1個
    4日以内出荷
    ふるい・選別作業に最適!。瓦礫・廃材・木片などから細かい土や異物のふるい分け作業に。全ての商品をメーカー自社にて開発・製造しているからこその安心、安全のクオリティー
    用途バックホー用アタッチメント
  • 法面バケット NAKATAKI

    法面バケット

    NAKATAKI
    129,800税込142,780
    1個
    4日以内出荷
    土砂や土、雪などを掘削する現場で大活躍!。全ての商品をメーカー自社にて開発・製造しているからこその安心、安全のクオリティー
    用途バックホー用アタッチメント付属品バケットピン2本、調整シム
  • アルミ軽量ひさし RSMS(前勾配) Bulls(ブルズ)

    アルミ軽量ひさし RSMS(前勾配)

    Bulls(ブルズ)
    7,198税込7,918
    1セット
    4日以内出荷
    出幅はRSMS60~35が600~350mm/RSMS30、20が300、200mmです。窓や勝手口向けコンパクトタイプのシャープな意匠の小ひさしです。RSMS50/45タイプは木造戸建の後付にも対応します。詳細はメーカーにお問合わせください。
  • Servo Kit 360° M5Stack

    Servo Kit 360°

    M5Stack
    2,498税込2,748
    1個
    5日以内出荷
    LEGO互換のサーボモータ(回転角360°)。LEGOと接続できる固定ブラケット付きの重量9gのサーボモータで、回転角は360°です。固定ブラケットは簡単に取り外し可能で、LEGOシリーズと簡単に組み合わることができます。【ご注意】。360° サーボは速度と方向を制御できますが、角度を制御できません。焼き付き防止のため、電源電流と電圧にご注意ください。
    仕様●【内容物】●SG90 サーボ(360°回転)×2●Grove to Servo アダプタ ×2●ゴム(車輪に取り付け)×2●サーボ固定ブランケット(TYPE A,B)×2●それぞれTYPE A,Bで向きが反転しています。●車輪 ×2●アクスルコネクタ ×2●コネクタペグ(LEGO接続用)×4●フレーム 5×7 モジュール ×1●サーボアクセサリパッケージ ×2●タッピングネジ(M2×4mm)×2●ケーブル(線)の用途:黄色の線:信号用●茶色の線:GND●赤色の線:Vcc●ギア素材:モーターギア:金属●ギアボックス:プラスティック●PWM:50Hz/0.5~2.5ms●サーボ重量:9g●ロック時ローター電流:750mA●無負荷時電流:60mA●トルク:1.6kg・cm/4.8V、1.8kg・cm/6.0V●不感帯:8μm●スプライン:20T(歯)●電圧:4.8~6.0V●ケーブル長:3cm●正味重量:44g●総重量:49g●製品寸法:40×12×36mm●包装寸法:73×45×23mmアズワン品番67-0370-71
  • ミニプレスセット RIKEN(理研機器)

    ミニプレスセット

    RIKEN(理研機器)
    299,800税込329,780
    1個
    5日以内出荷
    圧力計AS100-100M
  • RS PRO 押しボタンスイッチ, モーメンタリ, PCB, SPST RS PRO

    RS PRO 押しボタンスイッチ, モーメンタリ, PCB, SPST

    RS PRO
    599税込659
    1個
    7日以内出荷
    動作特性 = モーメンタリ。イルミネーション = なし。実装タイプ = PCB。プッシュボタンの色 = 黒。接点構成 = SPST。定格電圧 = 32/50/125V ac。プッシュボタンの型 = プランジャー。コンタクト定格電流 = 400 mA @ 20 V。コンタクト材質 = Gold Plated Brass。メーカー型番 = 8MS9P1B06M7RES。。PCB取り付け押ボタンスイッチ. RSのサブミニチュアプッシュボタンスイッチは、基板端子又ははんだ端子付きの製品が用意されています。 主な用途は、電気通信、計装、医療機器などです。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • セーフティライトカーテン オムロンヘルスケア

    セーフティライトカーテン

    オムロンヘルスケア
    199,800税込219,780
    1組
    7日以内出荷
    OmronライトカーテンOmronF3SG-REシリーズのライトカーテンは、手の保護安全センサです。36本のビームと30mmの分解能のセンダー/レシーバコンポーネントタイプです。使いやすい安全ライトカーテンは、シンプルなオン/オフ検出用途に最適です。このカーテンは、セルフテスト機能付きのタイプ2(PLc)で提供されています。取り付け、操作、保守が簡単です。8言語のオンライントラブルシューティング:安全ライトカーテンエラーのトラブルシューティングサポートは、お使いのローカル言語で受けられます。単純にQRコードステッカーを機械に貼り、タブレット又はスマートフォンでスキャンします。また、コンピュータからアクセスすることもできます。オペレータは、エラーの詳細を8言語で確認し、専用のWebサイトからマニュアルをダウンロードできます。対応する言語は、英語、スペイン語、フランス語、中国語、韓国語、日本語、ドイツ語、イタリア語です。特長と利点保護高さ:750mmねじれ耐性が高いためすばやく単純に位置合わせが可能すばやいセットアップとトルク補正を実現するスマートクリック1/8回転クイック接続M12ケーブル接続検出距離:0.3→20m簡単なオンライントラブルシューティングを実現するQRコード表示シンプルな安全機能-エラーの削減によるTCOの節約わずか4本のシンプルな配線高速応答時間:5ms5ピンM12コネクタ(エミッタ)及び8ピンM12コネクタ(レシーバ)付きケーブルTerminalタイプ認定IP67定格ENISO13849-1:2008TUV認定UL認定CE認証
    仕様●シリーズ:F3SG-RE●ビーム分解能:30mm●コンポーネントタイプ:レシーバ、センダー●安全タイプ:2●PL EN ISO 13849-1:c●ビームの数:36●防護高さ:750mm●最小スキャン距離:0.3 (Long) m, 0.3 (Short) m●最大スキャン距離:20 (Long) m, 7 (Short) m●電源電圧:24 V dc●幅:35mmアズワン品番65-7348-87
  • シールパッキン BIGM(丸山製作所)

    シールパッキン

    BIGM(丸山製作所)
    1,798税込1,978
    1個
    7日以内出荷
    部品名称シールパツキン図解NoMS5910D-25 ポンプ(クランクケース)部品_No.8、SD057S 動力噴霧機(クランクケース)部品 シールパッキン_No.8、SD057E 動力噴霧機 クランクケース部品_No.8、MS055M-A 動力噴霧機部品 シールパッキン_No.7、MS058T-25 ポンプ(クランクケース)部品_No.10、MS7310H-20 ポンプ(クランクケース)部品_No.8、AS51ET-20 ポンプ(クランクケース)部品 シールパッキン_No.8、MS029M-20T ポンプ、調圧弁部品 シールパッキン_No.14、GS20EM ポンプ クランクケース部品 シールパッキン_No.8、AS51EMR-20 ポンプ(クランクケース)部品 シールパッキン_No.8、MS029M ポンプ、調圧弁部品 シールパッキン_No.13、MS072EH-A ポンプ クランクケース部品 シールパッキン_No.8、GS20M ポンプ クランクケース部品 シールパッキン_No.15、MS5900D-25 ポンプ(クランクケース)部品_No.8、MS058R-25 ポンプ(クランクケース)部品_No.10など
  • フィルタレギュレータ Festo

    フィルタレギュレータ

    Festo
    28,980税込31,878
    1個
    欠品中
    Festo シリーズ MS は、3/8 ポート接続フィルタレギュレータで、プラスチック製ボウルガードと圧力ゲージを備えています。手動凝縮水ドレンを使用した 40 μ m のろ過レベルを備えています。 ロック付きのロータリノブを備えています。MS6 ( 62 mm )空圧コネクタ 組み立て位置 - 垂直 ± 5 ° 左から右への排出フロー 最大出口圧力 - 7 バール
    仕様●メーカーシリーズ:MS●ポートの接続:G 3/8●フィルターサイズ:40μm●最高使用圧力:20バール●コード番号:202-4320アズワン品番65-8033-02
  • フィルターレギュレーター Festo

    フィルターレギュレーター

    Festo
    28,980税込31,878
    1個
    7日以内出荷
    FestoシリーズMSは、3/8ポート接続フィルタレギュレータで、プラスチック製ボウルガードと圧力ゲージを備えています。手動ロータリ凝縮水ドレンを使用した5μmのろ過レベルを備えています。ロック付きのロータリノブを備えています。MS6(62mm)空圧コネクタ組み立て位置-垂直±5°左から右への排出フロー最大出口圧力-12バール
    仕様●メーカーシリーズ:MS●ポートの接続:G3/8●フィルターサイズ:5μm●最高使用圧力:20バール●コード番号:202-4302アズワン品番65-8037-15
  • フィルタレギュレータ Festo

    フィルタレギュレータ

    Festo
    37,980税込41,778
    1個
    7日以内出荷
    。Festo シリーズ MS は、3/8 ポート接続フィルタレギュレータで、金属製ボウルガードと圧力ゲージを備えています。手動凝縮水ドレンを使用した 40 μ m のろ過レベルを備えています。 ロック付きのロータリノブを備えています。MS6 ( 62 mm )空圧コネクタ 組み立て位置 - 垂直 ± 5 ° 左から右への排出フロー 最大出口圧力 - 12 バール
    仕様●メーカーシリーズ:MS●ポートの接続:G 3/8●フィルターサイズ:40μm●最高使用圧力:20バール●コード番号:202-4310アズワン品番65-8033-03
  • フィルタレギュレータ Festo

    フィルタレギュレータ

    Festo
    28,980税込31,878
    1個
    7日以内出荷
    Festo シリーズ MS は、3/8 ポート接続フィルタレギュレータで、プラスチック製ボウルガードと圧力ゲージを備えています。手動ロータリ凝縮水ドレンを使用した 5 μ m のろ過レベルを備えています。 ロック付きのロータリノブを備えています。MS6 ( 62 mm )空圧コネクタ 組み立て位置 - 垂直 ± 5 ° 左から右への排出フロー 最大出口圧力 - 7 バール
    仕様●メーカーシリーズ:MS●ポートの接続:G 3/8●フィルターサイズ:5μm●最高使用圧力:20バール●コード番号:202-4287アズワン品番65-8033-89
  • Sick 光電センサ ブロック形 SICK

    Sick 光電センサ ブロック形

    SICK
    29,980税込32,978
    1個
    7日以内出荷
  • キユウスイベンカラー 5X8X10 BIGM(丸山製作所)

    キユウスイベンカラー 5X8X10

    BIGM(丸山製作所)
    599税込659
    1個
    8日以内出荷
    規格5X8X10図解NoGS51ET-20 ポンプ クランクケース部品 キユウスイベンカラー 5X8X10_No.13、GS25S ポンプ クランクケース部品 キユウスイベンカラー 5X8X10_No.12、MLSE-51H ポンプ クランクケース部品 キユウスイベンカラー 5X8X10_No.12、MK055 動力噴霧機(クランクケース)部品_No.12、MK056 動力噴霧機(クランクケース)部品_No.12、GS51EMR-50L ポンプ クランクケース部品 キユウスイベンカラー 5X8X10_No.13、MS071H 動力噴霧機(クランクケース)部品_No.12、MK058T-20 ポンプ(クランクケース)部品_No.14、MS5910D-20 ポンプ(クランクケース)部品_No.12、MS055ED 動力噴霧機部品 キユウスイベンカラー 5X8X10_No.11、GS23E 動力噴霧機部品 キユウスイベンカラー 5X8X10_No.11、MS059M(JP) ポンプ部品 キユウスイベンカラー 5X8X10_No.12、MS058-20 ポンプ(クランクケース)部品_No.14など
  • ボルト(タン)8X20 BIGM(丸山製作所)

    ボルト(タン)8X20

    BIGM(丸山製作所)
    339税込373
    1セット(5個)
    8日以内出荷
    規格M8X20図解NoGS30MR ポンプ・調圧弁部品 ボルト(タン)8X20_No.35、MS027M 本体部品 ボルト(タン)8X20_No.11720、GS30M 本体部品 ボルト(タン)8X20_No.11720
  • ストレーナクミタテ BIGM(丸山製作所)

    ストレーナクミタテ

    BIGM(丸山製作所)
    889税込978
    1個
    8日以内出荷
    部品名称ストレーナクミタテ図解NoSD008M バッテリ噴霧機部品_No.18、JAB10-RH JAB10-RH部品_No.20、MS008M-1 バッテリー噴霧機部品_No.18、MK008M-1 バッテリー噴霧機部品_No.18、MSB10-RH MSB10-RH(背負式)部品_No.20
  • 6カクアナツキトメネジ M8X12 BIGM(丸山製作所)

    6カクアナツキトメネジ M8X12

    BIGM(丸山製作所)
    469税込516
    1セット(5個)
    8日以内出荷
    規格M8X12クボミサキ図解NoGB1010ASR 動力噴霧機(MS903)-1部品_No.71、GB1010BSR 動力噴霧機(MS1503)-3部品_No.71、GB1010ASR 動力噴霧機(MS1503)-3部品_No.71、GB1010ALN 動力噴霧機-3(MS1503)部品_No.71、GB1010ALN 動力伝達部品_No.28、GB1010BSR 動力伝達部品_No.28、GB1010ALN 動力噴霧機-1(MS903)部品_No.71、GB1010ASR 動力伝達部品_No.28、MS059M(JP) 本体、モータ部品 6カクアナツキトメネジ M8X12_No.5、MS029M-20T 本体 ~2016年2月部品 6カクアナツキトメネジ M8X12_No.6、GS35MR 本体部品 6カクアナツキトメネジ M8X12_No.10、MS029MR-1 本体、モータ部品 6カクアナツキトメネジ M8X12_No.24、MS029M-20T 本体 2016年3月~部品 6カクアナツキトメネジ M8X12_No.6、GB1010BSR 動力噴霧機(MS903)-1部品_No.71、GS35M 本体・モータ部品 6カクアナツキトメネジ M8X12_No.17、MS029M 本体、モータ部品 6カクアナツキトメネジ M8X12_No.13、MS029MR 本体、モータ部品 6カクアナツキトメネジ M8X12_No.19、MS208MR-A 本体、モータ部品 6カクアナツキトメネジ M8X12_No.20、GS35MT-20 本体、モータ部品 6カクアナツキトメネジ M8X12_No.30、MS029M-1 本体、モータ部品 6カクアナツキトメネジ M8X12_No.13、MS028M-A 本体、モータ部品 6カクアナツキトメネジ M8X12_No.17
  • イケイカナグPF3/8メスXPT1/2オス BIGM(丸山製作所)

    イケイカナグPF3/8メスXPT1/2オス

    BIGM(丸山製作所)
    2,598税込2,858
    1個
    8日以内出荷
    規格PF3/8XPT1/2図解NoMS410EW-3K-A ガンノズル部品_No.11、MS410EW-3M-A ガンノズル部品_No.11、MS029M-20T 本体 2016年3月~部品 イケイカナグPF3/8メスXPT1/2オス_No.33、MS029M-20T 本体 ~2016年2月部品 イケイカナグPF3/8メスXPT1/2オス_No.33、ウネマノズル 部品_No.17
  • ハリマーク BIGM(丸山製作所)

    ハリマーク

    BIGM(丸山製作所)
    69税込76
    1個
    8日以内出荷
    規格コチヤクタイサク図解NoGS35MT-20 本体、モータ部品 ハリマーク_No.26、MS029M-20T 本体 2016年3月~部品 ハリマーク_No.39、MS029M 本体、モータ部品 ハリマーク_No.8、MS208MR-A 本体、モータ部品 ハリマーク_No.16、GS35MR 本体部品 ハリマーク_No.6、MS029M-20T 本体 ~2016年2月部品 ハリマーク_No.39、MS029MR-1 本体、モータ部品 ハリマーク_No.20、MS029M-1 本体、モータ部品 ハリマーク_No.8、MS029MR 本体、モータ部品 ハリマーク_No.15
  • Oリング BIGM(丸山製作所)

    Oリング

    BIGM(丸山製作所)
    589税込648
    1セット(5個)
    8日以内出荷
    規格4.8X2.4図解NoMS5310D-20 ポンプ(クランクケース)部品_No.8、MS053D-20 -A ポンプ(クランクケース)部品_No.10、GS35M ポンプ・調圧弁部品 Oリング_No.7、MS052T ポンプ部品_No.8、GS35MT-20 ポンプ、調圧弁部品 Oリング_No.7、MS029MR ポンプ、調圧弁部品 Oリング_No.8、MS028M-A ポンプ、調圧弁部品 Oリング_No.7、MS029M-1 ポンプ、調圧弁部品 Oリング_No.7、MS208MR-A ポンプ、調圧弁部品 Oリング_No.7、MS029M-20T ポンプ、調圧弁部品 Oリング_No.8、GS35MR ポンプ・モータ部品 Oリング_No.7、GS20M ポンプ クランクケース部品 Oリング_No.8、MS5301D-20 ポンプ(クランクケース)部品_No.8、GKS21P ポンプ(クランクケース)部品_No.10、MS029MR-1 ポンプ、調圧弁部品 Oリング_No.8、MK052 ポンプ部品_No.8、MS5300D-20 ポンプ(クランクケース)部品_No.8、SD052 ポンプ部品 Oリング_No.8、MS052 ポンプ部品_No.8、MS029M ポンプ、調圧弁部品 Oリング_No.7
  • クラッチドラム BIGM(丸山製作所)

    クラッチドラム

    BIGM(丸山製作所)
    4,198税込4,618
    1個
    8日以内出荷
    規格MS073H図解NoAS51EMR-20 ポンプ(減速機)部品 クラッチドラム_No.8、AS51TR-50 ポンプ(減速機)部品 クラッチドラム_No.8、MS073EHR(70M) ポンプ 減速機部品_No.8、MS7310H-20 ポンプ(減速機)部品_No.8、MS073H-20 -A ポンプ(減速機)部品_No.8、MLSE-51H ポンプ 減速機部品 クラッチドラム_No.8、MLSE-51H 100M ポンプ 減速機部品 クラッチドラム_No.8、MS073EHR ポンプ 減速機部品_No.8、MS7300H-20 ポンプ(減速機)部品_No.8、MSE-50H-A ポンプ、ゲンソクキ部品_No.8、AS51ET-20 ポンプ(減速機)部品 クラッチドラム_No.8、MSE-30HR ポンプ ゲンソクキ部品_No.8、AS51TR-20 ポンプ(減速機)部品 クラッチドラム_No.8、MS073EH ポンプ 減速機部品_No.8、MLSE-30HR ポンプ 減速機部品 クラッチドラム_No.8、MSE-51H ポンプ ゲンソクキ部品_No.8
  • HA-20-245 6カクナット M8 BIGM(丸山製作所)

    HA-20-245 6カクナット M8

    BIGM(丸山製作所)
    199税込219
    1個
    8日以内出荷
    規格M8図解NoSD058T-25 希望付属品部品 HA-20-245 6カクナット M8_No.35、MK058T-20 希望付属品部品_No.35、MS058T-20 希望付属品部品_No.35、MS058T-25 希望付属品部品_No.35、SD058-20 希望付属品部品 HA-20-245 6カクナット M8_No.35、SD058T-20 希望付属品部品 HA-20-245 6カクナット M8_No.35、MK058T-25 希望付属品部品_No.35、MS058-25 希望付属品部品_No.35、MS058-20 希望付属品部品_No.35、MK058-25 希望付属品部品_No.35、MK058-20 希望付属品部品_No.35、SD058-25 希望付属品部品 HA-20-245 6カクナット M8_No.35
  • ゴウセイジユシマルパッキン BIGM(丸山製作所)

    ゴウセイジユシマルパッキン

    BIGM(丸山製作所)
    559税込615
    1セット(5個)
    8日以内出荷
    規格11.5X16XT1.5※2008年1月~図解NoMS029M-20T 付属品 ホース、ノズル、オプション部品 ゴウセイジユシマルパッキン_No.3、MS029M-1 付属品 ホース、ノズル部品 ゴウセイジユシマルパッキン_No.8、MS028M-A 付属品 ホース、ノズル部品 ゴウセイジユシマルパッキン_No.35、MS029M 付属品 ホース、ノズル部品 ゴウセイジユシマルパッキン_No.8
  • 6カクボルト BIGM(丸山製作所)

    6カクボルト

    BIGM(丸山製作所)
    285税込314
    1個
    8日以内出荷
    備考M16X50~2012年3月部品名称6カクボルト図解NoBSA-3000C,BSA-3000C-W サイドブラケット 左 BSA-3000C部品_No.8、BSA-3000C,BSA-3000C-W サイドブラケット 左 BSA-3000C-W部品_No.8、BSM-640SLT 14M 薬剤タンク 撹拌部品_No.6カクボルト、VSA120-11 カウンタシャフト部品_No.35、MS90DC-300 8トウコウ フレーム部品_No.20、BSM-640SLT-B 12M 薬剤タンク 撹拌部品_No.6カクボルト、MS90DC-200 7トウコウ フレーム部品_No.20、BSM-640SLT-B 14M 薬剤タンク 撹拌部品_No.6カクボルト、BSA-3000C,BSA-3000C-W サイドブラケット 右 BSA-3000C-W部品_No.8、BSA-3000C,BSA-3000C-W サイドブラケット 右 BSA-3000C部品_No.8、MS90DC-300 7トウコウ フレーム部品_No.20、MS90DC-200 8トウコウ フレーム部品_No.20、BSM-640SLT 12M 薬剤タンク 撹拌部品_No.6カクボルト