NBK(鍋屋バイテック会社)
メタルプルノブ(おねじ)
・押したり引いたりする、操作ノブとしての使用に適した形状です。
・オールステンレス製。耐蝕性にすぐれています。
・表面は研磨仕上げ。
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法H(mm)
寸法d(mm)
寸法D(mm)
寸法Lm(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02781358
KMPMS-32-M10-16-HP
83
37
18
32
16
¥
8,970
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
18日以内出荷
返品不可
02781428
KMPMS-25-M8-14-HP
55
29
14
25
14
¥
7,120
¥
7,098
¥
7,808
(税込)
18日以内出荷
返品不可
02781629
KMPMS-20-M8-12-HP
30
24
12
20
12
¥
6,360
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
18日以内出荷
返品不可
02781812
KMPMS-16-M6-10-HP
15
18
10
16
10
¥
5,180
¥
5,098
¥
5,608
(税込)
18日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください