カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
「ms-20pm」の検索結果

スモールカプラ プラグ(めねじ取り付け用)
日東工器¥459税込¥5051個当日出荷軽量・小型化。スリーブ外形23mmのコンパクトタイプ。ワンタッチ接続。用途低圧用・軽量・小型・空圧・理化学機器配管用材質(本体)真鍮(クロムめっき)流体空気・水使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状めねじ取付用バルブ構造バルブ無ソケットorプラグプラグ材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa)1.0接続方式ワンタッチ式耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.1[11]