カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
絞り込み

「ms-20pm」の検索結果

関連キーワード
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スモールカプラ プラグ(めねじ取り付け用) 日東工器

    スモールカプラ プラグ(めねじ取り付け用)

    日東工器
    459税込505
    1個
    当日出荷
    軽量・小型化。スリーブ外形23mmのコンパクトタイプ。ワンタッチ接続。
    用途低圧用・軽量・小型・空圧・理化学機器配管用材質(本体)真鍮(クロムめっき)流体空気・水使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状めねじ取付用バルブ構造バルブ無ソケットorプラグプラグ材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa)1.0接続方式ワンタッチ式耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.1[11]
  • ミニプレスセット(手動式) RIKEN(理研機器)

    ミニプレスセット(手動式)

    RIKEN(理研機器)
    349,800税込384,780
    1セット
    4日以内出荷から5日以内出荷
    シリンダの取り付けはプレス台のねじ部にシリンダのカラーねじをねじ込むだけで簡単です。 理研の70MPa仕様標準シリンダを取り付けて使用するプレスフレームです。
    圧力計AS100-100M