カテゴリ
- 農業機械(320)
- 制御機器(24)
- 空調・照明・電設資材(10)
- メカニカル部品(10)
- 自動車補修部品(6)
- フォークリフト・産機・建機用品(4)
- 電気材料(3)
- 切削工具(2)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- バッテリー・電装(1)
- 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
- BIGM(丸山製作所)(320)
- フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(15)
- 三興製作所[スプロケット](8)
- ネオフレックス(6)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- 三桂製作所(4)
- JAE(日本航空電子工業)(3)
- 大和電業(3)
- KSフィルター(3)
- アサ電子工業(2)
- AMPHENOL(2)
- OSG(オーエスジー)(1)
- タカチ電機工業(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- NTツール(1)
- フジクラ DDK(1)
- 三鈴工機(1)
- EVANS(1)
- 東洋エレメント(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「ms-22-22」の検索結果

メタルケース MSシリーズ(上下カバー鉄製)
タカチ電機工業(3件のレビュー)¥14,980~税込¥16,478~1台当日出荷から6日以内出荷タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。RoHS指令(10物質対応)対応
粉末ハイススクエアエンドミル XPM 4刃 深掘り用 ショート DE-XPM-EMS
OSG(オーエスジー)¥33,980税込¥37,3781本翌日出荷から4日以内出荷深彫用のロングシャンク形4枚刃エンドミルです。刃径よりシャンク径が細い設定となっています。材質高級粉末ハイス(XPM)刃数4コーナー形状ピンカドねじれ角(°)約30適合被削材種炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC):〇、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇、チタン合金:〇刃径公差(mm)0~+0.03RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
MS1 White マーチングバスヘッド 22" BD22MS1W
EVANS¥8,098税込¥8,9081枚5日以内出荷10mil、1プライフィルムを使用したMS1ヘッドは、上品なホワイトカラーで伝統的なサウンドが特徴です。 MXシリーズ同様のトーン・ダンピングシステムを採用しており、屋内外で暖かい音楽的なサウンドを生み出します。プライ数1
ディスク型カップリング Mシリーズ(シングルディスク・セットスクリュータイプ) MS MS50C-22-22
アサ電子工業¥4,498税込¥4,9481個8日以内出荷・小さなミスアライメントに強い万能タイプ・2種類のディスク材質であらゆる用途に対応・ポリイミド-抜群のフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、 位相やトルクの変動もない。・カーボンFRP-伝達トルクとねじり剛性が非常に高いレベルでバランスの良い万能タイプ・バックラッシュゼロ・スムーズな回転伝達・あらゆる用途にある豊富なバリエーション・ディスク型カップリングはディスク(プレート)の変形で偏心や偏角を吸収するフレキシブルカップリングの一種です。L41F9D50シリーズMS-C穴径H(Φmm)ディスク:26常用トルク(N・m)11締付トルク(N・m)7穴径d1(Φmm)(H8)22材質(ディスク)カーボンFRPMM6穴径d2(Φmm)(H8)22
ボックスレセプタクル
フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(7件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から11日以内出荷D/MS3102Aは、パネル、シャーシ等に直接取付けて固定し、端子に直接配線するレセプタクルで、すべてのD/MSコネクタのプラグと接続します。形状ストレート種類丸型結合方式ねじパネル最大厚さA2(mm)3パネル最大厚さA1(mm)10結線方法はんだ
ストレートプラグ(ソリッドシェル)
フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)¥3,798~税込¥4,178~1個当日出荷から102日以内出荷D/MS3106Aはケーブルの取付け方向が、まっすぐ後方に向いているケーブル中継用プラグで、すべてのD/MSコネクタのレセプタクルと結合します。ケーブルクランプ(D/MS3057-□□A)を合わせてご使用下さい。形状ストレート種類丸型結合方式ねじ結線方法はんだ
L形プラグ(分割シェル)
フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(4件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1個当日出荷から102日以内出荷D/MS3108Bはケーブルとの取付け方向がコネクタと90度の角度をもったプラグで、すべてのD/MSコネクタのレセプタクルと結合します。バックシェルが分割形のため半田付けや点検が容易にできます。ケーブルクランプ(D/MS3057-□□A)を合わせてご使用下さい。形状アングル種類丸型結合方式ねじ結線方法はんだ
ケーブルレセプタクル(ソリッドシェル)
フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)¥3,398~税込¥3,738~1個当日出荷から92日以内出荷D/MS3101Aはコネクタを固定せず、ケーブルを中継する時に使用するレセプタクルで、すべてのD/MSコネクタのプラグと結合します。 ケーブルクランプ(D/MS3057- □□ A)を合わせてご使用下さい。形状ストレート種類丸型結合方式ねじ結線方法はんだ
D/MS(D190)シリーズプラグ
フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)¥4,298~税込¥4,728~1個当日出荷から13日以内出荷MIL-DTL-5015 に準拠したコネクタです。 。インサート配列は D/MS コネクタのインサートを共用しておりますので、D/MS コネクタ同様 73 種類の インサート配列が用意できます。 。 D/MS3102A ボックスレセプタクルとの嵌合で防水を保ちます(IP67 レベル)。 。相手側コネクタとして CE02-2A をご使用の場合は、より安心な防水性が得られます。用途D/MS(D190) は D/MS コ ネ ク タ や CE02-2A のレセプタクルと互換性を持つ防水タイプのプラ グです。 サーボモーターを初めとする産業用機器など防滴、 防水構造を必要とする外部接続用プラグとして最 適です。RoHS指令(10物質対応)対応
N/MSシリーズ パネル対電線中継接続用丸型コネクタ プラスチックダストキャップ
JAE(日本航空電子工業)(4件のレビュー)¥47税込¥521個当日出荷から7日以内出荷コネクタ内部に異物が入ったり、ネジ部分を損傷するのを防止するために使用するローコストのプラスチック製ダストキャップです。コネクタの嵌合部分用と、結線部分用が有ります。
ストレートプラグ(分割シェル)キー位置変更品
フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)¥3,798~税込¥4,178~1個当日出荷から92日以内出荷形状ストレート種類丸型コネクタ形状ストレートプラグ結合方式ねじシェル形状分割形結線方法はんだ
ウォールレセプタクル(ソリッドシェル)
フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)¥3,398~税込¥3,738~1個当日出荷から92日以内出荷D/MS3100Aコネクタはパネルやシャーシに取付けて固定して後部にケーブルを接続して使用するレセプタクル(中継コネクタ)です。すべてのD/MSコネクタのプラグ側と結合します。ケーブルクランプ(D/MS3057- □□ A)を合わせてご使用下さい。形状ストレート種類丸型結合方式ねじパネル最大厚さA2(mm)3結線方法はんだ
ボックスレセプタクル キー位置変更品
フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)¥2,298~税込¥2,528~1個当日出荷から92日以内出荷形状ストレート種類丸型コネクタ形状ボックスレセプタクル結合方式ねじシェル形状一体形結線方法はんだ
L形プラグ(分割シェル)キー位置変更品
フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)¥3,898~税込¥4,288~1個当日出荷から63日以内出荷形状アングル種類丸型コネクタ形状L形プラグ結合方式ねじシェル形状分割形結線方法はんだ
ディスク型カップリング MSタイプ
アサ電子工業¥3,998税込¥4,3981個当日出荷から5日以内出荷小さなミスアライメントに強い万能タイプ 2種類のディスク材質であらゆる用途に対応 ポリイミド-抜群のフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、位相やトルクの変動もない カーボンFRP-フレキシビリティと伝達トルク、ねじり剛性とが非常に高いレベルでバランスの良い万能タイプ種類ディスクタイプ材質(ディスク)ポリイミド
ライトアングルプラグ/ソケットインサート
JAE(日本航空電子工業)¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷から93日以内出荷N/MSシリーズコネクタは、通常環境条件下でご使用いただける汎用性豊かな丸型コネクタ(半田付結線式)です。用途ケーブル端に付けて、レセプタクルと嵌合。 ケーブル引出口が嵌合軸に対し直角方向に曲っています。種類丸型使用温度範囲(℃)-55~+125結合方式ねじ嵌合相手コネクタN/MS3102A、N/MS3101B結線方法はんだ
D/MS(D263)シリーズ(中継用レセプタクル)
フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)¥6,998~税込¥7,698~1個当日出荷から32日以内出荷MIL-DTL-5015 に準拠したコネクタです。 。インサート配列は D/MS コネクタのインサートを共用しておりますので、D/MS コネクタ同様 73 種類の インサート配列が用意できます。 。 D/MS3106A(D190) 防水プラグとの嵌合で防水を保ちます(IP67 レベル)。用途D/MS(D263)は D/MS(D190) プラグコネクタ と嵌合互換性を持つ防水タイプの中継用レセプタ クルです。 サーボモーターを初めとする産業用機器など防滴、 防水構造を必要とする中継用レセプタクルとして 最適です。RoHS指令(10物質対応)対応
ストレートプラグ(ソリッドシェル)キー位置変更品
フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)¥3,898~税込¥4,288~1個当日出荷から92日以内出荷形状ストレート種類丸型コネクタ形状ストレートプラグ結合方式ねじシェル形状一体形結線方法はんだ
BMWミニ用 カーAVトレードインキット
カナテクス¥14,980税込¥16,4781個当日出荷1DINサイズ(1機種)の市販カーAVを取付けるキットです。適合車種ミニ[H19/2~H20/9(ハッチバック)](ME14,MF16,MF16S)、ミニ クラブマン[H20/3~H20/9](ML16,MM16)、ミニ[H20/9~H22/10(ハッチバック)](ME14,MF16,MF16S,SU16,SV16)、ミニ クラブマン[H20/9~H22/10](ML16,MM16,XF16,ZG16)、ミニ コンバーチブル[H21/4~H22/10](MR16,MS16,ZN16,ZP16)、ミニ[H22/10~H26/4(ハッチバック)](SR16,SU16,SV16,JCWGP)、ミニ クラブマン[H22/10~H26/9](ZF16,ZG16,MHJCW)、ミニ コンバーチブル[H22/10~H26/9](ZN16,ZP16,MRJCW)、ミニ クーペ[H23/12~H26/9](SX16,SX16S,SXJCW)、ミニ ロードスター[H24/3~H26/9](SY16,SY16S,SYJCW,SYJCWR)構成部品パネル、ブラケット、カバー、コネクター(16P)、アンテナ変換コード、配線コード、インビーダンス変換器、スピーカーユニット、その他適合メーカーBMWミニ
MAS-MSコネクター
ネオフレックス¥1,598税込¥1,7581個当日出荷から21日以内出荷MAS規格506にて制定されたフレックスとMS A/Bコネクター(MS丸型コネクター)とを一体化して接続出来る様に製作されたものです。![軸穴加工付MS40スプロケット 三興製作所[スプロケット]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)
軸穴加工付MS40スプロケット
三興製作所[スプロケット]¥1,898税込¥2,0881個翌々日出荷SANKOのMSシリーズは合理化、省力化を考えて、軸穴、キー溝、セットスクリュー加工済みスプロケットです。確かな品質と、安定した精度なので、購入後すぐ取付OK。公差は全てJIS規格内で加工されています。材質機械構造用炭素鋼、歯部:高周波焼入品RoHS指令(10物質対応)対応![軸穴加工付MS50スプロケット 三興製作所[スプロケット]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)
軸穴加工付MS50スプロケット
三興製作所[スプロケット]¥1,998税込¥2,1981個翌々日出荷SANKOのMSシリーズは合理化、省力化を考えて、軸穴、キー溝、セットスクリュー加工済みスプロケットです。確かな品質と、安定した精度なので、購入後すぐ取付OK。公差は全てJIS規格内で加工されています。材質機械構造用炭素鋼、歯部:高周波焼入品RoHS指令(10物質対応)対応![軸穴加工付MS60スプロケット 三興製作所[スプロケット]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)
軸穴加工付MS60スプロケット
三興製作所[スプロケット]¥3,198税込¥3,5181個翌々日出荷SANKOのMSシリーズは合理化、省力化を考えて、軸穴、キー溝、セットスクリュー加工済みスプロケットです。確かな品質と、安定した精度なので、購入後すぐ取付OK。公差は全てJIS規格内で加工されています。材質機械構造用炭素鋼、歯部:高周波焼入品RoHS指令(10物質対応)対応![軸穴加工付MS35スプロケット 三興製作所[スプロケット]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)
軸穴加工付MS35スプロケット
三興製作所[スプロケット]¥1,498税込¥1,6481個翌々日出荷SANKOのMSシリーズは合理化、省力化を考えて、軸穴、キー溝、セットスクリュー加工済みスプロケットです。確かな品質と、安定した精度なので、購入後すぐ取付OK。公差は全てJIS規格内で加工されています。材質機械構造用炭素鋼、歯部:高周波焼入品RoHS指令(10物質対応)対応![MS35 軸穴加工付スプロケット 1列新B型 三興製作所[スプロケット]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07530961-241115-02.jpg)
MS35 軸穴加工付スプロケット 1列新B型
三興製作所[スプロケット]¥1,798税込¥1,9781個3日以内出荷から11日以内出荷短納期軸穴加工付スプロケット。サンコーの標準スプロケットSANKO Mシリーズに軸穴加工を施し納品いたします。軸穴、キー溝、セットスクリュ―加工などお客様のニーズに合わせて加工します。材料は、標準品と同じ機械構造用炭素鋼で鋳造後、機械加工を施しています。軸穴加工は、モータ・変速減速機等でよく使用される軸径を中心にして穴加工を設定し、H7公差で加工しています。歯先高周波焼入加工を施していますので、焼きむらがなく均一な強度があります。キー溝加工・キー合わせ済。新JIS規格の平行キー並級にもとづき加工しています。キー幅の許容差はH7です。又、全て歯先に揃えて加工しています。形状新B種類スプロケット列数1列歯幅(T)(mm)4.3チェーンNo.35スプロケット形状B型
KCP-MSコネクター
ネオフレックス¥1,998税込¥2,1981個3日以内出荷から66日以内出荷KCPタイプフレックスとMS A/Bコネクター(MS丸型コネクター)とを一体化して接続出来る様に製作されたものです。





































![軸穴加工付MS40スプロケット 三興製作所[スプロケット]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)
![MS35 軸穴加工付スプロケット 1列新B型 三興製作所[スプロケット]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07530961-241115-02.jpg)