カテゴリ

  • 農業機械(482)
  • 制御機器(98)
  • パソコン/周辺機器(49)
  • 科学研究・開発用品(34)
  • 切削工具(26)
  • 測定用品(17)
  • 溶接用品(7)
  • 自動車補修部品(7)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(7)
  • 卓上消耗品(6)
  • 電気材料(6)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(6)
  • 物流用品(5)
  • 厨房用品(5)
  • フォークリフト・産機・建機用品(5)
  • 作業工具(5)
  • 事務用品(4)
  • 保管用品(2)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • メカニカル部品(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 梱包用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 機構部品(1)
  • 安全用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 医療(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • マスク(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ms-300」の検索結果

787件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ステンレス包丁 MSC MS-300 ペテー 正広

    ステンレス包丁 MSC MS-300 ペテー

    正広(2件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    MSCシリーズは、発売以来約40年を誇る超ロングセラーのシリーズ最新版。正広の技術の粋を集めた、家庭用ステンレス洋包丁の名作。メーカーオリジナルのステンレス特殊鋼で切れ味良くさびにくい。
    仕様サブゼロ処理:有り 母材厚:1.8mm材質刀身:ステンレス 正広 オリジナル材 MBS-26(0.9% カーボン 13% クロム モリブデン バナジウム鋼) ハンドル:赤色積層強化木抗菌剤入質量(g)50口金なし刃渡り(mm)120中子形状半中子
  • ステンレス包丁 MSC MS-300 剣型 正広

    ステンレス包丁 MSC MS-300 剣型

    正広(1件のレビュー)
    5,498税込6,048
    1個
    当日出荷
    MSCシリーズは、発売以来約40年を誇る超ロングセラーのシリーズ最新版。正広の技術の粋を集めた、家庭用ステンレス洋包丁の名作。メーカーオリジナルのステンレス特殊鋼で切れ味良くさびにくい。
    仕様サブゼロ処理材質刀身:ステンレス 正広 オリジナル材 MBS-26(0.9% カーボン 13% クロム モリブデン バナジウム鋼) ハンドル:赤色積層強化木抗菌剤入厚さ(mm)(母材)1.8質量(g)115タイプ剣型口金なし材質(刃)ステンレス 正広 オリジナル材 MBS-26(0.9% カーボン 13% クロム モリブデン バナジウム鋼)材質(ハンドル)赤色積層強化木(抗菌剤入)刃渡り(mm)180中子形状半中子刃長(cm)18
  • ステンレス包丁 MSC MS-300 文化型 正広

    ステンレス包丁 MSC MS-300 文化型

    正広
    4,998税込5,498
    1個
    翌々日出荷
    MSCシリーズは、発売以来約40年を誇る超ロングセラーのシリーズ最新版。正広の技術の粋を集めた、家庭用ステンレス洋包丁の名作。メーカーオリジナルのステンレス特殊鋼で切れ味良くさびにくい。
    仕様サブゼロ処理材質刀身:ステンレス 正広 オリジナル材 MBS-26(0.9% カーボン 13% クロム モリブデン バナジウム鋼) ハンドル:赤色積層強化木抗菌剤入厚さ(mm)(母材)1.8質量(g)110タイプ文化型口金なし材質(刃)ステンレス 正広 オリジナル材 MBS-26(0.9% カーボン 13% クロム モリブデン バナジウム鋼)材質(ハンドル)赤色積層強化木(抗菌剤入)刃渡り(mm)160中子形状半中子刃長(cm)16
  • ステンレス包丁 MSC MS-300 薄刃型 正広

    ステンレス包丁 MSC MS-300 薄刃型

    正広
    5,798税込6,378
    1個
    3日以内出荷
    MSCシリーズは、発売以来約40年を誇る超ロングセラーのシリーズ最新版。正広の技術の粋を集めた、家庭用ステンレス洋包丁の名作。メーカーオリジナルのステンレス特殊鋼で切れ味良くさびにくい。
    仕様サブゼロ処理材質刀身:ステンレス 正広 オリジナル材 MBS-26(0.9% カーボン 13% クロム モリブデン バナジウム鋼) ハンドル:赤色積層強化木抗菌剤入厚さ(mm)(母材)1.8質量(g)125タイプ薄刃型口金なし材質(刃)ステンレス 正広 オリジナル材 MBS-26(0.9% カーボン 13% クロム モリブデン バナジウム鋼)材質(ハンドル)赤色積層強化木(抗菌剤入)刃渡り(mm)160中子形状半中子刃長(cm)16
  • ステンレス包丁 MSC MS-300 三徳型 正広

    ステンレス包丁 MSC MS-300 三徳型

    正広
    5,298税込5,828
    1個
    7日以内出荷
    MSCシリーズは、発売以来約40年を誇る超ロングセラーのシリーズ最新版。正広の技術の粋を集めた、家庭用ステンレス洋包丁の名作。メーカーオリジナルのステンレス特殊鋼で切れ味良くさびにくい。
    仕様サブゼロ処理材質刀身:ステンレス 正広 オリジナル材 MBS-26(0.9% カーボン 13% クロム モリブデン バナジウム鋼) ハンドル:赤色積層強化木抗菌剤入厚さ(mm)(母材)1.8質量(g)120タイプ三徳型口金なし材質(刃)ステンレス 正広 オリジナル材 MBS-26(0.9% カーボン 13% クロム モリブデン バナジウム鋼)材質(ハンドル)赤色積層強化木(抗菌剤入)刃渡り(mm)165中子形状半中子刃長(cm)16.5
  • 鉛筆削り カール事務器

    鉛筆削り

    カール事務器(7件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    折れ芯詰まり一発解消。
    電源手動繰り返し・詰め替え対応
  • 物干しSフック(ストレート) 水本機械製作所

    物干しSフック(ストレート)

    水本機械製作所(7件のレビュー)
    829税込912
    1個
    当日出荷
    ロングサイズなので、手の届かないところにもかけられます。
    用途洗濯物干しに。 物掛けとして。材質(本体)ステンレス(SUS304)種類Sカン寸法S(mm)40寸法D(mm)5.5寸法W(mm)54寸法R(mm)21RoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(kN)0.2使用荷重(N)196
  • 計器用低圧変流器 CWシリーズ 三菱電機

    計器用低圧変流器 CWシリーズ

    三菱電機(3件のレビュー)
    7,898税込8,688
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    取付足の方向を90°変更できます。 一次導体は600Vビニル電線が使用できます。
    用途一般計器用過電流強度40倍確度階級(級)1
  • ミニスタンド クルーズ

    ミニスタンド

    クルーズ
    929税込1,022
    1パック(5個)
    当日出荷
    POP・プライスカードのスタンドです。 アクリル製で透明度が高く、高級感のあるデザイン!
    用途プライスカード・ショップカード・販促POP等の展示、サイン表示材質アクリル
  • バンフレスクラム バンドー化学

    バンフレスクラム

    バンドー化学
    5,398税込5,938
    1本
    当日出荷から92日以内出荷
    プーリ上でのベルトの沈み込みのバラツキがなく高速(60m/sまで)で、平ベルトに近いスムーズな伝動が可能 小プーリ径で使用でき、速比も大きく取れるため、伝動系の軽量・コンパクト化が可能 バンフレスクラムは、2山または3山結合しており、ベルトの振動がほとんどなく、振動によるベルトの横転やプーリからの離脱のない安定 した伝動が可能 ベルトが結合しており、ベルト同士の接触や、プーリからの離脱がなく、水平掛け運転に最適。特殊なプーリ(深溝プーリ等)を使用する必要がありません。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 迷彩シート #3000 ユタカメイク

    迷彩シート #3000

    ユタカメイク(15件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1枚
    当日出荷から9日以内出荷
    山間部やカモフラージュ用として最適なシートです。
    用途山間部などでの景観美観用保護養生カバー。材質(シート)ポリエチレン(PE)引裂強度(N):縦140N横90N耐久性(年)約1材質(ハトメ)アルミ(内径:12mm)ハトメピッチ(cm)90引張強度(N/cm)縦683N/5cm横600N/5cmRoHS指令(10物質対応)対応
  • スチールマグネットクリップ ミツヤ

    スチールマグネットクリップ

    ミツヤ(1件のレビュー)
    319税込351
    1個
    当日出荷
    材質ラバーマグネット、鉄板、スプリング本体・シルバー
  • ディストリビュータ エムティティ(MTT)

    ディストリビュータ

    エムティティ(MTT)
    28,980税込31,878
    1台
    当日出荷
    各種2線式伝送器に、帰還ループの4~20mA信号を各種直流信号に変換する端子台型の絶縁1出力 ディストリビュータです。またアイソレータとしても使用できます。
    仕様(CMRR)100dB以上〈500V AC、50/60Hz〉、(信号絶縁)入力-出力-電源各間 絶縁、(SWC対策)ANSI/IEEE C37.90.1-1989 に準拠材質本体ハウジング:ABS樹脂(UL-94V-0)、端子ネジ:鉄/ニッケルメッキ、基板:ガラスエポキシ(FR-4:UL-94V-0)質量(g)80以下取付方式DINレール取付適合規格適合EC指令EMC指令(2014/30/EU) EN61326-1:2013耐電圧入力-出力-電源各間:1500V AC 遮断電流0.5mA 1分間精度変換精度/スパンの±0.1%以内(25℃±5℃にて)感度(電源)DC24V±10%の電源電圧に対してスパンの±0.1%以内外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)25×94×40保存温度(℃)-10~60入力信号各種2線式伝送器の4~20mA DC絶縁抵抗(MΩ)100以上(@500V DC)入力-出力-電源各間動作環境温度/-5~55℃、湿度/5~90%RH(結露のないこと)応答速度85ms以下(0~90%)@100%ステップ入力許容電圧範囲(V)DC24±10%出力信号4~20mA DC入力仕様入力抵抗/250Ω、伝送器供給電源/出力電圧:25V(TYP) 無負荷時~18(TYP) 入力100%時、最大電流:25mA(TYP)、短絡保護制限電流/26mA(TYP)※短絡検出回路内蔵、許容短絡時間/無制限出力仕様最大出力負荷/550Ω以下、ゼロ調整範囲/スパンの約±2.5%(変換器前面トリマにより可変)、スパン調整範囲/スパンの約±2.5%(変換器前面トリマにより可変)ヒューズ(電源)250mA ヒューズ温度特性10℃の変化に対してスパンの±0.2%以内配線方式M3.5ネジ端子接続(脱落防止機構)ねじ締付トルク(N・m)0.8~1最大消費電力(A)75m以下供給電源DC24
  • 3枚刃汎用ミディアムエンドミル 三菱マテリアル

    3枚刃汎用ミディアムエンドミル

    三菱マテリアル
    6,998税込7,698
    1本
    翌々日出荷から3日以内出荷
    2枚刃に近いチップスペースを持ち、さらに断面積は2枚刃より大きく剛性がある為、重切削用として使用する事が可能です。
    用途炭素鋼/合金鋼/鋳鉄材質コバルトハイス刃数3枚刃ねじれ角(°)30
  • MSテープ 宮島化学工業

    MSテープ

    宮島化学工業
    9,298税込10,228
    1個(5巻)
    4日以内出荷から6日以内出荷
    柔らかく軽いため、作業効率が良い。結びやすく、ほどけにくい、滑らず伸びがない。結束作業の多い用途に最適
    用途農作物の収穫や出荷・資材結束。工場内の資材、廃棄物梱包など仕様平紐
  • マグネットシート<K2> コクヨ

    マグネットシート<K2>

    コクヨ
    349税込384
    1枚
    当日出荷から3日以内出荷
    0.8mm厚で磁力もしっかり。ハサミで簡単にカットし、お好きなサイズで使用できます
    仕様つやなし材質(表面)PVC、(裏面)マグネットシート長さ(mm)300厚さ(mm)0.8
  • リバウンドストップダンパー GMB

    リバウンドストップダンパー

    GMB(3件のレビュー)
    669税込736
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    適合メーカースズキ(SUZUKI)
  • ホットプレートスターラー ケニス

    ホットプレートスターラー

    ケニス
    57,980税込63,778
    1個
    翌日出荷から3日以内出荷
    セラミックコーティングプレートを採用しています。
    電源AC100V・50/60Hz
  • アイソレータ エムティティ(MTT)

    アイソレータ

    エムティティ(MTT)
    26,980税込29,678
    1台
    当日出荷
    直流電流信号または電圧信号を各種直流信号に変換する端子台型の絶縁1出力 直流信号変換器(アイソレータ)です。
    仕様(CMRR)100dB以上〈500V AC、50/60Hz〉、(信号絶縁)入力-出力-電源各間 絶縁、(SWC対策)ANSI/IEEE C37.90.1-1989 に準拠質量(g)90以下取付方式DINレール取付適合規格適合EC指令EMC指令(2014/30/EU) EN61326-1:2013低電圧指令(2014/35/EU) IEC61010-1/EN61010-1:2010 過電圧カテゴリⅡ、汚染度2耐電圧入力-出力-電源各間:1500V AC 遮断電流0.5mA 1分間精度変換精度/スパンの±0.1%以内(25℃±5℃にて)感度(電源)各電源電圧に対してスパンの±0.1%以内外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)25×94×40保存温度(℃)-10~60絶縁抵抗(MΩ)100以上(@500V DC)入力-出力-電源各間動作環境温度/-5~55℃、湿度/5~90%RH(結露のないこと)応答速度85ms以下(0~90%)@100%ステップ入力許容電圧範囲(V)DC24±10%ヒューズ(電源)250mA ヒューズ温度特性10℃の変化に対してスパンの±0.2%以内配線方式M3.5ネジ端子接続(脱落防止機構)ねじ締付トルク(N・m)0.8~1供給電源DC24
  • チタンツールコンビネーションスパナセット TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    チタンツールコンビネーションスパナセット

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    25,980税込28,578
    1セット
    3日以内出荷
    従来品(鋼製)の約60%の軽さのチタン合金製コンビネーションスパナです(メーカー比)。;錆びにくいと言われるステンレス鋼や銅合金より耐食性に優れています。;低濃度の薬品に対しても十分な耐食性を発揮します。;非磁性なので、磁場内で磁場に左右されない作業ができ、磁化しないので電子機器類に悪影響を与えません。;強度はJISコンビネーションスパナをクリアーしました。
  • ワイヤモッコ用エステルシート コンドーテック

    ワイヤモッコ用エステルシート

    コンドーテック(1件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1枚
    当日出荷から5日以内出荷
    シートにハトメ穴が開いてます。破れた際の取り換えに。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • メタルソー 岡崎精工

    メタルソー

    岡崎精工
    149,800税込164,780
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    MCO工具:コバルト入り高速度鋼(MCO)を素材に使用。 MCO材は従来のハイス(SKH9)に比べ硬度・耐熱性・耐摩耗性に優れた威力を発揮 金属の溝入れ加工 精密切断加工 ※キー溝あり
    略号MS
  • 3層 フェイスマスク こども用 つばさ

    3層 フェイスマスク こども用

    つばさ
    699税込769
    1箱(50枚)ほか
    5日以内出荷から6日以内出荷
    ノーズクリップ不使用。子供用に設計された安全な使い捨てマスク。3層プリーツマスク。耳に負担をかけない丸型ゴムを採用。
    用途幼稚園、保育園、小学校等の感染・花粉症予防対策の備品に。災害対策の備えとして。ノベルティや店頭での配布などにも。材質本体・フィルタ部:ポリプロピレン不織布、耳ひも部:ポリエステル・ポリウレタン対象飛沫、微小粒子
  • 万能スライド丸鋸 EVOLUTION

    万能スライド丸鋸

    EVOLUTION
    49,980税込54,978
    1台
    翌日出荷
    216mm万能切断スライドマルノコ 今までになかった万能切断スライドマルノコをDIYユーザー&ハウスリフォームなどの軽作業者向けに、さらにお求めやすい価格でご提供しております。 もちろん専用チップソー1枚で鉄・アルミ・木工を切ることができます(釘ビス入り木材もOK)。 またダイヤモンドホイールを取り付けることによって石材・タイル等の切断も可能にしました。
    用途DIY・ハウスリフォーム・修理・ガーデニングなど付属品216mm万能切断チップソー、縦型/横型クランプ、サイドホルダー、六角レンチ質量(kg)13.2消費電力(W)1500回転数(min-1[r.p.m])3750最大切込深さ(mm)(90°時)65仕様・用途DIY・ハウスリフォーム・修理・ガーデニング適合切断材鉄材、アルミ、木材切断幅(mm)最大300(90°)
  • 超硬PFラジカルミルリーマ(MTシャンク) 日研工作所

    超硬PFラジカルミルリーマ(MTシャンク)

    日研工作所
    68,980税込75,878
    1本
    翌々日出荷
    超耐熱合金専用のコーティングを採用した難削材専用リーマです。
    材質超硬表面処理EVOコートねじれ角30~35
  • 三つ玉そろばん サンセイ

    三つ玉そろばん

    サンセイ
    2,298税込2,528
    1セット(4個)
    5日以内出荷
    三つ玉そろばんは、普通のソロバンと違います。普通は四つ玉のところをあえて、三つ玉にしているのです。縁起が悪いとされる、四(死)と九(苦)が表示できない「御守り」のソロバンなのです。
    用途玉は三までは表示できますが、四は表示できません。玉は八は表示できますが、九は表示できません。グリーン購入法適合
  • 電源 ユニット電源 MSシリーズ TDKラムダ

    電源 ユニット電源 MSシリーズ

    TDKラムダ
    97,980税込107,778
    1個
    7日以内出荷から47日以内出荷
    形状カバー付き入力電圧範囲(V)AC85~132(47~440Hz)・DC90~165(DC90~110:ディレーティング80%)
  • 接着式MSタイプΦ175 ニッタ化工品

    接着式MSタイプΦ175

    ニッタ化工品
    9,898税込10,888
    1本
    9日以内出荷
    施工簡単な接着タイプです。
    用途軽負荷タイプ/駐車場などオレンジ寸法B(Φmm)175寸法A(Φmm)60
  • コバルトソー 岡崎精工

    コバルトソー

    岡崎精工
    29,980税込32,978
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    MCO工具 切断加工用 ホモ処理:溶着防止に効果があります。
    略号CMS表面処理ホモ処理品
  • ワイヤーメッシュラック ストレート型ラック カナフジ電工

    ワイヤーメッシュラック ストレート型ラック

    カナフジ電工
    8,198税込9,018
    1個
    10日以内出荷から26日以内出荷
    直線型のラックです。
  • マグネットシート<K2>100mm・黄 コクヨ

    マグネットシート<K2>100mm・黄

    コクヨ
    299税込329
    1枚
    6日以内出荷
    材質表面:PVC、裏面:マグネットシート厚さ(mm)0.8質量(g)84寸法(縦×横)(mm)300×100つやつやなし
  • 電動昇降装置 マルチリフト LAMP(スガツネ工業)

    電動昇降装置 マルチリフト

    LAMP(スガツネ工業)
    249,800税込274,780
    1台
    4日以内出荷
    推力は3000 Nと1000 Nの2種類です。伸縮の最終位置でリミットスイッチが働き、電源が切れる安全設計です。シンクロタイプは最大4台まで同調可能です。シンクロタイプは3つのユーザーコードにそれぞれ3ヶ所まで高さを登録できます。剛性が高く、垂直荷重、偏荷重に強い構造です。
    種類電動式仕上アルマイト処理RoHS指令(10物質対応)対応
  • ミラーボール BNMS DIJET(ダイジェット工業)

    ミラーボール BNMS

    DIJET(ダイジェット工業)
    28,980税込31,878
    1本
    3日以内出荷から4日以内出荷
    刃先交換式ボールエンドミル
  • メタルソー MS 大洋ツール

    メタルソー MS

    大洋ツール
    119,800税込131,780
    1枚
    翌々日出荷
    主に切断用に用いられるほか溝削り等にも用いられます。側面には加工中の摩擦を避けるために逃げが付けられています。
    用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金材質SKH51表面処理ノンコート
  • タンクマトメ(MS90DC)300L BIGM(丸山製作所)

    タンクマトメ(MS90DC)300L

    BIGM(丸山製作所)
    129,800税込142,780
    1個
    8日以内出荷
    備考2~19フクム規格MS90DC300L部品名称タンクマトメ(MS90DC)300L図解NoMS90DC-300 7トウコウ ヤクザイタンク、ハイカン部品_No.1、MS90DC-300 8トウコウ ヤクザイタンク、ハイカン部品_No.1
  • 関西ペイント PG80調色 自動車用純正色 PROST's

    関西ペイント PG80調色 自動車用純正色

    PROST's
    4,398税込4,838
    1個(300g)
    5日以内出荷
    ヒュンダイ純正色 国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。 国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!! 関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。 無地缶に詰め替えてのお届けとなります。
    用途PG80 自動車専用 調色塗料使用方法1.塗料に硬化剤を混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで希釈後良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。3.仕上げにクリヤーを塗装します。メーカーヒュンダイ危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • タンクフタ(MS90DC)Y300ヨウ BIGM(丸山製作所)

    タンクフタ(MS90DC)Y300ヨウ

    BIGM(丸山製作所)
    21,980税込24,178
    1個
    8日以内出荷
    部品名称タンクフタ(MS90DC)Y300ヨウ図解NoMS90DC-300 7トウコウ ヤクザイタンク、ハイカン部品_No.3、MS90DC-300 8トウコウ ヤクザイタンク、ハイカン部品_No.3
  • カレー容器 MS-215黒本体(300枚) エフピコチューパ

    カレー容器 MS-215黒本体(300枚)

    エフピコチューパ
    19,980税込21,978
    1セット(300枚)
    3日以内出荷
    どんぶりや麺類、スープなどに幅広く対応できる、高級感のある黒の容器本体です。高級感のある黒のデザインで、盛り付ける食材をより鮮やかに、美味しく見せることが可能です。
    用途どんぶり・麺類・スープ・テイクアウト弁当などを盛り付けるための容器本体。材質MSD(マルチソリッド)寸法(mm)Φ160×55容量(mL)500入数300
  • カレー容器 MS-215白本体(300枚) エフピコチューパ

    カレー容器 MS-215白本体(300枚)

    エフピコチューパ
    21,980税込24,178
    1セット(300枚)
    3日以内出荷
    どんぶりや麺類、スープなどに幅広く対応できる、汎用性の高い白の容器本体です。シンプルな白のデザインで、盛り付ける食材の色や柄を選ばず、幅広いメニューに対応することが可能です。
    用途どんぶり・麺類・スープ・テイクアウト弁当などを盛り付けるための容器本体。材質MSD(マルチソリッド)寸法(mm)Φ160×55容量(mL)500入数300
  • カレー容器 MS-217白本体(300枚) エフピコチューパ

    カレー容器 MS-217白本体(300枚)

    エフピコチューパ
    23,980税込26,378
    1セット(300枚)
    3日以内出荷
    どんぶりや麺類、スープなどに幅広く対応できる、汎用性の高い白の容器本体です。シンプルな白のデザインで、盛り付ける食材の色や柄を選ばず、幅広いメニューに対応することが可能です。
    用途どんぶり・麺類・スープ・テイクアウト弁当などを盛り付けるための容器本体。材質MSD寸法(mm)Φ140×45容量(mL)270入数(枚)300
...
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
"ms-300" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷