カテゴリ

  • 防災用品(2)
絞り込み
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ms-3054」の検索結果

関連キーワード
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • リンクレベルアジャスターストッパー リンテック21

    リンクレベルアジャスターストッパー

    リンテック21
    12,900税込14,190
    1個
    当日出荷
    既設の設備のレベルアジャスターを動かさずに取付け・取外しが容易にできます。 M20ボルト径以下の各種のレベルアジャスターに対応できます。 設備の下、床面積内で固定ができます。 アンカーボルト不使用で、接着材を使用しています。床を傷めません。 耐震度6強で、確実に安定した固定ができます。 2枚重ねて使用することで1200kg以上の設備に対応。
    適合1200kg/4個使用時セット内容接着材付Φ100円盤、ハサミ連結板×2枚、M8・M16ボルト各1本、プライマーB種別転倒防止ストッパー使用環境温度(℃)0~40適合ボルト径M20以下
  • リンクレベルアジャスターストッパー TRUSCO

    リンクレベルアジャスターストッパー

    TRUSCO
    13,980税込15,378
    1セット
    当日出荷
    ボルト径M12~20のレベルアジャスターで設置された工場の各種機器・装置の移動を防止する製品です。 本製品4個を4本のレベルアジャスターに取り付ける事で重量1200kg未満の各種機器・装置の移動防止が可能です。 床に接着した接着パッド付き円盤部分に連結された2枚のハサミ連結板で、レベルアジャスターのボルトを挟み込んで固定します。 ハサミ連結板でレベルアジャスターのボルトを挟む構成により、製品全体の高さが抑えられているので対象物の設置スペース内に取り付けが可能です。 円盤は接着固定の為、アンカーの様に床面を傷つける穴あけ工事が不要です。
    用途レベルアジャスターを挟み込み稼働中の設備を止めずに耐震補強をしたい場所に。トラスコ品番207-7422セット内容本体×1:商品内訳(接着パッド付き円盤:1、ハサミ連結板:2、M16ナット:1、M8 ボルト:1、M16 六角ボルト:1)、プライマーB×1、取扱説明書、プライマーB(5g)×1材質/仕上処理鋼板、メッキ処理ネジ類、アクリル系接着材質量(kg)1.1/【対象物】300以下/個本体厚さ(mm)67本体長さ(mm)205アズワン品番64-8613-37高さ調整範囲(mm)22~63適合ボルト径M12~M20
関連キーワード
転倒防止用品カテゴリ