カテゴリ

  • 保管用品(4)
  • 塗料(3)
  • 農業機械(3)
  • 自動車補修部品(1)
  • 切削工具(1)
  • 事務用品(1)

「ms-369」の検索結果

13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 両面カラーマグネットシート 赤白 SONIC(ソニック)[文具]

    両面カラーマグネットシート 赤白

    SONIC(ソニック)[文具]
    4,898税込5,388
    1箱(10枚)
    当日出荷
    表面と裏面で色の使い分けができます。
    材質カラーフィルム=PP寸法(mm)100×300×1赤白
  • 超硬ミルリーマ(ストレートシャンク) 日研工作所

    超硬ミルリーマ(ストレートシャンク)

    日研工作所
    29,980税込32,978
    1本
    翌々日出荷
    刃先部にエンド刃(荒切削刃)を持ち、下孔の曲りを修正しながら一定した適度な仕上代を二段目のリーマ刃に残してリーマ加工を行うため、下孔取代のバラツキや曲りも問題にせず加工できます。
    用途鋳鉄・ダクタイル鋳鉄・アルミ合金材材質超硬合金(K10)表面処理ノンコートねじれ角左ねじれ 30゜~35゜
  • 中量ラック300kg(中量3Mタイプ) 瀬戸内スチール(旧:原田鋼業)

    中量ラック300kg(中量3Mタイプ)

    瀬戸内スチール(旧:原田鋼業)
    59,980税込65,978
    1台
    3日以内出荷
    カラーはグリーンでオフィス・店舗・工場・配送センターなど、どの分野にもフィットします。 棚板は25mm間隔で移動させることが出来、細かい段間隔の設定が可能です。 ボルトレス方式ですので、従来のビス止めに比べ大幅に時間短縮ができます。 各部材は、重量物にたえられる様に設計され、耐重量は300(kg/段)です。 支柱はねじれに強いC型形状です。 横に何連でも続けて連結できます。
    耐荷重(kg/段)300棚ピッチ(mm)25均等耐荷重(kg/段)300
  • 中量ラック(中量5Mタイプ) 瀬戸内スチール(旧:原田鋼業)

    中量ラック(中量5Mタイプ)

    瀬戸内スチール(旧:原田鋼業)
    67,980税込74,778
    1台
    3日以内出荷
    カラーはグリーンでオフィス・店舗・工場・配送センターなど、どの分野にもフィットします。棚板は25mm間隔で移動させることが出来、細かい段間隔の設定が可能です。ボルトレス方式ですので、従来のビス止めに比べ大幅に時間短縮ができます。各部材は、重量物にたえられる様に設計され、耐重量は500(kg/段)です。支柱はねじれに強いC型形状です。
    耐荷重(kg/段)500均等耐荷重(kg/段)500
  • けいそうリフォーム 4坪セット 四国化成

    けいそうリフォーム 4坪セット

    四国化成
    19,980税込21,978
    1ケース(3750g×4セット)
    5日以内出荷
    ビニルクロスや古壁に上塗りOK!簡単に塗り替えできるリフォーム材。けいそう土を主成分とした「けいそう壁」シリーズは、優れた調湿性、断熱効果、吸音性・遮音性、耐火性など、けいそう土の特長をそのまま活かした塗り壁です。高い結露防止効果はカビやダニの発生を抑制。高温多湿の日本の気候風土に最も適した仕上材として、安全で快適な居住空間を提供いたします。
    用途調湿、ホルムアルデヒド吸着・分解、悪臭吸着、アク・シミ止め、古壁リフォーム、ビニルクロスリフォームセット内容(基材1袋+SKセレクトカラー1袋)×4セット使用方法1:標準加水量の8割の水と「SKセレクトカラー」をリシンマザールで混ぜる。2:次に「基材」を混ぜて20分ほど練り置きした後、下地の状況により残り水を加えて練り上げる。3:塗りつけ。(2回塗り)※2回目は指触乾燥後主成分珪藻土・砂・パルプ正味質量(g)基材3600/袋、SKセレクトカラー150/袋危険物の類別非危険物適応下地ボード用石膏プラスター、中塗土、セメントモルタル、古壁、ビニルクロス(汚れがひどい場合はシーラー処理が必要)塗布面積(m2/袋)2.0~3.3(模様付けにより異なる)塗布厚さ(mm)1.2~2.5(模様付けにより異なる)標準加水量2.0L/袋(吹付けの場合は2.5L/袋)
  • 中量ラック300kg(中量3Mタイプ) 瀬戸内スチール(旧:原田鋼業)

    中量ラック300kg(中量3Mタイプ)

    瀬戸内スチール(旧:原田鋼業)
    57,980税込63,778
    1台
    3日以内出荷
    カラーはグリーンでオフィス・店舗・工場・配送センターなど、どの分野にもフィットします。 棚板は25mm間隔で移動させることが出来、細かい段間隔の設定が可能です。 ボルトレス方式ですので、従来のビス止めに比べ大幅に時間短縮ができます。 各部材は、重量物にたえられる様に設計され、耐重量は300(kg/段)です。 支柱はねじれに強いC型形状です。 横に何連でも続けて連結できます。
    タイプ連結棚ピッチ(mm)25均等耐荷重(kg/段)300
  • 中量ラック(中量5Mタイプ) 瀬戸内スチール(旧:原田鋼業)

    中量ラック(中量5Mタイプ)

    瀬戸内スチール(旧:原田鋼業)
    64,980税込71,478
    1台
    3日以内出荷
    カラーはグリーンでオフィス・店舗・工場・配送センターなど、どの分野にもフィットします。棚板は25mm間隔で移動させることが出来、細かい段間隔の設定が可能です。ボルトレス方式ですので、従来のビス止めに比べ大幅に時間短縮ができます。各部材は、重量物にたえられる様に設計され、耐重量は500(kg/段)です。支柱はねじれに強いC型形状です。横に何連でも続けて連結できます。
    均等耐荷重(kg/段)500
  • 美ブロHG 3点セット 四国化成

    美ブロHG 3点セット

    四国化成
    12,980税込14,278
    1セット(19.75kg)
    5日以内出荷
    ブロック塀に直塗りOK。素朴な風合いの外装材。
    用途目地部にへこみがある既設ブロック塀などセット内容ex.シーラー1袋、目地処理材1セット、上塗材1セット、SKセレクトカラー1袋使用方法【ex.シーラー】ウールローラーで塗布。【目地処理材】1:標準加水両の8割の水と「合成樹脂エマルション」をリシンマザールで混ぜる。2:次に「目地処理材」を混ぜて20分ほど練り置きした後、下地の状況により残り水を加えて練り上げる。3:塗りつけ。【上塗材】1:標準加水両の8割の水を入れる。1:「合成樹脂エマルション」と「SKセレクトカラー」を加えてリシンマザールで混ぜる。3:次に「上塗材」を混ぜて20分ほど練り置きした後、下地の状況により残り水を加えて練り上げる。4:塗りつけ。主成分ex.シーラー:アクリルエマルション、目地処理材:土・炭素繊維、上塗材:砂・土・炭素繊維主な用途正味質量(g)ex.シーラー:400/袋、目地処理材:基材2200/袋、合成樹脂エマルション500/袋、上塗材:基材15000/袋、合成樹脂エマルション1500/袋、SKセレクトカラー150/袋塗布面積(m2)2危険物の類別非危険物適応下地セメントモルタル(ex.シーラーの塗布)、コンクリートブロック(ex.シーラーの塗布)塗布厚さ(mm)上塗材:3.0(模様付けにより異なる)標準加水量目地材:0.25L/袋、上塗材:1.3L/袋
  • 美ブロシルキーHG 2平方メートルセット 四国化成

    美ブロシルキーHG 2平方メートルセット

    四国化成
    12,980税込14,278
    1ケース(13.75kg)
    5日以内出荷
    ブロック塀に直塗りOK。滑らかな肌合いの外装材。
    セット内容ex.シーラー1袋、目地処理材1セット、上塗材1セット、SKセレクトカラー1袋使用方法【ex.シーラー】ウールローラーで塗布。【目地処理材】1:標準加水両の8割の水と「合成樹脂エマルション」をリシンマザールで混ぜる。2:次に「目地処理材」を混ぜて20分ほど練り置きした後、下地の状況により残り水を加えて練り上げる。3:塗りつけ。【上塗材】1:標準加水両の8割の水を入れる。2:「合成樹脂エマルション」と「SKセレクトカラー」を加えてリシンマザールで混ぜる。3:次に「上塗材」を混ぜて20分ほど練り置きした後、下地の状況により残り水を加えて練り上げる。4:塗りつけ。(2回塗り)※2回目は指触乾燥後主成分ex.シーラー:アクリルエマルション、目地処理材:土・炭素繊維、上塗材:砂・土・パルプ・繊維正味質量(g)ex.シーラー:400/袋、目地処理材:基材2200/袋、合成樹脂エマルション500/袋、上塗材:基材9000/袋、合成樹脂エマルション1500/袋、SKセレクトカラー150/袋塗布面積(m2)2危険物の類別非危険物適応下地セメントモルタル(ex.シーラーの塗布)、コンクリートブロック(ex.シーラーの塗布)塗布厚さ(mm)上塗材:2.0(模様付けにより異なる)標準加水量目地処理材:0.25L/袋、上塗材:1.2L/袋
  • イリジウムプラグ チャンピオン

    イリジウムプラグ

    チャンピオン(135件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    チャンピオンスパークプラグは歴史と伝統のある世界屈指のスパークプラグメーカーです!中心電極にイリジウム、接地電極にプラチナパッドを採用し、10万kmの耐久性を保証。優れた着火性により燃費もアップ。高い着火性により、安定したアイドリング・加速性能を提供。
    交換目安10万km電極寸法(mm)Φ0.7材質(電極)インシュレーター/高純度アルミナセラミック材、中心電極/イリジウム接地電極プラチナパッド、銅芯入りアース電極
  • ボウシンゴム BIGM(丸山製作所)

    ボウシンゴム

    BIGM(丸山製作所)
    869税込956
    1個
    7日以内出荷
    仕様2-M6(18)X22L図解NoMBS235R 本体 ハンドル、背負枠部品_No.6、MBS305SP 本体 ハンドル、背負枠部品_No.6、MS059-20 本体,スロットルレバー,各部取付部品_No.12、MBS235SP 本体 ハンドル、背負枠部品_No.6、GKBS2600 本体 ハンドル、背負枠部品_No.6、BCS264SN 本体 背負枠部品_No.6、BCS260RS-1 本体 背負枠部品_No.6、MS030SP 本体部品_No.3、MBS305R 本体 ハンドル、背負枠部品_No.6、MBS306 本体 ハンドル、背負枠部品_No.6、BCS254H 本体 ハンドル、背負枠部品_No.14、BCS250H-1 本体 ハンドル、背負枠部品_No.14、MBS268 エンジン ハンドル、背負枠部品_No.6、JCS264DX 本体 ハンドル、背負枠部品_No.16、MBS369 本体 ハンドル、背負枠部品_No.16、MSB2200RLI 本体部品_No.4、MS043 本体,スロットルレバー,各部取付部品_No.7、MBS261ES-PL2 本体 フューエルタンク、背負枠部品_No.24など
  • ノブボルト BIGM(丸山製作所)

    ノブボルト

    BIGM(丸山製作所)
    379税込417
    1個
    8日以内出荷
    部品名称ノブボルト図解NoGKBS2602 エンジン キャブレタ、エアクリーナ、燃料タンク部品_No.28、MB228VG エンジン キャブレタ、エアクリーナ、フューエルタンク部品_No.35、MB227VLT エンジン キャブレタ、エアクリーナ、フューエルタンク部品_No.35、MB228G エンジン キャブレタ、エアクリーナ、燃料タンク部品_No.35、MLB2200L エンジン キャブレタ、エアクリーナ、フューエルタンク部品_No.24、GKB2402L エンジン キャブレタ、エアクリーナ、燃料タンク部品_No.31、MBC265CKM エンジン キャブレタ、エアクリーナ、フューエルタンク部品_No.33、MS2700RS(JP) エンジン キャブレタ、燃料タンク部品_No.35、MBS369 エンジン キャブレタ、エアクリーナ、フューエルタンク部品_No.29、GKB2203L エンジン キャブレタ、エアクリーナ、燃料タンク部品_No.31、GKB2202U エンジン キャブレタ、エアクリーナ、燃料タンク部品_No.31、GKB2403G エンジン キャブレタ、エアクリーナ、燃料タンク部品_No.31など
  • 6カクアナツキボタンボルト BIGM(丸山製作所)

    6カクアナツキボタンボルト

    BIGM(丸山製作所)
    300税込330
    1個
    8日以内出荷
    規格M5X60フランジ部品名称6カクアナツキボタンボルト図解NoMB327U エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.12、DB232D B エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.22、RBL300S-1 エンジン シリンダ、クランクケース部品_No.16、MKF-A435-JK クランクケース,シリンダ部品_No.11、MB325SPU エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.12、MBS369 エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.11、MS5910D-20 エンジン(クランクケース,シリンダ,燃料タンク)部品_No.10、MKC21-5 クランクケース,シリンダ部品_No.11、MBS327 エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.12、MKC31-6 クランクケース,シリンダ部品_No.11、MS5900D-25 エンジン(クランクケース,シリンダ,燃料タンク)部品_No.10、BL3210JP エンジン クランクケース、リコイルスタータ部品_No.16、MS3900D-15 エンジン(クランクケース,シリンダ,燃料タンク)部品_No.11など