カテゴリ

  • 制御機器(4)
  • 農業機械(1)
  • 縫製用品(1)

「ms-500c-b」の検索結果

関連キーワード
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
トグルスイッチ MS-500シリーズ ミヤマ電器トグルスイッチ MS-500シリーズミヤマ電器(38件のレビュー)
319税込351
1個
当日出荷から4日以内出荷
端子形状ハンダ端子絶縁抵抗(MΩ)100以上(MIN)/DC500V接触抵抗(mΩ)20以下(MAX)絶縁耐圧(端子間)AC1000V 1分間、(充電部と非充電部)AC1500V 1分間取付板厚(mm)最大3電流容量6A125V.AC
トグルスイッチ 単極 ON-OFF-ON ミヤマ電器トグルスイッチ 単極 ON-OFF-ONミヤマ電器
399税込439
1個
5日以内出荷
極数単極双投定格AC125V-6A端子形状はんだ端子接触抵抗(mΩ)20以下(max)機械的開閉耐久性0電気的開閉耐久性0スイッチ特性ON-OFF-ON絶縁抵抗100MΩ以上(min)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)AC1000(1分間)実装タイプ0
キャップ 佐文工業所キャップ佐文工業所(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷から23日以内出荷
XP Power スイッチング電源 12V dc 66.7A 800W HDS800PS12 XP POWERXP Power スイッチング電源 12V dc 66.7A 800W HDS800PS12XP POWER
59,980税込65,978
1個
5日以内出荷
仕様XP Power AC / DC 電源XP Power HDS シリーズ 800 W シングル出力 AC-DC 電源は、出力電流定格が 66.7 A @ 12 V dc です。ユニバーサル入力供給電圧定格は 90 → 264 V ac です。特長と利点シャーシ取り付けパッケージ フル機能の信号と制御 89 % の高効率です 高電力密度 高信頼性 動作温度範囲: -20 → 70 ° C 並列動作 プロファイルは 1U です 出力電流を 0 → 105 % でプログラム可能 プログラム可能な出力電圧: 0 → 105 %認定CSA C22.2 No. 60950-1 EN55022 クラス B 伝導 / 放射性 EN55024 、> 95 % 10 ms 、 30 % 500 ms 、> 95 % 5000 ms 、 Perf 基準 A 、 A 、 B EN60950-1 EN61000-3-2 クラス A EN61000-3-3 EN61000-4-2 、 ± 4 kV 接触、 ± 8 kV 空中放電、 Perf 基準 A EN61000-4-3 、 3 V/m 、 Perf 基準 A EN61000-4-4 、レベル 2 、パフォーマンス基準 A EN61000-4-5 、インストールクラス 3 、パフォーマンス基準 A EN61000-4-6 、 3 V 、 Perf 基準 A EN61000-4-8 、 1 A/m 、 Perf 基準 A UL60950-1長さ(mm)249幅(mm)127奥行(mm)40.9定格電力(W)800出力電圧(V)12dc入力電圧(V)127→370dc,90→264ac出力電流(A)66.7効率89%RoHS指令(10物質対応)対応パッケージカバー付実装タイプシャーシマウント最低温度(℃)-20出力数1
G-5 530L オプション(駆動伝達部,高速ギヤキット)部品 Cガタトメワ ジクヨウ 17 BIGM(丸山製作所)G-5 530L オプション(駆動伝達部,高速ギヤキット)部品 Cガタトメワ ジクヨウ 17BIGM(丸山製作所)
959税込1,055
1セット(5個)
7日以内出荷
規格ジクヨウ17関連資料展開図1(1.11MB) 展開図2(1.09MB) 展開図3(0.97MB) 展開図4(1MB) 展開図5(1.28MB) 展開図6(1.24MB) 展開図7(0.72MB) 展開図8(0.72MB) 展開図9(0.72MB) 展開図10(0.78MB) 展開図11(0.77MB) 展開図12(0.72MB) 展開図13(0.72MB) 展開図14(0.92MB) 展開図15(0.92MB) 展開図16(0.79MB) 展開図17(0.64MB) 展開図18(0.71MB) 展開図19(0.72MB) 展開図20(0.86MB) 展開図21(0.89MB) 展開図22(0.85MB) 展開図23(1.03MB) 展開図24(0.93MB) 展開図25(0.69MB) 展開図26(0.75MB) 展開図27(0.84MB) 展開図28(1.05MB) 展開図29(0.93MB) 展開図30(0.82MB) 展開図31(0.84MB) 展開図32(0.83MB) 展開図33(0.88MB) 展開図34(0.89MB) 展開図35(0.98MB) 展開図36(0.97MB) 展開図37(0.97MB) 展開図38(0.85MB) 展開図39(1MB) 展開図40(1MB) 展開図41(0.65MB) 展開図42(1.15MB) 展開図43(0.65MB) 展開図44(1.04MB) 展開図45(1.13MB) 展開図46(1.13MB) 展開図47(0.97MB) 展開図48(0.9MB) 展開図49(0.9MB) 展開図50(1.13MB)図解NoSSA-α602 攪拌,テンション部品_No.9、BSM-1500L 撹拌部品_No.9、エクセル500 撹拌 テンション部品_No.9、MS650DR4 セイレツマキ部品_No.9、SSA-V600C 撹拌部品_No.9、BSM-640SLT-B 12M 薬剤タンク 撹拌部品_No.56、SSA-S600 1997ネン メインミッション (2)部品_No.40、BSM-1365SLT-20HA オプション3 回転計,シリンダ部品_No.10、G-5S 535J 搭載部品(駆動伝達部)部品 Cガタトメワ ジクヨウ 17_No.27、BSM-1050SLT-20LA3U 撹拌部品_No.13、SSA-K400A 台車 走行テンション関係(新)部品_No.8、SSA-α600 台車(トランスミッション(2))部品_No.16、BSA-420JESG G-4S テンション部品_No.8、SSA-F610I 1991ネン テンションプーリ (動噴側)部品_No.19、SSA-α604MA 動力噴霧機-2部品_No.15、MX-501 テンション部品_No.7など
DeviceNet用 リモートI/O MG(旧エム・システム技研)DeviceNet用 リモートI/OMG(旧エム・システム技研)
42,980税込47,278
1個
8日以内出荷
リモートI/Oシリーズ
用途R7D シリーズ取付DINレール取付(35mmレール)使用温度範囲(℃)-10~+55耐電圧1500V AC 1分間(アイソレーション回路間)通信方式DeviceNetコーティングなし保存温度範囲(℃)-20~+65端子台ねじ端子台雰囲気腐食性ガス、ひどい塵埃のないこと絶縁抵抗100MΩ以上/500V DCRoHS指令(10物質対応)対応使用湿度範囲(%RH)30~90(結露しないこと)通信電源電圧(V)11~25 DC(通信コネクタより供給)