カテゴリ

  • 農業機械(43)
  • 科学研究・開発用品(41)
  • 建築金物(31)
  • 制御機器(30)
  • 作業工具(14)
  • バイク純正部品(13)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(13)
  • パソコン/周辺機器(12)
  • 切削工具(7)
  • 電気材料(6)
  • 自動車補修部品(5)
  • 医療(4)
  • バイク部品(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 物流用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 研磨材(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ms-5p」の検索結果

関連キーワード
230件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ミニチュア管継手 SUS316 MS-5P プラグ SMC

    ミニチュア管継手 SUS316 MS-5P プラグ

    SMC
    2,798税込3,078
    1袋(10個)
    当日出荷
    耐食環境使用可能。 コンパクトな配管スペース
    用途使用しないM5配管口を塞ぐ
  • ダイヤモンドカッター セグメント 5枚パック モノタロウ

    ダイヤモンドカッター セグメント 5枚パック

    モノタロウ(33件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1パック(5枚)
    当日出荷
    DIY用途に最適、お得な5枚セット! 圧倒的低価格でありながら納得の切れ味! 切れ味・スピード重視のセグメントタイプです。 ※回転方向に注意し、刃物と電動工具の回転方向が一致するよう取り付けてください。
    用途コンクリート、ブロック、モルタル、ALC、レンガ、タイル、スレート等の切断に付属品Φ15mmリング仕様乾式(ドライタイプ)タイプセグメント最高使用回転数(min-1[r.p.m])15300外径(Φmm)105適合材コンクリート、ブロック、モルタル、ALC、レンガ、タイル、スレート等付属リング穴径(Φmm)15ダイヤ層厚さ(mm)約2ダイヤ層幅(mm)約7販売区分業務用
  • パレットベルト オーエッチ工業

    パレットベルト

    オーエッチ工業(1件のレビュー)
    1,990税込2,189
    1本
    当日出荷から12日以内出荷
    マジックテープ式で脱着がワンタッチ、ベルトのねじれがわかるライン表示入りです。単価が安くて経済的です。
    用途荷物の結束
  • クリーンルーム用空気圧機器(10-M~) SMC

    クリーンルーム用空気圧機器(10-M~)

    SMC
    3,398税込3,738
    1袋(10個)
    当日出荷から11日以内出荷
  • ミニチュア管継手/SUS316 MSシリーズ SMC

    ミニチュア管継手/SUS316 MSシリーズ

    SMC
    2,298税込2,528
    1袋(10個)
    3日以内出荷から9日以内出荷
  • 10-M SMC

    10-M

    SMC
    3,398税込3,738
    1袋(10個)
    9日以内出荷
  • ミニチュア管継手 SUS316 (MS-5~) SMC

    ミニチュア管継手 SUS316 (MS-5~)

    SMC
    2,298税込2,528
    1袋(10個)
    当日出荷から10日以内出荷
    ・耐食環境使用可能。 ・コンパクトな配管スペース。 ・ホースニップル、ホースエルボ、バーブ。
  • センサアクチュエータケーブル コア数:2 0-923/FS CAN SCO SAC-5P-MS/ 5シリーズ フエニックス・コンタクト

    センサアクチュエータケーブル コア数:2 0-923/FS CAN SCO SAC-5P-MS/ 5シリーズ

    フエニックス・コンタクト
    9,498税込10,448
    1個
    7日以内出荷
    Phoenix Contact バスシステムケーブルは 5 ポジションです。PUR ハロゲンフリーです。シルバーグレー RAL7001 プラグストレート M12 SPEEDCON、コーディング: A オンソケットストレート M12 SPEEDCON、コーディング: A ケーブル長: 5 m コネクタはシールドなし
    仕様●CN1:M12●CN2:M12●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ B ジェンダー:メス●コネクタ A 向き:ストレート●コネクタ B 向き:ストレート●コーディング:A●芯数:2●長さ:5m●シース材質:PUR●コネクタAのコンタクト数:5●コネクタAハウジングジェンダー:プラグ●コード番号:212-7269アズワン品番65-7383-47
  • モール 1 1MS-F8345-00-P5 YAMAHA(ヤマハ)

    モール 1 1MS-F8345-00-P5

    YAMAHA(ヤマハ)
    4,998税込5,498
    1個
    3日以内出荷
    主な適合純正品番1MS-F8345-00-P5主な適合車輌型式(ヤマハ)XC125SR(1YP2)
  • フエンダ フロント 1MS-F1511-01-P5 YAMAHA(ヤマハ)

    フエンダ フロント 1MS-F1511-01-P5

    YAMAHA(ヤマハ)
    8,998税込9,898
    1個
    3日以内出荷
    主な適合純正品番1MS-F1511-00-P5主な適合車輌型式(ヤマハ)XC125SR(1YP2)
  • レッグシールド 1 1MS-F8311-00-P5 YAMAHA(ヤマハ)

    レッグシールド 1 1MS-F8311-00-P5

    YAMAHA(ヤマハ)
    22,980税込25,278
    1個
    3日以内出荷
    主な適合純正品番1MS-F8311-00-P5主な適合車輌型式(ヤマハ)XC125SR(1YP5)
  • カバー サイド 4 1MS-F1741-00-P5 YAMAHA(ヤマハ)

    カバー サイド 4 1MS-F1741-00-P5

    YAMAHA(ヤマハ)
    8,498税込9,348
    1個
    3日以内出荷
    主な適合純正品番1MS-F1741-00-P5主な適合車輌型式(ヤマハ)XC125SR(1YP2)
  • カバー サイド 3 1MS-F1731-00-P5 YAMAHA(ヤマハ)

    カバー サイド 3 1MS-F1731-00-P5

    YAMAHA(ヤマハ)
    4,798税込5,278
    1個
    3日以内出荷
    主な適合純正品番1MS-F1731-00-P5主な適合車輌型式(ヤマハ)XC125SR(1YP5)
  • カバー サイド 2 1MS-F1721-00-P5 YAMAHA(ヤマハ)

    カバー サイド 2 1MS-F1721-00-P5

    YAMAHA(ヤマハ)
    4,598税込5,058
    1個
    3日以内出荷
    主な適合純正品番1MS-F1721-00-P5主な適合車輌型式(ヤマハ)XC125SR(1YP5)
  • モール フートレスト 1MS-F7482-02-P5 YAMAHA(ヤマハ)

    モール フートレスト 1MS-F7482-02-P5

    YAMAHA(ヤマハ)
    7,498税込8,248
    1個
    3日以内出荷
    主な適合純正品番1MS-F7482-02-P5主な適合車輌型式(ヤマハ)XC125SR(1YP5)
  • カバー フートレスト 1MS-F7413-00-P5 YAMAHA(ヤマハ)

    カバー フートレスト 1MS-F7413-00-P5

    YAMAHA(ヤマハ)(1件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    3日以内出荷
    主な適合純正品番1MS-F7413-00-P5主な適合車輌型式(ヤマハ)XC125SR(1YP5)
  • カバー フートレスト 1MS-F7423-00-P5 YAMAHA(ヤマハ)

    カバー フートレスト 1MS-F7423-00-P5

    YAMAHA(ヤマハ)
    4,998税込5,498
    1個
    3日以内出荷
    主な適合純正品番1MS-F7423-00-P5主な適合車輌型式(ヤマハ)XC125SR(1YP5)
  • モール フートレスト 2 1MS-F7492-02-P5 YAMAHA(ヤマハ)

    モール フートレスト 2 1MS-F7492-02-P5

    YAMAHA(ヤマハ)
    7,498税込8,248
    1個
    3日以内出荷
    主な適合純正品番1MS-F7492-02-P5主な適合車輌型式(ヤマハ)XC125SR(1YP5)
  • P&S プレートサポート2889MS5 LAMP(スガツネ工業)

    P&S プレートサポート2889MS5

    LAMP(スガツネ工業)
    1,198税込1,318
    1個
    4日以内出荷
    滑りにくいゴム付ガラス棚受です。ガラスとの接触部には、プラスチック製の保護材が付属しています。棚板を両側に付ける仕様です。
    材質黄銅材質/仕上黄銅(真鍮)/ニッケルめっき仕上ニッケルめっき対応ガラス板厚(mm)6~8推奨ねじ径(下穴)ガラス加工寸法はΦ8mmです。耐荷重(N)100
  • P&S プレートサポート2888MS5 LAMP(スガツネ工業)

    P&S プレートサポート2888MS5

    LAMP(スガツネ工業)
    899税込989
    1個
    4日以内出荷
    滑りにくいゴム付ガラス棚受です。ガラスとの接触部には、プラスチック製の保護材が付属しています。
    材質黄銅材質/仕上黄銅(真鍮)/ニッケルめっき仕上ニッケルめっき対応ガラス板厚(mm)6~8推奨ねじ径(下穴)ガラス加工寸法はΦ8mmです。耐荷重(N)100
  • ディスクパッド MKカシヤマ

    ディスクパッド

    MKカシヤマ(527件のレビュー)
    4,198税込4,618
    1セット(4枚)
    当日出荷から61日以内出荷
    多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
  • オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    オイルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(228件のレビュー)
    1,190税込1,309
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用オイルエレメントです。
  • Amphenol Industrial MIL規格丸型コネクタ MS, シリーズ, メス, MS3102A14S-5P AMPHENOL

    Amphenol Industrial MIL規格丸型コネクタ MS, シリーズ, メス, MS3102A14S-5P

    AMPHENOL
    2,098税込2,308
    1個
    7日以内出荷
    AmphenolMS-Aコネクタは、MIL-DTL-5015の最新の性能要件を満たします。これらのコネクタは、耐久性が重要なほとんどの機器で許容可能なコストで、実績のある電気能力を発揮します。用途には、機械的力と物理的パラメータが極端又は急速な環境変化の影響を受けない、通信機器、コンピュータ、及び船上の設備などがあります。
    シリーズMS定格電圧(V)250定格電流(A)13シェルサイズ5RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメスコンタクトジェンダーオス接合型バヨネットミルスタンダードMIL-DTL-5015実装タイプボックスマウント接続方向ストレート
  • センサアクチュエータケーブル コア数:2 0-923 CAN SCO SAC-5P-MS/ 2シリーズ フエニックス・コンタクト

    センサアクチュエータケーブル コア数:2 0-923 CAN SCO SAC-5P-MS/ 2シリーズ

    フエニックス・コンタクト
    5,698税込6,268
    1個
    7日以内出荷
    Phoenix Contact バスシステムケーブルは 5 ポジションです。PUR ハロゲンフリーで、シルバーグレーの RAL7001 です。プラグストレート M12 SPEEDCON コーディング: A ケーブルの自由端 ケーブル長: 2 m コネクタはシールドなし
    仕様●CN1:M12●CN2:フリーエンド●芯数:2●長さ:2m●シリーズ:0-923 CAN SCO, SAC-5P-MS/ 2●コネクタAハウジングジェンダー:プラグアズワン品番65-7383-78
  • センサアクチュエータケーブル コア数:2 5-923/FR CAN SCO SAC-5P-MS/ 0シリーズ フエニックス・コンタクト

    センサアクチュエータケーブル コア数:2 5-923/FR CAN SCO SAC-5P-MS/ 0シリーズ

    フエニックス・コンタクト
    5,698税込6,268
    1個
    7日以内出荷
    Phoenix Contact バスシステムケーブルは 5 ポジションです。PUR ハロゲンフリーです。プラグストレート M12 SPEEDCON、コーディング: A オンソケットアングル M12 SPEEDCON、コーディング: A ケーブル長: 0.5 m コネクタはシールドなし
    仕様●CN1:M12●CN2:M12●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ B ジェンダー:メス●コネクタ A 向き:ストレート●コネクタ B 向き:ストレート●コーディング:A●芯数:2●長さ:500mm●シース材質:PUR●コネクタAのコンタクト数:5●コネクタAハウジングジェンダー:プラグアズワン品番65-7380-42
  • エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    エアーフィルター(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(108件のレビュー)
    5,290税込5,819
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用エアーエレメントです。
  • COW*NH193P/TYPE5*  77260MS2780ZA ホンダ

    COW*NH193P/TYPE5* 77260MS2780ZA

    ホンダ
    25,980税込28,578
    1個
    5日以内出荷
  • センサアクチュエータケーブル 22 AWG コア数:5 SAC-5P-MS/ 1.5-542/ FR SCO BKシリーズ フエニックス・コンタクト

    センサアクチュエータケーブル 22 AWG コア数:5 SAC-5P-MS/ 1.5-542/ FR SCO BKシリーズ

    フエニックス・コンタクト
    4,198税込4,618
    1個
    7日以内出荷
    UL認定、cUL認定、cULus認定。センサ / アクチュエータ5極ケーブルアセンブリ、M12-M12 Speedcon。M12 - M12 Speedconコネクタケーブルアセンブリ、5極、さまざまなケーブル長、角度付きコネクタとストレートコネクタのバージョン、PVCシールド付き黄色ケーブル。 Aコード式コネクタ、定格4 A 60 V、かん合時にIP68等級。挿抜回数100回 動作温度範囲: -25
    仕様●CN1:M12●CN2:M12●コネクタ A ジェンダー:メス●コネクタ B ジェンダー:オス●コネクタ A 向き:ライトアングル●コネクタ B 向き:ストレート●コーディング:A●芯数:5●長さ:1.5m●シールド:シールドなし●シース材質:PVC●外被色:黄●シリーズ:SAC-5P-MS/ 1.5-542/ FR SCO BK●コネクタBハウジングジェンダー:オスアズワン品番65-7376-91
  • フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    フューエルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(74件のレビュー)
    1,990税込2,189
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    産業機械用フューエルエレメントです。
  • PAN*NH193P/TYPE5*  64595MS2780ZA ホンダ

    PAN*NH193P/TYPE5* 64595MS2780ZA

    ホンダ
    8,798税込9,678
    1個
    5日以内出荷
  • ボックスレセプタクル フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)

    ボックスレセプタクル

    フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(7件のレビュー)
    919税込1,011
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    D/MS3102Aは、パネル、シャーシ等に直接取付けて固定し、端子に直接配線するレセプタクルで、すべてのD/MSコネクタのプラグと接続します。
    形状ストレート種類丸型結合方式ねじパネル最大厚さA2(mm)3パネル最大厚さA1(mm)10結線方法はんだ
  • アイボルト 岩田製作所

    アイボルト

    岩田製作所(4件のレビュー)
    468税込515
    1袋(10個)
    当日出荷から15日以内出荷
    ネジ穴を利用した吊り下げに最適です。 吊り下げとマスキングを同時に行えます。
    材質表面処理ユニクロメッキ
  • エアー電動ドライバー用ビット(マグネット入) M-A14 ベッセル

    エアー電動ドライバー用ビット(マグネット入) M-A14

    ベッセル(9件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1箱(10本)ほか
    当日出荷
    ベツセルビットは、生産量は日本でトップ。大量ロット生産で品質の安定と低コストが実現しています。オリジナル特殊合金鋼使用、高度な加工技術と徹底した品質管理により、最も折れに強いビットとして実績があります。 ベツセル製 GT-H4R・H4PR・H4.5・H5R・H5P・PH4・PH5・S4.5D・PLR・PLZ・PLP・PLH・S6MLR・S6HS・S6.5・P4.5D・P5LS・P6GD・P6LS・P6MS・P6HS・P6.5D・S4TR/S/G・S4TFR/S/G・S5TR/B/G・S5TFR/B/G・S5TS 東日製 AU50R 日本ニューマチック製 SD-4 ND-6SC・6PC・5・5L・5HL・5LPY・6LPY・6HP-3WY・6HPLY・6LSY・6HSY・6HPAY NPW-450-DYO・550-DYO 不二空機製 FPW-440D-20・550D-20・660D-30・770D-20・400SD-10・440SD-10・550SD-10・660SD-10 FET-44D-10・55D-10・66D-10 FW-44SD-10・66SD-10・44PD-10・66PD-10・66PAD-10 MAX製 AT-ID650P・600P ユタニ製 D-6SSAEL・5WPEA・6SPAL・6WSPEA・600SHEA DH-4.5PEA ヨコタ製 YX-180SB・280SB・380SB・500SB・80B・180B・280B・380B・500B YD-400SCB・4.5PBZK・50PBZ・65PBZ・65PTBZ・500PBZ ・600PBZ・650PBZ・40PBZ Y-40SB・60SB・40B・55B・60B 東芝製 CDIV-9KS CDIV-9AKS CDT-9K CDW-9K
    先端形状プラス(+)本数10刃先マグネットあり両頭機能両頭
  • シェルフ MSシリーズ5段+P1900 カンダ[厨房用品]

    シェルフ MSシリーズ5段+P1900

    カンダ[厨房用品]
    63,980税込70,378
    1個
    3日以内出荷
    ●材質:スチールワイヤー・クロムメッキ●抗菌
    材質スチールワイヤー・クロムメッキ
  • シェルフ MSシリーズ5段+P1390 カンダ[厨房用品]

    シェルフ MSシリーズ5段+P1390

    カンダ[厨房用品]
    57,980税込63,778
    1個
    3日以内出荷
    ●材質:スチールワイヤー・クロムメッキ●抗菌
    材質スチールワイヤー・クロムメッキ
  • ストレートプラグ(分割シェル) フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)

    ストレートプラグ(分割シェル)

    フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(5件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷から92日以内出荷
    形状ストレート種類丸型結合方式ねじ結線方法はんだ
  • シェルフ MSシリーズ5段+P2200 カンダ[厨房用品]

    シェルフ MSシリーズ5段+P2200

    カンダ[厨房用品]
    66,980税込73,678
    1個
    3日以内出荷
    ●材質:スチールワイヤー・クロムメッキ●抗菌
    材質スチールワイヤー・クロムメッキ
  • シェルフ MSシリーズ5段+P1590 カンダ[厨房用品]

    シェルフ MSシリーズ5段+P1590

    カンダ[厨房用品]
    58,980税込64,878
    1個
    3日以内出荷
    ●材質:スチールワイヤー・クロムメッキ●抗菌
    材質スチールワイヤー・クロムメッキ
  • カバー ハンドルバ - アツパ 1 1MS - F6143 - 00 - P5 YAMAHA(ヤマハ)

    カバー ハンドルバ - アツパ 1 1MS - F6143 - 00 - P5

    YAMAHA(ヤマハ)
    9,598税込10,558
    1個
    3日以内出荷
    主な適合純正品番1MS-F6143-00-P5主な適合車輌型式(ヤマハ)XC125SR(1YP2)
  • V15 G5 (i5/16/512/W11P Ms Office無/15.6) レノボ・ジャパン(Lenovo)

    V15 G5 (i5/16/512/W11P Ms Office無/15.6)

    レノボ・ジャパン(Lenovo)
    229,800税込252,780
    1台
    翌日出荷
    仕様●CPU詳細:インテル Core i5-13420H プロセッサー●J-Moss:対応●PCI-Expressスロット:なし●PCグリーンラベル:適合●SIM情報:なし●VCCI:対応●VRAM容量:(メインメモリと共有)●WWAN:なし●WiMAX:なし●その他インターフェース:HDMI(外部出力)x1、マイクロフォン/ヘッドフォン・コンボ・ジャックx1、RJ45x1●その他ドライブ:なし●その他無線データ転送:Bluetooth v5.2 ●その他環境及び安全規格:なし●インストールOS詳細:Windows 11 Pro 64bit (日本語版)●エネルギー消費効率:12区分 19.3kWh/年(AA)●グラフィックコントローラ:Intel CPU内蔵(インテル UHD グラフィックス)●ストレージタイプ:SSD PCIe NVMe M.2●ストレージ容量:512GB●タッチパネル:非搭載●ディスプレイサイズ:15.6型●ディスプレイ詳細:LEDバックライト付 15.6型 FHD IPS(1920x1080ドット、約1,677万色、16:9)、光沢なし●ハードウェアセキュリティ:あり(TCG V2.0準拠)●バッテリ:3セルリチウムイオンポリマーバッテリー●メインメモリ(最大):32GB●メインメモリ(標準):16GB●メモリカードスロット:なし●メモリスロット(空/全):0/2●メモリタイプ:5200MHz DDR5 SDRAM SODIMM ●ライセンスOS:Windows 11 Pro 64bit (日本語版)●リカバリ用データ保存場所:ハードディスク●国際エネルギースター:登録●外部ディスプレイ出力:あり、HDMI(外部出力)x1●外部ディスプレイ解像度:4096x2160ドット●対応SIMサイズ:なし●本体サイズ(H×W×D):18.3x359.2x235.8 mm●附属品:電源コード、65W ACアダプター(急速充電対応)、マニュアル類●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):ACアダプター、内蔵バッテリ●電気通信事業法:適合●電気通信事業法備考:対象品目(WLAN)●電波法:適合●電波法備考:対象品目(WLAN)電源ACアダプター AC 100-240V(50/60Hz) 65W本体質量(g)1610最大消費電力(W)65解像度1920×1080スピーカーステレオスピーカー(内蔵)チップセットCPUに統合キーボードあり、フルサイズ・キーボード (6列)、105キー (テンキー、Fnキー、PgUpキー、PgDnキー、Windowsキー、Copilot キー)、JIS配列、マルチタッチパッドポインティングデバイスマルチタッチパッドWebカメラあり (前面:HD 720p カメラ、プライバシーシャッター付き)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合TVチューナーなし光学ドライブなし有線LAN10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T対応無線LANインテル Wi-Fi 6 AX203 a/b/g/n/ac/ax :802.11a、802.11b、802.11g、802.11n、802.11ac、802.11ax対応USBUSB 3.2 Gen1 x2 (本体x2)、USB 3.2 Gen1 Type-C x1 (本体x1)オフィスソフトなし Microsoft 365 試用版