887件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
新しい水分率計測の提案。水分率表示0.001%、0.01%、0.1%を選択可能。高精度センサーSHS採用による高い再現性《特許取得済》。直管型ハロゲンランプと新機構SRA採用の高速で均一な加熱《特許取得済》。各試料の測定条件を最大20通り記憶。測定結果を最大100個記憶。「標準モード」「急速モード」「自動終了モード」「タイマーモード」「マニュアルモード」。RS-232C標準装備(D-Sub25Pメス)。測定データのリアルタイムグラフ化(専用ソフトウェアWinCT-Moisture標準付属)。加熱温度の校正が可能
幅(mm)215 質量(kg)約6 高さ(mm)173 奥行(mm)320 電源電源ケーブル 計量皿寸法W(mm)Φ85 測定方式加熱乾燥式 加熱方式ハロゲンランプ(直管式、最大加熱能力400W) 測定単位水分率%、固形分%、比率%、質量表示 動作温湿度範囲5~40℃、85%RH以下(結露しないこと) 通信機能RS232C 25ピンメス標準装備 材質(計量皿)A1050
1台
119,800 税込131,780
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

塩害対策に関する技術の特許を出願!。固定型!70WスポットタイプLEDサーチライト。前方向を強力に照射!。特許申請中商品。本体は防水構造となっております。オスラム製5WLED素子を16個搭載 合計80W。マリンテック独自の防蝕構造。オリジナルステンレス金具付き。自社工場で防蝕処理後、長時間のエージングテスト済み。ノイズ対策品。12V/24V 共用電源。2021年モデル。AC100V電源でご使用の方は変換電源アダプター D24-6Aをお勧めします。
寸法(mm)140×150×90 質量(kg)1.3 材質(本体)アルミダイキャスト製 形式MS70-1224 電圧(V)DC12~DC30 角度(°)30 全光束(Lm)7000 色温度6000K 到達距離(m)最高約320 保証期間1年 LEDオスラム社製 指向性スポット
1式
26,980 税込29,678
6日以内出荷


ケーブル保護管として様々な環境にフレキシブルに対応
用途手で曲げられるフレキシブルチューブ 保護等級IP67 使用温度範囲(℃)-20~60 機能防水/耐候/高耐油
1巻(10m)
28,980 税込31,878
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

簡単に美しくマーキングできるスグレもの。折り曲げても割れないポリプロピレン(PP)製。位置決めやカット使用も可能です。耐久性に優れ、市販のマーキングスプレーやハクリ剤、シンナーにも溶けません。折り曲げに強いので、曲面へのマーキングに対応します。
セット内容1/数字、2/記号、3/記号、4/記号 材質ポリプロピレン(PP) シートサイズ(mm)270×440×0.8 文字高(mm)70 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(4枚組)
3,898 税込4,288
当日出荷

メカスイングノズル ノズルユニット GA-REW(ガリュー) 動画あり
左右に首を振るノズルからエアーが噴射されることにより、従来のフラットノズルと比べ強打力、しかも省エネ
用途除塵、水切りなど RoHS指令(10物質対応)対応
1個
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

伝統の「特殊噴板」使用で、ソフトな水かけができます。1本ずつハンダ付けの丁寧な手作り仕様。
1本
2,698 税込2,968
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

1台
55,980 税込61,578
22日以内出荷

メカスイングノズル ガン付き GA-REW(ガリュー) 動画あり
左右に首を振るノズルからエアーが噴射されることにより、従来のフラットノズルと比べ強打力、しかも省エネ
用途除塵、水切りなど RoHS指令(10物質対応)対応
1個
14,980 税込16,478
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

リンテック21コーナーブロック
レベルアジャスターがない設備にも対応可能! V字型ストッパーで2方向への移動を防止! 幅広い工場設備に対応OK!
種別転倒防止ストッパー 適合1200kg/2個使用時 セット内容本体(接着パッド付円盤×2、V字型ストッパー金具、ワッシャー×4、六角ボルト(M16×20mm)×2、プライマーB(5g)×2本 材質アクリル系粘着剤、メッキ処理鋼板、メッキ処理ねじ類 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×105×65(組立時) 使用環境温度(℃)0~40 耐震性6強
1個
16,980 税込18,678
当日出荷

日研工作所超硬ミルリーマ
材質超硬 刃形スパイラル シャンクストレートシャンク
1個
12,980 税込14,278
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

測定は表面にあてるだけ。素材にキズつけることなく測定が可能。8種類の木材分類から選択
電源(V)006P(9電池 測定方式非接触 高周波 測定範囲(%)0~50(23℃±5℃) 分解能水分/0.5%RH、温度/0.1 精度(℃)水分/±1.5%、温度/±2 機能自動温度補正、データホールド、8種類の木材密度から選択可 サンプリング約0.8秒 ディスプレイLCD 46.5mm×28.5mm 使用環境0~50℃ 80%RH未満
1台
25,980 税込28,578
3日以内出荷

一般木材等の測定に最適な水分計です。
測定範囲(%)9~30 付属品電池、水分プローブ×1、ピン型水分電極×10、携帯ケース、取説 寸法(mm)本体/78(W)×185(H)×38(D)、水分プローブ/165×Φ23 質量(g)約330(電池を含む) 電源006P積層乾電池×1 精度(%)±(4%+5dgt)※23±5℃にて 測定原理ピン型水分電極2個による導電率測定 ディスプレイ3.5桁、LCD、約0.8秒/回 使用環境0~50℃、0~80%RH 分解能(%)0.1
1個
22,980 税込25,278
3日以内出荷

2枚刃に近いチップスペースを持ち、さらに断面積は2枚刃より大きく剛性がある為、重切削用として使用する事が可能です。
用途炭素鋼/合金鋼/鋳鉄 材質コバルトハイス 刃数3枚刃 ねじれ角(°)30
1本
1,298 税込1,428
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

マットの両面に特殊コーティングを施しているのでコピーや、印刷物のインキが付着しにくくなっています。 各種デスク・テーブルなど天板形状に応じたカットが可能です(最大サイズ 幅×奥行:10000×1200mm)。
厚さ(mm)1.8 材質/仕上軟質ポリ塩化ビニール(PVC) 繰り返し・詰め替え対応
1枚
6,198 税込6,818
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

1個
1,898 税込2,088
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

強力接着固定で背の高い設備の転倒も防止! 設備底面のスペースに合わせた豊富なラインナップ! レイアウト変更などにも対応可能
種別転倒防止ストッパー 適合500kg セット内容本体(接着パッド付円盤、接着パッド付L金具、六角ボルト(M16×120mm)、M16ナット×2、ボルト(M8×30mm)×2、プライマーB(5g)×2本 材質アクリル系粘着剤、処理鋼板、メッキ処理ねじ類 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)154×120×131(組立時) 使用環境温度(℃)0~40 耐震性6強
1個
特価
8,798 税込9,678
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

オートクレーブ滅菌に対応、抜群の吸湿性、制菌加工で細菌増殖を抑える
用途電子機器、精密機器、半導体、医薬、化粧、研究所などクリーンルーム内作業に。 生地性能吸湿性、制菌
1足
779 税込857
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

測定は表面にあてるだけ 素材にキズつけることなく測定が可能 8種類の木材分類から選択
仕様●測定方式:非接触 高周波●測定範囲:0~50%(23℃±5℃)●分解能●▼水分:0.5%RH●▼温度:0.1℃●精度●▼水分:±1.5%●▼温度:±2℃●使用環境:0~50℃ 80%RH未満●サンプリング:約0.8秒●機能:自動温度補正、データホールド、8種類の木材密度から選択可●電源:006P(9V)電池●ディスプレイ:LCD 46.5mm×28.5mm●サイズ/質量:131×70×26mm/約110g アズワン品番67-4752-97
1個
25,980 税込28,578
6日以内出荷

1個
3,500 税込3,850
翌々日出荷

レベルアジャスター固定が困難な工場設備・装置の移動を防止する製品です。 対象設備の脚部角柱等に外側からV字型ストッパーをあてがい、2方向から逃げ道を塞ぎ、接続された接着パッド付き円盤2個を床に接着固定して移動防止します。 円盤は接着固定の為、床面を傷つける穴あけ工事が不要で設置の際に対象物を動かす必要がありません。
用途工場設備・装置の移動を防止ように。 トラスコ品番207-7425 セット内容接着パッド付き円盤×2、V字型ストッパー 金具×1、ワッシャー×4、M16×20mm六角ボルト×2、プライマーB×2、取扱説明書、プライマーB(5g)× 2 材質/仕上アクリル系接着材、メッキ処理鋼板、メッキ処理ネジ類 質量(kg)1.3/【対象物】600以下/個 本体厚さ(mm)56 本体長さ(mm)105 アズワン品番64-8613-49 本体寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)230
1セット
17,980 税込19,778
翌日出荷

ハンディタイプのマジックテープ式ワンタッチサンダーです。 丈夫でサビないアルミプレートで、手になじみやすい木柄グリップです。
用途あらゆる研磨作業の補助具として トラスコ品番764-6674 長さ(mm)240 幅(mm)70 質量(g)280
1個
2,198 税込2,418
翌日出荷

ZETTO伝統の従来からの柔らかな散水に加え、ナノバブル水を流量損失なしに散水できる植物に優しい散水ノズル。
用途園芸・セル苗用散水ノズル 適合ホース内径(Φmm)15
1本
10,980 税込12,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ステンレス加工に適したコバルトハイス鋼と特殊刃先の組み合わせにより、軽快な切れ味を実現。材料への鋭い食い込みと切れ味を両立する刃先です。ブレにくく、使いやすいショートサイズです。
用途ステンレス・鉄・木材・樹脂などの穴あけ作業に。 材質コバルトハイス鋼 軸径(Φmm)6.35(六角軸) 適合工具インパクトドライバー等 入数1本
1本
709 税込780
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

焼却時に塩化水素の出ないオレフィン系樹脂で環境に優しい素材です。光の反射が少ない、目に優しいノングレアタイプです。コピーのインキが付着しにくい、両面非転写タイプです。のりや接着剤がつきにくいマットです。
厚さ(mm)1.5 仕様旧JIS用 半透明 繰り返し・詰め替え対応
1枚
5,198 税込5,718
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


温度設定は2~8℃ (外気温25℃、湿度60%、周囲風速0.2m/s以下、無負荷平衝時直射日光受けず) LED照明で庫内を明るく食品をきれいに照らす デジタルコントロールパネル搭載で温度制御管理向上 自然冷媒(R600a)でCO2の排出量を削減し電力節減が図れて省エネ ノンフロン製品だから環境に優しい 二重ガラスだから庫内保冷能力が良い Low-Eガラス採用《遮熱・断熱・省エネ・結露防止効果》 自動霜取り機能・高温・低温警報付き
温度範囲(℃)2~8(冷蔵) 消費電力(W)280/270(LED8/8)(50/60Hz) 付属品棚板2枚 RoHS指令(10物質対応)対応
1台(70L)
89,980 税込98,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

本格的デジタル顕微鏡!デジタルマイクロスコープカメラセンサー。高解像度7インチモニター付き。・簡単操作。・本体は樹脂製/アームとベースは耐久性に優れたアルミニウム製。・鮮明な映像の7インチIPSスクリーンLCDモニター搭載。・拡大倍率10-1200倍(10-1200X)。・PC接続対応(Windows/Mac)。・PCと接続することで写真撮影や録画可能。・調整可能なLEDランプ(8個)/補助ランプ(2個)搭載。・USB Type-Cで充電可能。・便利なリモコン付き。・SDカード(32GB)内蔵。・日本語対応。・1年保証
用途回路基板の解析・修復・コイン・植物・ジュエリー・切手などの検査にも 付属品USB Type-Cケーブル・取扱説明書 型式DMS-7.0 質量(g)約950 倍率最大:1200x レンズ【光学寸法】1/2.8” 光源8LEDランプ+2フレキシブルランプ 解像度1280×720 保証期間1年 視野角178° フォーマット形式【画像】JPG フォーカス【範囲】10~40mm 言語表示日本語含む12ヶ国語対応 サイズ(mm)240×208×89 伝送速度25fps ビデオフォーマットAVI ピクセル最大:1080FHD ストレージMicro SDカード32GB(MAX)
1式
20,980 税込23,078
6日以内出荷

1袋(10個)
1,498 税込1,648
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

アンカーボルトを使用しない接着固定タイプです。 機械を動かさずに取り付け可能です。
種別落下防止器具 寸法(mm)154×120×131 サイズL 耐荷重(kg)500/個 アズワン品番3-7243-01 高さ調整範囲(mm)11~35 耐震性震度6強相当
1個
11,980 税込13,178
5日以内出荷

GoldenMean(ゴールデンミーン)JJマック アジングロッド
チューブラーティップ(オールチューブラー)採用・ロングレングスモデル。オールチューブラーでキャスト時のブレが少ない7フィートのレングスを生かし、遠投が必要なポイントや足場の高い場所でのやりとりで威力を発揮するモデル。ジグ単はもちろん、ライトキャロライナリグ、ライトフロートリグなどで広範囲を探りたいときに活躍する、大場所攻略には欠かせない1本。
用途【アジングロッドの新基準!その名は、JJマック】エサ釣りの好敵手「アジ」をもっと手軽に、もっと簡単にルアーで釣るために、アジング創世期の2010年に誕生したアジング専用「JJマック」。初代「JJマック」の開発コンセプトである「フォール中、リトリーブ中を問わずアジの繊細なアタリを感じ取り、フッキングまで持ち込み、ランディングへと導く」ための感度と柔軟さは踏襲しつつ、最新技術でリファイン。さらなる進化を遂げてついに完成したNEW「JJマック」。現代のアジングで必要とされるメソッドや、様々なシチュエーションに対応すべく、用途に応じてロッドレングスを最適化したソリッドティップモデルとチューブラーティップモデルをラインナップ。ティップカラーにはゴールデンミーン独自で検証を重ねた昼夜問わず視認性に優れたカラー「GMグリーン」を採用。ティップが拾った微細な変化を視覚的に捉えやすくしました。もっと手軽に、もっと簡単にアジを釣るために。アジングロッドの新基準「JJマック」、その進化を実感してください。*JJ Mac=アジ(ジャパニーズ・ジャック・マッカレル) 【ブランクス】高弾性カーボン特有の「感度」と中弾性カーボンが持つ「柔軟性」をバランス良く兼ね備えた中高弾性カーボンを採用。アジングで必須とされる性能を高次元で発揮する細身軽量ブランクス。【ティップ】JMS-511には、軽量リグ使用時の操作性・柔軟性・感度を重視したカーボンソリッドティップを採用。やや重めのリグ・ルアーまで対応可能なJMS-65・JMS-70には、感度・操作性に優れ、キャスト時のブレを軽減するチューブラーティップ(オールチューブラー)を採用。【ティップカラー】全機種ティップ部を視認性に優れた「GMグリーン」で塗装&ガイドをブルースレッドでラッピング。微細なアジのアタリなどの変化を視覚的にも捉えやすい設計。【ガイド】FujiステンレスフレームSiCリングガイドを採用。元ガイドのみFujiチタンフレームSiCリングATガイドを装着。【ジョイント】綺麗なベンディングカーブを描くスピゴットジョイント(印籠継)センターカット2ピース。【リールシート】Fuji IPS KNリールシート採用。フードにオリジナル・ローレットリングを装着。【グリップ】軽量化と操作性を重視したセパレートグリップ。センターグリップ、リアグリップ共にEVAを採用し、必要最小限の大きさに設計することでさらなる軽量化を実現。 全長(ft/m):7'0"/2.10 品番JMS-70 材料カーボン繊維98%・グラス繊維2% 自重(g)63 収納時寸法(cm)110 モデルスピニング(2PSC)チューブラーティップモデル 継数(本)2 適合ルアー質量(g)0.3~5 適合ライン(lb)1~6(PE0.2~0.6号)
1本
19,980 税込21,978
7日以内出荷

MSF700D用フィルターエレメント。0.01μm 以上のオイルミストを除去。
長さ(mm)206 口径(Φ)87 交換目安エレメント:圧力損失 0.07 MPa/使用期間1年 ろ過度(μm)0.01 出口油分濃度(wt ppm)0.01(残油量 0.01mg/m3) 捕集効率(%)99.999
1個
34,980 税込38,478
5日以内出荷

強力接着パッド使用で穴あけ工事不要なフレームホルダーです。 レベルアジャスター固定が困難な工場設備・装置の転倒・移動を防止する製品です。 床に接着した円盤に連結されたL板で設備・装置の底面を接着固定します。 円盤は接着固定の為、アンカーのように床面を傷つける穴あけ工事が不要で取り付けの際に機器を動かす必要がありません。 取り外した場合も跡が残りません。
用途レベルアジャスターを使用せず稼働中の設備を止めずに耐震補強をしたい場所に。 セット内容本体×1:商品内訳(接着パッド付き円盤:1、接着パッド付きL金具:1、M16ナット:2、M8 ボルト:2、M16 六角ボルト:1)、プライマーB×2、取扱説明書、プライマーB(5g)×2 材質/仕上アクリル系接着材、処理鋼板、メッキ処理ネジ類 質量(kg/個)【対象物】500以下/1個 本体長さ(mm)120 本体寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)154
1個
12,980 税込14,278
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

従来品(鋼製)の約60%の軽さのチタン合金製コンビネーションスパナです(メーカー比)。;錆びにくいと言われるステンレス鋼や銅合金より耐食性に優れています。;低濃度の薬品に対しても十分な耐食性を発揮します。;非磁性なので、磁場内で磁場に左右されない作業ができ、磁化しないので電子機器類に悪影響を与えません。;強度はJISコンビネーションスパナをクリアーしました。
1セット
69,980 税込76,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)点検ロック MS705型
パッキン・Oリング付で、防水性に優れています。取付穴への挿入およびナットの装着時、カムの取り外しは不要です。幅広い板厚に適応します。鍵穴形状は、ダブルビットと三角があります。
仕上(本体)クロムめっき、(パッキン、指掛)ブラック、(カム)光沢クロメート処理 材質(本体)亜鉛合金、(パッキン)ゴム、(指掛)ポリアミド(PA)、(カム)鋼
1個
669 税込736
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
3,198 税込3,518
5日以内出荷

1個
7,598 税込8,358
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

アンカーボルトを使用しない接着固定タイプです。機械を動かさずに取り付け可能です。強力接着パッド使用で穴あけ工事不要!。取り外し跡が残らない!。工場設備、装置の転倒・移動防止。機器を動かさずに取付可能です。床に接着した接着パッド付き円盤に連結された接着付きL板で設備・装置の底面を接着固定します。
セット内容接着付き円盤×1、接着付きL金具×1、M16-3種ナット、M8ボルト、M16×120mm六角ボルト、プライマーB 寸法(mm)154×120×131 質量(kg)対象物:500以下/1個、約2/個 使用環境温度(℃)0~40 耐震性耐震度:震度6強相当
1個
11,980 税込13,178
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

GoldenMean(ゴールデンミーン)JJマックVC ボートアジングロッド
*カーボンソリッドティップ:操作性に優れたカーボンソリッドティップを搭載。さらに、ティップ部を視認性に優れた「GMグリーン」で塗装&ガイドをブルースレッドでラッピング。シンカーがボトムに着底したタイミングや、手元に伝わらない微細なアジのアタリなどの変化を視覚的に捉えやすい設計。 *ガイド:Fujiステンレスフレーム・アルミナオキサイド製Oリングガイドをオリジナルセッティング。 *ジョイント:綺麗なベンディングカーブを描くスピゴットジョイント(印籠継)センターカット2ピース *リールシート:操作性、ホールド力を追求したFuji VSSリールシートをアップロック方式で採用。 *グリップ:軽量化と操作性を重視したセパレートグリップ。センターとリアにEVAを採用。
用途<モンスターサイズのアジを求めてディープな世界へ。幅広い水深・シンカーウエイトに対応した、ボートアジングロッド>船から仕掛けを垂直に落としてバーチカルにアジを狙うボートアジングに特化したロッド「JJマックVC」。ベイトモデル・スピニングモデル共に取り回しの良い7フィートのレングスにカーボンソリッドディップを最適な長さで搭載。普段、あまり狙うことのないスーパーディープレンジを狙うパターンの釣りや、水深・潮流の変化などによりヘビーシンカーを使う場合も想定し、40号(150g)までのシンカーに対応できるように設計しました。ディップカラーにはゴールデンミーン独自で検証を重ねた、昼夜問わず視認性に優れる「GMグリーン」を採用。シンカーがボトムに着底したタイミングや、手元に伝わらない微細なアジのアタリなどの変化を視覚的に捉えやすくしました。場所を選ばず、幅広い水深・シンカーウエイトに対応。ティップが微細な変化を捉え、魚を掛けてからはギガアジ・テラアジに負けないバットパワーでランディングへと導く。初心者から上級者の方までボートアジングをとことん楽しめるロッド、それが「JJマックVC」です。*VC=バーチカルコンタクトの略 仕様●継数:2●全長(ft/m):7/2.10 材質カーボン繊維99% グラス繊維1% タイプロッド:スピニングモデル 自重(g)88 仕舞(cm)113.3 錘負荷(号)40(~150g) 適合ライン(号)PE:0.3~0.8
1本
18,980 税込20,878
6日以内出荷

1個
3,500 税込3,850
7日以内出荷