カテゴリ

  • 農業機械(198)
  • 制御機器(53)
  • パソコン/周辺機器(46)
  • 切削工具(33)
  • 住設機器(27)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(24)
  • 測定用品(21)
  • 保管用品(13)
  • 作業工具(11)
  • 建築金物(9)
  • 家電(9)
  • 配管・水廻り設備部材(8)
  • オフィス家具(7)
  • トラック純正部品(7)
  • 厨房用品(6)
  • 自動車補修部品(6)
  • 空調・電設資材(5)
  • 機構部品(5)
  • メカニカル部品(4)
  • 科学研究・開発用品(4)
  • FA担当者のオススメ新商品(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 油圧機器・油圧ホース(3)
  • 電気材料(2)
  • 自動車純正部品(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • バイク純正部品(1)
  • 安全用品(1)
  • 防災用品(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 研磨材(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 縫製用品(1)
  • 電動工具(1)

「ms-75」の検索結果

関連キーワード
515件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
タッセルMS75 TOSOタッセルMS75TOSO(1件のレビュー)
3,598税込3,958
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
付属品セーフティリング(2個)材質レーヨン50%、綿50%洗濯方法水洗いドライともに不可
六角支柱(オスメスタイプ SUS) ノーブランド六角支柱(オスメスタイプ SUS)ノーブランド(12件のレビュー)
359税込395
1本
当日出荷から8日以内出荷
材質SUS304表面処理なしタイプオスメス
スリムダクトMD端末カバー(室内用) 因幡電工スリムダクトMD端末カバー(室内用)因幡電工(8件のレビュー)
559税込615
1本
当日出荷
種類端末カバー材質(本体)PVC、(ツバ)合成ゴム寸法A(mm)24.5
計器用低圧変流器 CWシリーズ 三菱電機計器用低圧変流器 CWシリーズ三菱電機(3件のレビュー)
14,980税込16,478特価
1個
当日出荷から10日以内出荷
取付足の方向を90°変更できます。 一次導体は600Vビニル電線が使用できます。
用途一般計器用過電流強度40倍確度階級(級)1
バンフレスクラム バンドー化学バンフレスクラムバンドー化学
5,698税込6,268
1本
当日出荷から92日以内出荷
プーリ上でのベルトの沈み込みのバラツキがなく高速(60m/sまで)で、平ベルトに近いスムーズな伝動が可能 小プーリ径で使用でき、速比も大きく取れるため、伝動系の軽量・コンパクト化が可能 バンフレスクラムは、2山または3山結合しており、ベルトの振動がほとんどなく、振動によるベルトの横転やプーリからの離脱のない安定 した伝動が可能 ベルトが結合しており、ベルト同士の接触や、プーリからの離脱がなく、水平掛け運転に最適。特殊なプーリ(深溝プーリ等)を使用する必要がありません。
RoHS指令(10物質対応)対応
超硬スクエアエンドミル WXコート 4刃 ショート WXL-EMS OSG(オーエスジー)超硬スクエアエンドミル WXコート 4刃 ショート WXL-EMSOSG(オーエスジー)(5件のレビュー)
8,898税込9,788
1本
当日出荷から9日以内出荷
新開発の硬質潤滑被膜WXLコーティングを施すことで、一般鋼・焼入れ鋼や銅合金など幅広い切削に効果を発揮します。湿式・乾式どちらの加工にも使用できます。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
刃数4材質超硬合金(CARBIDE)表面処理WXLコートねじれ角(°)30適合被削材種炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC):◎、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:◎、アルミ合金:〇、チタン合金:〇、耐熱合金:〇関連資料技術情報はこちら(149MB)
コバルトハイススクエアエンドミル 4刃 センタカット ショート CC-EMS OSG(オーエスジー)コバルトハイススクエアエンドミル 4刃 センタカット ショート CC-EMSOSG(オーエスジー)(10件のレビュー)
2,698税込2,968特価
1本
当日出荷から10日以内出荷
側面加工や仕上げ切削に適し、縦送りも可能です。 センターカットのショート形4枚刃エンドミルです。
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co刃数4被削材炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC)、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC)、ステンレス鋼(~35HRC)、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB)、銅合金、アルミ合金公差(mm)0~+0.030ねじれ角(°)30関連資料技術情報はこちら(149MB)
750型 プッシュツマミ 川喜金物(SOWA)750型 プッシュツマミ川喜金物(SOWA)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から5日以内出荷
【用途】家具などに使用するプッシュツマミです。ツマミを押し込むと、突起物がなくなり安全ですっきりとした外観が得られます。
用途【仕様】取付扉厚:18~47mm 最大締付トルク=4kg-cmまで付属品【トラスネジ】ISOM3×18
超硬ミルリーマ 日研工作所超硬ミルリーマ日研工作所
14,980税込16,478
1個
当日出荷から9日以内出荷
材質超硬刃形スパイラルシャンクストレートシャンク
ペン型マイクロスコープ クリアー光学ペン型マイクロスコープクリアー光学
11,980税込13,178
1個
当日出荷から9日以内出荷
寸法(mm)13×129材質(レンズ)色・歪曲収差補正レンズ(アクロマート)
マットスイッチ 東京センサマットスイッチ東京センサ(1件のレビュー)
68,980税込75,878特価
1枚
当日出荷
シンプルな構造です。 優れた耐衝撃性、耐久性です。 表面は滑り止め用のブロックパターンを採用しています。
用途工場の人感知用安全センサ。 危険地域への侵入防止のセンサ。 人の侵入を検知する防犯用センサ。定格電圧AC/DC 5~24V±10%絶縁抵抗(MΩ)0MΩ以上(DC250V)使用温度範囲-10~50℃動荷重80N表面ブロックパターン
コバルトハイススクエアエンドミル TiNコート 多刃 ショート EX-TIN-EMS OSG(オーエスジー)コバルトハイススクエアエンドミル TiNコート 多刃 ショート EX-TIN-EMSOSG(オーエスジー)(2件のレビュー)
4,698税込5,168特価
1本
当日出荷から8日以内出荷
刃部材料にコバルトハイスを使用しています。 TiNコーティングで反溶着性、耐摩耗性に優れています。
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co表面処理TiNコーティングコーナー形状ピンカド公差(mm)0~+0.030ねじれ角(°)30適合被削材種炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC):〇、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇関連資料技術情報はこちら(149MB)
アルミ エンゼルケーキ型 シリコン付 松永製作所アルミ エンゼルケーキ型 シリコン付松永製作所
1,898税込2,088
1個
3日以内出荷
美しい焼き上がりをかなえる、松永製作所の製菓型。
寸法(mm)約15寸法(cm)15
底付き穴用超硬ミルリーマ(ストレートシャンク) 日研工作所底付き穴用超硬ミルリーマ(ストレートシャンク)日研工作所
21,980税込24,178
1本
翌々日出荷
刃先部にエンド刃(荒切削刃)を持ち、下孔の曲りを修正しながら一定した適度な仕上代を二段目のリーマ刃に残してリーマ加工を行うため、下孔取代のバラツキや曲りも問題にせず加工できます。
用途鋳鉄・ダクタイル鋳鉄・アルミ合金材材質超硬合金(K10)食付長さ0.6表面処理ノンコートねじれ角左ねじれ 30゜~35゜
セラムチューブ用ラック 1.2/2mL用10入 住友ベークライトセラムチューブ用ラック 1.2/2mL用10入住友ベークライト
6,898税込7,588
1箱
当日出荷から10日以内出荷
コンパクトな設計で、ディープフリーザー(-80℃)での保存に使用でできます。 MS-7550シリーズは3色のカラー(グレー、グリーン、ピンク)により、試料の分類整理に便利です。 防霜性シールには試料の種類や保存日を記入できます。
容量1.2mL、2mLセラム用材質本体:ABS/フタ:PVC本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)150×80×55
超硬ロングラジカルミルリーマ 日研工作所超硬ロングラジカルミルリーマ日研工作所
18,980税込20,878
1本
翌々日出荷
ポジティブレーキのエンド刃が下穴曲がりを修正。位置精度も抜群です。
用途軟鋼・炭素鋼・快削鋼・合金鋼・工具鋼・ステンレス鋼材質超微粒子刃数4表面処理TICN2コーティングねじれ角左ねじれ 30゜~35゜
セラムチューブラック スミロンセラムチューブラックスミロン
5,598税込6,158特価
1ケース(10本)
当日出荷から7日以内出荷
コンパクトな設計でディープフリーザー中(-80℃)での保存に使用できます。
材質ABS
2枚刃バイオレットミディアムエンドミル 三菱マテリアル2枚刃バイオレットミディアムエンドミル三菱マテリアル
2,698税込2,968
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
高級粉末ハイスの母材に新開発のバイオレットコーティングを施しました。
用途用途材質高級粉末ハイス刃数2枚刃表面処理Vコーティングねじれ角(°)30
SKXめねじ付ソケット 鋼管用 川西水道機器SKXめねじ付ソケット 鋼管用川西水道機器
7,198税込7,918
1個
当日出荷
分解不要、管を挿し込んで締めるだけで接続できます。
材質バーミキュラ鋳鉄形状ソケット使用温度(℃)0~45
750型 プッシュツマミ 川喜金物(SOWA)750型 プッシュツマミ川喜金物(SOWA)
1,198税込1,318
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
【用途】家具などに使用するプッシュツマミです。ツマミを押し込むと、突起物がなくなり安全ですっきりとした外観が得られます。
用途【仕様】取付扉厚:18~40mm 最大締付トルク:3kg-cmまで付属品【トラスネジ】ISO M3×25
トラップ付排水ユニット ミヤコトラップ付排水ユニットミヤコ
23,980税込26,378
1個
3日以内出荷
簡単に取り外しできるゴミ受けがついて、掃除が簡単です。 本体・蓋は美しく丈夫なステンレスです。
材質枠・蓋/ステンレス(SUS304)
超硬ミルリーマ(ストレートシャンク) 日研工作所超硬ミルリーマ(ストレートシャンク)日研工作所
20,980税込23,078
1本
翌々日出荷
刃先部にエンド刃(荒切削刃)を持ち、下孔の曲りを修正しながら一定した適度な仕上代を二段目のリーマ刃に残してリーマ加工を行うため、下孔取代のバラツキや曲りも問題にせず加工できます。
用途鋳鉄・ダクタイル鋳鉄・アルミ合金材材質超硬合金(K10)表面処理ノンコートねじれ角左ねじれ 30゜~35゜
粉末ハイススクエアエンドミル Vコート XPM 4刃 ショート V-XPM-EMS OSG(オーエスジー)粉末ハイススクエアエンドミル Vコート XPM 4刃 ショート V-XPM-EMSOSG(オーエスジー)
6,698税込7,368
1本
当日出荷から8日以内出荷
Vコーティングを施した粉末ハイスXPM4枚刃エンドミルです。 良好な切れ味と安定した工具寿命を実現しました。
材質高級粉末ハイス(高速度鋼)XPM刃数4公差0~+0.030表面処理Vコーティング(複合多層コーティング)コーナー形状ピンカドねじれ角(°)約30適合被削材種炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:〇、アルミ合金:〇、チタン合金:〇、耐熱合金:〇関連資料技術情報はこちら(149MB)
粉末ハイススクエアエンドミル XPM 4刃 ショート XPM-EMS OSG(オーエスジー)粉末ハイススクエアエンドミル XPM 4刃 ショート XPM-EMSOSG(オーエスジー)(1件のレビュー)
4,598税込5,058
1本
当日出荷から8日以内出荷
粉末ハイスXPMを母材に採用した4枚刃のショート刃エンドミルシリーズです。
材質高級粉末ハイス(高速度鋼)XPM刃数4公差0~+0.030コーナー形状ピンカドねじれ角(°)約30適合被削材種炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC):〇、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇、チタン合金:〇関連資料技術情報はこちら(149MB)
マットスイッチ IDEC(和泉電気)マットスイッチIDEC(和泉電気)
37,980税込41,778
1個
3日以内出荷から81日以内出荷
スズキタイプ クリップ Modesスズキタイプ クリップModes
759税込835
1袋(10個)
4日以内出荷
内張りクリップ
おめかしマルスリーブ 中空壁用丸形鋼製スリーブ(壁用) ネグロス電工おめかしマルスリーブ 中空壁用丸形鋼製スリーブ(壁用)ネグロス電工
1,398税込1,538
1組
4日以内出荷から16日以内出荷
挿し込み構造なので、奥行を100~170mmに調整して使えます。 先行施工・後施工のどちらでも使えます。 スリーブ部分が半割になっているので後施工も簡単です。 化粧プレートで仕上がりがきれいです。
用途タフロック-耐火パックやタフロック60マルブロックとの併用で中空壁貫通部の防火措置ができます。
ステン鉄ショートドリル iHelpステン鉄ショートドリルiHelp
799税込879
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
ステンレス加工に適したコバルトハイス鋼と特殊刃先の組み合わせにより、軽快な切れ味を実現。材料への鋭い食い込みと切れ味を両立する刃先です。ブレにくく、使いやすいショートサイズです。
用途ステンレス・鉄・木材・樹脂などの穴あけ作業に。材質コバルトハイス鋼軸径(Φmm)6.35(六角軸)適合工具インパクトドライバー等入数1本
トラップ付排水ユニット(偏芯トラップ付) ミヤコトラップ付排水ユニット(偏芯トラップ付)ミヤコ
29,980税込32,978
1個
3日以内出荷
本体を取付けた後でも、タイルとの目地合わせが簡単にできます。 立上げた排水管の中心とタイルの中心とのズレが36以内なら調整可能です。 タテ・ヨコどちらの方向にも排水できます。 簡単に取り外しできるゴミ受けがついて、掃除が簡単です。 本体・蓋は美しく丈夫なステンレスです。
材質枠・蓋/ステンレス(SUS304)寸法L1(mm)100寸法L2(mm)11寸法W(mm)148寸法W1(mm)11
メタルソー 岡崎精工メタルソー岡崎精工
3,698税込4,068
1個
当日出荷から56日以内出荷
MCO工具:コバルト入り高速度鋼(MCO)を素材に使用。 MCO材は従来のハイス(SKH9)に比べ硬度・耐熱性・耐摩耗性に優れた威力を発揮 金属の溝入れ加工 精密切断加工 ※キー溝あり
略号MS
マグネットスライドタイプ ディープ 差込角12.7x対辺12mmx75L NAC(長堀工業)マグネットスライドタイプ ディープ 差込角12.7x対辺12mmx75LNAC(長堀工業)
2,998税込3,298
1個
4日以内出荷
差込角(mm)12.7二面幅(mm)12トラスコ品番853-2191全長(mm)75質量(g)145
7.5mm 彫刻刃(安来鋼/ケン刃) エスコ7.5mm 彫刻刃(安来鋼/ケン刃)エスコ
2,290税込2,519
1本
翌日出荷
材質刃:安来鋼、柄:朴形状ケン刃全長(mm)212刃幅(mm)7.5アズワン品番64-7877-51
マグネットスライドタイプ ディープ 差込角12.7x対辺14mmx75L NAC(長堀工業)マグネットスライドタイプ ディープ 差込角12.7x対辺14mmx75LNAC(長堀工業)
3,198税込3,518
1個
4日以内出荷
差込角(mm)12.7二面幅(mm)14トラスコ品番853-2215全長(mm)75質量(g)155
メタルソー MS MRTメタルソー MSMRT
4,798税込5,278
1枚
翌々日出荷から3日以内出荷
切断用に適用の他溝削り等にも用いれられます。側面には加工中の摩擦を避けるために逃げが付けられています。
用途SS材・炭素鋼・合金鋼・SUS・鋳鉄・FCD・アルミ合金・銅・真鍮の加工仕様穴径5/8はキー溝なし、穴径25.4以上はキー溝付き材質SKH51タイプMS(メタルソー)
超硬ソリッドメタルソー 岡崎精工超硬ソリッドメタルソー岡崎精工
8,898税込9,788
1個
当日出荷から8日以内出荷
超微粒子超硬合金を使用しているので、鋳鉄から鋼まで幅広い加工が可能です。
精密ドライバー チャンピオンツール精密ドライバーチャンピオンツール
629税込692
1本
当日出荷
時計・眼鏡・精密機器などの組立・修理・分解等、細かい作業に最適。グリップエンドは回転キャップ付きで楽に早く作業することが可能。軸には焼き入れ処理を施し、耐久性をUP。軸先端は高精度ブラックポイント仕上げ。軸全身にマグネット付き。
用途スマートフォン、パソコン、ゲーム機、時計、カメラ、メガネ、プラモデル、模型、ラジオ、ステレオ等の組立・修理・分解軸径(Φmm)2.5全長(mm)171先端サイズプラスNo.00軸長(mm)75グリップ径(Φmm)10材質(軸)クロムバナジウム鋼(焼入り)材質(グリップ)高級プラスチック先端形状プラス商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通なし
スマートスクエアフード用同時給排ユニット Panasonic(パナソニック)スマートスクエアフード用同時給排ユニットPanasonic(パナソニック)
32,980税込36,278
1台
3日以内出荷
シルバー
センシングマルチリング照明 OPMシリーズ OPTEX FA (オプテックス・エフエー)センシングマルチリング照明 OPMシリーズOPTEX FA (オプテックス・エフエー)
99,980税込109,978
1台
5日以内出荷
ローアングルからハイアングルまで1台で対応 照射距離によって幅広い用途に対応 高均一な拡散光を照射 明るさ最大2.4倍アップ
入力電圧(V)DC12LED寿命(時間)照明LED劣化:1万時間経過で輝度10%低下(100%調光、30℃環境)※代表値適合規格EMC(2014/30/EU)、EN IEC 61326-1:2021保護等級IP40 (IEC 60529:1989/A1:1999+A2:2013)使用周囲温度(℃)0~40使用周囲湿度(%RH)35~85(結露なきこと)保存温湿度範囲-20~70保存湿度(%RH)35~95(結露なきこと)耐振動10~55Hz 振幅1.5mm X、Y、Z 各方向2時間耐衝撃10G X、Y、Z 各方向3回材質筐体 :アルミニウム合金、樹脂光源LED照光形状リング形照光種別拡散光
SANSHIN JIS軽中量ボルトレスラック 200kg SANSHINSANSHIN JIS軽中量ボルトレスラック 200kgSANSHIN
39,980税込43,978
1個
3日以内出荷から20日以内出荷
タイプ連結
SANSHIN JIS軽中量ボルトレスラック 200kg SANSHINSANSHIN JIS軽中量ボルトレスラック 200kgSANSHIN
49,980税込54,978
1個
3日以内出荷から20日以内出荷
グレー材質(本体)スチール均等耐荷重(kg/段)200
関連キーワード
...