カテゴリ
- バイク純正部品(344)
- 農業機械(168)
- 制御機器(93)
- 機構部品(83)
- 科学研究・開発用品(55)
- 切削工具(45)
- 測定用品(24)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(17)
- パソコン/周辺機器(17)
- 安全用品(14)
- メカニカル部品(12)
- 配管・水廻り設備部材(10)
- トラック純正部品(8)
- 自動車補修部品(7)
- 印刷用紙/インク/印刷機(6)
- テープ(5)
- 防災用品(5)
- FA担当者のオススメ新商品(5)
- 医療(5)
- ポンプ・送風機・電熱機器(5)
- 空調・照明・電設資材(4)
- 梱包用品(3)
- 厨房用品(3)
- 電気材料(3)
- 日用品(3)
- 清掃用品(3)
- 船舶用品・漁業資材(3)
- 研磨材(3)
- 家電(3)
- 学童・教育用品(3)
- フォークリフト・産機・建機用品(3)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
- オフィス家具(2)
- 塗装・養生・内装用品(2)
- 整備工具・収納(2)
- 鈑金・塗装(2)
- マスク(2)
- バイク部品(1)
- 接着剤・補修材(1)
- 溶接用品(1)
- 測定関連サービス(1)
- 住設機器(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 自動車純正部品(1)
- バッテリー・電装(1)
- 安全靴・作業靴(1)
絞り込み
ブランド
- ホンダ(342)
- BIGM(丸山製作所)(161)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(83)
- omron(オムロン)(16)
- SMC(13)
- HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(13)
- 三菱マテリアル(13)
- 扶桑精機(12)
- フエニックス・コンタクト(11)
- Thermo Fisher Scientific(10)
- 三菱電機(8)
- 東亜DKK(8)
- 三菱ふそう(8)
- パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(7)
- COOLER MASTER(6)
- FINDER(6)
- エバラポンプ(荏原製作所)(5)
- 京セラ(5)
- RS PRO(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「ms-80」の検索結果

衣類用 ミドリ粘着ローラー スペアテープ らせんカットタイプ MS80K 80mm幅 100巻入り
ミドリ安全¥14,980税込¥16,4781箱(100巻)翌々日出荷白衣やクリーンウェア等の衣類に付着した異物・毛髪をしっかりキャッチし、異物混入対策に役立ちます。 らせんカット仕様によりミシン目・切れ目がなく簡単にめくることができます。 一枚一枚のシートになっており、するっとめくれて使い易いです。 左右どちらからでもめくる事が可能です。 幅80mm×紙芯内径38mmタイプのハンドルでしたら共通で使用可能です。用途白衣やクリーンウェア等の衣類に付着した異物・毛髪の除去。適合本体27-M、幅80mm×紙芯内径38mmタイプのハンドルであれば共通で使用可能。質量(kg)7.5色ホワイトテープ幅(mm)80巻数90巻芯径(Φmm)38商品タイプスペアテープ適合用途衣類繰り返し・詰め替え対応![MS80 軸穴加工付スプロケット 1列新B型 三興製作所[スプロケット]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07530961-241115-02.jpg)
MS80 軸穴加工付スプロケット 1列新B型
三興製作所[スプロケット]¥2,398~税込¥2,638~1個3日以内出荷から11日以内出荷短納期軸穴加工付スプロケット。サンコーの標準スプロケットSANKO Mシリーズに軸穴加工を施し納品いたします。軸穴、キー溝、セットスクリュ―加工などお客様のニーズに合わせて加工します。材料は、標準品と同じ機械構造用炭素鋼で鋳造後、機械加工を施しています。軸穴加工は、モータ・変速減速機等でよく使用される軸径を中心にして穴加工を設定し、H7公差で加工しています。歯先高周波焼入加工を施していますので、焼きむらがなく均一な強度があります。キー溝加工・キー合わせ済。新JIS規格の平行キー並級にもとづき加工しています。キー幅の許容差はH7です。又、全て歯先に揃えて加工しています。形状新B種類スプロケット列数1列ボス長BL(mm)40歯幅(T)(mm)14.6チェーンNo.80スプロケット形状B型![MS80SD シングル2本掛軸穴加工付スプロケット 三興製作所[スプロケット]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07543780-241115-02.jpg)
MS80SD シングル2本掛軸穴加工付スプロケット
三興製作所[スプロケット]¥5,498~税込¥6,048~1個11日以内出荷短納期軸穴加工付スプロケット。サンコーの標準スプロケットSANKO Mシリーズに軸穴加工を施し納品いたします。軸穴、キー溝、セットスクリュ―加工などお客様のニーズに合わせて加工します。材料は、標準品と同じ機械構造用炭素鋼で鋳造後、機械加工を施しています。軸穴加工は、モータ・変速減速機等でよく使用される軸径を中心にして穴加工を設定し、H7公差で加工しています。歯先高周波焼入加工を施していますので、焼きむらがなく均一な強度があります。キー溝加工・キー合わせ済。新JIS規格の平行キー並級にもとづき加工しています。キー幅の許容差はH7です。又、全て歯先に揃えて加工しています。形状SW種類スプロケット寸法A(mm)30寸法C(mm)45.4ボス長BL(mm)60歯幅(T)(mm)14.6チェーンNo.80
計器用低圧変流器 CWシリーズ
三菱電機(3件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781個当日出荷から10日以内出荷取付足の方向を90°変更できます。 一次導体は600Vビニル電線が使用できます。用途一般計器用過電流強度40倍確度階級(級)1
バンフレスクラム
バンドー化学¥6,698~税込¥7,368~1本当日出荷から92日以内出荷プーリ上でのベルトの沈み込みのバラツキがなく高速(60m/sまで)で、平ベルトに近いスムーズな伝動が可能 小プーリ径で使用でき、速比も大きく取れるため、伝動系の軽量・コンパクト化が可能 バンフレスクラムは、2山または3山結合しており、ベルトの振動がほとんどなく、振動によるベルトの横転やプーリからの離脱のない安定 した伝動が可能 ベルトが結合しており、ベルト同士の接触や、プーリからの離脱がなく、水平掛け運転に最適。特殊なプーリ(深溝プーリ等)を使用する必要がありません。RoHS指令(10物質対応)対応
充電制御車用バッテリー AMSシリーズ
ACDelco(9件のレビュー)¥17,980税込¥19,7781個当日出荷から3日以内出荷高容量化により充電受け入れ性・サイクル寿命・燃費が向上して、ロングライフを実現しました。補水が不要のメンテナンスフリー仕様。取っ手を装備しているのでバッテリー交換も容易に行えます。リサイクル材を使用しているので、環境にもやさしいエコ対応バッテリー。用途乗用車用定格電圧(V)12タイプシールドタイプ保証期間36ヶ月又は6万km
シルバー シャンティーヌ天板 シリコン付
松永製作所¥3,998税込¥4,3981個翌々日出荷から5日以内出荷シルバー天板と黄金天板の全てが単品フラット仕上げです。 天板に凹凸がありません。フラット仕上げにするメリットは高級感があり天板が丈夫になります。製作工程に及んでは、歪みが発生して製作は非常に大変ですが、 メーカー独自の工法で歪みをなくして平面を出しています。 精密加工の技術をふんだんに活かして菓子型業界には、いままでにはない作りを実現しました。シルバー天板はベーシックな商品となり値段もお手頃になります。
ウォーターバス
ヤマト科学¥62,980税込¥69,2781台当日出荷から5日以内出荷ツマミを回すだけの簡単操作。 電源ヒューズが標準装備。 QRコードで直接取説ページへ。用途ウォーターバス温度制御30~90℃材質ヒーター:C1201Tニッケルメッキ温度調節液圧膨張式サーモスタット寸法(Φ)×深さ(mm)内槽:191×96材質(槽内)ステンレス鋼板付属品棒状温度計(-10~110℃)1本、予備電源ヒューズ、取扱説明書、保証書
精密全天日射計
英弘精機¥379,800税込¥417,7801個翌々日出荷ISO9060で規定の最高クラスのSecondary standard(二次準器)全天日射計で、応答速度、ゼロオフセットなど世界最高クラスの性能を持っています。 高気密性を持ち、5年間シリカゲル交換を必要とせず、保守性が高いです。用途気象計測、太陽光発電モニタリング、材料暴露試験などでの全天日射強度測定トラスコ品番819-1928セット内容出力ケーブル、出力ケーブル(10m)、フード材質アルミニウム質量(kg)0.4電源不要寸法(直径Φ×高さH)(mm)96×101応答時間<0.5秒(出力95%)測定波長282~3000nm温度特性<1%(ΔT50、ΔT70)特性(傾斜)±0.2%長期安定性±0.5%/5年
電源
TDKラムダ¥12,980~税込¥14,278~1個当日出荷から92日以内出荷DCラインとACライン双方を入力電源として使用可能(80~370VDC*80~110VDCは負荷率80%・85~265VAC*75~85VACは出力電流60%、20秒保証) 長寿命:電解コンデンサ期待寿命10年(周囲温度40℃、負荷率50%、24時間稼働※標準取付時) 高効率:88%(HMS150-24100VAC入力時)従来モデル比4%向上(MS-11-2484%) 小型化:既存MSシリーズ比体積55%小型化 広い動作周囲温度 安全と安心:活電部が覆われた「安全端子」の採用で安全性を確保、端子ネジが脱落しないためネジ紛失を防止形状カバー付き端子形状ねじ冷却方式自然空冷入力電圧範囲(V)DC80~370
細胞培養用マルチプレート
スミロン¥25,880~税込¥28,468~1ケース(50本)ほか当日出荷から6日以内出荷プレートサイズの統一により安定した積み重ねができます。低蒸発構造のフタは培地水分の蒸発やクロスコンタミを防止。ノンパイロジェニック,放射線滅菌済み。
精密全天日射計
EKO¥419,800税込¥461,7801個翌々日出荷ISO9060で規定の最高クラスのSecondary standard(二次準器)全天日射計で、応答速度、ゼロオフセットなど世界最高クラスの性能を持っています。 高気密性を持ち、5年間シリカゲル交換を必要とせず、保守性が高いです。用途気象計測、太陽光発電モニタリング、材料暴露試験などでの全天日射強度測定トラスコ品番216-7677セット内容出力ケーブル、出力ケーブル:10m、フード材質アルミニウム質量(g)400波長(nm)285~3000(測定域)
底付き穴用超硬ミルリーマ(ストレートシャンク)
日研工作所¥29,980税込¥32,9781本翌々日出荷刃先部にエンド刃(荒切削刃)を持ち、下孔の曲りを修正しながら一定した適度な仕上代を二段目のリーマ刃に残してリーマ加工を行うため、下孔取代のバラツキや曲りも問題にせず加工できます。用途鋳鉄・ダクタイル鋳鉄・アルミ合金材材質超硬合金(K10)食付長さ0.6表面処理ノンコートねじれ角左ねじれ 30゜~35゜
超硬ロングラジカルミルリーマ
日研工作所¥23,980税込¥26,3781本翌々日出荷ポジティブレーキのエンド刃が下穴曲がりを修正。位置精度も抜群です。用途軟鋼・炭素鋼・快削鋼・合金鋼・工具鋼・ステンレス鋼材質超微粒子刃数4表面処理TICN2コーティングねじれ角左ねじれ 30゜~35゜
Φ80モジュール円盤 P
リンテック21¥3,898税込¥4,2881セット翌々日出荷強力粘着材による耐震度 6 強固定!移動が頻繁な環境でも安心、手間いらず!。アンカー用穴あけ工事不要!台、テーブルなど設置面を傷めません。 。固定対象物を本製品に乗せるだけでご使用できます。取り外しも簡単!モジュール剥離用 SUS スパナ/LT-390P(別売品)を使い、強粘着モジュールをゆっくり水平に回転させると円盤から容易に剥がす事が出来ます。設置環境に合わせ選択出来る様、Φ80、Φ100 の2種類ラインナップしております。メーカー製各種ストッパー(別売)と組み合わせ可能!プライマー使用が困難な環境に!用途各種機器、装置の移動防止使用工具剥離用工具(別売):LT-390P寸法(Φ×高さH)(mm)80×23.5構成Φ80円盤(六角モジュール付)×1セット使用環境温度(℃)0~40質量(g/個)210耐久性10年素材アクリル系粘着材、メッキ処理鋼板
超硬ミルリーマ(ストレートシャンク)
日研工作所¥28,980税込¥31,8781本翌々日出荷刃先部にエンド刃(荒切削刃)を持ち、下孔の曲りを修正しながら一定した適度な仕上代を二段目のリーマ刃に残してリーマ加工を行うため、下孔取代のバラツキや曲りも問題にせず加工できます。用途鋳鉄・ダクタイル鋳鉄・アルミ合金材材質超硬合金(K10)表面処理ノンコートねじれ角左ねじれ 30゜~35゜
トラップ付排水ユニット
ミヤコ¥31,980税込¥35,1781個3日以内出荷簡単に取り外しできるゴミ受けがついて、掃除が簡単です。 本体・蓋は美しく丈夫なステンレスです。材質枠・蓋/ステンレス(SUS304)
トマトスライサー トマトくん
千葉工業所¥17,980税込¥19,7781個翌々日出荷トマト専用の手動式スライサーです。本体のテーブルにトマトを置き、刃物ユニットのグリップを押し下げるだけで幅10mmのトマトの輪切りが均一にできます。そのままサラダの盛り付けや、ハンバーガー・サンドウィッチの具材などに使えます。刃物はトマトウェッジャーと同じ扇形で、刃の入りがよく、切れます。また、刃物は切れなくなったら差し替えられる替刃式ですので、とても経済的です。(すぐにご使用できる刃物ユニットごとでもお買求め頂けます。)。本体の辺はA4 用紙の横幅より少し大きい程度(224mm)ですので場所を取りません。スライス厚み 10mm 。トマト最大径 Φ80mm。刃物ユニット食洗機対応材質本体:ポリカーボネイト/ステンレス(SUS304)、刃物:ステンレス(SUS301H)質量(g)800寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)165×224×254アズワン品番64-9291-93TKG品番9-0685-0301
スタイル物干し 角型ダブルタイプ
アイリスオーヤマ¥4,898税込¥5,3881台翌日出荷インテリアに馴染むシンプルな角型のスタイル物干しです。洗濯物を「干して」、乾いたら畳まず「そのまま着る」という方におすすめのデザインタイプです。物干しとしてもパイプハンガーとしても使用できます。ハンガー下のスペースは収納物やボックスなどが置け、空間を有効活用できます。床傷付き防止フェルトが付いています。お客様組み立てとなります。材質パイプ・ハンガーパイプ:スチール(エポキシ樹脂塗装)、プラスチックパーツ:ナイロン樹脂質量(g)3550耐荷重(kg)全体20kg、竿1本あたり10kg寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)800×450×1500使用可能目安シャツ・衣類20枚
モバイルスクリーン
シネマ工房¥56,980税込¥62,6781台翌々日出荷背面伸縮パイプ機構。ケースが一体化した、床置きタイプのスクリーンです。スクリーン幕面下部の黒マスク面は赤外線を通すので、AV機器などを背後に設置してもリモコン操作が可能です。明るい場所でも鮮やかな再現力のあるスクリーンです。寸法(幅W×高さH)(mm)1720×1080サイズ(inch)【イメージサイズ】80WX最大寸法(mm)アンダースカート:870アスペクト比イメージサイズ:16:10
メタルソー MS
MRT¥6,998~税込¥7,698~1枚当日出荷から3日以内出荷切断用に適用の他溝削り等にも用いれられます。側面には加工中の摩擦を避けるために逃げが付けられています。用途SS材・炭素鋼・合金鋼・SUS・鋳鉄・FCD・アルミ合金・銅・真鍮の加工仕様穴径5/8はキー溝なし、穴径25.4以上はキー溝付き材質SKH51タイプMS(メタルソー)
ゼブラタンク
ケニス¥49,980税込¥54,9781組(20個)6日以内出荷自動的に給排水ができる魚飼育用のタンクです。成魚はもちろん、排水部に綿等を入れることで稚魚育成も可能です。 排水部は完全はめ込み式なので、脱落してしまうことがありません。 着脱容易な縦仕切りがついており、同タンクで2系統、もしくは雌雄を分けて飼育できます。※MS-160は仕切りが付属しません。 残餌・糞等を除去しやすい曲面形状の底部です。
スタイル物干し 角型シングルタイプ
アイリスオーヤマ¥3,998税込¥4,3981台翌日出荷インテリアに馴染むシンプルな角型のスタイル物干しです。洗濯物を「干して」、乾いたら畳まず「そのまま着る」という方におすすめのデザインタイプです。物干しとしてもパイプハンガーとしても使用できます。床傷付き防止フェルトが付いています。お客様組み立てとなります。材質パイプ・ハンガーパイプ:スチール(エポキシ樹脂塗装)、プラスチックパーツ:ナイロン樹脂質量(g)2600耐荷重(kg)全体10kg寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)800×426×1200使用可能目安シャツ・衣類10枚
トラップ付排水ユニット(偏芯トラップ付)
ミヤコ¥33,980税込¥37,3781個3日以内出荷本体を取付けた後でも、タイルとの目地合わせが簡単にできます。 立上げた排水管の中心とタイルの中心とのズレが36以内なら調整可能です。 タテ・ヨコどちらの方向にも排水できます。 簡単に取り外しできるゴミ受けがついて、掃除が簡単です。 本体・蓋は美しく丈夫なステンレスです。材質枠・蓋/ステンレス(SUS304)寸法L1(mm)150寸法L2(mm)15寸法W(mm)198寸法W1(mm)15寸法H(mm)176.5寸法H1(mm)40
ステン鉄ショートドリル
iHelp¥839税込¥9231本4日以内出荷ステンレス加工に適したコバルトハイス鋼と特殊刃先の組み合わせにより、軽快な切れ味を実現。材料への鋭い食い込みと切れ味を両立する刃先です。ブレにくく、使いやすいショートサイズです。用途ステンレス・鉄・木材・樹脂などの穴あけ作業に。材質コバルトハイス鋼軸径(Φmm)6.35(六角軸)適合工具インパクトドライバー等入数1本
スタイル物干し 角型大容量タイプ
アイリスオーヤマ¥5,298税込¥5,8281台翌日出荷インテリアに馴染むシンプルな角型のスタイル物干し大容量タイプです。洗濯物を「干して」、乾いたら畳まず「そのまま着る」という方におすすめのデザインタイプです。物干しとしてもパイプハンガーとしても使用できます。1人分から家族分もまとめて干すことができます。タオルや小物、長物衣類も干せます。床傷付き防止フェルトが付いています。お客様組み立てとなります。材質パイプ・ハンガーパイプ:スチール(エポキシ樹脂塗装)、プラスチックパーツ:ナイロン樹脂質量(g)4220耐荷重(kg)全体20kg、竿(短)1本あたり4kg、竿(長)12kg寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)800×426×1800使用可能目安シャツ・衣類20枚、長物衣類6枚、ピンチハンガーなど
浮遊培養用マルチプレート
スミロン¥25,880~税込¥28,468~1ケース(50本)ほか4日以内出荷から6日以内出荷プレートサイズの統一により安定した積み重ねができます。低蒸発構造のフタは培地水分の蒸発やクロスコンタミを防止。ノンパイロジェニック,放射線滅菌済み。
クランケチェア(低床タイプ)
ニシキ工業¥49,980~税込¥54,978~1個6日以内出荷座面高が低めのクランケチェア。張地には耐アルコール・抗菌・防汚・難燃仕様のビニールレザーを採用。材質脚部/スチール、座部/ウレタン、張地/ビニールレザー座面幅(cm)Φ38
徘徊コールⅢ(HC-3)
テクノスジャパン¥45,980税込¥50,5781個7日以内出荷マットを踏むとナースコールで知らせます。 設置は簡単。マットをベッドの横の床に敷いてナースコール端子につなぐだけ。仕様(マットスイッチ)防滴・両面使用可セット内容マットスイッチ、中継ボックス色(マットスイッチ)アイボリーケーブル長(m)2.4
ワンタッチスパイク付き防寒ブーツ
ALLIGATOR(アリゲーター)¥4,298税込¥4,7281足4日以内出荷ワンタッチ式スパイク付きの防寒ブーツです。4mmウレタン裏布、ナイレックス(起毛)インソール仕様です。用途防寒、積寒地での使用、軽作業材質ラバー色ブラック/ブルー
設備転倒ストッパー MSシリーズ
リンテック21¥28,980税込¥31,8781個7日以内出荷重量級設備の転倒・移動を防止します。レベルアジャスターを挟んで床面に接着固定するため、穴あけ工事が不要です。適合径(Φmm)【アジャスター】20以下高さ調節30~40mm耐震性震度6強
...






![MS80 軸穴加工付スプロケット 1列新B型 三興製作所[スプロケット]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07530961-241115-02.jpg)
![MS80SD シングル2本掛軸穴加工付スプロケット 三興製作所[スプロケット]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07543780-241115-02.jpg)