カテゴリ

  • 農業機械(164)
  • 機構部品(83)
  • 制御機器(65)
  • 切削工具(45)
  • 科学研究・開発用品(21)
  • 測定用品(18)
  • パソコン/周辺機器(15)
  • 安全用品(14)
  • 配管・水廻り設備部材(9)
  • 自動車補修部品(7)
  • 医療(5)
  • FA担当者のオススメ新商品(4)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(4)
  • 梱包用品(3)
  • 厨房用品(3)
  • 電気材料(3)
  • メカニカル部品(3)
  • 清掃用品(3)
  • 船舶用品・漁業資材(3)
  • 防災用品(3)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 鈑金・塗装(2)
  • マスク(2)
  • 研磨材(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • バイク部品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 学童・教育用品(1)

「ms-80」の検索結果

487件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 衣類用 ミドリ粘着ローラー スペアテープ らせんカットタイプ MS80K 80mm幅 100巻入り ミドリ安全

    衣類用 ミドリ粘着ローラー スペアテープ らせんカットタイプ MS80K 80mm幅 100巻入り

    ミドリ安全
    14,980税込16,478
    1箱(100巻)
    翌々日出荷
    白衣やクリーンウェア等の衣類に付着した異物・毛髪をしっかりキャッチし、異物混入対策に役立ちます。 らせんカット仕様によりミシン目・切れ目がなく簡単にめくることができます。 一枚一枚のシートになっており、するっとめくれて使い易いです。 左右どちらからでもめくる事が可能です。 幅80mm×紙芯内径38mmタイプのハンドルでしたら共通で使用可能です。
    用途白衣やクリーンウェア等の衣類に付着した異物・毛髪の除去。適合本体27-M、幅80mm×紙芯内径38mmタイプのハンドルであれば共通で使用可能。質量(kg)7.5ホワイトテープ幅(mm)80巻数90巻芯径(Φmm)38商品タイプスペアテープ適合用途衣類繰り返し・詰め替え対応
  • MS80用ベルトクリップ モトローラ

    MS80用ベルトクリップ

    モトローラ
    649税込714
    1個
    当日出荷
    適合本体MS80-B
  • 計器用低圧変流器 CWシリーズ 三菱電機

    計器用低圧変流器 CWシリーズ

    三菱電機(3件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    取付足の方向を90°変更できます。 一次導体は600Vビニル電線が使用できます。
    用途一般計器用過電流強度40倍確度階級(級)1
  • バンフレスクラム バンドー化学

    バンフレスクラム

    バンドー化学
    6,698税込7,368
    1本
    当日出荷から92日以内出荷
    プーリ上でのベルトの沈み込みのバラツキがなく高速(60m/sまで)で、平ベルトに近いスムーズな伝動が可能 小プーリ径で使用でき、速比も大きく取れるため、伝動系の軽量・コンパクト化が可能 バンフレスクラムは、2山または3山結合しており、ベルトの振動がほとんどなく、振動によるベルトの横転やプーリからの離脱のない安定 した伝動が可能 ベルトが結合しており、ベルト同士の接触や、プーリからの離脱がなく、水平掛け運転に最適。特殊なプーリ(深溝プーリ等)を使用する必要がありません。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 充電制御車用バッテリー AMSシリーズ ACDelco

    充電制御車用バッテリー AMSシリーズ

    ACDelco(9件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    高容量化により充電受け入れ性・サイクル寿命・燃費が向上して、ロングライフを実現しました。補水が不要のメンテナンスフリー仕様。取っ手を装備しているのでバッテリー交換も容易に行えます。リサイクル材を使用しているので、環境にもやさしいエコ対応バッテリー。
    用途乗用車用定格電圧(V)12タイプシールドタイプ保証期間36ヶ月又は6万km
  • シルバー シャンティーヌ天板 シリコン付 松永製作所

    シルバー シャンティーヌ天板 シリコン付

    松永製作所
    3,998税込4,398
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    シルバー天板と黄金天板の全てが単品フラット仕上げです。 天板に凹凸がありません。フラット仕上げにするメリットは高級感があり天板が丈夫になります。製作工程に及んでは、歪みが発生して製作は非常に大変ですが、 メーカー独自の工法で歪みをなくして平面を出しています。 精密加工の技術をふんだんに活かして菓子型業界には、いままでにはない作りを実現しました。シルバー天板はベーシックな商品となり値段もお手頃になります。
  • 精密全天日射計 英弘精機

    精密全天日射計

    英弘精機
    379,800税込417,780
    1個
    翌々日出荷
    ISO9060で規定の最高クラスのSecondary standard(二次準器)全天日射計で、応答速度、ゼロオフセットなど世界最高クラスの性能を持っています。 高気密性を持ち、5年間シリカゲル交換を必要とせず、保守性が高いです。
    用途気象計測、太陽光発電モニタリング、材料暴露試験などでの全天日射強度測定トラスコ品番819-1928セット内容出力ケーブル、出力ケーブル(10m)、フード材質アルミニウム質量(kg)0.4電源不要寸法(直径Φ×高さH)(mm)96×101応答時間<0.5秒(出力95%)測定波長282~3000nm温度特性<1%(ΔT50、ΔT70)特性(傾斜)±0.2%長期安定性±0.5%/5年
  • 細胞培養用マルチプレート スミロン

    細胞培養用マルチプレート

    スミロン
    25,880税込28,468
    1ケース(50本)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    プレートサイズの統一により安定した積み重ねができます。低蒸発構造のフタは培地水分の蒸発やクロスコンタミを防止。ノンパイロジェニック,放射線滅菌済み。
  • 精密全天日射計 EKO

    精密全天日射計

    EKO
    419,800税込461,780
    1個
    翌々日出荷
    ISO9060で規定の最高クラスのSecondary standard(二次準器)全天日射計で、応答速度、ゼロオフセットなど世界最高クラスの性能を持っています。 高気密性を持ち、5年間シリカゲル交換を必要とせず、保守性が高いです。
    用途気象計測、太陽光発電モニタリング、材料暴露試験などでの全天日射強度測定トラスコ品番216-7677セット内容出力ケーブル、出力ケーブル:10m、フード材質アルミニウム質量(g)400波長(nm)285~3000(測定域)
  • 底付き穴用超硬ミルリーマ(ストレートシャンク) 日研工作所

    底付き穴用超硬ミルリーマ(ストレートシャンク)

    日研工作所
    29,980税込32,978
    1本
    翌々日出荷
    刃先部にエンド刃(荒切削刃)を持ち、下孔の曲りを修正しながら一定した適度な仕上代を二段目のリーマ刃に残してリーマ加工を行うため、下孔取代のバラツキや曲りも問題にせず加工できます。
    用途鋳鉄・ダクタイル鋳鉄・アルミ合金材材質超硬合金(K10)食付長さ0.6表面処理ノンコートねじれ角左ねじれ 30゜~35゜
  • 超硬ロングラジカルミルリーマ 日研工作所

    超硬ロングラジカルミルリーマ

    日研工作所
    23,980税込26,378
    1本
    翌々日出荷
    ポジティブレーキのエンド刃が下穴曲がりを修正。位置精度も抜群です。
    用途軟鋼・炭素鋼・快削鋼・合金鋼・工具鋼・ステンレス鋼材質超微粒子刃数4表面処理TICN2コーティングねじれ角左ねじれ 30゜~35゜
  • 噴霧器 GS

    噴霧器

    GS
    19,980税込21,978
    1台
    当日出荷
    材質(ホース)塩化ビニール(PVC)材質(ノズル)ステンレス材質(タンク)ポリエチレン
  • スズキタイプ クリップ Modes

    スズキタイプ クリップ

    Modes
    829税込912
    1袋(10個)
    4日以内出荷
    内張りクリップ
  • SM スライドブッシュ(シングル・標準形) NB(日本ベアリング)

    SM スライドブッシュ(シングル・標準形)

    NB(日本ベアリング)
    54,217税込59,639
    1個
    翌々日出荷から97日以内出荷
  • Φ80モジュール円盤 P リンテック21

    Φ80モジュール円盤 P

    リンテック21
    3,898税込4,288
    1セット
    翌々日出荷
    強力粘着材による耐震度 6 強固定!移動が頻繁な環境でも安心、手間いらず!。アンカー用穴あけ工事不要!台、テーブルなど設置面を傷めません。 。固定対象物を本製品に乗せるだけでご使用できます。取り外しも簡単!モジュール剥離用 SUS スパナ/LT-390P(別売品)を使い、強粘着モジュールをゆっくり水平に回転させると円盤から容易に剥がす事が出来ます。設置環境に合わせ選択出来る様、Φ80、Φ100 の2種類ラインナップしております。メーカー製各種ストッパー(別売)と組み合わせ可能!プライマー使用が困難な環境に!
    用途各種機器、装置の移動防止使用工具剥離用工具(別売):LT-390P寸法(Φ×高さH)(mm)80×23.5構成Φ80円盤(六角モジュール付)×1セット使用環境温度(℃)0~40質量(g/個)210耐久性10年素材アクリル系粘着材、メッキ処理鋼板
  • 超硬ミルリーマ(ストレートシャンク) 日研工作所

    超硬ミルリーマ(ストレートシャンク)

    日研工作所
    28,980税込31,878
    1本
    翌々日出荷
    刃先部にエンド刃(荒切削刃)を持ち、下孔の曲りを修正しながら一定した適度な仕上代を二段目のリーマ刃に残してリーマ加工を行うため、下孔取代のバラツキや曲りも問題にせず加工できます。
    用途鋳鉄・ダクタイル鋳鉄・アルミ合金材材質超硬合金(K10)表面処理ノンコートねじれ角左ねじれ 30゜~35゜
  • トラップ付排水ユニット ミヤコ

    トラップ付排水ユニット

    ミヤコ
    31,980税込35,178
    1個
    3日以内出荷
    簡単に取り外しできるゴミ受けがついて、掃除が簡単です。 本体・蓋は美しく丈夫なステンレスです。
    材質枠・蓋/ステンレス(SUS304)
  • トマトスライサー トマトくん 千葉工業所

    トマトスライサー トマトくん

    千葉工業所
    17,980税込19,778
    1個
    翌々日出荷
    トマト専用の手動式スライサーです。本体のテーブルにトマトを置き、刃物ユニットのグリップを押し下げるだけで幅10mmのトマトの輪切りが均一にできます。そのままサラダの盛り付けや、ハンバーガー・サンドウィッチの具材などに使えます。刃物はトマトウェッジャーと同じ扇形で、刃の入りがよく、切れます。また、刃物は切れなくなったら差し替えられる替刃式ですので、とても経済的です。(すぐにご使用できる刃物ユニットごとでもお買求め頂けます。)。本体の辺はA4 用紙の横幅より少し大きい程度(224mm)ですので場所を取りません。スライス厚み 10mm 。トマト最大径 Φ80mm。刃物ユニット食洗機対応
    材質本体:ポリカーボネイト/ステンレス(SUS304)、刃物:ステンレス(SUS301H)質量(g)800寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)165×224×254アズワン品番64-9291-93TKG品番9-0685-0301
  • モバイルスクリーン シネマ工房

    モバイルスクリーン

    シネマ工房
    56,980税込62,678
    1台
    翌々日出荷
    背面伸縮パイプ機構。ケースが一体化した、床置きタイプのスクリーンです。スクリーン幕面下部の黒マスク面は赤外線を通すので、AV機器などを背後に設置してもリモコン操作が可能です。明るい場所でも鮮やかな再現力のあるスクリーンです。
    寸法(幅W×高さH)(mm)1720×1080サイズ(inch)【イメージサイズ】80WX最大寸法(mm)アンダースカート:870アスペクト比イメージサイズ:16:10
  • メタルソー MS MRT

    メタルソー MS

    MRT
    6,998税込7,698
    1枚
    当日出荷から3日以内出荷
    切断用に適用の他溝削り等にも用いれられます。側面には加工中の摩擦を避けるために逃げが付けられています。
    用途SS材・炭素鋼・合金鋼・SUS・鋳鉄・FCD・アルミ合金・銅・真鍮の加工仕様穴径5/8はキー溝なし、穴径25.4以上はキー溝付き材質SKH51タイプMS(メタルソー)
  • ゼブラタンク ケニス

    ゼブラタンク

    ケニス
    49,980税込54,978
    1組(20個)
    6日以内出荷
    自動的に給排水ができる魚飼育用のタンクです。成魚はもちろん、排水部に綿等を入れることで稚魚育成も可能です。 排水部は完全はめ込み式なので、脱落してしまうことがありません。 着脱容易な縦仕切りがついており、同タンクで2系統、もしくは雌雄を分けて飼育できます。※MS-160は仕切りが付属しません。 残餌・糞等を除去しやすい曲面形状の底部です。
  • トラップ付排水ユニット(偏芯トラップ付) ミヤコ

    トラップ付排水ユニット(偏芯トラップ付)

    ミヤコ
    33,980税込37,378
    1個
    3日以内出荷
    本体を取付けた後でも、タイルとの目地合わせが簡単にできます。 立上げた排水管の中心とタイルの中心とのズレが36以内なら調整可能です。 タテ・ヨコどちらの方向にも排水できます。 簡単に取り外しできるゴミ受けがついて、掃除が簡単です。 本体・蓋は美しく丈夫なステンレスです。
    材質枠・蓋/ステンレス(SUS304)寸法L1(mm)150寸法L2(mm)15寸法W(mm)198寸法W1(mm)15寸法H(mm)176.5寸法H1(mm)40
  • ステン鉄ショートドリル iHelp

    ステン鉄ショートドリル

    iHelp
    839税込923
    1本
    4日以内出荷
    ステンレス加工に適したコバルトハイス鋼と特殊刃先の組み合わせにより、軽快な切れ味を実現。材料への鋭い食い込みと切れ味を両立する刃先です。ブレにくく、使いやすいショートサイズです。
    用途ステンレス・鉄・木材・樹脂などの穴あけ作業に。材質コバルトハイス鋼軸径(Φmm)6.35(六角軸)適合工具インパクトドライバー等入数1本
  • 浮遊培養用マルチプレート スミロン

    浮遊培養用マルチプレート

    スミロン
    25,880税込28,468
    1ケース(50本)ほか
    4日以内出荷から6日以内出荷
    プレートサイズの統一により安定した積み重ねができます。低蒸発構造のフタは培地水分の蒸発やクロスコンタミを防止。ノンパイロジェニック,放射線滅菌済み。
  • クランケチェア(低床タイプ) ニシキ工業

    クランケチェア(低床タイプ)

    ニシキ工業
    49,980税込54,978
    1個
    6日以内出荷
    座面高が低めのクランケチェア。張地には耐アルコール・抗菌・防汚・難燃仕様のビニールレザーを採用。
    材質脚部/スチール、座部/ウレタン、張地/ビニールレザー座面幅(cm)Φ38
  • 216x280mm/# 8000/超精密仕上研磨シート(50枚) エスコ

    216x280mm/# 8000/超精密仕上研磨シート(50枚)

    エスコ
    22,900税込25,190
    1個
    翌日出荷
    粒度8000エスコ品番EA366MS-80
  • 徘徊コールⅢ(HC-3) テクノスジャパン

    徘徊コールⅢ(HC-3)

    テクノスジャパン
    45,980税込50,578
    1個
    7日以内出荷
    マットを踏むとナースコールで知らせます。 設置は簡単。マットをベッドの横の床に敷いてナースコール端子につなぐだけ。
    仕様(マットスイッチ)防滴・両面使用可セット内容マットスイッチ、中継ボックス(マットスイッチ)アイボリーケーブル長(m)2.4
  • コールマット・ケーブルタイプ 徘徊コールⅢ テクノスジャパン

    コールマット・ケーブルタイプ 徘徊コールⅢ

    テクノスジャパン
    42,980税込47,278
    1個
    翌々日出荷から14日以内出荷
    個人ごとに離床の動きを報知しますので、病院・施設内での徘徊防止に効果的です。 マットを踏むとナースコールで知らせます。 ナースコール端子に接続するだけで、取り付け工事不要です。
    仕様【マットスイッチ】抗菌/防滴仕様・両面使用可、【中継ボックスHCB】専用フック付きセット内容マットスイッチ・中継ボックス(専用フック付き)材質マットスイッチ:PVC(塩化ビニル樹脂)、中継ボックスHCB:ABS樹脂厚さ(mm)【マットスイッチ】4【マットスイッチ】アイボリーケーブル長(m)【マットスイッチ】2.4、【中継ボックスHCB】1.2
  • メタルソー MS 大洋ツール

    メタルソー MS

    大洋ツール
    12,980税込14,278
    1枚
    翌々日出荷
    主に切断用に用いられるほか溝削り等にも用いられます。側面には加工中の摩擦を避けるために逃げが付けられています。
    用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金材質SKH51表面処理ノンコート
  • コールマット・コードレス(HC-R) テクノスジャパン

    コールマット・コードレス(HC-R)

    テクノスジャパン
    93,980税込103,378
    1個
    7日以内出荷
    コードレスタイプのマットセンサー。 センサーにケーブルがないので配線整理の必要がなく、設置・移動が簡単です。 コードの引っ掛け事故やセンサーの断線故障がないので安心です。
    仕様(マットスイッチ)防滴・両面使用可セット内容マットスイッチ、無線中継ボックス、壁掛ベース(マットスイッチ)アイボリー
  • マークシート 神保電器

    マークシート

    神保電器
    1,598税込1,758
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    同一マークシートマークカードのセット方法1スイッチのツマミをOFF側に倒した状態でカードホルダーを引き上げて取りはずす。2カードホルダーにマークカードをセットする。3カードホルダーをスイッチのツマミにあてがいON側に反転させながらカードホルダーを押し込んでセットする。
  • FPMS レベリングフット NBK(鍋屋バイテック会社)

    FPMS レベリングフット

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    2,498税込2,748
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
  • レベリングアジャスタ(おねじ) - 六角穴つき NBK(鍋屋バイテック会社)

    レベリングアジャスタ(おねじ) - 六角穴つき

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷から18日以内出荷
    耐久性にすぐれた金属製のレベリングアジャスタ。 ねじ・パッドはステンレス製のため、耐蝕性にすぐれています。 機器・装置の高さ調整は、ねじ上部の六角穴および下部の二面幅を利用してください。 パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。 ロックナットの有無が選択できます。
    材質(ねじ)SUS303、(パッド)SUS304、(六角穴付き皿ボルト)ステンレス鋼、(ロックナットねじ規格並目
  • DC入力電源(DC-DCコンバータ) TDKラムダ

    DC入力電源(DC-DCコンバータ)

    TDKラムダ
    15,980税込17,578
    1個
    10日以内出荷から32日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • レベリングアジャスタ(おねじ) - アンカー固定タイプ - 六角調整 NBK(鍋屋バイテック会社)

    レベリングアジャスタ(おねじ) - アンカー固定タイプ - 六角調整

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から18日以内出荷
    耐久性にすぐれた金属製のレベリングアジャスタ。 ねじ・パッドはステンレス製のため、耐蝕性にすぐれています。 機器・装置の高さ調整は、ねじの六角部を利用してください。 アンカーボルト用の取りつけ穴があり、床面に固定ができます。衝撃や振動による機器・装置の位置ずれの防止に効果的です。 パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。 ロックナットの有無が選択できます。
    材質(ねじ)SUS303、(パッド)SUS304、(六角穴付き皿ボルト)ステンレス鋼、(ロックナット寸法d(mm)13寸法r(mm)15ねじ規格並目寸法sw1(mm)17
  • レベリングアジャスタ(おねじ) - 二面幅調整 NBK(鍋屋バイテック会社)

    レベリングアジャスタ(おねじ) - 二面幅調整

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷から18日以内出荷
    重荷重タイプのレベリングアジャスタ。 ねじ・パッドはステンレス製のため、耐蝕性にすぐれています。 パッドの高さが低くコンパクトな設計ができます。 機器・装置の高さ調整は、ねじ部の二面幅を利用してください。 パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。 商品記号によりロックナットの有無が選択できます。
    ねじ規格並目材質(ねじ)SUS303、(パッド)SUS304、(六角穴付き皿ボルト)ステンレス鋼、(ロックナット
  • レベリングアジャスタ(おねじ) - アンカー固定タイプ - 六角調整 - ラバーディスクつき NBK(鍋屋バイテック会社)

    レベリングアジャスタ(おねじ) - アンカー固定タイプ - 六角調整 - ラバーディスクつき

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷から18日以内出荷
    重荷重タイプのレベリングアジャスタ。 ねじ・パッドはステンレス製のため、耐蝕性にすぐれています。 パッドの高さが低くコンパクトな設計ができます。 機器・装置の高さ調整は、ねじ上部の六角穴および下部の六角部を利用してください。 アンカーボルト用の取りつけ穴があり、床面に固定ができます。衝撃や振動による機器・装置の転倒や位置ずれの防止に効果的です。 パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。 滑り止め用のラバーディスクつき。 商品記号によりロックナットの有無選択できます。
    材質(ねじ)SUS303、(パッド)SUS304、(六角穴付き皿ボルト)ステンレス鋼、(ロックナットねじ規格並目寸法sw1(mm)17
  • レベリングアジャスタ(おねじ) - 六角穴つき - ラバーディスクつき NBK(鍋屋バイテック会社)

    レベリングアジャスタ(おねじ) - 六角穴つき - ラバーディスクつき

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷から18日以内出荷
    耐久性にすぐれた金属製のレベリングアジャスタ。 ねじ・パッドはステンレス製のため、耐蝕性にすぐれています。 機器・装置の高さ調整は、ねじ上部の六角穴および下部の二面幅を利用してください。 パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。 機器・装置の滑り止めに効果的なラバーディスクつき。 ラバーディスクは耐候性にすぐれたTPE製。紫外線や気温変化のある環境でも劣化しにくい材質です。 ラバーディスクは取りはずし可能です。 ロックナットの有無が選択できます。
    材質(ねじ)SUS303、(パッド)SUS304、(六角穴付き皿ボルト)ステンレス鋼、(ラバーディスク)TPE(黒)硬度ショアA80(参考)ねじ規格並目
  • ショートノーズコレットホルダー(Metric仕様) ALPS TOOL(アルプスツール)

    ショートノーズコレットホルダー(Metric仕様)

    ALPS TOOL(アルプスツール)(1件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
  • レベリングアジャスタ(おねじ) - アンカー固定タイプ - 六角調整 NBK(鍋屋バイテック会社)

    レベリングアジャスタ(おねじ) - アンカー固定タイプ - 六角調整

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から18日以内出荷
    耐久性にすぐれた金属製のレベリングアジャスタ。 ねじ・パッドはステンレス製のため、耐蝕性にすぐれています。 機器・装置の高さ調整は、ねじの六角部を利用してください。 アンカーボルト用の取りつけ穴があり、床面に固定ができます。衝撃や振動による機器・装置の転倒や位置ずれの防止に効果的です。 アンカーボルト用の取りつけ穴は2ヵ所です。床面への設置後、パッドの回転ずれ防止に効果的です。 パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。 ロックナットの有無が選択できます。
    材質(ねじ)SUS303、(パッド)SUS304、(六角穴付き皿ボルト)ステンレス鋼、(ロックナットねじ規格並目寸法sw1(mm)17
...