カテゴリ

  • 農業機械(4)
  • 制御機器(3)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • 切削工具(3)
  • 建築金物(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)

「ms-n10」の検索結果

関連キーワード
16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
チップ GY2M 三菱マテリアルチップ GY2M三菱マテリアル
16,980税込18,678
1箱(10個)
当日出荷から11日以内出荷
丸型防水コネクタ JL10シリーズ JAE(日本航空電子工業)丸型防水コネクタ JL10シリーズJAE(日本航空電子工業)
17,980税込19,778特価
1個
当日出荷から122日以内出荷
嵌合方式は、ワンタッチバヨネットロック方式を採用し、見えにくいところ、狭いスペースでも確実に嵌合できます。 嵌合操作性が優れ、嵌合作業の向上(ねじ締め作業の軽減、トルクの管理不要)が図れます。 JL10レセプタクルは、ワンタッチ/ ねじ嵌合兼用です。 ワンタッチ嵌合:JL10プラグ使用時 ねじ嵌合:MIL規格品のMSコネクタ及びメーカー汎用型N/MS-A/Bシリーズ、JL04Vシリーズ、JA*AシリーズJ1タイプのプラグ使用時 JL10シリーズのレセプタクル/ プラグの嵌合位置に合マーク(色相:白)があり、嵌合状態の目視確認が可能 アングルプラグのケーブル引出し方向は、45度刻みで任意の8方向へ引出が可能な低背小型設計 ケーブルクランプはJL04Vと共用 UL、TÜV認定取得品、IP67の防水防塵性能、レセプタクルは単体防水構造 耐振性耐油性に優れた対環境性能
用途工作機械、サーボモータ、ロボット、半導体製造装置、通信機器、計測機器、放送機器、他形状ストレート種類丸型極数4仕上(コンタクト接触部)銀めっき絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V印加)結合方式ねじ挿抜寿命500 回耐電圧(V/min)AC2000
ヘッド分離型デジタル圧力センサ (DPH-100用)コントローラ DPC-100シリーズ パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)ヘッド分離型デジタル圧力センサ (DPH-100用)コントローラ DPC-100シリーズパナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
11,980税込13,178
1個
当日出荷から121日以内出荷
温度特性±0.5%F.S.以内(20℃を基準として使用周囲温度範囲にて)
スーパーUドリル 穴あけ加工用チップ サンドビックスーパーUドリル 穴あけ加工用チップサンドビック
18,980税込20,878
1箱(2個)
当日出荷から9日以内出荷
刃先交換式ドリルCoroDrill880用のチップです。
チップ GY 三菱マテリアルチップ GY三菱マテリアル
15,980税込17,578
1箱(10個)
翌々日出荷から9日以内出荷
穴の形状-
マイクロシリンジ 伊藤製作所(シリンジ)マイクロシリンジ伊藤製作所(シリンジ)
12,980税込14,278
1個
当日出荷から6日以内出荷
シリンジ内面とプランジャーは精密な加工により、スムーズな摺動性と高度な気密性を確保しています。 ●種々のサイズ・形状の互換針が、簡単にネジで装着できます。PTFEシールが完全に気密を保持します
オイルミストフィルタ M□000シリーズ マントルSタイプ CKDオイルミストフィルタ M□000シリーズ マントルSタイプCKD
10,298税込11,328
1個
5日以内出荷から37日以内出荷
空気圧ラインの油分やオイルミストを効果的に除去するフィルタです。ボディにアルミ材、カバーに樹脂を採用し、軽量タイプで強度も兼ね備えています。オプションで、差圧スイッチ付・差圧インジケータ付の選択が可能で、フィルタの交換時期を段階的に知ることができ、保全管理が可能です差圧オプションは、差圧インジケータのみ、差圧インジケータ+スイッチ1ヶ、差圧インジケータ+スイッチ2ヶ付を使用シーンに合わせて選択可能です。エレメント交換のタイミングを見逃したために”加工精度の低下”、”油の混入”、”二次側機器の故障・寿命低下”などになる前に、定期的なフィルタエレメントの交換をおすすめしています。標準でノンパープル仕様(P6)です。
用途圧縮空気ラインの油分除去に計測・計装等、油を嫌う回路に。種類【マントル】Sタイプ(0.3μm:残留油分0.5mg/m3)使用流体圧縮空気耐圧力(MPa)1.5周囲温度および使用流体温度(℃)5~60ろ過度(μm)0.3RoHS指令(10物質対応)対応二次側油分濃度(mg/m3)0.5以下マントル(エレメント)交換1年(6000時間)または圧力降下0.1MPa
ピストンボウマトメ BIGM(丸山製作所)ピストンボウマトメBIGM(丸山製作所)
13,980税込15,378
1個
7日以内出荷
部品名称ピストンボウマトメ関連資料展開図1(0.89MB) 展開図2(0.96MB) 展開図3(0.96MB) 展開図4(0.96MB) 展開図5(1.07MB) 展開図6(1.06MB) 展開図7(0.96MB) 展開図8(0.96MB) 展開図9(1.07MB) 展開図10(1.07MB) 展開図11(1.17MB) 展開図12(1.17MB) 展開図13(1.05MB) 展開図14(1.05MB) 展開図15(1.26MB) 展開図16(1.26MB) 展開図17(1.32MB) 展開図18(1.16MB) 展開図19(1.3MB) 展開図20(1.2MB) 展開図21(1.2MB) 展開図22(1.04MB) 展開図23(1.26MB) 展開図24(1.23MB) 展開図25(1.12MB) 展開図26(1.36MB) 展開図27(1.24MB) 展開図28(1.02MB) 展開図29(1.23MB) 展開図30(1.02MB) 展開図31(1.03MB) 展開図32(1.21MB) 展開図33(1.19MB) 展開図34(1.21MB) 展開図35(1.19MB) 展開図36(1.28MB) 展開図37(1.28MB) 展開図38(1.28MB) 展開図39(1.14MB) 展開図40(1.19MB) 展開図41(1.19MB) 展開図42(1.22MB) 展開図43(1.24MB) 展開図44(1.21MB) 展開図45(0.96MB) 展開図46(1.03MB) 展開図47(0.89MB) 展開図48(0.89MB) 展開図49(0.89MB) 展開図50(0.89MB)図解NoMS513EFR-M クランクケース、吸水弁部品_No.24、MS513EA-2K-A クランクケース 吸水弁部品_No.26、MSA515R4C(10) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.24、BSA-420JDAS 動力噴霧機-1(MS620S)部品_No.28、BSA-420JW 動力噴霧機1 MS620S部品_No.28、MSA513R3-2M-A 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.22、MS515MC-50HZ 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.21、MRS90D-500SLT クランクケース、キュウスイベン部品_No.26、SSA-N550DX 動力噴霧器(1)部品_No.29、MS513R2TS-K-1アワジ クランクケース、キュウスイベン部品_No.24、MSA515R4C-RV(10) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.26、MS513EFR-K クランクケース、吸水弁部品_No.24、MSA513R2T-M-1 クランクケース、キュウスイベン部品_No.24など
カムシヤフトASSY BIGM(丸山製作所)カムシヤフトASSYBIGM(丸山製作所)
23,980税込26,378
1個
7日以内出荷
備考7,8フクム部品名称カムシヤフトASSY関連資料展開図1(0.87MB) 展開図2(0.92MB) 展開図3(0.91MB) 展開図4(0.92MB) 展開図5(1.02MB) 展開図6(0.96MB) 展開図7(0.92MB) 展開図8(0.92MB) 展開図9(1.07MB) 展開図10(1.09MB) 展開図11(1.09MB) 展開図12(0.97MB) 展開図13(0.97MB) 展開図14(1.03MB) 展開図15(1.03MB) 展開図16(0.87MB) 展開図17(0.96MB) 展開図18(0.96MB) 展開図19(0.87MB) 展開図20(0.96MB) 展開図21(1.01MB) 展開図22(1.01MB) 展開図23(1.03MB) 展開図24(1.03MB) 展開図25(1.01MB) 展開図26(1.01MB) 展開図27(1.07MB) 展開図28(1.05MB) 展開図29(0.99MB) 展開図30(0.99MB) 展開図31(0.91MB) 展開図32(1.07MB) 展開図33(1.07MB) 展開図34(1.09MB) 展開図35(1.09MB) 展開図36(0.97MB) 展開図37(0.97MB) 展開図38(1.1MB) 展開図39(1.1MB) 展開図40(0.91MB) 展開図41(1.12MB) 展開図42(1.12MB) 展開図43(1.07MB) 展開図44(1.07MB) 展開図45(1.09MB) 展開図46(1.09MB)図解NoSSW-400CM-3 作業用エンジン(クランクシャフト,ピストン,マグネト,プラグ)部品_No.9、MRS90-502BSLT エンジン クランクシャフト、ピストン、マグネト部品_No.6、MSV615R2L(13) エンジン クランクシャフト、ピストン、マグネト部品_No.6、MNC-100B クランクシャフト、ピストン、マグネト部品_No.6、KS-5K-M10N エンジン クランクシャフト、ピストン、マグネト部品_No.6、MRS90D-500SLT エンジン クランクシャフト、ピストン、マグネト部品_No.6、MS615R8CF-RV(11.5) エンジン クランクシャフト、ピストン、マグネト部品_No.6、MS615R4CF-RV(11.5) エンジン クランクシャフト、ピストン、マグネト部品_No.6、MS615R8CF-RV(13) エンジン クランクシャフト、ピストン、マグネト部品_No.6、MRS90-500SLT エンジン クランクシャフト、ピストン、マグネト部品_No.6、MS615R4CF(13) エンジン クランクシャフト、ピストン、マグネト部品_No.6など
コネクテイングロツドASSY BIGM(丸山製作所)コネクテイングロツドASSYBIGM(丸山製作所)
12,980税込14,278
1個
7日以内出荷
備考11フクムSTD部品名称コネクテイングロツドASSY関連資料展開図1(0.87MB) 展開図2(0.92MB) 展開図3(0.91MB) 展開図4(0.92MB) 展開図5(1.02MB) 展開図6(0.96MB) 展開図7(0.92MB) 展開図8(0.92MB) 展開図9(0.82MB) 展開図10(1.07MB) 展開図11(1.09MB) 展開図12(1.09MB) 展開図13(0.97MB) 展開図14(0.97MB) 展開図15(1.03MB) 展開図16(1.03MB) 展開図17(0.81MB) 展開図18(0.87MB) 展開図19(0.96MB) 展開図20(0.96MB) 展開図21(0.87MB) 展開図22(0.96MB) 展開図23(1.01MB) 展開図24(1.01MB) 展開図25(1.03MB) 展開図26(1.03MB) 展開図27(1.01MB) 展開図28(1.01MB) 展開図29(1.07MB) 展開図30(1.05MB) 展開図31(0.99MB) 展開図32(0.99MB) 展開図33(0.83MB) 展開図34(0.87MB) 展開図35(0.91MB) 展開図36(1.07MB) 展開図37(1.07MB) 展開図38(1.09MB) 展開図39(1.09MB) 展開図40(0.97MB) 展開図41(0.97MB) 展開図42(1.1MB) 展開図43(1.1MB) 展開図44(0.91MB) 展開図45(1.12MB) 展開図46(1.12MB) 展開図47(0.77MB) 展開図48(0.77MB) 展開図49(0.82MB) 展開図50(0.82MB)図解NoMSA613R2T-M-1 クランクシャフト部品_No.16、MS615R8CGF-RV(11.5) エンジン クランクシャフト、ピストン、マグネト部品_No.10、SSW-400CM-3 走行用エンジン(クランクシャフト,ピストン,マグネト,プラグ)部品_No.13、MRS90-500BSLT エンジン クランクシャフト、ピストン、マグネト部品_No.10、HNJ-1250S エンジン クランクシャフト、ピストン、マグネト部品_No.10、KS-5K-M10N エンジン クランクシャフト、ピストン、マグネト部品_No.10、MSV613R2L(11.5) エンジン クランクシャフト、ピストン、マグネト部品_No.10、MS615R4CF-RV(13) エンジン クランクシャフト、ピストン、マグネト部品_No.10、MS613R4CF(11.5) エンジン クランクシャフト、ピストン、マグネト部品_No.10、MSA613R4C(13) エンジン クランクシャフト、ピストン、マグネト部品_No.10、MS615R8CF-RV(13) エンジン クランクシャフト、ピストンなど
ボデイクミタテ BIGM(丸山製作所)ボデイクミタテBIGM(丸山製作所)
10,980税込12,078
1個
7日以内出荷
備考44~56フクム部品名称ボデイクミタテ関連資料展開図1(0.96MB) 展開図2(1.06MB) 展開図3(1.05MB) 展開図4(1.04MB) 展開図5(1.02MB) 展開図6(1.02MB)図解NoMSA613R4C(13) 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.37、MS513R4CF(10) 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.40、MS613R4CF(11.5) 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.37、MSA513R4C 10 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.40、KBM-300N 分水器 調圧弁部品_No.43、MSA613R4C(11.5) 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.37
マイクロシリンジ TGK(東京硝子器械)マイクロシリンジTGK(東京硝子器械)
12,980税込14,278
1本
当日出荷から24日以内出荷
イトー マイクロシリンジ 伊藤製作所(粉砕機)イトー マイクロシリンジ伊藤製作所(粉砕機)
12,980税込14,278
1個
当日出荷から9日以内出荷
針形状針先:90°
HプーリーN型 MCナイロン車 ヨコヅナHプーリーN型 MCナイロン車ヨコヅナ
21,980税込24,178
1個
4日以内出荷
滑車として使用するため、枠と車のすき間が極めて少なくしています。
用途重量用の滑車として使用できます。タイプ丸溝型RoHS指令(10物質対応)対応
ガードスプリング ニッタガードスプリングニッタ
11,000税込12,100
1個
翌日出荷から16日以内出荷