軽量・小型化。スリーブ外形23mmのコンパクトタイプ。ワンタッチ接続。
用途低圧用・軽量・小型・空圧・理化学機器配管用
流体空気・水
取り付け形状めねじ取付用
ソケットorプラグソケット
最高使用圧力(MPa)1.0
材質(本体)真鍮(クロムめっき)
接続方式ワンタッチ式
使用温度範囲(℃)-20~+80
バルブ構造バルブ有
材質(シール)ニトリルゴム
耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.1[11]
規格M8X50X22
関連資料展開図1(0.95MB) 展開図2(0.93MB) 展開図3(0.93MB) 展開図4(1.08MB) 展開図5(1.08MB) 展開図6(1.08MB) 展開図7(0.79MB) 展開図8(0.75MB) 展開図9(0.75MB) 展開図10(0.82MB) 展開図11(0.82MB) 展開図12(0.91MB) 展開図13(0.91MB) 展開図14(0.85MB) 展開図15(0.85MB) 展開図16(0.92MB) 展開図17(1.15MB) 展開図18(1.13MB) 展開図19(0.97MB) 展開図20(1.13MB) 展開図21(0.95MB) 展開図22(1.02MB) 展開図23(1.02MB) 展開図24(1.02MB) 展開図25(0.95MB) 展開図26(1.02MB) 展開図27(1.02MB) 展開図28(1.23MB) 展開図29(1.3MB) 展開図30(0.88MB) 展開図31(0.98MB) 展開図32(1.21MB) 展開図33(1.06MB) 展開図34(1.06MB) 展開図35(1.17MB) 展開図36(1.19MB) 展開図37(1.05MB) 展開図38(1.23MB) 展開図39(1.21MB) 展開図40(1.19MB) 展開図41(1.19MB) 展開図42(1.02MB) 展開図43(1.24MB) 展開図44(1.2MB) 展開図45(1.21MB) 展開図46(1.23MB) 展開図47(1.04MB) 展開図48(1MB) 展開図49(1MB) 展開図50(1.17MB)
図解NoMS410RCL-2M 自動整列巻取機部品_No.39、MS330ECM フレーム部品_No.10、SM-110T 立ち上がり部部品_No.47、CSH-94-2 ヤクザイタンク、ハイカン部品_No.23、MS330EC-2K フレーム部品_No.9、BSM-1030SLT-BC2 ワイパモータ部品_No.26、MJI300 1996ネン 噴射装置(昇降装置)部品_No.24、MJI300 1995ネン 噴射装置 (昇降装置)部品_No.24、BSM-830L 1998ネン ワイパモータ部品_No.25、MS410EA-2M フレーム部品_No.12、JH301F フレーム部品_No.5、CBM-520A 整列巻取機部品_No.57、BSA-650シリーズ オプション 畝間散布装置5連部品_No.35、BSM-1230SLT-C2 ワイパモータ部品_No.26、SM-410T 立ち上がり部部品_No.47、MS170ECM-R フレーム部品_No.6、BSA-950シリーズ オプション 畝間散布装置5連部品_No.35、MHU18D 本体部品_No.32など
1セット(5個)
¥519
税込¥571
7日以内出荷
規格M6X25
関連資料展開図1(1.17MB) 展開図2(1.06MB) 展開図3(1.3MB) 展開図4(1.14MB) 展開図5(1.15MB) 展開図6(1.37MB) 展開図7(1.09MB) 展開図8(1.1MB) 展開図9(1.31MB) 展開図10(1.17MB) 展開図11(1.1MB) 展開図12(1.31MB) 展開図13(1.04MB) 展開図14(1.24MB) 展開図15(1.24MB) 展開図16(1.08MB) 展開図17(1.03MB) 展開図18(1.12MB) 展開図19(1.07MB) 展開図20(1.13MB) 展開図21(1.23MB) 展開図22(0.95MB) 展開図23(1.04MB) 展開図24(0.88MB) 展開図25(0.88MB) 展開図26(0.89MB) 展開図27(1.22MB) 展開図28(1.02MB) 展開図29(0.81MB) 展開図30(1.03MB) 展開図31(1.02MB) 展開図32(0.81MB) 展開図33(1.02MB) 展開図34(0.79MB) 展開図35(0.79MB) 展開図36(1.27MB) 展開図37(1.27MB) 展開図38(1.28MB) 展開図39(1.27MB) 展開図40(1.27MB) 展開図41(1.27MB) 展開図42(1.02MB) 展開図43(1.18MB) 展開図44(1.18MB) 展開図45(1.26MB) 展開図46(1.25MB) 展開図47(1.26MB) 展開図48(1.25MB) 展開図49(1.16MB) 展開図50(1.15MB)
図解NoSSA-S602DXVT 操作パネル(1) 初号機~2003年4月部品_No.30、MSA415R4C-125(8.5) マキトリキコウクミタテ部品_No.61、MS653DR6T-Y 電装品部品_No.40、BSA-420JS 2000ネン エンジン取付部品_No.22、SSA-F617MAT フロントパネル部品_No.35、BSA-500JD-125THシリーズ フロントデフ分解部品_No.59、MS410RC-K3 RC装置部品_No.25、MSA413-K ポンプ台組立、PTOミッション部品_No.30、SM-110T コントロールレバー部品_No.18、MS415R4CF(10) マキトリキコウクミタテ部品_No.54、CBM-520SLT 薬剤タンク部品_No.42、BSA-535 シリーズ ワイヤハーネス、バッテリ Lシリーズ部品_No.17、SSA-F615M-2AD 操作パネル部品_No.26、BSA-420JAWG G-3 エンジン取付部品_No.23、MS450RCY-2Y RC装置部品_No.34、MS410ESR-2K 1994ネン フレーム部品_No.54など
1セット(5個)
¥319
税込¥351
7日以内出荷
関連キーワード