カテゴリ

  • 農業機械(921)
  • 制御機器(347)
  • 空圧工具(87)
  • メカニカル部品(51)
  • 切削工具(41)
  • 測定用品(34)
  • パソコン/周辺機器(29)
  • バイク純正部品(24)
  • 電気材料(24)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(23)
  • 作業服(18)
  • バイク部品(17)
  • トラック純正部品(14)
  • 厨房用品(13)
  • 介護用品(11)
  • 自動車補修部品(11)
  • フォークリフト・産機・建機用品(11)
  • 作業工具(11)
  • 建築金物(10)
  • 配管・水廻り設備部材(9)
  • 科学研究・開発用品(8)
  • 事務用品(8)
  • FA担当者のオススメ新商品(7)
  • 医療(6)
  • 機構部品(5)
  • 船舶用品・漁業資材(5)
  • 梱包用品(4)
  • 空調・電設資材(4)
  • 洗剤・除去剤(4)
  • 塗装・養生・内装用品(4)
  • テープ(3)
  • 塗料(3)
  • 溶接用品(3)
  • 清掃用品(3)
  • 安全用品(3)
  • 安全標識(3)
  • 測定関連サービス(3)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(3)
  • 油圧機器・油圧ホース(3)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 卓上消耗品(2)
  • オフィス家具(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • カー用品(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • 電動工具(2)
  • 物流用品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 日用品(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 安全保護具(1)
  • 家電(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ms-11」の検索結果

1,805件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スズキタイプ クリップ Modesスズキタイプ クリップModes(282件のレビュー)
599税込659
1袋(10個)ほか
当日出荷から4日以内出荷
内張りクリップ
コンビネーションスパナ(スタンダード) TRUSCOコンビネーションスパナ(スタンダード)TRUSCO(36件のレビュー)
579税込637
1丁
当日出荷
仕上面は美しく、肌触りがよく重量感があります。 柄部曲がり角度が15°
材質Cr-V(クロムバナジウム鋼)表面処理三価クロムメッキ
PPカラーバット 千羽鶴印(エンテック)PPカラーバット千羽鶴印(エンテック)(26件のレビュー)
939税込1,033
1個
当日出荷
材質ポリプロピレン耐熱温度(℃)-20~+120仕様抗菌加工RoHS指令(10物質対応)対応商品タイプバット
エアコンフィルター アエリストConfort(国産車用) BOSCH(ボッシュ)エアコンフィルター アエリストConfort(国産車用)BOSCH(ボッシュ)(184件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から6日以内出荷
花粉、ほこり、空気の汚れを強力にシャットアウト! 高性能合成繊維不織不フィルター使用
Venus Line メッシュブレーキホースSET MS011 ALCANhandsVenus Line メッシュブレーキホースSET MS011ALCANhands
25,980税込28,578
1本
翌々日出荷
強力マグネットキャッチ ラバータイプ LAMP(スガツネ工業)強力マグネットキャッチ ラバータイプLAMP(スガツネ工業)(18件のレビュー)
619税込681
1個
当日出荷
はさみやカッターで簡単に切断できます。裏面に粘着剤が付いているため、取り付けが簡単です。
長さ(mm)1000材質ニトリルゴム/フェライト材質(本体)フェライト/塩素化ポリエチレン(CPE)種類標準タイプRoHS指令(10物質対応)対応
MS1プラグ 清水製作所[継手]MS1プラグ清水製作所[継手](3件のレビュー)
659税込725特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
エアロフレックスシート ヤガミエアロフレックスシートヤガミ(5件のレビュー)
8,198税込9,018
1個
当日出荷から9日以内出荷
軽くて柔軟なシートタイプの断熱材です。 施工場所に合わせてカットし、専用の接着剤で貼り付けるだけで施工が容易に行えます。 安定した断熱性と優れた耐候性・耐熱外線性・防湿性を備えています。
長さ(m)2構造独立気泡使用温度範囲(℃)-200~125使用場所屋内・屋外兼用発熱密度(W/cm2)0.037(24℃)防火性能不燃性
オイルシール S型 NBR モノタロウオイルシール S型 NBRモノタロウ(9件のレビュー)
129税込142
1個
当日出荷
軸作動が回転用として使用。
用途油用・ダストなし材質NBR(ニトリルゴム)接点部シングルリップ(主リップ)使用圧力(MPa)0.03以下
エアロフレックスシート エアロフレックスエアロフレックスシートエアロフレックス(2件のレビュー)
4,198税込4,618
1個
翌々日出荷
屋外でも使える大判サイズの独立気泡断熱シート 冷媒・冷凍・冷温水などの断熱材です。 -200℃から+125℃の幅広い温度帯に対応、安定した断熱性能を維持。 すぐれた耐紫外線及び対候性・防湿性。 1年を通し安定した柔軟性を保ち、優れた施工性・難燃性があります。
用途大きいパイプ、タンク、冷凍機、ダクト、エアコンの内張り等、多目的に使用できます。仕様片面粘着:無し長さ(m)2RoHS指令(10物質対応)対応
アース棒 10Φ 丸信電業アース棒 10Φ丸信電業(19件のレビュー)
1,698税込1,868
1本
当日出荷から5日以内出荷
銅メッキ処理。 十分な強度を備え、打ち込みに適した形状です。 連結式はリード端子を併せて使用します。
材質銅メッキ
コンビネーションレンチ SK11コンビネーションレンチSK11
579税込637
1本
当日出荷
メガネ側は15度オフセットで手の入るスペースを確保しました。メガネ側は、15度オフセットになっています。仮締め、早回しはスパナ側、本締めはメガネ側を使用します。
用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。仕様完全焼入れ材質クロームバナジウム鋼
電子テープカッター(安全シャッター搭載) エクト電子テープカッター(安全シャッター搭載)エクト
50,980税込56,078
1台
当日出荷
安全性能がある製品。最大幅50mm、粘着テープ対応。オートフィードカッターユニット内部に安全シャッターが搭載。 安全シャッターが異物を検知するとカッターが動作停止する。つまり、『使用者が刃に触れられない仕組み』で安全を担保。自動送り・自動カット1mm単位でテープの長さを調整。設定長は、主電源を『 OFF 』にした際もバックアップされています。 オートフィードカッターユニットの横にあるセンサースイッチを『OFF』で、オートボタンを押すごとに単発で自動送り・自動カットされ、『ON』で、送出されたテープを取るだけで次のテープが送出される使い方が選べます。 テープセット後、上部にある回転式のプレッシャーつまみによってテープ送出時の圧力を調整。機能性と整備性に優れた設計。 RoHS 対応、PSE 対応。
仕様推奨作業:中付属品取扱説明書、トリプルリール、シリコンオイル適合仮留めテープ、フィラメントテープ、クラフトテープ、布テープ、両面テープ、セロハンテープ、OPP テープ(※注釈)、ビニルテープ、マスキングテープなど(※注釈.OPP テープテープの種類によっては、改造が必要な場合がございます。)使用温度範囲(℃)5~ 40テープ幅(mm)7-50電源AC100V(50/60Hz)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)137×249×156本体寸法(mm)奥行249寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)137×249×156本体寸法(mm)幅137本体高さ(mm)156主な機能自動送り、自動カット、安全シャッター付きオートフィードカッターユニット、7セグLEDデジタル3桁表示、設定長バックアップ、トリプルリール(リール直径25mm/35mm/76mm)テープ長さ設定範囲(mm)30-999メモリー機能なし使用環境湿度(%)RH80以下RoHS指令(10物質対応)対応カット形状直線最大テープ外径(Φmm)170
液面制御用ミニフロート 新明和工業液面制御用ミニフロート新明和工業
7,198税込7,918
1台
当日出荷
ケーブル長(m)6使用温度(℃)0~60材質(ケース)ABS樹脂材質(ケーブル)PVC使用電流(A)最大0.5
ツートン フォトフレーム ナカバヤシツートン フォトフレームナカバヤシ(2件のレビュー)
459税込505
1枚
当日出荷から5日以内出荷
便利なマット台紙付。2種類のサイズに対応できます
材質フレーム:樹脂、透明板:PET(0.4mm厚)RoHS指令(10物質対応)対応
カラースノコ TRUSCOカラースノコTRUSCO
12,980税込14,278
1セット
当日出荷
ブルー材質硬質塩化ビニール(PVC)付属品ジョイントスペーサー厚さ(mm)48
メッセージシール HEADS(ヘッズ)メッセージシールHEADS(ヘッズ)(2件のレビュー)
629税込692
1パック(30枚)
当日出荷から6日以内出荷
材質寸法(幅W×高さH)(mm)43×50
ベース用シム(1溝) モーターベース用 岩田製作所ベース用シム(1溝) モーターベース用岩田製作所(4件のレビュー)
749税込824
1個
当日出荷から6日以内出荷
豊富な板厚バリエーションで、様々なすきま調整に対応。モータベースの心出しなど機械の組立時に便利です。
RoHS指令(10物質対応)対応
防犯ホイッスル アルミ合金製 TMC防犯ホイッスル アルミ合金製TMC(2件のレビュー)
289税込318
1パック
当日出荷
携帯場所に困らないスマート型のアルミダイキャスト製のホイッスル。首掛け紐付き
用途防犯、災害時の合図に材質アルミ合金質量(g)15寸法(高さH×幅W)(mm)64×12
エアロフレックスシート エアロフレックスエアロフレックスシートエアロフレックス
5,398税込5,938
1個
翌々日出荷
屋外でも使える大判サイズの独立気泡断熱シート 冷媒・冷凍・冷温水などの断熱材です。 -200℃から+125℃の幅広い温度帯に対応、安定した断熱性能を維持。 すぐれた耐紫外線及び対候性・防湿性。 1年を通し安定した柔軟性を保ち、優れた施工性・難燃性があります。 片面粘着タイプ。
用途大きいパイプ、タンク、冷凍機、ダクト、エアコンの内張り等、多目的に使用できます。仕様片面粘着:有り長さ(m)2RoHS指令(10物質対応)対応
サンケー マグネット粘着テープ サンケーキコムサンケー マグネット粘着テープサンケーキコム
5,498税込6,048
1セット(10個)
当日出荷から7日以内出荷
テープ長さ(m)1テープ厚さ(mm)1.2
針なしステープラー<ハリナックス>(卓上12枚) コクヨ針なしステープラー<ハリナックス>(卓上12枚)コクヨ(3件のレビュー)
4,598税込5,058
1台
当日出荷
自由度の高い1箇所とじタイプ。角とじも、しっかり2箇所とじも自由自在。とじ穴の向きも横向きなので書面の邪魔になりません。ハンドルを下げた状態でロックができるので、コンパクトに収納できます。とじ穴の奥行きを2段階調整できます。12枚とじを実現。また、とじた隙にはずれにくい矢印刃を採用しました。
枚数(とじ)PPC用紙約12枚材質(本体)鋼板(ハンドルカバー・ベース・トップカバー・サイドゲージ)R-ABS(刃)ステンレス奥行(mm)(とじ穴)8.5、13(2段階)穴寸法(Φmm)(とじ穴)5.5×10.5繰り返し・詰め替え対応
MSシリーズ 小形メカニカルバルブ CKDMSシリーズ 小形メカニカルバルブCKD
4,488税込4,937
1個
当日出荷から28日以内出荷
超硬スクエアエンドミル WXコート 4刃 ショート WXL-EMS OSG(オーエスジー)超硬スクエアエンドミル WXコート 4刃 ショート WXL-EMSOSG(オーエスジー)(5件のレビュー)
16,980税込18,678
1本
当日出荷から9日以内出荷
新開発の硬質潤滑被膜WXLコーティングを施すことで、一般鋼・焼入れ鋼や銅合金など幅広い切削に効果を発揮します。湿式・乾式どちらの加工にも使用できます。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
刃数4材質超硬合金(CARBIDE)表面処理WXLコートねじれ角(°)30適合被削材種炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC):◎、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:◎、アルミ合金:〇、チタン合金:〇、耐熱合金:〇関連資料技術情報はこちら(149MB)
ノンシールチェーン420(STD 鉄色) RK JAPANノンシールチェーン420(STD 鉄色)RK JAPAN(26件のレビュー)
1,498税込1,648
1本
当日出荷から4日以内出荷
Standardシリーズノンシールチェーンこそ、信頼の品質を。OEM供給MADE IN JAPANRKの国内アフター向けチェーンはノンシールチェーンも全て日本製です。Standardシリーズ大手車両メーカーへのOEM供給実績に裏付けされた、確かな品質。
サッシ用シリコンカビ取り ミラコンサッシ用シリコンカビ取りミラコン
799税込879
1本(50g)
当日出荷
サッシの窓枠や流し台まわりの黒いカビ汚れが付け置くだけで落ちます。
用途サッシの窓枠ゴムパッキン、流し台回りのシリコンコーキングのカビ取り使用場所サッシ、流し台液性アルカリ性成分次亜塩素酸塩、水酸化カリウム(1.0%)、界面活性剤、ゲル化剤
ミニチュアボールバルブ アズワンミニチュアボールバルブアズワン
1,250税込1,375
1個
当日出荷から10日以内出荷
Rねじ部にフッ素樹脂コーテイング加工済です。
消防標識(S板) 横 東洋防災消防標識(S板) 横東洋防災
4,498税込4,948
1枚
3日以内出荷から5日以内出荷
消防標識です。横型。
寸法(mm)250×500
充電制御車用バッテリー AMSシリーズ ACDelco充電制御車用バッテリー AMSシリーズACDelco(9件のレビュー)
19,980税込21,978
1個
当日出荷から5日以内出荷
高容量化により充電受け入れ性・サイクル寿命・燃費が向上して、ロングライフを実現しました。補水が不要のメンテナンスフリー仕様。取っ手を装備しているのでバッテリー交換も容易に行えます。リサイクル材を使用しているので、環境にもやさしいエコ対応バッテリー。
用途乗用車用定格電圧(V)12タイプシールドタイプ保証期間36ヶ月又は6万km
コバルトハイススクエアエンドミル 4刃 センタカット ショート CC-EMS OSG(オーエスジー)コバルトハイススクエアエンドミル 4刃 センタカット ショート CC-EMSOSG(オーエスジー)(10件のレビュー)
2,990税込3,289特価
1本
当日出荷から10日以内出荷
側面加工や仕上げ切削に適し、縦送りも可能です。 センターカットのショート形4枚刃エンドミルです。
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co刃数4被削材炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC)、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC)、ステンレス鋼(~35HRC)、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB)、銅合金、アルミ合金公差(mm)0~+0.030ねじれ角(°)30関連資料技術情報はこちら(149MB)
サイレンサー MS-1シリーズ ヨシタケサイレンサー MS-1シリーズヨシタケ
5,998税込6,598
1個
当日出荷から4日以内出荷
パイプの先端に取り付けるだけで、騒音を小さくします。 構造が簡単なため、故障は全くありません。
接続JIS Rc材質青銅適合流体蒸気発音限界温度(℃)60適合圧力(MPa)0.05~0.7
電線取付用小型端子(SMT用) MAC8(マックエイト)電線取付用小型端子(SMT用)MAC8(マックエイト)
19,980税込21,978特価
1袋(100個)ほか
当日出荷から33日以内出荷
細い電線を表面実装用基板に取付けたり、はずしたりする時に御利用下さい。 数の少ない電線をSMT基板の任意の場所に取付ける事が出来ます。
材質黄銅仕上ニッケル下地金メッキRoHS指令(10物質対応)対応
コバルトハイススクエアエンドミル TiNコート 多刃 ショート EX-TIN-EMS OSG(オーエスジー)コバルトハイススクエアエンドミル TiNコート 多刃 ショート EX-TIN-EMSOSG(オーエスジー)(2件のレビュー)
6,998税込7,698特価
1本
当日出荷から8日以内出荷
刃部材料にコバルトハイスを使用しています。 TiNコーティングで反溶着性、耐摩耗性に優れています。
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co表面処理TiNコーティングコーナー形状ピンカド公差(mm)0~+0.030ねじれ角(°)30適合被削材種炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC):〇、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇関連資料技術情報はこちら(149MB)
機械作動弁 マイクロバルブ コガネイ機械作動弁 マイクロバルブコガネイ
3,798税込4,178
1個
当日出荷から19日以内出荷
低圧から高圧まで操作力に変化が少なくニュートラル位置がない為、AポートRポートの切換がスムーズです。
作動方式ストレートプランジャ配管接続口径Rc1/8(1(P)、2(A))、Φ2 2か所(3(R))使用流体空気使用圧力範囲(MPa)0~0.9保証耐圧力(MPa)1.35使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)0~60流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))0.36、有効断面積(Cv値)(mm2)1.8(0.08)給油要(推奨油タービン油1種(ISO VG32))ストローク(mm)約1.5(詳細は別表参照)材質(本体)亜鉛ダイカスト材質(主軸)ステンレス材質(パッキング)合成ゴム材質(ローラー部)ステンレス
LIFEMAX 4.3オンスドライTシャツ(ポリジン加工) MS1154 ボンマックスLIFEMAX 4.3オンスドライTシャツ(ポリジン加工) MS1154ボンマックス(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1枚
当日出荷から4日以内出荷
性別男性用・子供用種別Tシャツ機能吸汗速乾混率(%)ポリエステル100生地ハニカムメッシュ仕様DRY・UVcut
超硬ミルリーマ 日研工作所超硬ミルリーマ日研工作所
23,980税込26,378
1個
当日出荷から9日以内出荷
材質超硬刃形スパイラルシャンクストレートシャンク
超硬ミルリーマ 日研工作所超硬ミルリーマ日研工作所
27,980税込30,778
1個
当日出荷から7日以内出荷
材質超硬刃形スパイラルシャンクストレートシャンク
ディスポシーツ 透湿タイプ 10枚入 東京メディカルディスポシーツ 透湿タイプ 10枚入東京メディカル
35,980税込39,578
1箱(10袋)ほか
翌々日出荷から3日以内出荷
吸水性・防水性ともに優れたディスポタイプのシーツです。 透湿フィルムによりムレを防ぎ快適です。 薄くても強度に優れており安心です。 肌触りがよくごわつきがありません。
用途看護や介護の現場用に縦(mm)1000
シリコンカビ取り(箱型) ミラコンシリコンカビ取り(箱型)ミラコン
699税込769
1本(50g)
3日以内出荷
ゴムパッキン内部に食い込んだカビが、付け置くだけで落ちます。
用途浴室の壁やタイル目地、浴室のマット、シャワーカーテン、シリコン樹脂部分のカビ取り使用場所浴室液性アルカリ性成分次亜塩素酸塩、水酸化カリウム(1.0%)、界面活性剤、ゲル化剤
クローゼット折れ戸用丁番(FNMS110) TOSTEM(LIXIL)クローゼット折れ戸用丁番(FNMS110)TOSTEM(LIXIL)(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
適合WL初期仕様部品表面色はこげ茶色
...