カテゴリ

  • 測定用品(2)
  • 切削工具(2)
  • 空調・電設資材(1)
  • メカニカル部品(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 事務用品(1)

「ms-383」の検索結果

9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マグネット粘着テープ SONIC(ソニック)[文具]マグネット粘着テープSONIC(ソニック)[文具](4件のレビュー)
479税込527
1巻
当日出荷
はく離紙に方眼が印刷されてますので、ハサミなどで簡単カット。 粘着剤付面に掲示物を貼り、磁石面をスチール面にピタッ! ハサミやカッターで自由に切れます。 ポスター・オフィスやご家庭でのメモ止め等に便利です。 等方性マグネット。
テープ厚さ(mm)0.8材質マグネットシート
メッセンジャーワイヤー(亜鉛めっき鋼より線) JAPPYメッセンジャーワイヤー(亜鉛めっき鋼より線)JAPPY
9,998税込10,998
1巻
当日出荷から翌日出荷
ケーブル等を架空配線する際、ケーブルに張力がかからないように敷設します JIS規格品(JIS G 3537-1994) 第1種鋼より線(溶融亜鉛めっき処理)7本撚り
材質第1種鋼より線(溶融亜鉛めっき処理)規格JIS G 3537-1994構成7本
高圧メスオスソケット RIKEN(理研機器)高圧メスオスソケットRIKEN(理研機器)(2件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷から5日以内出荷
形状ソケット最高使用圧力(MPa)70
超硬ミルリーマ(ストレートシャンク) 日研工作所超硬ミルリーマ(ストレートシャンク)日研工作所
21,980税込24,178
1本
翌々日出荷
刃先部にエンド刃(荒切削刃)を持ち、下孔の曲りを修正しながら一定した適度な仕上代を二段目のリーマ刃に残してリーマ加工を行うため、下孔取代のバラツキや曲りも問題にせず加工できます。
用途鋳鉄・ダクタイル鋳鉄・アルミ合金材材質超硬合金(K10)表面処理ノンコートねじれ角左ねじれ 30゜~35゜
三ツ爪バケットボルトナット ステンレス スリーエッチ三ツ爪バケットボルトナット ステンレススリーエッチ
819税込901
1セット
3日以内出荷
材質はスチール製とステンレス製の2種類があります。 標準品は六角ナット付です。
耐熱・スチームホース 吸引・圧送[トヨシリコーンスチームSホース TSISTMS] TOYOX(トヨックス)耐熱・スチームホース 吸引・圧送[トヨシリコーンスチームSホース TSISTMS]TOYOX(トヨックス)
79,215税込87,137
1本(3m)
4日以内出荷
◆◇特長◇◆ 【スチームホース】食品や化粧品工場などのスチーム洗浄に使用可能な耐圧ホース 【軽量】従来のスチーム用ゴムホースと比べて重さが半分になり、洗浄作業時の負担を軽減 【柔軟性】しなやかで柔らかく取り回しがラク(一般スチーム用ゴムホース比:曲げ反発力1/4)で、作業性が向上。 【長持ち】長期間使用しても、ホース表面がひび割れしにくく、ホース破片による異物混入を防止 【低臭】 シリコーンゴム製で臭いが少なく、製品への臭い移りを防止 【法適合】食品衛生法適合、FDA(米国食品医薬品局)登録品、RoHS2指令適合で安全・安心 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ◆◇他のおすすめ商品◇◆ ・ブレードホースタイプをお探しの方は「トヨシリコーンスチーム」を検索ください。 ・透明なシリコーンSホースをお探しの方は「トヨシリコーンS」を検索ください。 ・70℃以上の油に使用したい方は「フッソサーモ100C」を検索ください。 ◆◇関連商品◇◆ ※このホースには「漏れ抜け防止」「液だまり防止」「簡単挿入」の専用継手『トヨコネクタ』がございます。 サイズ選定されたページ下の専用部品(オプション)をご覧ください。また適合するレバーカップリングも掲載しています。
用途スチーム・高温水用耐圧ブレードホース(スチームドレン、スチーム洗浄、耐熱高温水配管用)材質【主材質】特殊シリコーンゴム 【補強材】特殊耐熱糸、SUS316グレー/グリーンライン入り使用温度範囲(℃)-30~140機能圧送・吸引用途に対応、耐熱・耐寒性に優れる、軽量で扱いやすい使用流体水(工業用水)、食品・飲料(油脂含む)、スチーム法規制食品衛生法(昭和34年厚生労働省告示第370号)適合、FDA(FDA DMF TypeⅡ No.25486)登録品、RoHS2指令適合RoHS指令(10物質対応)対応特性圧送、吸引、耐熱、耐寒、軽量、低溶出、低臭、ひび割れしにくい、糸抜け防止構造、長寿命、折れつぶれに強い関連資料製品比較表_シリコーン(0.3MB) 現場改善事例(4.85MB) 商品情報1.(0.86MB) 商品情報2.(5.97MB) Q&A(産業用ホース)(7.77MB) Q&A(継手、バンド)(2.95MB) Q&A(カムロック)(3.22MB)取扱説明書取扱説明書(1.08MB)
粉末ハイススクエアエンドミル XPM 4刃 深掘り用 ショート DE-XPM-EMS OSG(オーエスジー)粉末ハイススクエアエンドミル XPM 4刃 深掘り用 ショート DE-XPM-EMSOSG(オーエスジー)
92,980税込102,278
1本
4日以内出荷
深彫用のロングシャンク形4枚刃エンドミルです。刃径よりシャンク径が細い設定となっています。
材質高級粉末ハイス(XPM)刃数4コーナー形状ピンカドねじれ角(°)約30適合被削材種炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC):〇、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇、チタン合金:〇刃径公差(mm)0~+0.03RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
本式サイホン管 右下精器製造本式サイホン管右下精器製造
5,598税込6,158
1個
当日出荷から8日以内出荷
流体が蒸気の場合、温度を下げるために使用します。
材質ステンレス(生地)種類圧力計用アクセサリー最高使用圧力(MPa)20
ACアダプタ A-Gas JapanACアダプタA-Gas Japan
8,398税込9,238
1個
4日以内出荷から5日以内出荷