カテゴリ

  • 農業機械(3,424)
  • 制御機器(558)
  • 自動車純正部品(339)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(306)
  • トラック純正部品(267)
  • パソコン/周辺機器(183)
  • 科学研究・開発用品(146)
  • 切削工具(118)
  • 測定用品(114)
  • 保管用品(108)
  • バイク部品(98)
  • オフィス家具(83)
  • 機構部品(71)
  • メカニカル部品(68)
  • 作業工具(43)
  • 建築金物(35)
  • 電気材料(27)
  • FA担当者のオススメ新商品(25)
  • 医療(25)
  • バイク純正部品(24)
  • 配管・水廻り設備部材(24)
  • 厨房用品(23)
  • 空調・電設資材(23)
  • 事務用品(23)
  • 家電(22)
  • 安全用品(21)
  • 自動車補修部品(21)
  • ねじ・ボルト・釘(19)
  • 物流用品(19)
  • 介護用品(18)
  • 空圧工具(17)
  • 船舶用品・漁業資材(14)
  • 塗装・養生・内装用品(14)
  • 卓上消耗品(13)
  • フォークリフト・産機・建機用品(13)
  • 店舗什器・備品(12)
  • バッテリー・電装(12)
  • 油圧機器・油圧ホース(11)
  • 学童・教育用品(10)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(9)
  • 溶接用品(8)
  • 防犯用品(8)
  • 防災用品(8)
  • 測定関連サービス(7)
  • 建材・エクステリア(7)
  • 研磨材(7)
  • 梱包用品(6)
  • 測量用品(土木/建設)(6)
  • 作業服(6)
  • はんだ関連・静電気対策用品(5)
  • 安全標識(5)
  • カー用品(5)
  • スプレー・オイル・グリス(4)
  • 清掃用品(4)
  • 自動車用オイル・ケミカル(4)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
  • 塗料(3)
  • 日用品(3)
  • 縫製用品(3)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • クリーンルーム用品(2)
  • 住設機器(2)
  • 救急・衛生(2)
  • 安全保護具(2)
  • 照明(1)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ms-4」の検索結果

関連キーワード
6,495件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
MS4キャップ 清水製作所[継手]MS4キャップ清水製作所[継手](6件のレビュー)
479税込527
1個
当日出荷から4日以内出荷
ステンレス製サイレンサー MS-4シリーズ ヨシタケステンレス製サイレンサー MS-4シリーズヨシタケ
34,980税込38,478
1個
当日出荷から122日以内出荷
パイプの先端に取り付けるだけで、騒音を小さくします。 構造が簡単なため、故障は全くありません。 ステンレス製の為、腐食の心配はありません。
接続JIS Rc材質ステンレス鋳鋼適合流体蒸気発音限界温度(℃)90適合圧力(MPa)0.1~0.7
スーパータイマMS4Sシリーズ 富士電機スーパータイマMS4Sシリーズ富士電機
3,998税込4,398
1個
当日出荷から5日以内出荷
サイズDIN48×48質量(g)約100種類スーパータイマ取付方式表面、埋込耐電圧充電部と非充電金属部間:AC2000V 50/60Hz 1分間・制御出力と操作回路間:AC2000V 50/60Hz 1分間・非連続接点部間:AC1000V 50/60Hz 1分間接続方式プラグイン絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)許容周囲温度(℃)-10~55(氷結、結露なきこと)耐振動(耐久)複振幅0.75mm 周波数10~55Hz(上下、左右、前後の3軸方向 各1時間)耐振動(誤動作)複振幅0.5mm 周波数10~55Hz(上下、左右、前後の3軸方向 各10分間)セット誤差±5% ±0.05s(最大目盛値に対する割合)許容相対湿度(%)35~85(氷結、結露なきこと)許容電圧変動85~110%Vn定格通電電流(A)5寸法(縦×横×奥行)(mm)48×48×81.5電圧誤差±0.5% ±0.01s(定格電圧の85%~110%の変化に対して最大目盛値に対する割合)温度誤差±2% ±0.01s(最大目盛値に対する割合)耐電圧(V/min)充電部と非充電金属部間:AC2000 50/60Hz・制御出力と操作回路間:AC2000 50/60Hz・非連続接点部間:AC1000 50/60Hz耐衝撃(誤動作)(m/s2)100(上下、左右、前後の3軸方向 各4回)耐衝撃(耐久)(m/s2)500(上下、左右、前後の3軸方向 各5回)繰り返し誤差±0.3% ±0.01s(最大目盛値に対する割合)
スーパータイマ MS4Sシリーズ 富士電機スーパータイマ MS4Sシリーズ富士電機(19件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
首下寸法66.5mmの短胴サイズ 60進法換算不要の直読時限目盛を採用 電源の波形歪に対する耐性を向上 ACフリー電源 0目盛瞬時動作機能 EMC規格適合(EN50081-2、50082-2) 4動作モード装備 UL・CSA規格認定品
質量(g)約100耐電圧AC2000V 50/60Hz1分間 (充電部と非充電金属部間)AC2000V 50/60Hz1分間 (制御出力と操作回路間)AC1000V 50/60Hz1分間 (非連続接点部間)絶縁抵抗(MΩ)100以上 (DV500Vメガにて)許容周囲温度(℃)-10~+55 (氷結、結露しないこと)耐振動(耐久)10~55Hz 複振幅0.75mm (上下、左右、前後の3軸方向 各1時間)耐衝撃(耐久)500m/s2 (上下、左右、前後3軸方向 各5回)耐振動(誤動作)10~55Hz 複振幅0.5mm (上下、左右、前後の3軸方向 各10分間)耐衝撃(誤動作)100m/s2 (上下、左右、前後の3軸方向 各4回)機械的耐久性2000万回以上 (無負荷開閉頻度1800回/時)セット誤差±5%±0.05s許容相対湿度(%)35~85 (氷結、結露しないこと)許容電圧変動85~110%Vn繰返し誤差(%)±0.3%±0.01s (最大目盛値に対する割合)電圧誤差±0.5%±0.01s (定格電圧の85%~110%変化に対して最大目盛値に対する割合)温度誤差±2% ±0.01s(最大目盛値に対する割合)
スーパータイマMS4Sシリーズ 富士電機スーパータイマMS4Sシリーズ富士電機(5件のレビュー)
3,798税込4,178
1個
当日出荷から41日以内出荷
首下寸法66.5mmの短胴サイズのマルチタイマ 60進法換算不要の直読時限目盛を採用 電源の波形歪に対する耐性を向上 ACフリ-電源 0目盛瞬時動作機能
ユニコン MS-4 桃桜 cottaユニコン MS-4 桃桜cotta
6,298税込6,928
1枚(100枚)
4日以内出荷
寸法(mm)外寸136×138内寸118×118 深17蓋高22桃桜
MS-04 EVAカモフラサンダル ケイワークMS-04 EVAカモフラサンダルケイワーク
1,798税込1,978
1足
4日以内出荷
バイク用衝撃吸収 ワイヤレス充電 スマホホルダー DEF-MS4 RIDEZ(ライズ)バイク用衝撃吸収 ワイヤレス充電 スマホホルダー DEF-MS4RIDEZ(ライズ)
4,798税込5,278
1個
当日出荷
衝撃吸収&ワイヤレス充電3.0急速充電可能なバイク用スマホホルダー デフサプライよりワイヤレス充電&衝撃吸収スマホホルダーが登場! 今やバイク必須アイテムであるスマートフォンホルダー。 RIDEZ(ライズ)のブランドより、デフサプライズよりDEF-MS4が登場。 衝撃吸収TPU TPUとは熱可塑性ポリウレタンの事です。スポーツ選手のソールや車のパーツなどに使わる優秀な素材です。 特徴として、弾力性を持ち硬すぎず、しなやかさを持ち合わせ、優れた衝撃吸収力を持つ素材です。 メーカーの衝撃吸収シリーズにもTPU素材が使用され、より効率良く衝撃を吸収するように、形を円形に成形、膨らみを持たせる事で、より広範囲の振動を吸収・分解して逃がす仕組みになっています。 バイクのエンジンからの微弱な振動で、画面が見ずらいなどお困りの方は是非、メーカーの耐振動モデルをお試し下さい。 ワイヤレスチャージ3.0orUSB充電 QuickCharge3.0で急速充電にも対応しておりますので、バッテリーを消費しやすいアプリも充電を気にせず使うことが出来ます。 スマホホルダーの後ろから出ている配線はバッテリーもしくはアクセサリー電源に接続する事で充電可能! 電源スイッチがホルダー背面にあり、ワイヤレスチャージON、OFF、USBチャージONと3段階に選択できるようになっています。 対応スマートフォンサイズ 画面のインチが3.5~6.5インチまで適合します。 対応マウントバー 22mm、25.4mm(1インチ)、33mmなど様々なバーに対応しております ミラージョイントバーが同梱 バーにスペースが無くても大丈夫。 同梱されているミラージョイントバーを使えば省スペースでスマートフォンフォルダーを設置できます。
入力電圧(V)12~24配線方式1.5m ヒューズホルダー付き、クワガタ端子ブラック出力ワイヤレス/ 15W、USB/ 18W各種認証IP66、CE、RoHS電源スイッチの種類ワイヤレス、OFF、USBの切り替え式セット内容ワイヤレスチャージ付きスマートフォンホルダー、ボールジョイント付きマウント、ミラージョイントバー、プラスチックスペーサー、六角レンチ、スペアヒューズ、タイラップ2本
ミニチュア管継手 SUS316 (MS4-10~) SMCミニチュア管継手 SUS316 (MS4-10~)SMC
54税込59
1個
4日以内出荷
・耐食環境使用可能。 ・コンパクトな配管スペース。 ・ホースニップル、ホースエルボ、バーブ。
スズキタイプ クリップ Modesスズキタイプ クリップModes(280件のレビュー)
279税込307
1袋(10個)ほか
当日出荷から4日以内出荷
内張りクリップ
ロングノーズプライヤー モノタロウロングノーズプライヤーモノタロウ(154件のレビュー)
1,598税込1,758
1本
当日出荷
工具が入らなかった狭くて深い場所への作業が便利です。
用途自動車や機械整備に。手の届かない狭く深い場所への作業に種類ノーズプライヤ握り部滑り止めクリップ(赤色)硬度HRC45材質S55C
レアマックススーパー 協同油脂レアマックススーパー協同油脂(2件のレビュー)
2,998税込3,298
1本(400g)ほか
当日出荷から3日以内出荷
産業用モーター軸受の潤滑寿命延長を目的に開発しました。従来品の2倍以上の耐久性を持ち、耐熱、防錆性に優れ、大手産業モーターメーカーの推奨品です。
用途ブロア、ポンプ、コンプレッサーなどの産業用モーター軸受潤滑に。ちょう度260液色淡褐色特性耐熱性、防錆性仕様カートリッジ淡褐色使用温度範囲(℃)-40~180使用目的潤滑主成分精製鉱油、合成油、ウレア危険物の類別非危険物
ビニル被覆 固定用ケイフレックス KMS型 三桂製作所ビニル被覆 固定用ケイフレックス KMS型三桂製作所(5件のレビュー)
22,980税込25,278
1巻(15m)ほか
当日出荷から5日以内出荷
ケーブル保護管として様々な環境にフレキシブルに対応
用途手で曲げられるフレキシブルチューブ保護等級IP67使用温度範囲(℃)-20~60機能防水/耐候/高耐油
数字マグネットシート ミツヤ数字マグネットシートミツヤ
639税込703
1枚
当日出荷
貼ったりはずしたり自由自在の文字シートマグネット。たっぷり64数字分。
材質鉄粉,PVC材寸法(mm)216×100(文字チップサイズ25×13.5)文字色・黒,本体色・白包装フックのできるPP袋入りアズワン品番64-8613-43入数1枚(64文字)商品タイプ数字
スーパータイマMS4Sシリーズ 熱帯湿地仕様 富士電機スーパータイマMS4Sシリーズ 熱帯湿地仕様富士電機
4,198税込4,618
1個
11日以内出荷
仕様熱帯湿地仕様質量(g)約100耐電圧充電部と非充電金属部間:AC2000V 50/60Hz 1分間・制御出力と操作回路間:AC2000V 50/60Hz 1分間・非連続接点部間:AC1000V 50/60Hz 1分間電圧許容変動85~110%Vn絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガーにて)許容周囲温度(℃)-10~+55(ただし、氷結、結露なきこと)耐振動(耐久)複振幅0.75mm 周波数10~55Hz(上下、左右、前後の3軸方向 各1時間)耐振動(誤動作)複振幅0.5mm 周波数10~55Hz(上下、左右、前後の3軸方向 各10分間)セット誤差±5% ±0.05s(最大目盛値に対する割合)許容相対湿度(%)35~85RH(ただし、氷結、結露なきこと)電圧誤差±0.5% ±0.01s(定格電圧の85%~110%の変化に対して最大目盛値に対する割合)温度誤差±2% ±0.01s(最大目盛値に対する割合)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100(上下、左右、前後の3軸方向 各4回)耐衝撃(耐久)(m/s2)500(上下、左右、前後の3軸方向 各5回)繰り返し誤差±0.3% ±0.01s(最大目盛値に対する割合)
スパイラル型 耳栓 清和産業スパイラル型 耳栓清和産業(15件のレビュー)
549税込604
1箱(4組)
当日出荷
3段階のひだが外耳道にフィットし、イヤな雑音をシャットアウトします。洗って再使用ができ、水泳やシャワー時にも使用できます!(水深3m以上の潜水や飛び込みには適しません。)低音域から高音域まで高い遮音性能を発揮します。
種別イヤープラグ(フランジタイプ)材質熱可塑性エラストマー周波数(Hz)/遮音値(dB)/標準偏差(dB)125/25.4/5.4 250/28.6/4.2 500/29.4/3.4 1000/30.4/3.1 2000/34.9/3.5 4000/36.2/3.2 8000/39.9/5.6オレンジコードなしケースあり
ナイロン結束バンド(耐候性タイプ) PANDUIT(パンドウイット)ナイロン結束バンド(耐候性タイプ)PANDUIT(パンドウイット)(7件のレビュー)
1,998税込2,198
1袋(100本)ほか
当日出荷から100日以内出荷
電気・電子・通信・一般配線工事など幅広く使用できます。 耐紫外線性に優れた製品です。
用途ワイヤー、ケーブルなどの結束
MSF400用 フィルターエレメント オリオン機械MSF400用 フィルターエレメントオリオン機械(1件のレビュー)
18,980税込20,878
1個
当日出荷
ろ過度(μm)0.01適合フィルターMSF400/MSF400-1/MFH600
ローレットノブ(段付タイプ SUS303 おねじ) 大阪魂ローレットノブ(段付タイプ SUS303 おねじ)大阪魂(13件のレビュー)
459税込505
1個
当日出荷
材質(本体)SUS303材質(取付部)SUS303取付部おねじ(段付)種類丸形表面処理ヘアライン
ステンレス板 光ステンレス板(13件のレビュー)
569税込626
1枚
当日出荷から3日以内出荷
ホビーや工作などに適した金属素材です 各種補修・ホビー・DIY用素材 耐食性に優れたステンレス板です 遮蔽板・ネームプレート・インテリア・工作・レンジ回りなどに最適です
強力マグネットキャッチ ラバータイプ LAMP(スガツネ工業)強力マグネットキャッチ ラバータイプLAMP(スガツネ工業)(18件のレビュー)
839税込923
1個
当日出荷
はさみやカッターで簡単に切断できます。裏面に粘着剤が付いているため、取り付けが簡単です。
長さ(mm)1000材質ニトリルゴム/フェライト材質(本体)フェライト/塩素化ポリエチレン(CPE)種類標準タイプRoHS指令(10物質対応)対応
ショートモンキーレンチ KTCショートモンキーレンチKTC(1件のレビュー)
5,198税込5,718
1丁
当日出荷
ショートボディで狭い場所での使用が可能、配管・水廻りの袋ナットなどの大ナットにも対応します。 ハンドル部分には握り心地を考慮したディピング加工を採用しています。 ボルトがなめにくい三面接触仕様です。 目盛付です。
用途六角ボルトの締結。
超強力マグネットキャッチ ラバータイプ NMS型 LAMP(スガツネ工業)超強力マグネットキャッチ ラバータイプ NMS型LAMP(スガツネ工業)(17件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
はさみやカッターで簡単に切断できます。裏面に粘着剤が付いているため、取り付けが簡単です。
材質ネオジム/ニトリルゴム(NBR)全長(mm)200種類標準タイプ
物干しSフック(ストレート) 水本機械製作所物干しSフック(ストレート)水本機械製作所(6件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
ロングサイズなので、手の届かないところにもかけられます。
用途洗濯物干しに。 物掛けとして。材質(本体)ステンレス(SUS304)種類Sカン寸法S(mm)40寸法D(mm)5.5寸法W(mm)54寸法R(mm)21RoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(kN)0.2使用荷重(N)196
オイルシール S型 NBR モノタロウオイルシール S型 NBRモノタロウ(9件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷
軸作動が回転用として使用。
用途油用・ダストなし材質NBR(ニトリルゴム)接点部シングルリップ(主リップ)使用圧力(MPa)0.03以下
マーキングシート(45mm) ヤマヨマーキングシート(45mm)ヤマヨ(4件のレビュー)
1,998税込2,198
1セット(2枚)ほか
当日出荷
簡単に美しくマーキングできるスグレもの。折り曲げても割れないポリプロピレン(PP)製。位置決めやカット使用も可能です。耐久性に優れ、市販のマーキングスプレーやハクリ剤、シンナーにも溶けません。折り曲げに強いので、曲面へのマーキングに対応します。
材質ポリプロピレン(PP)
フミダイソックス DENSAN(デンサン/ジェフコム)フミダイソックスDENSAN(デンサン/ジェフコム)
849税込934
1セット(4個)
当日出荷
床面を汚さない、キズつけない 踏台に履かせるソックス 1セット4個入
材質本体:ポリエステル、滑り止め:PVC適合寸法(mm)使用できる脚部:32×32寸法(mm)40×40×140質量(kg)15仕様底面に滑り止め付
表示灯関連 アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)表示灯関連アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から33日以内出荷
スティール製譜面台 Aria(アリア)スティール製譜面台Aria(アリア)(16件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
シンプルな作りのスチール製譜面台。バネ式の譜面押さえでしっかりと楽譜を押さえます。
付属品専用ポーチ寸法(mm)(譜面台)230×495、(地上~譜面台下部)480~1200質量(g)約1250収納時寸法(mm)H530×W120×D80
LDMS クランプレバー(おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)LDMS クランプレバー(おねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
1,190税込1,309
1個
当日出荷から8日以内出荷
種類クランプレバー形状L字形取付部おねじ材質(本体)亜鉛ダイカスト材質(ねじ部)SUS303材質(スプリング)ステンレス鋼線材質(止めネジ)SUS304
LEDセンサーライト 丸型 明暗感度調整・調光機能付き 4WAY モノタロウLEDセンサーライト 丸型 明暗感度調整・調光機能付き 4WAYモノタロウ(12件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
人感センサーと明暗センサーのWセンサー式。 周囲が暗くなると明暗センサーが待機状態となり、人が来ると人感センサーが感知して自動点灯。離れると自動消灯。 明暗センサーの感度調整、点灯照度の調整が自由自在! 点灯時間は20秒、60秒、90秒、の3段階からお好みの点灯時間を選択可能。 背面マグネット付きなのでスチールに貼付け可能。 付属品を使えばスタンド置き、壁設置、が可能。 クギ頭に引掛けることも可能。
付属品スタンド1個、両面テープ1枚、アンカー2本、ネジ2本質量(g)105スイッチAUTO/ON/OFF、点灯時間調整:20S/60S/90S、明暗感度調整:BRIGHT/DARK、調光:LED DIMMABLE寸法(Φ×高さH)(mm)112×36全光束(Lm)12機能常時点灯、センサー感知時点灯光源0.06W LED×3個その他の機能背面マグネット付き、スタンド置き可、引掛け可、壁設置可電池寿命(時間)連続点灯約30(最小照度時)使用電池単4×3本(別売)感知方式人感+明暗(PIR+CDS)調整機能点灯時間調整、調光、明暗感度点灯時間(自動)約20秒、60秒、90秒取扱説明書(3.7MB)センサー感知範囲(距離)約3m、(角度)左右約100度、上下約50度電球の種類LED
スイベル(ステンレス製) TRUSCOスイベル(ステンレス製)TRUSCO(7件のレビュー)
969税込1,066
1個
当日出荷から翌々日出荷
回転するのでねじれを取り除きます。
用途中心部分が回転し、よりとりとして。
六角穴付ボタンボルト(ステンレス/黒色) エスコ六角穴付ボタンボルト(ステンレス/黒色)エスコ(8件のレビュー)
200税込220
1袋(4本)
当日出荷から翌日出荷
アルカリ性黒染めのため、ススが全く発生せず、光沢部品類の黒染めに最適です。
材質ステンレス(SSブラックメッキ)仕様並目ねじ穴の形状六角穴
ミニスタンド クルーズミニスタンドクルーズ
929税込1,022
1パック(3個)
当日出荷
POP・プライスカードのスタンドです。 アクリル製で透明度が高く、高級感のあるデザイン!
用途プライスカード・ショップカード・販促POP等の展示、サイン表示材質アクリル
ツートン フォトフレーム ナカバヤシツートン フォトフレームナカバヤシ(2件のレビュー)
989税込1,088
1枚
当日出荷から5日以内出荷
便利なマット台紙付。2種類のサイズに対応できます
材質フレーム:樹脂、透明板:PET(0.4mm厚)RoHS指令(10物質対応)対応
紙パック不要 2WAYスティッククリーナー掃除機 YAMAZEN(山善)紙パック不要 2WAYスティッククリーナー掃除機YAMAZEN(山善)
4,998税込5,498
1台
当日出荷
スティックとハンディ、2WAYで使える便利な掃除機。 紙パック不要のサイクロン方式。 隙間の掃除もラクラク、隙間ノズル付。 付属品:隙間ノズル、フロアノズル、スティック。
用途サイクロン掃除機、ハンディクリーナー、ハンドクリーナーとして事務所や工場のお掃除に。電源(V)AC100(50/60Hz)集塵容量(L)0.5吸込仕事率(W)40電源コード(m)約5質量(kg)1.6消費電力(W)240本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(スティックタイプ)100×130×1040、(ハンディタイプ)100×105×480集塵方式サイクロン式
S型敷居レール戸車 M45・MS45 ケージーパルテックS型敷居レール戸車 M45・MS45ケージーパルテック(4件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
車輪径(Φmm)45適合(参考扉重量)45kg寸法(mm)45
カラーマグネット ダブルサイズ エコロジータイプ SONIC(ソニック)[文具]カラーマグネット ダブルサイズ エコロジータイプSONIC(ソニック)[文具]
759税込835
1個
当日出荷
サインペンやマーカーで書けるツヤ消しタイプ。 ハサミやカッターなどで自由に切れます。
寸法(mm)200×300×0.8材質カラーフィルム=R-PO、マグネットシート
マイクロスプレー セイワマイクロスプレーセイワ(7件のレビュー)
829税込912
1本
当日出荷から6日以内出荷
丈夫なトリガーを使用しているので、耐久性に優れております。
用途業務用コンパクトスプレイヤー材質トリガー/PP、ボトル/PP、キャップ/PE寸法(mm)Φ75×235容量(mL)350(目盛250)質量(g)75繰り返し・詰め替え対応
マーキーストラップ 大一鋼業マーキーストラップ大一鋼業
469税込516
1個
当日出荷から翌々日出荷
脱着パーツの付いたナイロン製のベルトです。 軽く、強度もあるため防犯アイテムなどにもお使いいただけます。
用途自転車の鍵、ロッカーの鍵、家の鍵、倉庫の鍵等材質ベルト:ナイロン、パックル:PP、リング:鉄/ニッケルメッキ質量(g)26
...