カテゴリ

  • 農業機械(136)
  • 制御機器(8)
  • フォークリフト・産機・建機用品(5)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • 自動車純正部品(3)
  • 空調・電設資材(2)
  • メカニカル部品(2)
  • 日用品(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • バイク部品(1)
  • 安全用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 切削工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ms-45a」の検索結果

168件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マーキングシート(45mm) ヤマヨマーキングシート(45mm)ヤマヨ(4件のレビュー)
1,998税込2,198
1セット(2枚)
当日出荷
簡単に美しくマーキングできるスグレもの。折り曲げても割れないポリプロピレン(PP)製。位置決めやカット使用も可能です。耐久性に優れ、市販のマーキングスプレーやハクリ剤、シンナーにも溶けません。折り曲げに強いので、曲面へのマーキングに対応します。
材質ポリプロピレン(PP)
(MS45)SCREW,A/DAM ミツビシ(MS45)SCREW,A/DAMミツビシ
309税込340
1個
3日以内出荷
(MS45)SCREW,A/C P ミツビシ(MS45)SCREW,A/C Pミツビシ
249税込274
1個
3日以内出荷
(MS45)WASHER,FR A ミツビシ(MS45)WASHER,FR Aミツビシ
229税込252
1個
3日以内出荷
オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)オイルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(220件のレビュー)
1,190税込1,309
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用オイルエレメントです。
フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)フューエルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(68件のレビュー)
1,990税込2,189
1個
当日出荷から5日以内出荷
産業機械用フューエルエレメントです。
エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)エアーフィルター(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(106件のレビュー)
3,190税込3,509
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用エアーエレメントです。
積層信号灯 シグナル・タワー Φ40 LR4シリーズ PATLITE(パトライト/旧:春日電機)積層信号灯 シグナル・タワー Φ40 LR4シリーズPATLITE(パトライト/旧:春日電機)(3件のレビュー)
7,498税込8,248特価
1台ほか
当日出荷から36日以内出荷
色(本体)オフホワイト
積層信号灯 シグナル・タワー Φ60 LR6シリーズ PATLITE(パトライト/旧:春日電機)積層信号灯 シグナル・タワー Φ60 LR6シリーズPATLITE(パトライト/旧:春日電機)
8,598税込9,458特価
1台ほか
当日出荷から41日以内出荷
ピストンパッキンセット(ナイロンナットツキ) BIGM(丸山製作所)ピストンパッキンセット(ナイロンナットツキ)BIGM(丸山製作所)(1件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷
規格45フクム関連資料展開図1(1.15MB) 展開図2(1.15MB) 展開図3(0.96MB) 展開図4(1.15MB) 展開図5(1.14MB) 展開図6(1.16MB) 展開図7(1.28MB) 展開図8(1.12MB) 展開図9(0.96MB) 展開図10(0.98MB) 展開図11(1.08MB) 展開図12(1.12MB) 展開図13(0.83MB) 展開図14(1.09MB) 展開図15(1.04MB) 展開図16(1.2MB) 展開図17(1.2MB) 展開図18(0.87MB) 展開図19(1.21MB) 展開図20(1.01MB) 展開図21(1.2MB) 展開図22(1.2MB) 展開図23(1.04MB) 展開図24(1.03MB) 展開図25(1.04MB) 展開図26(1.24MB) 展開図27(1.04MB) 展開図28(1.22MB) 展開図29(1.22MB) 展開図30(1MB) 展開図31(1MB) 展開図32(1.16MB) 展開図33(1.16MB) 展開図34(1.06MB) 展開図35(1.06MB) 展開図36(1.29MB) 展開図37(1.29MB) 展開図38(1.16MB) 展開図39(1.16MB) 展開図40(1.06MB) 展開図41(1.06MB) 展開図42(1.29MB) 展開図43(1.29MB) 展開図44(1.03MB) 展開図45(1MB) 展開図46(1MB) 展開図47(1MB) 展開図48(1MB) 展開図49(0.98MB) 展開図50(1.11MB)図解NoMS315EW 動力噴霧機(クランクケース,キュウスイベン)部品_No.41、MSV313B-M 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.45、MS315MC-1(50HZ) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.44、MSV413B-M-1(8.5X130) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.45、MSV413R2-M クランクケース、キュウスイベン部品_No.45、MS413EA-2K-A クランクケース 吸水弁部品_No.47、MS315MC-1(60HZ) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.44、GS305EB 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品 ピストンパッキンセット(ナイロンナットツキ)_No.41、SSA-E500 動力噴霧器 (1)部品_No.36、MSV413L(10) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.43、MSA415R8C-RV(8.5) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.45、MSA415R8C-RV(10) 動力噴霧機 クランクケースなど
小形非接触式ドアスイッチコントローラ G9SX-NS omron(オムロン)小形非接触式ドアスイッチコントローラ G9SX-NSomron(オムロン)
29,980税込32,978
1個
当日出荷
電子式の検出方式を採用し、従来の非接触式ドアスイッチに比べ、より安定した動作を実現
仕様過電圧カテゴリⅡ耐電圧論理接続入力端子⇔電源・他の入出力端子一括、全端子一括⇔DINレール:AC500V 1min.入力(安全入力・フィードバック・リセット入力)動作電圧:DC20.4V~DC26.4V、内部インピーダンス:約2.8kΩ絶縁抵抗(MΩ)論理接続入力端子⇔電源・他の入出力端子一括、全端子一括⇔DINレール間:20以上DC100Vメガ使用周囲温度(℃)-10~55(ただし、氷結および結露しないこと)耐衝撃(耐久)300m/s2使用周囲湿度25~85%RH配線長(安全入力および論理接続入力および非接触式ドアスイッチ入力の最大)100m以下(外部接続インピーダンス:100Ω以下かつ10nF以下)漏れ電流(mA)(OFF時)0.1以下(安全出力、補助出力)動作電圧(安全入力・フィードバック・リセット入力)DC20.4V~DC26.4V、 内部インピーダンス : 約2.8kΩ耐衝撃(誤動作)100m/s2電源電圧変動電源電圧の-15%~+10%耐振動10~55~10Hz 片振幅0.375mm(複振幅0.75mm)
FIRSTCOM 特定小電力トランシーバー用・中継器 エフ・アール・シーFIRSTCOM 特定小電力トランシーバー用・中継器エフ・アール・シー
29,980税込32,978
1個
欠品中
トランシーバーの通話可能エリアを2倍に!赤外線リモコンで手軽にON/OFF、中継設定が可能・堅牢な防水仕様免許・資格不要、総務省技術基準適合品中継機能:送話側トランシーバーからのCh電波を自動的に受話側のトランシーバーへ向けて中継します。27チャンネル対応:ビジネスチャンネル(1ch~18ch)が18、レジャーチャンネル(19ch~27ch)が9、合わせて27chを実装。38グループモード:同じチャンネルを他のグループと同時に使用する場合、同じグループでのみ快適な通話が可能。リモコンで制御:中継器の設定、制御は付属の赤外線リモコンで手軽にできます。電源ON/OFF、リセットも可能に。IPX7 防水仕様:風雨に耐える防水性能IPX7:JIS保護等級7(防浸形)に対応し、屋内/屋外ともに設置可能です。スケルチ機能:FM特有の雑音が入る場合に、その雑音だけを抑制するのがSQL(スケルチ)。抑圧の程度は5段階。中継通話対応の小電力トランシーバーで使用できます。送話側トランシーバーからのチャンネル電波を受信後、自動的に送信波を受話側のトランシーバーへ向けて送信し、中継動作をします。受信波421MHz帯と、送信波440MHz帯。2つの周波数を使った半複信方式です。中継器の設定・制御は付属の赤外線リモコンで操作(実用新案登録第3159053号)。新たに電源ON/OFF、リセットも可能になりました。送信電力を10mW/1mWで切り替えが可能です。ビジネスチャンネル(1ch~18ch)、レジャーチャンネル(19ch~27ch)の27チャンネルを実装しています。仲間だけでの通話が可能なグループモードは、38種類あります。SQL(スケルチ)は、感度を5段階で設定可能です。簡単な操作で全ての設定を初期工場出荷状態へ戻す機能があります。防水仕様IPX7:JIS保護等級7(防浸形)に対応しています。アルミダイカストを使用した堅牢ボディーケースです。
用途KENWOOD・八重洲無線・ALINCO・ICOM・MOTOROLAなどにも使えます(互換品)仕様占有帯域幅:≦8.5KHz適合機種F.R.C.:FC-G20R、NX-20R、FC-B20R、FC-ZXPRO、KENWOOD:UBZ-BG9R、UBZ-BG11R、UBZ-LP27R、UBZ-BG20R、UBZ-BM20R、UBZ-BM47FR、UBZ-S20、UBZ-S27、UBZ-S700、UBZ-EA20R、UBZ-M31/UBZ-M31E、UBZ-M51LE/UBZ-M51SE、UBZ-M51(L)S、UBZ-RJ27、UBZ-LS27R、ALINCO:DJ-CH271、DJ-FB27、DJ-PX31、DJ-PX5、DJ-P221、DJ-P222、DJ-P24、DJ-P921、ICOM:IC-4810、IC-4500、IC-4300、IC-4350、IC-4110D、IC-4077S、YAESU/STANDARD:FTH-307、FTH-308、FTH-314/FTH-314L、FTH-508、SR-70A、SR-45、SR-100A、MOTOROLA:CL-70A、CL-45、CL-120A、MS-80※最近発売された機種はここに反映されていない場合がございます。セット内容FC-R3 本体×1、FC-R3(RM)リモートコントローラー×1、ACアダプター×1、取付金具(壁面用)×1、取付金具A(ポール用)×1、取付金具B(ポール用)×2、DCコード用押さえスペーサー×1、ネジ(M4×10)×5、ネジ(M6×30)×4、ネジ穴ふさぎ(Φ3.8×4)×8、保証書×1部(取扱説明書に合冊)、取扱説明書×1部材質(本体)アルミニウム質量(g)約750使用温度範囲(℃)‐10~+50寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)170×163×45.5(突起物含まず)電源電圧(V)本体:DC5、ACアダプタ:AC100/240(50Hz/60Hz)消費電流(mA)動作時:220/待機時:約85通信方式半複信送信出力10mW/1mW防水仕様JIS7級防浸仕様(IPX7)送受信周波数(MHz)440.0250~440.2375(受信)、440.2625~440.3625(受信)、421.5750~421.7875(送信)、421.8125~421.9125(送信)受信感度‐10dBμ以下(12dBSINAD)電波型式F3E、F2D周波数偏差(ppm)±4
製氷機 浄水フィルター 東芝冷蔵庫用 ARMH00B01630 純正 ELPA製氷機 浄水フィルター 東芝冷蔵庫用 ARMH00B01630 純正ELPA
664税込730
1個
当日出荷
◇対応メーカー: パナソニック Panasonic ◇純正部品番号: ARMH00B01630 ◇入数: 1個入
用途◇対応冷蔵庫:NR-F510XPV/NR-C37CM/NR-F568XG/NR-E416V/NR-F472T/NR-F506XV/NR-F511PV/NR-F506XPV/NR-F433T/NR-F506T/NR-F504T/NR-F555XV/NR-F557T/NR-F602WPV/NR-ETR436/NR-E412PV/NR-C343GC/NR-C341GC/NR-FV45V6/NR-FV45S1/NR-C370M/NR-E431GV/NR-FV45S2/NR-F606XV/NR-F560XPV/NR-F568TV/NR-E434T/NR-F510V/NR-C328M/NR-F681XPV/NR-C372GN/NR-F606T/NR-F471XPV/NR-F502TM/NR-C343C/NR-FTF468/NR-F430V/NR-F461V/NR-FVF453/NR-C372N/NR-FV45V2/NR-F603T/NR-C371N/NR-E412V/NR-FTF457/NR-C373GC/NR-C342C/NR-F476TM/NR-C32CM/NR-F475XPV/NR-C37FGM/NR-E436T/NR-C37DM/NR-C340GC/NR-C32HGM/NR-C329M/NR-FV46A/NR-F502PV/NR-F455T/NR-F611PV/NR-E431V/NR-C371GN/NR-C370GC/NR-FV45S6/NR-FT46A/NR-CMR370/NR-E437TE/NR-F472PV/NR-F507T/NR-F673WPV/NR-F681WPV/NR-C32FGM/NR-F602XPV/NR-C327M/NR-F438T/NR-C342GC/NR-F607T/NR-E414GV/NR-F551XV/NR-FTF55A/NR-F561PV/NR-FV45S3/NR-C37FM/NR-F471PV/NR-C377M/NR-F470PV/NR-F618TV/NR-FVF455/NR-C377MS/NR-ETR400/NR-F478XGM/NR-E413V/NR-FT55A/NR-FVF505/NR-F460V/NR-F503V/NR-FV45V3/NR-F618XG/NR-ETR437/NR-C341C/NR-E435T/NR-F557XV/NR-F610PV/NR-F412T/NR-F503XPV/NR-E430GV/NR-F552PV/NR-C32HM/NR-F518XG/NR-F603WPV/NR-FVF452/NR-E438T/NR-F532T/NR-E412T/NR-F470V/NR-E417EX/NR-F672XPV/NR-FVM471S/NR-FV45S5/NR-F530XV/NR-C379M/NR-F605T/NR-F560PV/NR-C378M/NR-E433T/NR-ETR438/NR-F457T/NR-F505T/NR-F611XPV/NR-F473TM/NR-FV45V5/NR-E437T/NR-C320M/NR-C37HC/NR-C37EM/NR-F505XV/NR-F472XPV/NR-FTF456/NR-E436TE/NR-FVF458/NR-F507XV/NR-FV46V/NR-E413PV/NR-F556T/NR-C32FM/NR-F510PV/NR-F436T/NR-FV45V1/NR-C373C/NR-F437T/NR-E418EX/NR-ETR401/NR-F477TM/NR-FVF461/NR-F553XPV/NR-ETR435/NR-E462T/NR-F505XPV/NR-EV41S5/NR-F468T/NR-C32AM/NR-FVM470S/NR-F604T/NR-F672WPV/NR-F561XPV/NR-F552XPV/NR-F504GV/NR-C32DM/NR-F471V/NR-FVF456/NR-F556XV/NR-FT55B1/NR-C37HGM/NR-FPM472S/NR-F605XV/NR-FTM477S/NR-FVF504/NR-F511V/NR-C370C/NR-ETF433/NR-C37BM/NR-FTF45A/NR-F555T/NR-E474T/NR-E438TG/NR-F554T/NR-E415PV/NR-FTF557/NR-E473T/NR-FTM476S/NR-E430V/NR-F518TV/NR-F473V/NR-F475TM/NR-F511XPV/NR-F503TE/NR-E414V/NR-F501XV/NR-F607XV/NR-C340C/NR-F502V/NR-F474TM/NR-F610XPV/NR-C32EM/NR-F601XV/NR-F611WPV/NR-F503T/NR-C32BM/NR-F434T/NR-F472V/NR-F478TM/NR-F452TM/NR-F473XPV/NR-C37AM/NR-F502XPV/NR-F412V/NR-FTF424/NR-FVF454/NR-F553T/NR-F431V/NR-FTF556/NR-F456T/NR-FVF460/NR-SJD5102/NR-JD5100S/NR-JD5101V/NR-JD5103V/NR-SJD5103/NR-JD5101S/NR-JD5100V/NR-JD5102V ※この商品は CNRMJ-108850 の後継品です。
Assemtech リードスイッチ AssemtechAssemtech リードスイッチAssemtech
6,298税込6,928
1袋(10個)
当日出荷から7日以内出荷
LAN用SPD SANKOSHA(サンコーシャ)LAN用SPDSANKOSHA(サンコーシャ)
16,980税込18,678
1個
当日出荷から3日以内出荷
ギヤードモータ MGX1MS~ 富士電機ギヤードモータ MGX1MS~富士電機
25,980税込28,578特価
1個
当日出荷から110日以内出荷
種類ギヤードモーター
積層信号灯 シグナル・タワー Φ60 LR6シリーズ用 ボディユニット PATLITE(パトライト/旧:春日電機)積層信号灯 シグナル・タワー Φ60 LR6シリーズ用 ボディユニットPATLITE(パトライト/旧:春日電機)
3,998税込4,398
1個
当日出荷から21日以内出荷
タイプワンタッチ組立てLED積層信号灯適合規格EMC指令(EN61000-6-4、EN61000-6-2)、RoHS指令対応(EN50581)、UL508、CSA-C22.2 No.14、KC(KN61000-6-4、KN61000-6-2)、FCC Part15 SubpartB Class A動作種別点灯、滅無、ブザー無配線接続方法キャブタイヤコード外径(Φmm)60取付場所屋内使用周囲温度(℃)-20~50使用周囲湿度90%RH以下/結露なきこと保存温度範囲(℃)-30~60取付方向正方向色(本体)オフホワイト使用周囲湿度(%RH)90以下、結露なきこと
CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド SMCCJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッドSMC
4,998税込5,498
1個
翌々日出荷から12日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
ドリル 超硬ソリッドドリル セコ・ツールズ・ジャパンドリル 超硬ソリッドドリルセコ・ツールズ・ジャパン
22,980税込25,278
1個
当日出荷から翌日出荷
Seco Feedmaxシリーズは、高い生産性、加工コスト削減が可能な超硬ソリッドドリルです。 高いセンタリング能力により 、センタードリル加工無しで高い穴精度を実現します。あらゆる被削材に対応可能な、コーティングとジオメトリのラインナップがあります。
仕様KAPR(deg):70
製氷機 浄水フィルター 三菱冷蔵庫用 M20-Y40-526S 純正 ELPA製氷機 浄水フィルター 三菱冷蔵庫用 M20-Y40-526S 純正ELPA
1,098税込1,208
1個
3日以内出荷
◇対応メーカー: 三菱 MITSUBISHI ◇純正部品番号:M20-Y40-526 ( M20 Y40 526 M20Y40526 ) ◇入数: 1個入
用途◇対応冷蔵庫:MR-C40SA MR-C40SAL MR-C45SA MR-C45SAL MR-C50GA MR-G50A MR-JK37S MR-JK37SL MR-JK44SL MR-M37S MR-M37SL MR-M38EG2 MR-M38EG2L MR-M38EG3 MR-M38EG3L MR-M38T MR-M38TL MR-M38X MR-M38XD MR-M38XDL MR-M38XL MR-M44EG MR-M44S MR-M44SL MR-M45EG2 MR-M45EG2L MR-M45EG3 MR-M45EG3L MR-M45T MR-M45TL MR-M45X MR-M45XD MR-M45XL MR-M48S MR-M48T MR-M48X MR-S33JS MR-S33RJ MR-S33RJL MR-S37MSL MR-S37RJL MR-S38MT MR-S38MTL MR-S38MX MR-S38MXL MR-S40A MR-S40AL MR-S40B MR-S40BL MR-S40EG4 MR-S40EG4L MR-S44MS MR-S44MSL MR-S45A MR-S45AL MR-S45EG4 MR-S45EG4L MR-S45MT MR-S45MTL MR-S45MX MR-S45MXL MR-S46B MR-S468L MR-S48MS MR-S48MT MR-S48MX MR-ZS401 MR-ZS401L
CD Series(CDJ2WB10) SMCCD Series(CDJ2WB10)SMC
5,598税込6,158
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)10作動方式複動片ロッド
CQP2/CDQP2 - 軸方向配管形/複動/片ロッド SMCCQP2/CDQP2 - 軸方向配管形/複動/片ロッドSMC
8,998税込9,898
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CJ2シリーズ CDJ2D10-45Z SMC標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CJ2シリーズ CDJ2D10-45ZSMC
3,998税込4,398
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)10作動方式複動片ロッドストローク(mm)45
幅狭バケット(平爪タイプ) NAKATAKI幅狭バケット(平爪タイプ)NAKATAKI
94,980税込104,478
1個
4日以内出荷
・U字溝の設置や清掃作業・管工事などの側溝工事の掘削・標準バケットではは入れない細い溝の掘削・硬い地盤の切削作業にピッタリ
用途バックホー用アタッチメント付属品バケットピン2本、調整シム関連資料採寸方法資料(0.04MB)
標準制御盤 日東工業標準制御盤日東工業
139,800税込153,780
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
種類制御盤電圧(V)200(三相3線式)表面処理粉体塗装色(マンセル値)ライトベージュ塗装(5Y7/1)主幹スイッチ遮断器+サーマルリレー
スケルトンバケット NAKATAKIスケルトンバケットNAKATAKI
119,800税込131,780
1個
4日以内出荷
ふるい・選別作業に最適!瓦礫・廃材・木片などから細かい土や異物のふるい分け作業に。全ての商品をメーカー自社にて開発・製造しているからこその安心、安全のクオリティー
用途バックホー用アタッチメント関連資料採寸方法資料(0.04MB)
法面バケット NAKATAKI法面バケットNAKATAKI
99,980税込109,978
1個
4日以内出荷
土砂や土、雪などを掘削する現場で大活躍!全ての商品をメーカー自社にて開発・製造しているからこその安心、安全のクオリティー
用途バックホー用アタッチメント付属品バケットピン2本、調整シム関連資料採寸方法資料(0.04MB)
直入起動盤 日東工業直入起動盤日東工業
129,800税込142,780
1個
4日以内出荷
用途屋内用種類制御盤電圧(V)200(三相3線式)深さ(mm)200表面処理粉体塗装分類直入起動盤保護等級IP2XC縦(mm)600横(mm)500色(マンセル値)ライトベージュ塗装(5Y7/1)適合キャビネットB20-56主幹スイッチ遮断器+サーマルリレー
KG型スタンド 三鈴工機KG型スタンド三鈴工機
7,050税込7,755
1台
4日以内出荷
適合機種MS22.MS28.MS38A.MSS38.MU38.MA22.MR20.MR30.MA45A/B.MR38.MR42.MR50U/B/C.MS42.MS57A/B.MS60A.MT57A/B.MSS42.MSS57A/B.MU60.MA57材質スチールRoHS指令(10物質対応)対応
超高速・高精度・高性能 温度調節器 坂口電熱超高速・高精度・高性能 温度調節器坂口電熱
499,800税込549,780
1台
6日以内出荷
超高速サンプリング10ms(0.01秒)を実現 11セグメント5桁表示のLCD表示 デジタル指示調節計搭載 フルマルチ入力 各種熱電対・測温抵抗体 AC100V~220V(変動範囲 AC90V~240V) 最小駆動電流 60mA 通信ポート装備で簡単データ管理
仕様●制御方式:PID●制御出力:SCR駆動●電源電圧:AC100V~220V(変動範囲 AC90V~240V)・50/60Hz(自動判別)●入力:熱電対(※) K、J、T、S、R、E、B、N、W5Re/W26Re etc.●入力:測温抵抗体 Pt100Ω、JPt100Ω●通信ポート:前面ローダポート・背面RS-485●警報信号:AC250V 3A、DC30V 1Aのリレー接点●過電流保護:サーキットブレーカー●最大負荷電流:10A(周囲温度 45℃以下)●サンプリングタイム:10ms(0.01秒)●外形寸法:W200×H150×D280mm●※工場出荷時はKタイプで設定されています。他タイプでご使用の場合は、入力種類の設定を変更してください。●ご使用前に付属の取扱説明書をご覧ください。●【使用上の注意】●通気の良い涼しい場所に置き、次のような所に置くのは避けてください。漏電、短絡により火災・感電・故障の原因となります。●▼1.粉塵の多い所●▼2.コントローラーの通気をふさぐ所●▼3.水分のかかる所●▼4.アルコール、シンナー等引火性のある薬品の近く●▼5.ノイズの発生する近く●配線作業は、必ず元電源を切ってください。火災・感電・故障のおそれがあります。●表示された電気定格を超えて、使用しないでください。火災・感電・故障のおそれがあります。●アース線を接続してご使用ください。感電のおそれがあります。●持ち運びは、本体上面の取手を持って行ってください。●分解・改造は、絶対に行わないでください。製品保証の対象外となります。アズワン品番67-4714-28
ピストンパッキンマトメ BIGM(丸山製作所)ピストンパッキンマトメBIGM(丸山製作所)
16,980税込18,678
1個
7日以内出荷
備考55フクム部品名称ピストンパツキンマトメ関連資料展開図1(0.82MB) 展開図2(0.82MB) 展開図3(1.03MB) 展開図4(1.05MB) 展開図5(0.97MB) 展開図6(1.05MB) 展開図7(1.11MB) 展開図8(1.43MB) 展開図9(1.43MB) 展開図10(1.43MB) 展開図11(0.56MB) 展開図12(0.99MB) 展開図13(1.15MB)図解NoVSM110-15-1 動力噴霧機(2)部品_No.43、BSD-5000L 動力噴霧機(1)部品_No.50、MS2215 クランクケース,キュウスイベン部品_No.47、VSA100-11 1990ネン 動力噴霧機部品_No.45、VSM110-15S 動力噴霧機(2)部品_No.43、VSA120-11 動力噴霧器(2)部品_No.40、VSA100-11 1992ネン 動力噴霧機部品_No.45、VSM100-11 動力噴霧機部品_No.45、BSD-500L-1 動力噴霧機(1)部品_No.50、VSM110-15 動力噴霧機(2)部品_No.39、MS2210 -A 本体部品_No.45、VSM110-15K 動力噴霧機(2)部品_No.43、MS2210 -A -A専用部品_No.2
ピストンパッキンマトメ BIGM(丸山製作所)ピストンパッキンマトメBIGM(丸山製作所)
5,198税込5,718
1個
7日以内出荷
備考43フクム部品名称ピストンパツキンマトメ関連資料展開図1(0.8MB) 展開図2(1.07MB) 展開図3(0.56MB) 展開図4(0.56MB) 展開図5(0.56MB) 展開図6(0.56MB) 展開図7(0.56MB) 展開図8(0.56MB) 展開図9(0.88MB) 展開図10(0.88MB) 展開図11(0.88MB) 展開図12(0.88MB) 展開図13(0.57MB) 展開図14(0.57MB) 展開図15(0.56MB) 展開図16(1.21MB) 展開図17(1.16MB) 展開図18(1.12MB) 展開図19(1.24MB) 展開図20(1.24MB) 展開図21(1.01MB) 展開図22(1.2MB) 展開図23(1.2MB) 展開図24(1.08MB) 展開図25(1.18MB) 展開図26(1.18MB) 展開図27(1.03MB) 展開図28(1.08MB) 展開図29(1.22MB) 展開図30(1.02MB) 展開図31(1.08MB) 展開図32(0.85MB) 展開図33(0.84MB) 展開図34(1.23MB) 展開図35(0.84MB) 展開図36(1.22MB) 展開図37(0.85MB) 展開図38(0.57MB) 展開図39(0.78MB) 展開図40(0.78MB) 展開図41(0.57MB) 展開図42(0.96MB) 展開図43(0.9MB) 展開図44(1.22MB) 展開図45(1.22MB)図解NoMSA513R4C 10 フゾクヒン、オプション部品_No.24、MS753DR6S-2Y -A -A専用部品_No.2、MS450EA-M 動力噴霧機部品_No.38、MS513 -A -A専用部品_No.2、MS513MC-A-60HZ A専用部品_No.2、MS753DR6S-K -A A専用部品_No.2、MS450 本体部品_No.38、SSA-α1003 動力噴霧機-1部品_No.34、MS513MC-A-50HZ A専用部品_No.2、SSA-S610 -1 動力噴霧機(1)部品_No.34、MSA513R3-K-A -A専用部品_No.2、SSA-α520 動力噴霧機(2)部品_No.37、SD45 本体部品_No.38、MS753MC-A-50HZ A専用部品_No.2、MS651DR6T-Y 動力噴霧機 クランクケース、吸水弁部品_No.45、MS513EA-2K-A A専用部品_No.2、SSW-303C 動力噴霧機部品_No.38、MS651DR4-Y 動力噴霧機部品_No.42、MS343 本体部品_No.45など
ピストンパッキンマトメ BIGM(丸山製作所)ピストンパッキンマトメBIGM(丸山製作所)
4,998税込5,498
1個
7日以内出荷
部品名称ピストンパツキンマトメ関連資料展開図1(0.54MB) 展開図2(0.55MB) 展開図3(0.55MB) 展開図4(0.55MB) 展開図5(0.55MB) 展開図6(0.94MB) 展開図7(0.98MB) 展開図8(0.98MB) 展開図9(1.05MB) 展開図10(1.05MB) 展開図11(1MB) 展開図12(1MB) 展開図13(0.73MB) 展開図14(0.94MB) 展開図15(0.94MB) 展開図16(0.84MB) 展開図17(1.01MB) 展開図18(1.24MB) 展開図19(1.24MB) 展開図20(1.2MB) 展開図21(1.2MB) 展開図22(0.55MB) 展開図23(1.13MB) 展開図24(1.13MB) 展開図25(1.22MB) 展開図26(1.22MB) 展開図27(1.22MB) 展開図28(1.22MB) 展開図29(0.55MB) 展開図30(0.55MB) 展開図31(0.55MB) 展開図32(0.55MB) 展開図33(0.55MB) 展開図34(0.55MB) 展開図35(1.03MB) 展開図36(1.03MB) 展開図37(0.55MB) 展開図38(0.55MB) 展開図39(0.55MB) 展開図40(0.58MB) 展開図41(1.24MB) 展開図42(1.25MB) 展開図43(0.77MB) 展開図44(0.77MB) 展開図45(0.77MB) 展開図46(0.77MB) 展開図47(0.57MB) 展開図48(0.91MB) 展開図49(0.85MB) 展開図50(1.13MB)図解NoMSV613-K-A(13×130M) A専用部品_No.2、MS511R2-M 動力噴霧機部品_No.39、MK51 本体部品_No.47、MS5000 本体部品_No.45、SD55 本体部品_No.47、MS613 -A -A専用部品_No.2、SD51-1 本体部品_No.47、CBM-520BH 動力噴霧機部品_No.38、MK12-3 本体部品_No.38、MS653DR6S-K -A -A専用部品_No.2、MK55 本体部品_No.47、MSA613R3-K-A -A専用部品_No.2、MS551DR6T-K 動力噴霧機 クランクケース、吸水弁部品_No.45、MSV613-K-A A専用部品_No.2、MK15-3 本体部品_No.39、MS403 本体部品_No.39、MS510 本体部品_No.47、MS550 本体部品_No.47、MS511ENR-M 動力噴霧機部品_No.39、MS511 本体部品_No.47、MS5002 本体部品_No.44、MS653 -A -A専用部品_No.2、MS551DR4T-K 動力噴霧機 クランクケースなど
スタータキー BIGM(丸山製作所)スタータキーBIGM(丸山製作所)(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
7日以内出荷
備考37410-5515-0部品名称スタータキー関連資料展開図1(1.36MB) 展開図2(0.66MB) 展開図3(0.63MB) 展開図4(0.67MB) 展開図5(0.84MB) 展開図6(0.5MB) 展開図7(1.14MB) 展開図8(1.14MB) 展開図9(1.14MB) 展開図10(1.13MB) 展開図11(1.29MB) 展開図12(0.63MB) 展開図13(0.64MB) 展開図14(0.59MB) 展開図15(0.67MB) 展開図16(0.61MB) 展開図17(1.12MB) 展開図18(1.27MB) 展開図19(1.21MB) 展開図20(1.23MB) 展開図21(1.21MB) 展開図22(0.59MB) 展開図23(0.83MB) 展開図24(1.09MB) 展開図25(0.48MB) 展開図26(0.95MB) 展開図27(1.27MB) 展開図28(0.52MB) 展開図29(0.84MB) 展開図30(0.52MB) 展開図31(0.84MB) 展開図32(0.56MB) 展開図33(0.54MB) 展開図34(0.8MB) 展開図35(0.51MB) 展開図36(0.85MB) 展開図37(0.51MB) 展開図38(0.85MB) 展開図39(1.08MB) 展開図40(1.26MB) 展開図41(1.1MB) 展開図42(1.1MB) 展開図43(1.28MB) 展開図44(1.19MB) 展開図45(1.03MB) 展開図46(1.23MB) 展開図47(1.23MB) 展開図48(1.03MB) 展開図49(1.03MB) 展開図50(1.03MB)図解NoSSA-F616V-1 エンジン(付属品)部品_No.43、SSA-Z600MA 燃料フィルタ・エアクリーナ・付属品部品_No.46、SSA-N500 エンジン 付属品部品_No.22、SSA-E500DX エンジン 付属品部品_No.48、SSA-S500 エンジン 電装品部品_No.3、SSA-α1003-1 エンジン(付属品)部品_No.38、SSA-α520 エンジン(付属品)部品_No.45、SSA-α1003 エンジン(付属品)部品_No.42、SSA-G550 エンジン(付属品・オプション)部品_No.48、MS653DR6S-K -A エンジン OC80-EGX-SPMR-1 ツールセット、スタータスイッチ、レギュレター部品_No.10、SSA-G1010 エンジン(グローランプ・タイマ・スタータスイッチ・コントロールボックス・メータ・銘板・付属品・サービス部品)部品_No.7、SSA-S500 計器パネル部品_No.19、SSA-Z600 燃料フィルタ・エアクリーナ・付属品部品_No.46、SSA-α510DX 計器パネル,シート部品_No.44など
マフラコンプリート BIGM(丸山製作所)マフラコンプリートBIGM(丸山製作所)
1,498税込1,648
1個
7日以内出荷
関連資料展開図1(1.07MB) 展開図2(1.21MB) 展開図3(1.23MB) 展開図4(1.21MB) 展開図5(1.21MB) 展開図6(1.23MB) 展開図7(1.19MB) 展開図8(1.17MB) 展開図9(1.06MB) 展開図10(0.95MB) 展開図11(0.97MB) 展開図12(0.95MB) 展開図13(1.08MB)図解NoMSE-25H エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.45、MS072EHR-A(70M) エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.45、MS072EHR-A エンジン クランクケース、シリンダ部品 マフラコンプリート_No.45、BC250H GX 25 クラッチケースセット、フューエルタンク部品 マフラコンプリート_No.25、MSE-30HR エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.45、MBS250H エンジン クランクケースセット、フューエルタンク部品_No.25、MS072H エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.45、MB250HU エンジン クランクケースセット、フューエルタンク部品_No.25、BCS250H エンジン GX25 クランクケース、フューエルタンク部品_No.25、MKF-265H クランクケース,シリンダ部品_No.45、MS072EH-R-A(60L) エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.45、MSE-50H-A クランクケース、シリンダ部品_No.45、MS072EH-A エンジン クランクケース、シリンダ部品 マフラコンプリート_No.45、MS072EHR-1 エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.45、MS072EHR(70M)-1 エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.45、MS073H-20 -A エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.45
ケイチガイニップル BIGM(丸山製作所)ケイチガイニップルBIGM(丸山製作所)
1,598税込1,758
1個
7日以内出荷
規格PT3/8XPF3/8関連資料展開図1(1.05MB) 展開図2(1.02MB) 展開図3(1.02MB) 展開図4(1.05MB) 展開図5(0.94MB)図解NoMS072EH-R-A(60L) 動力噴霧機 クランクケース部品_No.45、MS072EHR-A 動力噴霧機 クランクケース部品 ケイチガイニツプル_No.45、MS058E ポンプ、クランクケース部品 ケイチガイニツプル_No.45、SD057E 動力噴霧機 クランクケース部品_No.45、MS055E 動力噴霧機部品 ケイチガイニツプル_No.65、MS058SPE-A ポンプ クランクケース部品 ケイチガイニツプル_No.45、MS071EHR(70M) 動力噴霧機 クランクケース部品 ケイチガイニツプル_No.45、MS055M-A 動力噴霧機部品 ケイチガイニツプル_No.40、GS33MR ポンプ部品 ケイチガイニツプル_No.39、MK057E 動力噴霧機 クランクケース部品 ケイチガイニツプル_No.45、GS51EMR BIGM ポンプ クランクケース部品 ケイチガイニツプル_No.45、MS056E 動力噴霧機部品 ケイチガイニツプル_No.38、MS055ED 動力噴霧機部品 ケイチガイニツプル_No.38など
エレメント エアクリーナ BIGM(丸山製作所)エレメント エアクリーナBIGM(丸山製作所)
349税込384
1個
7日以内出荷
関連資料展開図1(0.99MB) 展開図2(1.04MB) 展開図3(1.05MB) 展開図4(1.03MB) 展開図5(1.03MB) 展開図6(1.05MB) 展開図7(1.02MB) 展開図8(1.02MB) 展開図9(0.95MB) 展開図10(0.87MB) 展開図11(1.08MB) 展開図12(0.87MB) 展開図13(0.87MB) 展開図14(1MB)図解NoMS072EHR(70M)-1 エンジン キャブレタ、フューエルタンク、リコイルスタータ部品_No.45、MS073H-20 -A エンジン(キャブレタ,フューエルタンク,リコイルスタータ)部品_No.45、BC250H GX25 キャブレータ、エアクリーナ部品 エレメント エアクリーナ_No.33、MS072H エンジン(キャブレタ,フューエルタンク,リコイルスタータ)部品_No.45、MSE-25H エンジン キャブレタ、フューエルタンク、リコイルスタータ部品_No.45、MSE-30HR エンジン キャブレタ、フューエルタンク、リコイルスタータ部品_No.45、BCS250H エンジン GX25 キャブレータ、エアクリーナ部品_No.33、MKF-265H キャブレタ,フューエルタンク部品_No.45、MS072EH-A エンジン キャブレタ、フューエルタンク、リコイルスタータ部品 エレメント エアクリーナ_No.45、MS072EH-R-A(60L エンジン キャブレータ、リコイルスタータ部品_No.45、MBS250H エンジン キャブレタ、エアクリーナ部品_No.33、MS072EHR-A(70M) エンジン キャブレタ、フューエルタンク、リコイルスタータ部品_No.45、MSE-50H-A キャブレタ、フューエルタンク、リコイルスタータ部品_No.45、MB250HU エンジン キャブレータ、エアークリーナ部品_No.33、MS072EHR-1 エンジン キャブレタ、フューエルタンク、リコイルスタータ部品_No.45、MS072EHR-A エンジン キャブレタ、フューエルタンク、リコイルスタータ部品 エレメント エアクリーナ_No.45、HBC254H エンジン キャブレタ、フューエルタンク、リコイルスタータ部品_No.45
ブラケット BIGM(丸山製作所)ブラケットBIGM(丸山製作所)
639税込703
1個
7日以内出荷
部品名称ブラケツト関連資料展開図1(1.15MB) 展開図2(1.3MB) 展開図3(1.16MB) 展開図4(1.12MB) 展開図5(1.15MB) 展開図6(0.97MB) 展開図7(1.15MB) 展開図8(1.27MB) 展開図9(1.15MB) 展開図10(1.31MB) 展開図11(1.31MB) 展開図12(1.19MB) 展開図13(1.19MB) 展開図14(1.15MB)図解NoMS039D-20JA エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品_No.43、MS053D-20 -A エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品_No.45、SD030SP エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品_No.53、MS059D-20 -A エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品_No.49、MS059-20 エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品_No.49、MS043 エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品_No.45、MS043D-20 -A エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品_No.45、MS059D-25 -A エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品_No.49、MS037 エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品_No.45、MS037D-15 -A エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品_No.45、MS039D-15 エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品_No.45、MK030SP エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品_No.53、MS030SP エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品_No.53、MS059-25 エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品_No.49
ヘイコウキー BIGM(丸山製作所)ヘイコウキーBIGM(丸山製作所)
699税込769
1個
7日以内出荷
規格8X7X45リヨウカク部品名称ヘイコウキー関連資料展開図1(0.96MB) 展開図2(0.86MB) 展開図3(0.86MB) 展開図4(0.86MB) 展開図5(0.86MB) 展開図6(0.86MB) 展開図7(0.86MB) 展開図8(0.97MB) 展開図9(0.97MB)図解NoCGM-610NR 動力噴霧機(1)部品_No.55、CGM-610HNR 200M 動力噴霧機(1)部品_No.55、MS413MC-A-50HZ フレーム部品_No.32、MS413MC-A-60HZ フレーム部品_No.32、MS513MC-A-50HZ フレーム部品_No.32、MS513MC-A-60HZ フレーム部品_No.32、MS313MW -A フレーム部品_No.45、MS313MC-A-60HZ フレーム部品_No.32、MS313MC-A-50HZ フレーム部品_No.32