端子形状ハンダ端子
絶縁抵抗(MΩ)100以上(MIN)/DC500V
接触抵抗(mΩ)20以下(MAX)
絶縁耐圧(端子間)AC1000V 1分間、(充電部と非充電部)AC1500V 1分間
取付板厚(mm)最大3
電流容量6A125V.AC
極数単極双投
定格AC125V-6A
端子形状はんだ端子
接触抵抗(mΩ)20以下(max)
機械的開閉耐久性0
電気的開閉耐久性0
レバー倒れ角度(°)24±4
スイッチ特性ON-ON
絶縁抵抗100MΩ以上(min)
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(V)AC1000(1分間)
実装タイプ0
極数単極双投
定格AC.125V-6A
端子形状ハンダ端子
接触抵抗(mΩ)20以下
レバー倒れ角度(°)24±4
操作部形状モールドフラットレバー
スイッチ特性ON-ON
絶縁抵抗DC.500V 100Ω以上
耐電圧(V)端子間:AC.1000(1分間) 充電部と非充電部:AC.1500(1分間)
1個
¥599
税込¥659
9日以内出荷
関連キーワード