カテゴリ

  • 農業機械(456)
  • 建築金物(93)
  • 制御機器(79)
  • 切削工具(31)
  • 測定用品(30)
  • 自動車補修部品(15)
  • パソコン/周辺機器(14)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(13)
  • 空調・電設資材(11)
  • 科学研究・開発用品(11)
  • フォークリフト・産機・建機用品(10)
  • 安全用品(9)
  • 防災用品(8)
  • 住設機器(8)
  • 梱包用品(6)
  • メカニカル部品(6)
  • 船舶用品・漁業資材(6)
  • 測定関連サービス(6)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(6)
  • 作業工具(6)
  • 溶接用品(5)
  • 厨房用品(4)
  • 電気材料(4)
  • 事務用品(4)
  • バイク純正部品(3)
  • 建材・エクステリア(3)
  • 自転車部品(3)
  • トラック純正部品(3)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
  • 機構部品(2)
  • オフィス家具(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • ヘルスケア(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • バイク部品(1)
  • 物流用品(1)
  • テープ(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 日用品(1)
  • 防犯用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 介護用品(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • カー用品(1)
  • 作業服(1)
  • 家電(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
  • 電動工具(1)

「ms-70」の検索結果

878件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
加熱乾燥式水分計 MS-70 / MX-50 / MF-50 / ML-50 A&D加熱乾燥式水分計 MS-70 / MX-50 / MF-50 / ML-50A&D(1件のレビュー)
119,800税込131,780
1台
当日出荷から31日以内出荷
新しい水分率計測の提案。水分率表示0.001%、0.01%、0.1%を選択可能。高精度センサーSHS採用による高い再現性《特許取得済》直管型ハロゲンランプと新機構SRA採用の高速で均一な加熱《特許取得済》。各試料の測定条件を最大20通り記憶。測定結果を最大100個記憶。「標準モード」「急速モード」「自動終了モード」「タイマーモード」「マニュアルモード」。RS-232C標準装備(D-Sub25Pメス)測定データのリアルタイムグラフ化(専用ソフトウェアWinCT-Moisture標準付属)加熱温度の校正が可能
幅(mm)215質量(kg)約6高さ(mm)173奥行(mm)320電源電源ケーブル計量皿寸法W(mm)Φ85測定方式加熱乾燥式加熱方式ハロゲンランプ(直管式、最大加熱能力400W)測定単位水分率%、固形分%、比率%、質量表示動作温湿度範囲5~40℃、85%RH以下(結露しないこと)通信機能RS232C 25ピンメス標準装備材質(計量皿)A1050
トーチスイッチのみ MS-70・MS-100用 マイト工業株式会社トーチスイッチのみ MS-70・MS-100用マイト工業株式会社
3,500税込3,850
1個
4日以内出荷
LEDサーチライト MS70-1224 12/24V マリンテックLEDサーチライト MS70-1224 12/24Vマリンテック
26,980税込29,678
1式
6日以内出荷
塩害対策に関する技術の特許を出願!固定型!70WスポットタイプLEDサーチライト前方向を強力に照射!特許申請中商品本体は防水構造となっております。オスラム製5WLED素子を16個搭載 合計80Wマリンテック独自の防蝕構造オリジナルステンレス金具付き自社工場で防蝕処理後、長時間のエージングテスト済みノイズ対策品12V/24V 共用電源2021年モデルAC100V電源でご使用の方は変換電源アダプター D24-6Aをお勧めします。
寸法(mm)140×150×90質量(kg)1.3材質(本体)アルミダイキャスト製形式MS70-1224電圧(V)DC12~DC30角度(°)30全光束(Lm)7000色温度6000K到達距離(m)最高約320保証期間1年LEDオスラム社製指向性スポット
ビニル被覆 固定用ケイフレックス KMS型 三桂製作所ビニル被覆 固定用ケイフレックス KMS型三桂製作所(5件のレビュー)
28,980税込31,878
1巻(10m)
当日出荷から5日以内出荷
ケーブル保護管として様々な環境にフレキシブルに対応
用途手で曲げられるフレキシブルチューブ保護等級IP67使用温度範囲(℃)-20~60機能防水/耐候/高耐油
マーキングシート(70mm) ヤマヨマーキングシート(70mm)ヤマヨ(1件のレビュー)
3,898税込4,288
1セット(4枚組)
当日出荷
簡単に美しくマーキングできるスグレもの。折り曲げても割れないポリプロピレン(PP)製。位置決めやカット使用も可能です。耐久性に優れ、市販のマーキングスプレーやハクリ剤、シンナーにも溶けません。折り曲げに強いので、曲面へのマーキングに対応します。
セット内容1/数字、2/記号、3/記号、4/記号材質ポリプロピレン(PP)シートサイズ(mm)270×440×0.8文字高(mm)70RoHS指令(10物質対応)対応
園芸用・農業用ノズル ZETTO園芸用・農業用ノズルZETTO(44件のレビュー)
2,698税込2,968特価
1本
当日出荷から5日以内出荷
伝統の「特殊噴板」使用で、ソフトな水かけができます。1本ずつハンダ付けの丁寧な手作り仕様。
【修理】 加熱乾燥式水分計 MS-70 / MX-50 / MF-50 / ML-50 修理受付 エー・アンド・デイ【修理】 加熱乾燥式水分計 MS-70 / MX-50 / MF-50 / ML-50 修理受付エー・アンド・デイ
55,980税込61,578
1台
22日以内出荷
サービス分類修理
メカスイングノズル ノズルユニット GA-REW(ガリュー)メカスイングノズル ノズルユニットGA-REW(ガリュー)
10,980税込12,078
1個
当日出荷
左右に首を振るノズルからエアーが噴射されることにより、従来のフラットノズルと比べ強打力、しかも省エネ
用途除塵、水切りなどRoHS指令(10物質対応)対応
メカスイングノズル ガン付き GA-REW(ガリュー)メカスイングノズル ガン付きGA-REW(ガリュー)
14,980税込16,478
1個
当日出荷から6日以内出荷
左右に首を振るノズルからエアーが噴射されることにより、従来のフラットノズルと比べ強打力、しかも省エネ
用途除塵、水切りなどRoHS指令(10物質対応)対応
コーナーブロック リンテック21コーナーブロックリンテック21
16,980税込18,678
1個
当日出荷
レベルアジャスターがない設備にも対応可能! V字型ストッパーで2方向への移動を防止! 幅広い工場設備に対応OK!
種別転倒防止ストッパー適合1200kg/2個使用時セット内容本体(接着パッド付円盤×2、V字型ストッパー金具、ワッシャー×4、六角ボルト(M16×20mm)×2、プライマーB(5g)×2本材質アクリル系粘着剤、メッキ処理鋼板、メッキ処理ねじ類寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×105×65(組立時)使用環境温度(℃)0~40耐震性6強
超硬ミルリーマ 日研工作所超硬ミルリーマ日研工作所
14,980税込16,478
1個
当日出荷から9日以内出荷
材質超硬刃形スパイラルシャンクストレートシャンク
旧JIS用・両面非転写デスクマット TRUSCO旧JIS用・両面非転写デスクマットTRUSCO
6,198税込6,818
1枚
当日出荷
マットの両面に特殊コーティングを施しているのでコピーや、印刷物のインキが付着しにくくなっています。 各種デスク・テーブルなど天板形状に応じたカットが可能です(最大サイズ 幅×奥行:10000×1200mm)。
厚さ(mm)1.8材質/仕上軟質ポリ塩化ビニール(PVC)繰り返し・詰め替え対応
3枚刃汎用ミディアムエンドミル 三菱マテリアル3枚刃汎用ミディアムエンドミル三菱マテリアル
1,298税込1,428
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
2枚刃に近いチップスペースを持ち、さらに断面積は2枚刃より大きく剛性がある為、重切削用として使用する事が可能です。
用途炭素鋼/合金鋼/鋳鉄材質コバルトハイス刃数3枚刃ねじれ角(°)30
アルミ 富士山プリン シリコン付 松永製作所アルミ 富士山プリン シリコン付松永製作所
1,898税込2,088
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
美しい焼き上がりをかなえる、松永製作所の製菓型。
フレームホルダーシリーズ リンテック21フレームホルダーシリーズリンテック21
8,798税込9,678特価
1個
当日出荷から15日以内出荷
強力接着固定で背の高い設備の転倒も防止! 設備底面のスペースに合わせた豊富なラインナップ! レイアウト変更などにも対応可能
種別転倒防止ストッパー適合500kgセット内容本体(接着パッド付円盤、接着パッド付L金具、六角ボルト(M16×120mm)、M16ナット×2、ボルト(M8×30mm)×2、プライマーB(5g)×2本材質アクリル系粘着剤、処理鋼板、メッキ処理ねじ類寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)154×120×131(組立時)使用環境温度(℃)0~40耐震性6強
底付き穴用超硬ミルリーマ(ストレートシャンク) 日研工作所底付き穴用超硬ミルリーマ(ストレートシャンク)日研工作所
21,980税込24,178
1本
翌々日出荷
刃先部にエンド刃(荒切削刃)を持ち、下孔の曲りを修正しながら一定した適度な仕上代を二段目のリーマ刃に残してリーマ加工を行うため、下孔取代のバラツキや曲りも問題にせず加工できます。
用途鋳鉄・ダクタイル鋳鉄・アルミ合金材材質超硬合金(K10)食付長さ0.6表面処理ノンコートねじれ角左ねじれ 30゜~35゜
超硬ロングラジカルミルリーマ 日研工作所超硬ロングラジカルミルリーマ日研工作所
19,980税込21,978
1本
翌々日出荷
ポジティブレーキのエンド刃が下穴曲がりを修正。位置精度も抜群です。
用途軟鋼・炭素鋼・快削鋼・合金鋼・工具鋼・ステンレス鋼材質超微粒子刃数4表面処理TICN2コーティングねじれ角左ねじれ 30゜~35゜
オートクレーブ対応ソックス MCC(MaxClean)オートクレーブ対応ソックスMCC(MaxClean)
779税込857
1足
当日出荷
オートクレーブ滅菌に対応、抜群の吸湿性、制菌加工で細菌増殖を抑える
用途電子機器、精密機器、半導体、医薬、化粧、研究所などクリーンルーム内作業に。生地性能吸湿性、制菌
超硬ミルリーマ(ストレートシャンク) 日研工作所超硬ミルリーマ(ストレートシャンク)日研工作所
18,980税込20,878
1本
翌々日出荷
刃先部にエンド刃(荒切削刃)を持ち、下孔の曲りを修正しながら一定した適度な仕上代を二段目のリーマ刃に残してリーマ加工を行うため、下孔取代のバラツキや曲りも問題にせず加工できます。
用途鋳鉄・ダクタイル鋳鉄・アルミ合金材材質超硬合金(K10)表面処理ノンコートねじれ角左ねじれ 30゜~35゜
スズキタイプ クリップ Modesスズキタイプ クリップModes
1,498税込1,648
1袋(10個)
4日以内出荷
内張りクリップ
ステン鉄ショートドリル iHelpステン鉄ショートドリルiHelp
709税込780
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
ステンレス加工に適したコバルトハイス鋼と特殊刃先の組み合わせにより、軽快な切れ味を実現。材料への鋭い食い込みと切れ味を両立する刃先です。ブレにくく、使いやすいショートサイズです。
用途ステンレス・鉄・木材・樹脂などの穴あけ作業に。材質コバルトハイス鋼軸径(Φmm)6.35(六角軸)適合工具インパクトドライバー等入数1本
デジタル水分計(木材用) マザーツールデジタル水分計(木材用)マザーツール
22,980税込25,278
1個
3日以内出荷
一般木材等の測定に最適な水分計です。
測定範囲(%)9~30付属品電池、水分プローブ×1、ピン型水分電極×10、携帯ケース、取説寸法(mm)本体/78(W)×185(H)×38(D)、水分プローブ/165×Φ23質量(g)約330(電池を含む)電源006P積層乾電池×1精度(%)±(4%+5dgt)※23±5℃にて測定原理ピン型水分電極2個による導電率測定ディスプレイ3.5桁、LCD、約0.8秒/回使用環境0~50℃、0~80%RH分解能(%)0.1
高周波木材水分計 A-Gas Japan高周波木材水分計A-Gas Japan
25,980税込28,578
1台
3日以内出荷
測定は表面にあてるだけ素材にキズつけることなく測定が可能8種類の木材分類から選択
電源(V)006P(9電池測定方式非接触 高周波測定範囲(%)0~50(23℃±5℃)分解能水分/0.5%RH、温度/0.1精度(℃)水分/±1.5%、温度/±2機能自動温度補正、データホールド、8種類の木材密度から選択可サンプリング約0.8秒ディスプレイLCD 46.5mm×28.5mm使用環境0~50℃ 80%RH未満
チタンツールコンビネーションスパナセット TONE(トネ/旧:前田金属工業)チタンツールコンビネーションスパナセットTONE(トネ/旧:前田金属工業)
69,980税込76,978
1セット
3日以内出荷
従来品(鋼製)の約60%の軽さのチタン合金製コンビネーションスパナです(メーカー比)。;錆びにくいと言われるステンレス鋼や銅合金より耐食性に優れています。;低濃度の薬品に対しても十分な耐食性を発揮します。;非磁性なので、磁場内で磁場に左右されない作業ができ、磁化しないので電子機器類に悪影響を与えません。;強度はJISコンビネーションスパナをクリアーしました。
マグネットスライドタイプ ディープ 差込角9.52x対辺13mmx70L NAC(長堀工業)マグネットスライドタイプ ディープ 差込角9.52x対辺13mmx70LNAC(長堀工業)
3,500税込3,850
1個
翌々日出荷
差込角(mm)9.52二面幅(mm)13トラスコ品番853-2159全長(mm)70質量(g)120
アルミワンタッチサンダー TRUSCOアルミワンタッチサンダーTRUSCO
2,198税込2,418
1個
当日出荷
ハンディタイプのマジックテープ式ワンタッチサンダーです。 丈夫でサビないアルミプレートで、手になじみやすい木柄グリップです。
用途あらゆる研磨作業の補助具としてトラスコ品番764-6674長さ(mm)240幅(mm)70質量(g)280
ZETTOナノバブル搭載ノズル 水空間ZETTOナノバブル搭載ノズル水空間
10,980税込12,078
1本
4日以内出荷
ZETTO伝統の従来からの柔らかな散水に加え、ナノバブル水を流量損失なしに散水できる植物に優しい散水ノズル。
用途園芸・セル苗用散水ノズル適合ホース内径(Φmm)15
マイクロスコープ7.0デジタル顕微鏡 マリンテックマイクロスコープ7.0デジタル顕微鏡マリンテック
20,980税込23,078
1式
欠品中
本格的デジタル顕微鏡!デジタルマイクロスコープカメラセンサー高解像度7インチモニター付き・簡単操作・本体は樹脂製/アームとベースは耐久性に優れたアルミニウム製・鮮明な映像の7インチIPSスクリーンLCDモニター搭載・拡大倍率10-1200倍(10-1200X)・PC接続対応(Windows/Mac)・PCと接続することで写真撮影や録画可能・調整可能なLEDランプ(8個)/補助ランプ(2個)搭載・USB Type-Cで充電可能・便利なリモコン付き・日本語対応・1年保証
用途回路基板の解析・修復・コイン・植物・ジュエリー・切手などの検査にも付属品USB Type-Cケーブル・取扱説明書型式DMS-7.0質量(g)約950倍率最大:1200xレンズ【光学寸法】1/2.8”光源8LEDランプ+2フレキシブルランプ解像度1280×720保証期間1年視野角178°フォーマット形式【画像】JPGフォーカス【範囲】10~40mm言語表示日本語含む12ヶ国語対応サイズ(mm)240×208×89伝送速度25fpsビデオフォーマットAVIピクセル最大:1080FHDストレージMicro SDカード32GB(MAX)
コーナーブロック TRUSCOコーナーブロックTRUSCO
17,980税込19,778
1セット
当日出荷
レベルアジャスター固定が困難な工場設備・装置の移動を防止する製品です。 対象設備の脚部角柱等に外側からV字型ストッパーをあてがい、2方向から逃げ道を塞ぎ、接続された接着パッド付き円盤2個を床に接着固定して移動防止します。 円盤は接着固定の為、床面を傷つける穴あけ工事が不要で設置の際に対象物を動かす必要がありません。
用途工場設備・装置の移動を防止ように。トラスコ品番207-7425セット内容接着パッド付き円盤×2、V字型ストッパー 金具×1、ワッシャー×4、M16×20mm六角ボルト×2、プライマーB×2、取扱説明書、プライマーB(5g)× 2材質/仕上アクリル系接着材、メッキ処理鋼板、メッキ処理ネジ類質量(kg)1.3/【対象物】600以下/個本体厚さ(mm)56本体長さ(mm)105アズワン品番64-8613-49本体寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)230
デスクマット(旧JIS用・オレフィン系樹脂タイプ) 森松デスクマット(旧JIS用・オレフィン系樹脂タイプ)森松
5,198税込5,718
1枚
当日出荷から8日以内出荷
焼却時に塩化水素の出ないオレフィン系樹脂で環境に優しい素材です。光の反射が少ない、目に優しいノングレアタイプです。コピーのインキが付着しにくい、両面非転写タイプです。のりや接着剤がつきにくいマットです。
厚さ(mm)1.5仕様旧JIS用半透明繰り返し・詰め替え対応
汎用品ケイフレックス 三桂製作所汎用品ケイフレックス三桂製作所
3,490税込3,839
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
業務用 卓上型対面冷蔵ショーケース(角型) ジェーシーエム業務用 卓上型対面冷蔵ショーケース(角型)ジェーシーエム
98,980税込108,878
1台(70L)
3日以内出荷
温度設定は2~8℃ (外気温25℃、湿度60%、周囲風速0.2m/s以下、無負荷平衝時直射日光受けず) LED照明で庫内を明るく食品をきれいに照らす デジタルコントロールパネル搭載で温度制御管理向上 自然冷媒(R600a)でCO2の排出量を削減し電力節減が図れて省エネ ノンフロン製品だから環境に優しい 二重ガラスだから庫内保冷能力が良い Low-Eガラス採用《遮熱・断熱・省エネ・結露防止効果》 自動霜取り機能・高温・低温警報付き
温度範囲(℃)2~8(冷蔵)消費電力(W)280/270(LED8/8)(50/60Hz)付属品棚板2枚RoHS指令(10物質対応)対応
ストレートコネクタ 大和電業ストレートコネクタ大和電業
7,598税込8,358
1個
当日出荷から7日以内出荷
フレームホルダー MS-705シリーズ リンテック21フレームホルダー MS-705シリーズリンテック21
11,980税込13,178
1個
5日以内出荷
アンカーボルトを使用しない接着固定タイプです。 機械を動かさずに取り付け可能です。
種別落下防止器具寸法(mm)154×120×131サイズL耐荷重(kg)500/個アズワン品番3-7243-01高さ調整範囲(mm)11~35耐震性震度6強相当
JJマック アジングロッド GoldenMean(ゴールデンミーン)JJマック アジングロッドGoldenMean(ゴールデンミーン)
19,980税込21,978
1本
7日以内出荷
チューブラーティップ(オールチューブラー)採用・ロングレングスモデル。オールチューブラーでキャスト時のブレが少ない7フィートのレングスを生かし、遠投が必要なポイントや足場の高い場所でのやりとりで威力を発揮するモデル。ジグ単はもちろん、ライトキャロライナリグ、ライトフロートリグなどで広範囲を探りたいときに活躍する、大場所攻略には欠かせない1本。
用途【アジングロッドの新基準!その名は、JJマック】エサ釣りの好敵手「アジ」をもっと手軽に、もっと簡単にルアーで釣るために、アジング創世期の2010年に誕生したアジング専用「JJマック」。初代「JJマック」の開発コンセプトである「フォール中、リトリーブ中を問わずアジの繊細なアタリを感じ取り、フッキングまで持ち込み、ランディングへと導く」ための感度と柔軟さは踏襲しつつ、最新技術でリファイン。さらなる進化を遂げてついに完成したNEW「JJマック」。現代のアジングで必要とされるメソッドや、様々なシチュエーションに対応すべく、用途に応じてロッドレングスを最適化したソリッドティップモデルとチューブラーティップモデルをラインナップ。ティップカラーにはゴールデンミーン独自で検証を重ねた昼夜問わず視認性に優れたカラー「GMグリーン」を採用。ティップが拾った微細な変化を視覚的に捉えやすくしました。もっと手軽に、もっと簡単にアジを釣るために。アジングロッドの新基準「JJマック」、その進化を実感してください。*JJ Mac=アジ(ジャパニーズ・ジャック・マッカレル) 【ブランクス】高弾性カーボン特有の「感度」と中弾性カーボンが持つ「柔軟性」をバランス良く兼ね備えた中高弾性カーボンを採用。アジングで必須とされる性能を高次元で発揮する細身軽量ブランクス。【ティップ】JMS-511には、軽量リグ使用時の操作性・柔軟性・感度を重視したカーボンソリッドティップを採用。やや重めのリグ・ルアーまで対応可能なJMS-65・JMS-70には、感度・操作性に優れ、キャスト時のブレを軽減するチューブラーティップ(オールチューブラー)を採用。【ティップカラー】全機種ティップ部を視認性に優れた「GMグリーン」で塗装&ガイドをブルースレッドでラッピング。微細なアジのアタリなどの変化を視覚的にも捉えやすい設計。【ガイド】FujiステンレスフレームSiCリングガイドを採用。元ガイドのみFujiチタンフレームSiCリングATガイドを装着。【ジョイント】綺麗なベンディングカーブを描くスピゴットジョイント(印籠継)センターカット2ピース。【リールシート】Fuji IPS KNリールシート採用。フードにオリジナル・ローレットリングを装着。【グリップ】軽量化と操作性を重視したセパレートグリップ。センターグリップ、リアグリップ共にEVAを採用し、必要最小限の大きさに設計することでさらなる軽量化を実現。全長(ft/m):7'0"/2.10品番JMS-70材料カーボン繊維98%・グラス繊維2%自重(g)63収納時寸法(cm)110モデルスピニング(2PSC)チューブラーティップモデル継数(本)2適合ルアー質量(g)0.3~5適合ライン(lb)1~6(PE0.2~0.6号)
マークシート 神保電器マークシート神保電器
1,298税込1,428
1箱(10個)
翌々日出荷
同一マークシートマークカードのセット方法1スイッチのツマミをOFF側に倒した状態でカードホルダーを引き上げて取りはずす。2カードホルダーにマークカードをセットする。3カードホルダーをスイッチのツマミにあてがいON側に反転させながらカードホルダーを押し込んでセットする。
高周波木材水分計 131×70×26mm A-Gas Japan(旧:FUSO)高周波木材水分計 131×70×26mmA-Gas Japan(旧:FUSO)
25,980税込28,578
1個
6日以内出荷
測定は表面にあてるだけ 素材にキズつけることなく測定が可能 8種類の木材分類から選択
仕様●測定方式:非接触 高周波●測定範囲:0~50%(23℃±5℃)●分解能●▼水分:0.5%RH●▼温度:0.1℃●精度●▼水分:±1.5%●▼温度:±2℃●使用環境:0~50℃ 80%RH未満●サンプリング:約0.8秒●機能:自動温度補正、データホールド、8種類の木材密度から選択可●電源:006P(9V)電池●ディスプレイ:LCD 46.5mm×28.5mm●サイズ/質量:131×70×26mm/約110gアズワン品番67-4752-97
点検ロック MS705型 LAMP(スガツネ工業)点検ロック MS705型LAMP(スガツネ工業)
679税込747
1個
4日以内出荷
パッキン・Oリング付で、防水性に優れています。取付穴への挿入およびナットの装着時、カムの取り外しは不要です。幅広い板厚に適応します。鍵穴形状は、ダブルビットと三角があります。
仕上(本体)クロムめっき、(パッキン、指掛)ブラック、(カム)光沢クロメート処理材質(本体)亜鉛合金、(パッキン)ゴム、(指掛)ポリアミド(PA)、(カム)鋼
スーパーミストフィルター用エレメント オリオン機械スーパーミストフィルター用エレメントオリオン機械
34,980税込38,478
1個
5日以内出荷
MSF700D用フィルターエレメント。0.01μm 以上のオイルミストを除去。
長さ(mm)206口径(Φ)87交換目安エレメント:圧力損失 0.07 MPa/使用期間1年ろ過度(μm)0.01出口油分濃度(wt ppm)0.01(残油量 0.01mg/m3)捕集効率(%)99.999
フレームホルダー TRUSCOフレームホルダーTRUSCO
12,980税込14,278
1個
当日出荷から翌々日出荷
強力接着パッド使用で穴あけ工事不要なフレームホルダーです。 レベルアジャスター固定が困難な工場設備・装置の転倒・移動を防止する製品です。 床に接着した円盤に連結されたL板で設備・装置の底面を接着固定します。 円盤は接着固定の為、アンカーのように床面を傷つける穴あけ工事が不要で取り付けの際に機器を動かす必要がありません。 取り外した場合も跡が残りません。
用途レベルアジャスターを使用せず稼働中の設備を止めずに耐震補強をしたい場所に。セット内容本体×1:商品内訳(接着パッド付き円盤:1、接着パッド付きL金具:1、M16ナット:2、M8 ボルト:2、M16 六角ボルト:1)、プライマーB×2、取扱説明書、プライマーB(5g)×2材質/仕上アクリル系接着材、処理鋼板、メッキ処理ネジ類質量(kg/個)【対象物】500以下/1個本体長さ(mm)120本体寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)154
...