カテゴリ

  • 農業機械(424)
  • 切削工具(20)
  • 制御機器(14)
  • フォークリフト・産機・建機用品(14)
  • 科学研究・開発用品(9)
  • メカニカル部品(7)
  • 自動車純正部品(6)
  • 測定用品(5)
  • 自動車補修部品(4)
  • パソコン/周辺機器(4)
  • 電気材料(3)
  • バイク純正部品(2)
  • 医療(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • 作業工具(2)
  • バイク部品(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 安全標識(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 事務用品(1)
  • 学童・教育用品(1)

「ms-t10」の検索結果

関連キーワード
526件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
GASKET KIT B   061B1MS8T10 ホンダGASKET KIT B 061B1MS8T10ホンダ
6,798税込7,478
1個
4日以内出荷
GASKET KIT B   061B1MS9T10 ホンダGASKET KIT B 061B1MS9T10ホンダ
8,298税込9,128
1個
4日以内出荷
M'S(R)ITチップ 10uL クリア MS-T-10シリーズ ムロオカ産業M'S(R)ITチップ 10uL クリア MS-T-10シリーズムロオカ産業
7,998税込8,798
1袋(1000本)ほか
8日以内出荷から17日以内出荷
高品質なポリプロピレン製でオートクレーブ可能です。epochal8シリーズ、super-8000シリーズの推奨チップです。
材質PP規格(ラック) SBS容量(μL)10対応機種ITQ-2N・ITQ-10N・ITE-2・ITE-10チップ色クリアー
サクションストレーナ MSTタイプ 増田製作所サクションストレーナ MSTタイプ増田製作所
7,798税込8,578
1個
当日出荷から47日以内出荷
総軽合金製ですから酸化促進に依る油の劣化がありません。 総軽合金製のため、極めて堅固で然も軽量で断線、目開きがありません。 累積目詰まりし抵抗を急増することがありません。 隙間の形状が特殊で表面滑らかなため、ダストがろ面に付着した場合、隙間に挟まれることがないので柔らかい布、又は油、水等に依り極めて簡単に拭い去ることができます。 (復元性 90%~100%) 理想的なろ過孔形状のため抵抗が非常に小さく、容量が大きくとれます。 平面板の間を流出入するので乱れた液内に設置してもストレーナ通過後は層流となります。 キャビテーションの発生がありません。 消泡性が高く、ポンプや付属機器へ悪影響を与えず常に最高の機能を発揮します。
マイクロシリンジ TGK(東京硝子器械)マイクロシリンジTGK(東京硝子器械)
22,400税込24,640
1本
当日出荷から24日以内出荷
箱入電磁開閉器 MS-Tシリーズ(非可逆) 三菱電機箱入電磁開閉器 MS-Tシリーズ(非可逆)三菱電機(14件のレビュー)
4,098税込4,508
1個
当日出荷
箱入り電磁開閉器で、安全性を確保します。 サーマルリレーでモーターを適切に保護。 モータの過負荷、拘束保護に適しています。
種類電磁開閉器動作方式非可逆式定格使用電圧(V)200コイル定格電圧(V)AC200
ヘルメット用作業資格者表示ステッカー TRUSCOヘルメット用作業資格者表示ステッカーTRUSCO
499税込549
1組(10枚)
当日出荷
屋外にも使用可能な、ヘルメット用の資格表示用ステッカーです。作業場で簡単に識別できます。
用途工事現場・工場などで作業する人に。材質ユポタック、ポリエチレンテレフタレート(PET)ラミネート長さ(mm)35幅(mm)35縦(mm)35横(mm)35
マジックテープセット(フィルター固定用) 橋本クロスマジックテープセット(フィルター固定用)橋本クロス
2,598税込2,858
1セット
当日出荷
マジックテープは手軽に取り付けできる裏面粘着テープ付き。 オイルクリーンで貼付面の脱脂をしてからマジックテープを取付けてください。
適合M・L・ER・CR・FR・MRトラスコ品番809-6167セット内容マジックテープ(20×20mm)×100個、オイルクリーンパウチ(150×200mm)×110枚
油脂分解促進剤 パルメイト ヤナギ研究所油脂分解促進剤 パルメイトヤナギ研究所
7,498税込8,248
1本(5L)ほか
当日出荷
油とタンパク質の汚れにも効果を発揮します。使い続けることで配管の詰まりを解消し下水の臭いや虫の問題を軽減します。
用途工場の床面、側溝、グリストラップの洗浄。浴槽の洗浄など。液性中性材質主成分:界面活性剤、溶剤、安定化剤希釈倍率1002018年トラスコ掲載ページ9 0131商品タイプ業務用繰り返し・詰め替え対応
SMT スライドブッシュ(シングル・二面取フランジ形) NB(日本ベアリング)SMT スライドブッシュ(シングル・二面取フランジ形)NB(日本ベアリング)
2,596税込2,856特価
1個
当日出荷から121日以内出荷
ミラーテープ AUTONICS(オートニクス)ミラーテープAUTONICS(オートニクス)
7,698税込8,468
1セット(5枚)
当日出荷から21日以内出荷
高反射率ミラーテープです。
用途屈曲面や狭いスペースなどミラー設置が難しい環境に。適合機種BJ3M-PDT、BJX3M-PDT長さ(mm)0.38材質/仕上質量(g)1各種認証CE
収納ケース 酒井医療収納ケース酒井医療
4,998税込5,498
1個
4日以内出荷
モービィZシリーズをコンパクトに収納するケース。
用途モービィ専用ケース(モービィオプション品)材質カバー/高密度ポリエチレン、スポンジ/ポリウレタン質量(g)約900寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)外形/350×260×90耐荷重5kg収納寸法(L×W×H)(mm)340×180×70
マイクロシリンジ ケニスマイクロシリンジケニス
22,980税込25,278
1個
4日以内出荷から11日以内出荷
メタルソー 岡崎精工メタルソー岡崎精工(2件のレビュー)
5,498税込6,048
1枚
当日出荷から5日以内出荷
鋳鉄、鉄鋼の溝入れ加工 一般金属の精密切断加工
材質MCO(コバルト高速度鋼)
SMT-W スライドブッシュ(ダブル・二面取フランジ形) NB(日本ベアリング)SMT-W スライドブッシュ(ダブル・二面取フランジ形)NB(日本ベアリング)
4,840税込5,324
1個
当日出荷から121日以内出荷
SMT-E スライドブッシュ(シングル・二面取フランジ形・インロー付) NB(日本ベアリング)SMT-E スライドブッシュ(シングル・二面取フランジ形・インロー付)NB(日本ベアリング)
3,406税込3,747
1個
当日出荷から101日以内出荷
マグネシート SK(新潟精機)マグネシートSK(新潟精機)
439税込483
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
ハサミ等で自在な大きさに切って使用できます。 粘着テープ付タイプはどんなものにも簡単に取り付けできます。
用途スチール面に取り付け、マーク、グラフなどの表示に全幅(mm)100厚さ(mm)0.8材質ゴム磁石全長(mm)200
ゼロバリXマルチスタブ GK-ZMST ギケンゼロバリXマルチスタブ GK-ZMSTギケン
17,980税込19,778
1本
当日出荷から翌々日出荷
穴深さ2Dタイプで驚異的なスピードアップで全方位穿孔対応。鋭利な端部も複雑な形状の素材も難なく穿孔ができるバリのでない不思議なゼロバリスタブ薄肉加工用ドリルとなります。
用途鉄・ステンレス・クロス穴・薄板加工用材質超微粒子表面処理GS7コート関連資料(3.91MB)
実験用スタンド キコー技研実験用スタンドキコー技研
3,598税込3,958
1個
7日以内出荷
レーザー取付用の実験スタンドです
支柱(mm)Φ10×250ベース径(Φmm)56RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
M'sITチップ10μL TGK(東京硝子器械)M'sITチップ10μLTGK(東京硝子器械)
8,090税込8,899
1袋(1000本)ほか
5日以内出荷から10日以内出荷
クリア
チップ TNGG-UM 住友電工ハードメタルチップ TNGG-UM住友電工ハードメタル(5件のレビュー)
7,298税込8,028
1箱(10個)
当日出荷から9日以内出荷
切刃長さ(mm)16.5逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状正三角形60°内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
SMT-W-E スライドブッシュ(ダブル・二面取フランジ形・インロー付) NB(日本ベアリング)SMT-W-E スライドブッシュ(ダブル・二面取フランジ形・インロー付)NB(日本ベアリング)
6,451税込7,096
1個
翌日出荷から121日以内出荷
スライドブッシュ NB(日本ベアリング)スライドブッシュNB(日本ベアリング)
5,544税込6,098
1個
当日出荷から61日以内出荷
M'sITチップ1000μL TGK(東京硝子器械)M'sITチップ1000μLTGK(東京硝子器械)
7,490税込8,239
1袋(1000本)ほか
4日以内出荷から10日以内出荷
クリア適合機種IT-1000N、G-1000N、super-8003使用可能機種M-803/M-804
デッドニグセット Beat-SonicデッドニグセットBeat-Sonic
56,980税込62,678
1個
7日以内出荷
内張り施工タイプの車種専用デッドニングキット。独自素材で軽量ながら制振性と吸音性に優れ、ドア内部の不要な振動や音の乱れを抑制します。防音×吸音×軽量ドアと内張りに挟むだけの簡単施工車種専用だから加工いらず
セット内容エアバッフルマット/ SPリングマット/ SP背面吸音マット/ 内張り用クリップ/ 制振材/ 制振材圧着用ローラー/ 難燃性試験評価書
電磁開閉器箱付 三菱電機電磁開閉器箱付三菱電機(1件のレビュー)
9,198税込10,118
1個
当日出荷
サーマルリレーでモーターを適切に保護。電源・負荷の接続のみでON・OFF操作ができます。
定格電圧(V)AC200動作方式不可逆
専用架台 エー・アンド・デイ専用架台エー・アンド・デイ
59,980税込65,978
1台
6日以内出荷
M'S(R)ITチップ 1000uL クリア MS-T-1000-2シリーズ ムロオカ産業M'S(R)ITチップ 1000uL クリア MS-T-1000-2シリーズムロオカ産業
7,498税込8,248
1袋(1000本)ほか
6日以内出荷から17日以内出荷
高品質なポリプロピレン製でオートクレーブ可能です。epochal8シリーズ、super-8000シリーズの推奨チップです。
材質PP長さ(mm)81容量(μL)1000
MSフラットワッシャー POSH FaithMSフラットワッシャーPOSH Faith
749税込824
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
DIAMOND ENGINEERING(USA)は、レースで長い歴史を持っており、ボルト、ナットの開発を行っています。 12ポイントボルトは、SUS630ステンレスを使用し、強度はGR8(1035N/mm2)の約20%UPを実現しています。 その他スタンダードボルトはSUS303ステンレスを使用し、強度はGR5(828N/mm2)となります。
メタルソー 岡崎精工メタルソー岡崎精工
5,998税込6,598
1枚
5日以内出荷から10日以内出荷
刃径D(Φmm)100穴径d(Φmm)25.4
チップ TNGG-UM 住友電工ハードメタルチップ TNGG-UM住友電工ハードメタル
6,898税込7,588
1箱(10個)
当日出荷から9日以内出荷
逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
ピコフィニッシュ精密トルクスドライバー(マジックスプリング付) Wiha(ビーハ/ノガ)ピコフィニッシュ精密トルクスドライバー(マジックスプリング付)Wiha(ビーハ/ノガ)
2,798税込3,078
1本
4日以内出荷
ピコフィニッシュ精密ドライバー:グリップ部のゴム状の柔らかい材質と回転カップとの組み合わせにより、精密なねじ締めに最高の性能を発揮します。マジックスプリング:トルクスねじをリテイナースプリングでクランプし、保持します。このステンレス鋼製のリテイナースプリングは、ブレード先端にレーザー溶接された薄いカバーディスクで保護されています。
商品構成単品ハンドル幅(mm)18
ガスフィルター MSTシリーズ テクネ計測ガスフィルター MSTシリーズテクネ計測
239,800税込263,780
1個
8日以内出荷から33日以内出荷
内部電解研磨されたステンレス製(SUS316L)ハウジングで耐久性に優れています。真空から高圧までの幅広い圧力と、200℃までの高温に対応可能です。高純度ガス、腐食性ガスのろ過が可能です。分析計用ガスの前処理、化学プラント、熱処理での使用に適しています。
材質(ハウジング)SUS316L仕様【内部電解研磨処理】有接続径1/8″NPT使用圧力(MPa)10Pa~35(絶対圧)最高使用温度(℃)200
チップ DNGG-UM 住友電工ハードメタルチップ DNGG-UM住友電工ハードメタル
16,980税込18,678
1箱(10個)
当日出荷から6日以内出荷
切刃長さ(mm)15.5逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状ひし形55°内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ SNGG-UM 住友電工ハードメタルチップ SNGG-UM住友電工ハードメタル
14,980税込16,478
1箱(10個)
翌日出荷から7日以内出荷
切刃長さ(mm)12.7逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状正方形90°内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ TNGG-UM 住友電工ハードメタルチップ TNGG-UM住友電工ハードメタル
6,898税込7,588
1箱(10個)
翌日出荷から9日以内出荷
切刃長さ(mm)16.5逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状正三角形60°内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ TNGG-UM 住友電工ハードメタルチップ TNGG-UM住友電工ハードメタル
16,980税込18,678
1箱(10個)
翌々日出荷から7日以内出荷
切刃長さ(mm)22逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状正三角形60°内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ DNGG-UM 住友電工ハードメタルチップ DNGG-UM住友電工ハードメタル
16,980税込18,678
1箱(10個)
6日以内出荷
切刃長さ(mm)15.5逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状ひし形55°内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ FNGG-UM 住友電工ハードメタルチップ FNGG-UM住友電工ハードメタル
16,980税込18,678
1箱(10個)
6日以内出荷
形状ひし形50°材質ST10Pコーナー半径(mm)0.4厚さ(mm)4.76逃げ角(度)0チップブレーカ両面穴の形状円筒穴厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ TNGG-UM 住友電工ハードメタルチップ TNGG-UM住友電工ハードメタル
16,980税込18,678
1箱(10個)
6日以内出荷から8日以内出荷
切刃長さ(mm)22逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状正三角形60°内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
関連キーワード
...